カテゴリ
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- ホンダ(6)
- コガネイ(4)
- RS PRO(4)
- 大阪魂(4)
- VISHAY(3)
- オーム電機(2)
- 日之出化成(2)
- ラムマウント(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- AOHI(アオハイ)(2)
- Wera(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- トレンドサイン(1)
- IXYS(1)
- KEMET(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「40x50x5」の検索結果

液晶ディスプレイスタンド 手動上下昇降 高耐荷重
サンワサプライ¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷60~100インチまでの大型ディスプレイに対応し、多様なモニター設置に対応できます。ディスプレイの重さにもしっかり対応し、最大100kgまでの耐荷重で安心して使用できます。対応VESA規格100x100,100x200,100x300,100x400,100x500,100x600,200x100,200x200,200x300,200x400,200x500,200x600,300x100,300x200,300x300,300x400,300x500,300x600,400x100,400x200,400x300,400x400,400x500,400x600,500x100,500x200,500x300,500x400,500x500,500x600,600x100,600x200,600x300,600x400,600x500,600x600,700x100,700x200,700x300,700x400,700x500,700x600,800x100,800x200,800x300,800x400,800x500,800x600に対応しています。専用ハンドルで、大型ディプレイを取り付けたままの状態で、好みの高さに上下昇降させることができます。使用しないときには折り畳み可能な昇降ハンドルで、省スペース収納が可能です。幅890mm×奥行350mmの大型の棚板を備え、耐荷重10kgのため大きく重めの機器も安定して置けます。大型の移動用ハンドルを備えており、重い機材を載せた状態でもスムーズに移動できます。安定性が高く、滑らかに移動できる直径100mmの大型キャスターを採用しています。4輪全てに車輪。車軸ロックの機能がついています。電源タップの設置やケーブル整理に便利なタップホルダー兼ケーブルフックを装備しています。前後左右15度以上の転倒角に対応した設計で、安全性を高めた構造です。別売りオプションの耐震グッズ「MQ003」を取り付け可能で、装着時には震度6強の揺れにも対応します。キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。大型液晶。ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個,ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/TPU,本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/TPU質量(kg)51.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1066×840×1635~1900フレーム色ブラック対応【ディスプレイサイズ】最大100インチ、最小60インチ【ディスプレイ質量】最大100kgキャスター径(Φmm)100棚板耐荷重(kg)10総耐荷重(kg)110対応VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、100×500、100×600、200×100、200×200、200×300、200×400、200×500、200×600、300×100、300×200、300×300、300×400、300×500、300×600、400×100、400×200、400×300、400×400、400×500、400×600、500×100、500×200、500×300、500×400、500×500、500×600、600×100、600×200、600×300、600×400、600×500、600×600、700×100、700×200、700×300、700×400、700×500、700×600、800×100、800×200、800×300、800×400、800×500、800×600キャスターの有無あり
液晶ディスプレイスタンド 電動上下昇降 高耐荷重
サンワサプライ¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷最大100型までの大型ディスプレイに対応し、幅広い現場での使用が可能です。90kgまでのディスプレイをしっかり支える高耐荷重設計です。対応VESA規格100x100,100x200,100x300,100x400,100x500,100x600,200x100,200x200,200x300,200x400,200x500,200x600,300x100,300x200,300x300,300x400,300x500,300x600,400x100,400x200,400x300,400x400,400x500,400x600,500x100,500x200,500x300,500x400,500x500,500x600,600x100,600x200,600x300,600x400,600x500,600x600,700x100,700x200,700x300,700x400,700x500,700x600,800x100,800x200,800x300,800x400,800x500,800x600に対応しています。信頼のLINAK製昇降脚を採用し、スムーズで安定した昇降動作を実現します。従来比約1.5倍の高速昇降(60mm/s)で、設置や調整の手間を大幅に軽減します。画面中心の高さが約928~1578mmの間で高さ調整が可能です。前後左右15度までの転倒角をクリアし、安全性にも優れています。電源コードや配線類をすっきり収納できる大型ケーブルボックスを装備しています。100mm径の双輪キャスターにより、重量があってもスムーズな移動が可能です。全てのキャスターに車輪と車軸のロック機能を搭載し、設置時の安定性を確保します。キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方4人以上で行ってください。。(100型等重量のあるディスプレイの場合)。想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×30、M6×12、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M8×15、M8×30)各4本、スペーサー18mm[内径8.4mm、外径16mm]×4個材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/ナイロン+ ウレタン巻き使用工具プラスドライバー、六角レンチ(4mm)、手袋、毛布などフレーム色ブラックキャスター径(Φmm)100形態ノックダウン組立式組立時間30分適合モニターサイズ最小60インチ、最大100インチRoHS指令(10物質対応)対応登録可能画面数1台総耐荷重(kg)110適正荷重(kg)最大90昇降速度60mm/s六角レンチ(mm)4組立人数2対応VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、100×500、100×600、200×100、200×200、200×300、200×400、200×500、200×600、300×100、300×200、300×300、300×400、300×500、300×600、400×100、400×200、400×300、400×400、400×500、400×600、500×100、500×200、500×300、500×400、600×100、600×200、600×300、600×400、600×500、600×600、700×100、700×200、700×300、700×400、700×500、700×600、800×100、800×200、800×300、800×400、800×500、800×600キャスターの有無ありアジャスターの有無なしアジャスター用の穴は開いている.※アジャスターは別途特注対応。