液晶ディスプレイスタンド 手動上下昇降 高耐荷重
60~100インチまでの大型ディスプレイに対応し、多様なモニター設置に対応できます。
ディスプレイの重さにもしっかり対応し、最大100kgまでの耐荷重で安心して使用できます。
対応VESA規格100x100,100x200,100x300,100x400,100x500,100x600,200x100,200x200,200x300,200x400,200x500,200x600,300x100,300x200,300x300,300x400,300x500,300x600,400x100,400x200,400x300,400x400,400x500,400x600,500x100,500x200,500x300,500x400,500x500,500x600,600x100,600x200,600x300,600x400,600x500,600x600,700x100,700x200,700x300,700x400,700x500,700x600,800x100,800x200,800x300,800x400,800x500,800x600に対応しています。
専用ハンドルで、大型ディプレイを取り付けたままの状態で、好みの高さに上下昇降させることができます。
使用しないときには折り畳み可能な昇降ハンドルで、省スペース収納が可能です。
幅890mm×奥行350mmの大型の棚板を備え、耐荷重10kgのため大きく重めの機器も安定して置けます。
大型の移動用ハンドルを備えており、重い機材を載せた状態でもスムーズに移動できます。
安定性が高く、滑らかに移動できる直径100mmの大型キャスターを採用しています。4輪全てに車輪
車軸ロックの機能がついています。
電源タップの設置やケーブル整理に便利なタップホルダー兼ケーブルフックを装備しています。
前後左右15度以上の転倒角に対応した設計で、安全性を高めた構造です。
別売りオプションの耐震グッズ「MQ003」を取り付け可能で、装着時には震度6強の揺れにも対応します。
キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。
大型液晶
ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。
想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
- 付属品
- ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個,ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個
- 材質
- 本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/TPU,本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/TPU
- 質量(kg)
- 51.9
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 1066×840×1635~1900
- フレーム色
- ブラック
- 対応
- 【ディスプレイサイズ】最大100インチ、最小60インチ【ディスプレイ質量】最大100kg
- キャスター径(Φmm)
- 100
- 棚板耐荷重(kg)
- 10
- 総耐荷重(kg)
- 110
- 対応VESA規格
- 100×100、100×200、100×300、100×400、100×500、100×600、200×100、200×200、200×300、200×400、200×500、200×600、300×100、300×200、300×300、300×400、300×500、300×600、400×100、400×200、400×300、400×400、400×500、400×600、500×100、500×200、500×300、500×400、500×500、500×600、600×100、600×200、600×300、600×400、600×500、600×600、700×100、700×200、700×300、700×400、700×500、700×600、800×100、800×200、800×300、800×400、800×500、800×600
- キャスターの有無
- あり
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 北海道地方 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
テレビ の新着商品
カテゴリ































