液晶ディスプレイスタンド 電動上下昇降 高耐荷重

液晶ディスプレイスタンド 電動上下昇降 高耐荷重 - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド 電動上下昇降 高耐荷重 - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド 電動上下昇降 高耐荷重 - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド 電動上下昇降 高耐荷重 - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド 電動上下昇降 高耐荷重 - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド 電動上下昇降 高耐荷重 - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド 電動上下昇降 高耐荷重 - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド 電動上下昇降 高耐荷重 - サンワサプライ

最大100型までの大型ディスプレイに対応し、幅広い現場での使用が可能です。
90kgまでのディスプレイをしっかり支える高耐荷重設計です。
対応VESA規格100x100,100x200,100x300,100x400,100x500,100x600,200x100,200x200,200x300,200x400,200x500,200x600,300x100,300x200,300x300,300x400,300x500,300x600,400x100,400x200,400x300,400x400,400x500,400x600,500x100,500x200,500x300,500x400,500x500,500x600,600x100,600x200,600x300,600x400,600x500,600x600,700x100,700x200,700x300,700x400,700x500,700x600,800x100,800x200,800x300,800x400,800x500,800x600に対応しています。
信頼のLINAK製昇降脚を採用し、スムーズで安定した昇降動作を実現します。
従来比約1.5倍の高速昇降(60mm/s)で、設置や調整の手間を大幅に軽減します。
画面中心の高さが約928~1578mmの間で高さ調整が可能です。
前後左右15度までの転倒角をクリアし、安全性にも優れています。
電源コードや配線類をすっきり収納できる大型ケーブルボックスを装備しています。
100mm径の双輪キャスターにより、重量があってもスムーズな移動が可能です。
全てのキャスターに車輪と車軸のロック機能を搭載し、設置時の安定性を確保します。
キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。
大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方4人以上で行ってください。。(100型等重量のあるディスプレイの場合)
想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。

付属品
ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×30、M6×12、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M8×15、M8×30)各4本、スペーサー18mm[内径8.4mm、外径16mm]×4個
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/ナイロン+ ウレタン巻き
使用工具
プラスドライバー、六角レンチ(4mm)、手袋、毛布など
フレーム色
ブラック
キャスター径(Φmm)
100
形態
ノックダウン組立式
組立時間
30分
適合モニターサイズ
最小60インチ、最大100インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
登録可能画面数
1台
総耐荷重(kg)
110
適正荷重(kg)
最大90
昇降速度
60mm/s
六角レンチ(mm)
4
組立人数
2
対応VESA規格
100×100、100×200、100×300、100×400、100×500、100×600、200×100、200×200、200×300、200×400、200×500、200×600、300×100、300×200、300×300、300×400、300×500、300×600、400×100、400×200、400×300、400×400、400×500、400×600、500×100、500×200、500×300、500×400、600×100、600×200、600×300、600×400、600×500、600×600、700×100、700×200、700×300、700×400、700×500、700×600、800×100、800×200、800×300、800×400、800×500、800×600
キャスターの有無
あり
アジャスターの有無
なしアジャスター用の穴は開いている.※アジャスターは別途特注対応。
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83005058CR-PL68BK
¥240,000
¥189,800
¥208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする