カテゴリ

  • 照明(3)
    • クリップライト(1)
  • パソコン/周辺機器(53)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(14)
  • 坂詰製作所(20)
  • エレキット(19)
  • ELPA(61)
  • ケニス(7)
  • ROHM(13)
  • ワンダーキット(11)
  • IDEC(和泉電気)(88)
  • JTT(58)
  • サトーパーツ(5)
  • オーム電機(95)
  • Panasonic(パナソニック)(452)
  • RS PRO(422)
  • omron(オムロン)(201)
  • エレコム(160)
  • エスコ(103)
  • カシムラ(98)
  • シュナイダーエレクトリック(85)
  • ODELIC(オーデリック)(84)
  • SPARKFUN(73)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、横スクロール機能:なしセット内容マウス、取扱説明書・保証書サイズ小型電源充電池適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 16~13、iOS 16~13、ChromeOS、Android 12・11接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能1200count/inchボタン数3ボタンケーブル長(cm)充電ケーブル(内蔵):約1.5連続動作時間約36時間連続待機時間約4000時間電波周波数(GHz)2.402~2.480プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約18日マルチペアリングなしボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
高速スクロールとチルトホイール機能をもつBluetoothマウスです。ホイールを高速回転させることで閲覧ページの下方まで一気にページを下げることができる高速スクロールを採用しています。高速スクロールは回転に引っ掛かりが無くスムーズにスクロールできます。スクロール切替えボタンで高速スクロールと通常スクロールを簡単に切替えできます。ホイールを傾けるだけで左右にスクロールできるチルトホイールを搭載しています。WEBページなど、横に長い画面の操作に 便利です。 ※ExcelやWordなどで、左右方向へのスクロール機能を使用するには、WEBサイトよりボタン割り当て用ドライバをインストール する必要があります。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。 ※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。機器の切替えは接続切替えボタンで行います。誤作動を防ぐため、接続切替えボタン長押しでの切替えになっています。 ※macOSでサイドボタンを使用するには、ソフトのインストールが必要です。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。カーソルスピードを800・1600カウントの3段階で切替えることができます。切替えは右ボタンとホイールボタンを同時に3秒長押し することで行えます。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA Mouse Function Setting」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windows、macOSのみ対応。
仕様静音:なし、横スクロール機能:ありセット内容マウス、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書ブラックサイズ中型電源単4乾電池適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS 16~13、iOS 16~13、ChromeOS、Android 12~8接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.0 HOGPプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能800、1600カウント/インチ ※右ボタン+ホイールボタンを約3秒同時長押しで切替えボタン数6ボタン連続動作時間約133時間連続待機時間約20000時間ホイール数1個電波周波数(GHz)2.402~2.480プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約283日マルチペアリングあり(3台)ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、接続切替えボタン
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
インターネット閲覧に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた、5ボタンBluetoothマウスです。標準的なサイズで持ちやすく疲れにくい形状です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。BluetoothVer.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。カーソルスピードを800・1200・1600カウントの3段階で切替えることができます。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWASUPPLYMouseUtility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。
セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ小型適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS 16~13、iOS:iOS 16~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 12~9接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.0 HOGPプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800/1200/1600※カウント切替えボタン付き機能横スクロール機能:なし使用電池単3乾電池ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン連続動作時間約150時間連続待機時間約40000時間電波周波数(GHz)2.402~2.480プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約300日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングなしボタン仕様静音:なし
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
指にフィットする形状で持ちやすい、小型サイズのBluetoothマウス”iO+(イオプラス)”です。全てのスイッチに静音スイッチを搭載しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。用途に合わせてカーソルスピードを800、1200、1600カウントに切替えることができます。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。単三乾電池1本で動作可能です。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
クリック音とホイール回転音が静かな静音Bluetoothマウスです。公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。筐体にSIAAの安全基準をクリアした無機抗菌剤が練り込まれており、細菌が増えにくく、清潔に使用できます。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。BluetoothVer.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ小型適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS 16~13、iOS:iOS 16~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 12~8接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能1600count/inch機能横スクロール機能:なし使用電池単3乾電池ボタン数3ボタン:左ボタン/ホイール(スクロール)ボタン連続動作時間約250時間連続待機時間約4000時間電波周波数(GHz)2.402~2.480プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約260日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングなしボタン仕様静音:左右ボタン/ホイールボタン/スクロール
ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.1/ワイヤレス静音 サンワサプライブルーLEDマウス_Bluetooth 5.1/ワイヤレス静音サンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
静音スイッチを搭載し、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利なBluetoothワイヤレスマウスです。 端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはレシーバーを使用する2.4GHz接続の2種類から選ぶことができます。 2台のBluetooth機器とペアリング可能で、さらにUSB Aレシーバーでの接続もできるので、 最大3台の機器で 切り替えて使用できます。 iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。 充電しながらでも使用できますが、接続はBluetoothもしくはレシーバーとの接続になります。 必ず付属のケーブルで充電してください。 ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。 鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。 レシーバーは上ケースの中に収納できるので、持ち運び時に紛失しにくくなっています。
セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書サイズ小型適合規格Bluetooth Ver.5.1(BLE) Class2ケーブル長(m)約1.2対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11iPadOS 17~13iOS 17~13ChromeOSAndroid 12・11コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth, 2.4GHzワイヤレス対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能1000、1600、2400(カウント切替えボタン付き)機能横スクロール機能:なしインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠電池充電池ボタン数5ボタン連続動作時間約100時間連続待機時間約12500時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約70日マルチペアリングありボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音エルゴノミクス サンワサプライブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音エルゴノミクスサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USB AレシーバーとBluetoothで接続できるコンボワイヤレスマウスです。2つのパソコンを切り替えてつかえる便利なマウスです。エルゴ初心者でも使いやすい手をかぶせるように載せて使うタイプです。約50分で充電できる急速充電仕様です。指や手のひらにそったカーブのエルゴノミクスデザインワイヤレスマウスです。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズではご使用できません。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体のカバー内に収納するので安心です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
その他連続待機時間:約12000時間、使用可能日数:約52日※1日8時間パソコンを使用中に、操作を5%程度行う場合(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。セット内容マウス、USBAレシーバー、充電用ケーブル※取説はWEBのみです。電源充電式適合規格Bluetooth 5.0 Class2、プロファイル:HID (Human Interface Device Profile)対応OSChromeOS:ChromeOS、Android:Android 10~14、Windows:11、 10、mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 iPadOS:iPadOS 16~18、iOS:iOS 17・18接続方式無線対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォンBluetooth5.0 HID対応、または標準でUSBポート(Aコネクタ)をもつ機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き対応レシーバー収納:あり、マルチペアリング:あり、充電ポート:USBType-C時間連続動作時間:約48時間インターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。コネクタ形状:USB Aコネクタボタン数5無線通信方式Bluetooth、2.4GHzワイヤレス読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.4GHz帯(m)、通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。ボタン仕様ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン、スクロール
LEDライト_USB_充電式 サンワサプライLEDライト_USB_充電式サンワサプライ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。 普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。 満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値) 3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。 細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。 デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。 約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容充電ケーブル使用温度範囲(℃)約-5 ~ 45電源リチウムイオンバッテリーケーブル長(m)約1本体寸法(mm)約171×125×339消費電力約5W定格出力5V/1A連続使用時間(時間)最大輝度/2、最低輝度/15充電時間約5時間色温度(K)約3000、4000、6200LED30粒コネクタType-Cバッテリー容量(mAh)1800照度(Lux)約1000光束(Lm)約330、3000K:約180・4000K:約330・6200K:約180LED寿命(時間)約30000調光範囲無段階
ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.1/ワイヤレス静音 サンワサプライブルーLEDマウス_Bluetooth 5.1/ワイヤレス静音サンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
静音スイッチを搭載し、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利なBluetoothワイヤレスマウスです。 端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはレシーバーを使用する2.4GHz接続の2種類から選ぶことができます。 2台のBluetooth機器とペアリング可能で、さらにUSB Aレシーバーでの接続もできるので、 最大3台の機器で 切り替えて使用できます。 iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。 充電しながらでも使用できますが、接続はBluetoothもしくはレシーバーとの接続になります。 必ず付属のケーブルで充電してください。 ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。 鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。 レシーバーは上ケースの中に収納できるので、持ち運び時に紛失しにくくなっています。
セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書サイズ小型適合規格Bluetooth Ver.5.1(BLE) Class2ケーブル長(m)約1.2対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11iPadOS 17~13iOS 17~13ChromeOSAndroid 12・11コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth, 2.4GHzワイヤレス対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能1000、1600、2400(カウント切替えボタン付き)機能横スクロール機能:なしインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠電池充電池ボタン数5ボタン連続動作時間約100時間連続待機時間約12500時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約70日マルチペアリングありボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
LEDライト_センサーON/OFF機能付き サンワサプライLEDライト_センサーON/OFF機能付きサンワサプライ
6,298税込6,928
1個
欠品中
ディスプレイ上部に引っ掛けるだけで設置でき、手元を明るく照らすモニターライトです。赤外線センサー搭載で、センサー部に手をかざすだけで電源ON/OFFができます。最大約190ルーメンで、無段階に輝度を調節できるため、好みの明るさに設定できます。色温度は、使用シーンに応じて、電球色、白色、昼白色の3色で設定できます。電源OFF時の明るさや色温度を記憶するメモリー機能を搭載し、電源ON時に調節する手間をなくします。湾曲モニターにも取り付け可能です。※ノートパソコン・タブレットには使用できません。
セット内容USB-A to USB Type-Cケーブル使用温度範囲(℃)約0~40消費電力(W)8電源USB電源※5V/2A以上のUSB-A対応のAC充電器などを別途ご用意ください。色温度約3000~5000K3000K:電球色4000K:白色5000K:昼白色センサー感知方式赤外線コネクタUSB Type-C照度(Lux)500※約45cm直下最大時光束(Lm)約190、最大約190、最小約17LED寿命(時間)約30000LED使用数(個)66粒33+33調光方式スライド式 無段階調光※輝度調整 10%~100%演色指数(Ra)95
LED投光器 ソーラー充電 三脚付き サンワサプライLED投光器 ソーラー充電 三脚付きサンワサプライ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
電源がない場所でも安心のソーラー充電式。配線不要で設置が簡単です。三脚付きで1100mm~2100mmの高さ調整が可能。照射範囲を自由に変更でき、作業効率が向上します。本体を着脱すればLED作業灯としても使用可能。手持ちで照らしたい場所をピンポイントに照明できます。3000ルーメンの高輝度LEDで暗闇でもしっかり照らし、夜間作業や緊急時の安全を確保します。防水防塵IP44仕様で、雨や埃の多い環境でも使用可能。屋外の作業や防災用品としても活躍します。最大11時間連続使用でき、長時間の作業や停電時の照明としても頼りになります。収納バッグ付きで持ち運びが簡単。キャンプや工事現場など、移動が多いシーンでも便利です。
セット内容本体、三脚、充電用 USB Type-Cケーブル、固定金具×3、収納バッグ使用温度範囲(℃)約0~45消費電力(W)約26電源リチウムイオンバッテリー定格出力電流(A)1(USB)保護等級IP44連続使用時間(時間)11、メインライト:3(強)/6(中)/11(弱)、サブライト:1(強)/3(中)/6(弱)光源LED色温度(K)約6500ソーラーパネル出力約5W設置方式スタンド、フック、マグネット充電時間(時間)約7(USB Type-C充電)コネクタUSB Type-C設置場所屋内外定格出力電圧(V)5(USB)バッテリー容量(mAh)8800、5200(メインライト)、3600(サブライト)光束(Lm)約3000(最大)、約380(低)、約700(中)、約1500~3000(高)LED寿命(時間)約20000灯数268粒調光方式3段階電球の種類LED
LANケーブルテスター サンワサプライLANケーブルテスターサンワサプライ(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。 USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
付属品006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書質量(g)マスターユニット/約68(電池含まず)、リモートユニット/約42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット/70×26×104、リモートユニット/35×26×104適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0910-80取扱説明書取扱説明書/組立説明書
USB充電器 サンワサプライUSB充電器サンワサプライ
799税込879
1個
当日出荷
家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:あり■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/1A■プラグ収納:非対応■USB出力端子形状:USB A■合計最大出力:5W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:なし
エアダスター サンワサプライエアダスターサンワサプライ(7件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。 付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。 使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。 噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm)55×94×185質量(g)320消費電力(W)10電源LED:最大1W入力DC5V/2A風量風圧27~32g連続使用時間(分)約20バッテリーリチウムイオン電池モーター出力(W)40バッテリー電圧(V)3.7モーター回転数(min-1[r.p.m])35000充電時間(時間)2A:約2.5、1A:約5動作温度(℃)0~60バッテリー容量(mAh)6000点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)標準ノイズ(dB)76~80
モバイルバッテリー サンワサプライモバイルバッテリーサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。 電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。 スタイリシュなアルミボディを採用。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
バッテリー容量(mAh)5000(72.6Wh)※3.63V換算で約20000本体質量(g)約800付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(保証書付き)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約98×185×38定格出力【USB】DC5V/2.4A(2ポート合計最大)、【AC】AC100V50Hz65W(最大)、【ACアダプタ】DC18V/2A出力波形擬似正弦波バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.52充電時間(時間)約3~4関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)定格入力DC18V/2A(最大)、【ACアダプタ】AC100V~240V(50/60Hz)1A
USB充電器 サンワサプライUSB充電器サンワサプライ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
USBType-Cポートを搭載したAC充電器です。最大5V/3Aまでの出力に対応し、タブレットやスマートフォンの充電が行えます。タップに挿しても隣の差込口への干渉を抑えたコンパクトサイズです。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様USB PD:非対応、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、通電確認LED:なし使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)15(合計)定格出力電流(A)3機能絶縁キャップ:あり定格出力電圧(V)DC5出力端子USB Type-CUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
AC充電器_USB Power Delivery対応 サンワサプライAC充電器_USB Power Delivery対応サンワサプライ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
最大6台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、6ポートのUSB Type-C出力を備えたUSB充電器です。USB Type-C出力は最大20Wまでの出力に対応しているので、USB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンなどへの急速充電に対応します。各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。ムダな待機電力をカットできる一括電源スイッチ付きです。電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。電源コードはトラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きです。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
セット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35スイッチON・OFF:あり電源本体内蔵型最大出力(W)20(USB PD対応)、72(合計)ケーブル長(m)1.2端子形状USB出力:USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレットなど※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力【電圧/電流】DC5V/3A、DC9V/2.22A(1ポート最大20W)<複数ポート同時使用時>DC5V/2.4A(C1、C2同時使用時1ポート最大)DC5V/2.4A(C3、C4同時使用時1ポート最大)DC5V/2.4A(C5、C6同時使用時1ポート最大)材料GaN(窒化ガリウム):非採用キャップ絶縁キャップ:ありLED通電確認:なし耐久性高耐久:非対応USBポート数6ポートプラグ形状2P各種認証USB-IF認証:なしUSBUSB PD:対応
ワイヤレス充電スタンド サンワサプライワイヤレス充電スタンドサンワサプライ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ワイヤレス充電の規格「Qi(チー)」に準拠したワイヤレス充電スタンドです。 ※「Qi(チー)」はWirelessPowerConsortiumの登録商標です。 Qi(チー)規格に準拠したスマートフォン等をおくだけで充電することができるので、充電ケーブルに接続する必要がありません。 充電しながらでもスマートフォンを使用することができるスタンドタイプです。 スタンドタイプなので場所をとらずにデスクの上でもコンパクトに使用できます。 デュアルコイル搭載でタテ置きでもヨコ置きでも使うことができます。 金属などの異物を検知すると充電を停止する異物検知機能を搭載しており、安全にご使用いただけます。 充電状況が一目で分かるLED付きです。
セット内容microUSBケーブル(約1m)×1本、取扱説明書幅(mm)75高さ(mm)103質量(g)90奥行(mm)75規格【充電】Qi(チー)出力5W(最大)ケーブル長(m)1対応機種ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠機器入力DC5V/2A入力端子microUSBメスアズワン品番64-0911-21関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
USB充電器 サンワサプライUSB充電器サンワサプライ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
iPadやタブレット、iPhoneやスマートフォンなどのUSB充電機器に充電ができる最大2.4Aの高出力に対応したAC充電器です。※本製品にはUSB充電用ケーブルは付属していません。ご使用になる機器に対応したUSB充電用ケーブルを別途ご用意ください。本体は持ち運びにも便利なコンパクトなキューブ型デザインです。スイングプラグ構造により、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。通電状態が確認できる通電確認用のLEDランプ付きです。本体はキズや指紋が目立ちにくいシボ加工を施したケースを使用しています。
ホワイト質量(g)約38使用温度範囲(℃)5~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×31×40定格出力DC5V/2.4AUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100~240V50/60Hz
USB切替器 サンワサプライUSB切替器サンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
4台のパソコンで4台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USBハブポート(4ポート)を一括で切り替えられるのでUSBキーボードやUSBマウスなどの切り替え共有に最適です。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に4台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
仕様切替内容:パソコン4:周辺機器4セット内容本体×1、USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1本、ACアダプタ(5V/1A)、取扱説明書質量(g)約118切替方式本体切替ボタンコネクタ形状USBAコネクタメス×4(周辺機器側)USBBコネクタメス×4(パソコン側)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×56×25インターフェースUSB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)動作環境動作温度/0℃~40℃、保存温度/0℃~60℃、動作湿度/湿度0~80%RH(結露なきこと)
HDMI切替器 サンワサプライHDMI切替器サンワサプライ
4,098税込4,508
1個
当日出荷
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。(4K/60Hz出力:切替器-モニタ間のケーブル長が1.5m以下の場合に限る)(4K/30Hz出力:切替器-モニタ間のケーブル長が4m以下の場合に限る)高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。ボタン操作のみで切り替え動作をする完全手動切替器です。視認性の高いLED表示で、どちらの機器を選択しているかひと目でわかります。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。PlayStation5に対応しています。
仕様ピクセルクロック:600MHz(最大)、HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません、信号分類:HDMIセット内容取扱説明書・保証書切替方式本体切替ボタンケーブル長(m)約0.5対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど対応HDR入力信号5V(DDC)最大消費電力(W)5インターフェース入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×2入出力用:HDMI タイプA(19PIN)オス×1最大解像度4K/60Hz保管温湿度範囲-20~60℃/80%以下(結露無き事)動作温湿度範囲0~50℃/80%以下(結露無き事)対応フォーマット【音声】LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS回路数2×1双方向対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※23840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080p(60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p(60/50Hz)640×480p(60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存しますデータレート(bits)最大18HDMI規格HDMI Ver2.0b切替位置数HDMI入力2、HDMI出力1またはHDMI入力1、HDMI出力2
AC充電器 サンワサプライAC充電器サンワサプライ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
プラグ形状2Pポート数1ポート(USB)使用温度範囲(℃)5~35対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット※すべての機種への充電を保証するものではありません/ご使用の機種によっては充電できない場合があります定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A、(最大20W)対応USB PD出力端子USB Type-C最大出力(W)20(合計)仕様絶縁キャップ:なし、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、通電確認LED:なし
USB切替器 サンワサプライUSB切替器サンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
2台のパソコンで2台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USBハブポート(2ポート)を一括で切り替えられるのでUSBキーボードやUSBマウスなどの切り替え共有に最適です。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。接続ケーブルはすべて同一方向にでており綺麗に配線することが可能です。
仕様切替内容:パソコン2:周辺機器2セット内容本体×1、USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1本、ACアダプタ(5V/1A)、取扱説明書質量(g)約88切替方式本体切替ボタンコネクタ形状USBAコネクタメス×2(周辺機器側)USBBコネクタメス×2(パソコン側)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×56×25インターフェースUSB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)動作環境動作温度/0℃~40℃、保存温度/0℃~60℃、動作湿度/湿度0~80%RH(結露なきこと)
ディスプレイ切替器 サンワサプライディスプレイ切替器サンワサプライ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
パソコン4台のディスプレイ信号(ミニD-sub(HD)15pin)を切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクタなどに表示することができます。高解像度1920×1440ドット(リフレッシュレート00Hz)までに対応。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。
仕様■対応機器:Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple MacシリーズミニD-sub(HD)15pin出力端子を標準搭載しているパソコン■対応出力機器:ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ・プロジェクター■インターフェース:入力用:ミニD-sub(HD)15pinメス×4 出力用:ミニD-sub(HD)15pinメス×1■切替内容:パソコン4:ディスプレイ1※逆は不可■切替方式:本体切替ボタン■対応解像度:1920×1440ドットまで(リフレッシュレートは85Hzまで)■コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinメス■電源:ACアダプタ(DC9V/1A)■動作温度:5~40℃■保管温度:0~80℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:本体×1、ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書■信号分類:VGA■回路数:4×1
ディスプレイ切替器 サンワサプライディスプレイ切替器サンワサプライ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
パソコン2台のディスプレイ信号(ミニD-sub(HD)15pin)を切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクタなどに表示することができます。高解像度1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hz)までに対応。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。
仕様■対応機器:Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple MacシリーズミニD-sub(HD)15pin出力端子を標準搭載しているパソコン■対応出力機器:ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ・プロジェクター■インターフェース:入力用:ミニD-sub(HD)15pinメス×2 出力用:ミニD-sub(HD)15pinメス×1■切替内容:パソコン2:ディスプレイ1※逆は不可■切替方式:本体切替ボタン■対応解像度:1920×1440ドットまで(リフレッシュレートは85Hzまで) ■コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinメス■電源:ACアダプタ(DC9V/1A)■動作温度:5~40℃■保管温度:0~80℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:本体×1、ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書■信号分類:VGA■回路数:2×1
Bluetooth 4.0 USBアダプタ(class1) サンワサプライBluetooth 4.0 USBアダプタ(class1)サンワサプライ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
最新規格の「Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR」に準拠しています。 Bluetooth Ver.4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。 最大100mまで通信が可能です。(理論値) 超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。 チップセットは信頼のQualcomm社製を採用しています。IVT社製ソフトウェアも同梱されています。 付属のIVTドライバーかWindows標準ドライバーの2種類のドライバーを使うことができます。状況に応じての使い分けが可能です。 Windows10に完全対応しています。Windows標準ドライバーを使う場合はパソコンに接続するだけで使うことができます。
適合規格Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR通信出力Class1仕様ユーティリティソフトウェア:IVT社製(サンワサプライWEBサイトからダウンロード)/Windows標準ドライバー付属品取扱説明書、保証書質量(g)約2.4電源(V)DC5(USB給電)インターフェースUSB(Aタイプコネクタ)周波数範囲2.402~2.480GHzアズワン品番64-0910-46伝送方法FHSS(周波数ホッピング方式)通信速度最大3MbpsプロファイルPAN、FAX、DIP、PXP、BLP、SPP、HSP、BPP、HTP、GLP、DUN、HFP、PBAP、HRP、HID、A2DP、MAP、HOGP、OPP、AVRCP、GATT、DI.DID、FTP、HCRP、FMP、ANP取扱説明書取扱説明書/組立説明書通信距離(m)最大約100
ディスプレイ切替器 サンワサプライディスプレイ切替器サンワサプライ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
パソコン2台のDVI信号(DVI-D)を切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクタなどに表示することができます。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。1600×1200ドット(リフレッシュレート60Hzまで)の高解像度に対応しています。パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。
仕様■対応機器:Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple MacシリーズDVI(24pin)出力端子を標準搭載しているパソコン■対応出力機器:DVI(24pin)入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ・プロジェクター■インターフェース:入力用/DVI24pinメス×2 出力用/DVI24pinメス×1■切替内容:パソコン2:ディスプレイ1※逆は不可■切替方式:本体切替ボタン■対応解像度:最大1600×1200ドット(リフレッシュレートは60Hzまで)■コネクタ形状:DVI24pinメス■電源:ACアダプタ(DC9V/1A)■動作温度:5~40℃■保管温度:0~80℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:本体×1、ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書■信号分類:DVI■回路数:2×1
USB TypeCケーブル_USB2.0_回転 サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB2.0_回転サンワサプライ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
両側のコネクタが540度(左右180度+水平360度)回転するケーブルです。特殊な設計でTypeC端子がケーブルと一体化しており、540度(左右180度+水平360度)の回転を実現しています。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。スマホやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。PD100Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応しています。Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。480Mbpsでの高速データ転送も可能です。便利なシリコンタイ付きでケーブルを綺麗にまとめて持ち運びにも便利です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様●線材規格(UL):×●USB PD(USB Power Delivery)対応:○●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大PD100W(20V/5A)規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオスケーブル径(Φmm)約3.5適合用途データ送受信・充電用
パソコン自動切替器 サンワサプライパソコン自動切替器サンワサプライ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで4台のパソコンを切り替えて使用できます。4台のパソコンは[Ctrl」]キー×2回押し、または[ScrLock]×2回+[1~4]で簡単に切替できます。本体前面にあるボタン切替も可能でLEDにより切替状況を目視確認できます。接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。[Ctrl]キー+[F12]キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)することができます。[Ctrl]キーを多様するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。接続された4台のパソコンを同時に起動することが可能です。キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。高解像度2048×1536ドットまで表示可能。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種■対応機種(キーボード):USBキーボード※1、2、3、4■対応機種(マウス):USBマウス※3■対応機種(ディスプレイ):ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ■主な対応解像度:最大解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pin(メス)×4※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■インターフェース(周辺機器側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■最大PC接続台数:4台■切替方式:本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:USBポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):340mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■付属パソコン用ケーブル:【パソコン用】 キーボード・マウス用/USB Aコネクタオス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■付属コンソール用ケーブル:【パソコン用】 キーボード・マウス用/USB Aコネクタオス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■ケーブル長:パソコン接続用ケーブル/1.8m×2、1.2m×2)、コンソール接続用ケーブル/0.25m×1■セット内容:本体×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m×2、1.2m×2)、コンソール接続用ケーブル(0.25m×1)、取扱説明書、保証書■形状:据え置き型■映像出力コネクタ:VGA注意※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※3 Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。ご注意●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。RoHS指令(10物質対応)対応
USB充電器 サンワサプライUSB充電器サンワサプライ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
家庭用コンセントから2AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:あり■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/2A■プラグ収納:非対応■USB出力端子形状:USB A■合計最大出力:10W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:なし
エアダスター サンワサプライエアダスターサンワサプライ
13,980税込15,378
1個
欠品中
電動エアダスターとバキュームクリーナーの2つの機能を兼ね備えています。電動エアダスターのノズルは折り畳み式、バキュームクリーナーとして使用するとき邪魔になりません。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。風力と吸引力を2段階に調整可能です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。バキュームクリーナー用のフィルターは洗って繰り返し使用可能です。
仕様逆さ噴射対応寸法(mm)184×183×55質量(g)387タイプ電動式消費電力(W)10電源LED:最大1W入力DC5V/2Aモーター(W)MAX80使用時間(分)約15/強、30/弱保存温度(℃)-20~60バッテリーリチウムイオン電池相対湿度60~70%使用環境温度(℃)操作:0~60USBケーブル(m)約1モーター回転数(min-1[r.p.m])77000充電時間(時間)2Aの場合:約3、1Aの場合:約5バッテリー容量(mAh)6000ノイズレベル<72dB点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)逆さ噴射
AC充電器 サンワサプライAC充電器サンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
最大100WまでのUSBPowerDelivery規格による充電に対応したUSBType-Cケーブル付きのACアダプタです。USBType-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブを接続したノートパソコンにも安定して給電できます。複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングハブで使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングハブからパソコンへ映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は1ポート出力仕様なので他のポートの影響を受けず切断の心配がありません。機器への充電に使える5A対応のUSBType-Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。付属のケーブルは長さ2mで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。USBPD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USBPD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
仕様USB PD:対応、プラグ収納:非対応、USB PD最大対応出力:100W、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なしセット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)100(合計)ケーブル長(m)2対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)PPS:DC3.3~21V/5A(最大100W)機能絶縁キャップ:なし出力端子USB Type-CUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
パソコン自動切替器 サンワサプライパソコン自動切替器サンワサプライ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。切替方法は[Ctrl]キーを2回押すだけの簡単操作。瞬時に2台のパソコンを切り替えます。本体前面にあるボタン切替も可能でLEDにより切替状況を目視確認できます。接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。[Ctrl]キー+[F12]キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)することができます。[Ctrl]キーを多様するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。高解像度2048×1536ドットまで表示可能。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種■対応機種(キーボード):USBキーボード※1、2、3、4■対応機種(マウス):USBマウス※3■対応機種(ディスプレイ):ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ■主な対応解像度:最大解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pin(メス)×2■インターフェース(周辺機器側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■最大PC接続台数:2台■切替方式:本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:USBポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):320mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■付属パソコン用ケーブル:【パソコン用】キーボード・マウス用/USB Aコネクタオス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1【切替器用】 オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■付属コンソール用ケーブル:【コンソール用】キーボード用/USB Aコネクタメス×1マウス用/USB Aコネクタメス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinメス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■ケーブル長:1.2m■セット内容:本体×1、パソコン接続用ケーブル(1.2m×2)、コンソール接続用ケーブル(0.25m×1)、取扱説明書、保証書■形状:据え置き型■映像出力コネクタ:VGA注意※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※3 Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。ご注意●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。RoHS指令(10物質対応)対応
USB TypeC ケーブル_USB2.0PD240W対応 サンワサプライUSB TypeC ケーブル_USB2.0PD240W対応サンワサプライ
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。 USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。 従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。 供給電源は接続する機器や電源の仕様により異なります。 ノイズに強い2重シールド構造です。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)対応USB PD(USB Power Delivery)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約3.1
AC充電器 サンワサプライAC充電器サンワサプライ
4,298税込4,728
1個
当日出荷
最大65WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル付きのACアダプタです。USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。機器への充電に使える5A対応のUSB Type-Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。付属のケーブルは長さ2mで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
プラグ形状2Pポート数1ポート(USB)使用温度範囲(℃)5~35対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません/ご使用の機種によっては充電できない場合があります定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS:DC3.3V~21V/3.25A(最大65W)対応USB PD出力端子USB Type-C最大出力(W)65(合計)セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、取扱説明書・保証書仕様絶縁キャップ:なし、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なし
モバイルバッテリー サンワサプライモバイルバッテリーサンワサプライ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
USBPowerDelivery(USBPD)規格による最大45Wの出力に対応し、USBType-Cポート搭載のノートパソコンへ充電ができる容量20100mAh(並列換算値)のモバイルバッテリーです。最大45WまでのUSBPD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USBPD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USBAポートを2ポート搭載しており従来のUSBAコネクタケーブルを接続してスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することもできます。本製品への蓄電もUSBPD規格に対応している為、USBPD30W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3~4時間で蓄電することができます。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USBPD規格に対応したUSB-IF認証品のUSBTypeCケーブル付きです。(最大20V/3Aまで対応)過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様低電流充電:非対応、USB PD:対応(USB PD最大対応出力:45W)、ケーブル一体型:非対応、AC充電器一体型:非対応、USB-IF認証:なし、LEDライト:なし、パススルー:非対応、ワイヤレス充電:非対応、本体形状:その他、ノートパソコン給電:対応、デジタル電池残量表示:非対応セット内容本体、USB-IF認証 USB Type-Cケーブル(USB 2.0仕様、USB PD 3A対応)、取扱説明書・保証書質量(g)434最大出力(W)USB合計45※USB Aポートのみの場合は12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×22×163定格出力USB Type-C:DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 3A、DC15V 3A(最大45W)/USB A:DC5V/2.4Aバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)10.8入力端子USB Type-C充電時間(時間)3~4※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時バッテリー容量(mAh)6700出力端子USB A/USB Type-CUSBポート数3ポート※USB Type-C×1、USB A×2(出力)定格入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A(最大30W)充電端子USB Type-Cバッテリー容量(Wh)72.36
AC充電器 サンワサプライAC充電器サンワサプライ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
最大100WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル付きのACアダプタです。USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。バッグやインナーケースに入れて持ち運びしやすい厚み25mmの薄型設計です。高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブ経由でもノートパソコンにも安定して給電ができます。複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングに接続して使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングとパソコン間で映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は一体型ケーブルからの出力のみの仕様なので使用中の切断の心配がありません。USB Type-Cケーブル一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。1.5mのUSB-Type-Cケーブルと1.5mのAC電源コードで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。AC電源コードタイプなので、タップに接続する場合に他の差込口と干渉することなく接続することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
仕様絶縁キャップ:なし、USB PD:対応、プラグ収納:非対応、、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なしセット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)合計100、USB PD最大対応:100対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。電源コード(m)約1.5定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)ケーブル充電ケーブル:ケーブル一体型出力端子ケーブル:USB Type-Cプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
タッチペン サンワサプライタッチペンサンワサプライ
6,998税込7,698
1個
欠品中
Apple iPad&汎用モードの切り替えが可能な充電式タッチペン。 Apple iPadモードの場合、2018年モデル以降に対応。使用機器本体とのペアリングなどは不要です。電源をオンにすればご使用できます。グリーン点灯:Apple iPad、ブルー点灯:汎用に対応します。※ブルー点灯の場合でもiPadに文字などは入力できますが、パームリジェクションに対応しません。グリーン点灯のApple iPadモードで使用してください。※Apple iPadモードの場合、初期設定により、メモアプリで手書き入力する際、Apple Pencilに制限されている場合があります。その際は、iPad本体とApple Pencilとのペアリングを切ってください。Apple iPadモードの場合、パームリジェクション対応。(手のひらがiPad画面に当たっていても誤動作を防止します)※アプリによっては、パームリジェクション機能がご使用できない場合があります。ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したiPadの側面に取付け可能。付属のTypeCケーブルで本体を充電して使用する極細タッチペン。先端直径約2mm。充電式で電池不要!軽くて細いタッチペン。ペン先に操作性、耐久性に優れたPOMプラスチック素材を使用。メーカー製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)※傾き検知機能、筆圧感知機能はありません。
セット内容本体×1、TypeCケーブル(約26cm)、取扱説明書ホワイトスイッチ【電源スイッチ】本体上部を押して電源がONになると、LEDがグリーンに点灯します。再度押すとブルーに点灯します。再度押すと電源がOFFになります。充電中は電源スイッチが赤く点灯します。充電が終わるとLEDが消灯します。電源をOFFにした状態で充電をしてください。充電が少ない場合、赤色に点滅します。直径×長さL(Φmm×mm)9.1×165.5連続使用時間約12時間最大待機時間(確認中)日バッテリーリチウムポリマー電池 110mAHオートパワーオフ有り、約5分で自動電源オフ充電電圧(V)5/0.1A充電時間(時間)約1ペン先径(Φmm)約2
AC充電器_USB Power Delivery対応_PD20W・TypeCケーブル一体型 サンワサプライAC充電器_USB Power Delivery対応_PD20W・TypeCケーブル一体型サンワサプライ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
USB Type-C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを急速充電できるUSB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cケーブル一体型のAC充電器です。最大20Wまでの出力に対応しているのでUSB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンへは出力を自動で切替え急速充電ができます。また、iPadの充電も行えます。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)●USB PD対応:20●合計:20端子形状ケーブル出力:USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット定格出力【電圧/電流】DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)PPS出力:DC3.3V~5.9V/3A、DC3.3V~11V/1.8A(最大20W)材料GaN(窒化ガリウム):非採用プラグ収納:非対応キャップ絶縁キャップ:なしケーブル充電ケーブル:ケーブル一体型LED通電確認:なし耐久性高耐久:非対応プラグ形状2P各種認証USB-IF認証:なしUSBUSB PD:対応
IRセンサーマウス_Bluetooth_リングマウス サンワサプライIRセンサーマウス_Bluetooth_リングマウスサンワサプライ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
指に装着して親指で操作できるBluetoothリングマウスです。スクロールが付いて操作性が格段にアップしています。すべての操作を親指1本でできます。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 ※プレゼンテーションモードはWindows・Macのみの機能です。 ※mac用PowerPointでは一部機能が使用できない場合があります。スワイプモード搭載で従来マウスでできなかったスマホのスワイプに対応できます。 ※スマホの機種によって対応しない場合があります。持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。本体のType-Cポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。※充電は付属のケーブルを使用してください。一回の充電で最大約2ヶ月使用することが出来ます。
セット内容マウス、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書適合規格Bluetooth 5.0 Class2対応OS●Android:Android 14~10●ChromeOS:ChromeOS●Windows:1110●iOS:iOS 17~14●iPadOS:iPadOS 17~13●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能800count/inch使用距離範囲(m)通信:木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。電池充電池ボタン数4ボタン連続動作時間約34時間連続待機時間約923時間プロファイルHID (Human Interface Device Profile)読取方式光学センサー方式(IR LED)電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約60日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, 上ボタン, 下ボタン