カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(40)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(1)
  • EBM PAPST(327)
  • メディアカバーマーケット(132)
  • YKK AP(127)
  • CAPStyle(81)
  • シュナイダーエレクトリック(77)
  • 日本エレパーツ(60)
  • APEM(58)
  • POPSOCKETS JAPAN(46)
  • ラムマウント(41)
  • コガネイ(35)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(31)
  • SONY(29)
  • NETGEAR(28)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(27)
  • 日東工器(20)
  • Canon(17)
  • IDEC(和泉電気)(15)
  • PENTAX(ペンタックス)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「APS」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タップ スリム PD33W対応 サンワサプライ電源タップ スリム PD33W対応サンワサプライ
4,298税込4,728
1個
17日以内出荷
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。1.5mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
仕様絶縁キャップ:あり、二重構造:あり、機能別:ノーマル、USB PD(USB Power Delivery)対応:○適合規格PSE:あり口数6個口定格容量14A・125V合計1400Wまで電源コード(m)1.5定格出力DC5V・3A、DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33Wmax、DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax、合計DC5V/3A 15Wmaxプラグスイング式シャッターなし保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり仕上外径(mm)コード:4.2×7.6 VFFコードアース端子なし差込口ノーマルタイプ対象地域日本マグネットなしUSBポート数2ポート(USB-A×1ポート・Type-C×1ポート)プラグ形状2Pコード種類二重被ふくコード導体コード:1.8スケア(SQ)×2心RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)差込口:25.4定格入力USBポート:AC100V~125V 50/60Hz差込口形状2P雷ガードなし
電源タップ スリム PD33W対応 サンワサプライ電源タップ スリム PD33W対応サンワサプライ
4,598税込5,058
1個
17日以内出荷
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。3mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
仕様絶縁キャップ:あり、二重構造:あり、機能別:ノーマル、USB PD(USB Power Delivery)対応:○適合規格PSE:あり口数6個口定格容量14A・125V合計1400Wまで定格出力DC5V・3A、DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33Wmax、DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax、合計DC5V/3A 15Wmaxプラグスイング式シャッターなし保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり仕上外径(mm)コード:4.2×7.6 VFFコードアース端子なし差込口ノーマルタイプ対象地域日本USBポート数2ポート(USB-A×1ポート・Type-C×1ポート)プラグ形状2Pコード種類二重被ふくコード導体コード:1.8スケア(SQ)×2心RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)差込口:25.4定格入力USBポート:AC100V~125V 50/60Hz差込口形状2P雷ガードなし
電源タップ_節電エコ サンワサプライ電源タップ_節電エコサンワサプライ
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
個別スイッチにより、機器ごとのON・OFFが可能な為、必要でない機器をこまめにOFFにすることで待機電力を減らし、節電や節約効果に役立ちます。 ホコリ防止シャッターを採用している為、使用しないコンセントへのホコリなどの侵入を防ぎ、火災などの事故予防にもなります。 1番端にある差込口は、間隔が52mm開けてある為、ACアダプタなども無理なく差込むことができます。 二重被覆コードを採用しており、より丈夫で安全なコードとなっております。 トラッキング防止予防に効果的な絶縁キャップ付きのスイング式プラグを採用しており、スッキリとした配線が可能です。 底面には強力マグネットのネオジムを装着しており、デスクのスチール製フレームなどにしっかり貼り付けられます。
スイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量15A・125Vシャッターありアース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状スイング仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)VFF1.8×2心制限電圧(V)395間隔(mm)36mm一番端の差込口のみ差込間隔が52mmあります。差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240サージ電流(A)2500雷ガードあり
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なしスイッチ一括集中スイッチ適合規格PSEコンセント形状2P口数10個口定格容量14A・100V(合計1400Wまで)定格出力合計20W、DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A※Type-CとUSB-Aの同時使用時は、合計3.1Aの出力ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。雷サージ電流耐量(kA)2.5差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240雷ガードあり
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なしスイッチ一括集中スイッチ適合規格PSEコンセント形状2P口数10個口定格容量15A・125Vブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。雷サージ電流耐量(kA)2.5差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240雷ガードあり
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
3,898税込4,288
1本
当日出荷
差込口にホコリが進入するのを防ぐシャッター付きです。ACアダプタが無理なく接続できるレイアウトを採用しました。(ACアダプタ差込口は常時通電です)接続機器を個別にON・OFFできます。(5個口のみ)ランプ付きパワースイッチにより消し忘れを防止できます。一括集中スイッチ付きです。6個口すべて一括でON/OFFできます。ブレーカー(過電流保護回路)内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し火災事故を防止します。プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたプラグ仕様です。 【ブレーカー内蔵(過電流保護)】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れ ます。 <サーキットブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボ タンを押してください。 【個別スイッチ(ランプ付)】 独立したランプ付スイッチにより、使用していない機器の電流がON・OFFでき節電できます。 ランプの点灯により、通電状態が確認できます。 【二重被ふくコード採用】 二重被ふくコードなのでで、より丈夫で安全なコードとなっています。 【トラッキング火災防止絶縁キャップ付】 スイングプラグには、トラッキング防止に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 ~トラッキングとは・・・~ 長い間プラグの抜き差しを行わないと、コンセントとプラグのすき間にホコリなどが溜ま り、湿気を帯びることがあります。この状態で、電圧がかかっていると、コンセント表面 を伝わってプラグの刃と刃の間に漏れ電流が流れることがあり、微小な火花放電が発生し ます。それにより表面が劣化し、炭化導電路(トラック)が形成され絶縁破壊が起きます。 このような現象をトラッキングと呼んでいます。この結果、プラグとコンセントの接して いる間から急激に炎が発生することがあり、火災事故の原因にもなります。
仕様絶縁キャップ:ありスイッチ一括集中スイッチ、個別スイッチ適合規格PSE口数6個口定格容量15A・125Vプラグ平行型ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありコード長さ(cm)アースコード:10アース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状2Pアースコード付RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)差込口:39差込口形状3P雷ガードなし
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
5,198税込5,718
1個
当日出荷
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプです。パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できますWindows、Android、macOS、iOS、iPadOS等様々な機器に対応します。最大3台の機器を同時に接続でき、ボタンを押すだけで機器の接続を瞬時に切替る事ができます。NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。スタンダードな日本語109A配列のキーボードですボリューム調整や明るさ調整など、便利なホットキーを搭載しています不使用時は誤作動や電池の消耗を防ぐオン/オフスイッチ付。
仕様テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:ありセット内容取扱説明書、キーボード、単四電池本(テスト用)タイプスリムタイプ適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12、Android 12~7、iOS 16~14、iPadOS 16~14接続方式Bluetooth対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ動作力60±10gキー数109キーキー配列日本語使用電池単四電池 1本防塵防水性能なしキー方式薄型メンブレンキーストローク(mm)3.2印刷方式レーザー印刷キーボードスタンダート連続動作時間200時間キーピッチ(mm)18連続待機時間1000時間プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)10(使用環境によって異なります)マルチペアリングあり角度調節なし
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
5,598税込6,158
1本
当日出荷から4日以内出荷
落雷により電源線や電話回線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端末機器が破壊するのを防止する防護機器です。 コンセントにパソコン、通信端末機器の電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により誘導雷サージをアースへ逃がし接続機器をガードすることができます。電源(AC)雷ガード/内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵。電話機、ルーターを雷からガードできます。雷ガード作動確認ランプ/雷ガード機能が正常に作動時点灯します。プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。プラグをロックできる抜け止め式差込口を採用しています。アース線が接続できる端子付きです。スチール机に簡単に取り付けできるマグネット付きです。電話回線接続用モジュラーコード1本付属しています。(1.5m)
グレーコンセント形状3P抜け止め電源コード(m)2アース端子ありマグネットありプラグ形状3P/平行型RoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
4,398税込4,838
1本
当日出荷
落雷により電源線や電話回線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端末機器が破壊するのを防止する防護機器です。 コンセントにパソコン、通信端末機器の電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により誘導雷サージをアースへ逃がし接続機器をガードすることができます。電源(AC)雷ガード/内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵。電話機、ルーターを雷からガードできます。雷ガード作動確認ランプ/雷ガード機能が正常に作動時点灯します。アース線が接続できる端子付きです。スチール机に簡単に取り付けできるマグネット付きです。電話回線接続用モジュラーコード1本付属しています。(1.5m)出力コンセントは2P×2個口です。壁のコンセントに直接取り付けできる形状です。
仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差し込み口形状:2P■プラグ形状:2P■プラグ仕様:平行型■差込口タイプ:ノーマルタイプ■差込口数:2個口■シャッター:なし■マグネット:なし■雷ガード:あり■二重構造:なし■アース端子:あり■制限電圧:電源部 470V/1mA電話回線部 230V/(100V/s)■サージ耐量:電源部 5,500A(2回)電話回線部 5,000A(2回)■バリスタ電圧:470V■電話回線雷ガード:あり■セット内容:モジュラーコード(1.5m)■サージ吸収素子:電源部/バリスタ電話回線部/アレスタ■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ採用しています。スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。
ホワイト定格電圧(V)125定格電流(A)15機能雷ガード定格容量(W)1500バリスタ電圧(V)470適合地域日本国内マグネットありプラグ形状スイング適合電気用品安全法(PSE)技術基準適合品シャッターほこりシャッター付き絶縁種別絶縁キャップスイッチなしコンセント形状2PRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。プラグは3Pプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防 に有効な絶縁キャップが付いています。ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
ホワイトスイッチなしコンセント形状3Pアース端子ありマグネットありプラグ形状3P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
コンセントバー サンワサプライコンセントバーサンワサプライ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
サーバーなど機器用ラックの19インチマウントに対応したタップです。1Uサイズで横に収まるスリムタイプです。専用の取り付けブラケットが付属しています。 *ラックへの取り付けネジは付属していません。差込口はプラグがロックできる抜け止め式なので、安心してご使用できます。通電ランプ、アース取り付け端子付きです。
寸法(mm)W485×D44×H68(ブラケットを含む)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品差込口3P(抜け止め)・6個口ブラック適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。コンセント個数6コンセント形状3P/引掛け式コード長さ(m)3定格入力電圧(V)125定格入力電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。
適合電気用品安全法(PSE)ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数10コンセント形状2P定格電流(A)15機能雷ガード絶縁種別絶縁キャップ適合地域日本国内マグネットプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応バリスタ電圧(V)240雷ガード
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(2件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
持ち運びに便利なプラグ収納型小型4個口雷ガードタップです。 プラグ部は本体に収納することができ、カバンに入れて持ち運ぶ際、カバンの中の物を傷つけないので安心してお使いいただけます。 雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。 ※ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ採用しています。
適合電気用品安全法(PSE)材質ABS樹脂定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15機能雷ガード絶縁種別絶縁キャップ付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×80適合地域日本国内プラグ形状2Pプラグタイプ収納式スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。制限電圧(V)775差込口形状2Pバリスタ電圧(V)470最大サージ電流(A)1800耐雷サージあり
雷ガード サンワサプライ雷ガードサンワサプライ
919税込1,011
1個
4日以内出荷
雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。 ※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。 雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。 プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ仕様です。 雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。 その基板を守る為のプロテクターです。 原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。
材質ユリア樹脂質量(g)62適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数3コンセント形状2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76.8×14×54.5定格容量15A・125V(1500Wまで)機能雷ガード適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。プラグタイプスイング式RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。制限電圧(V)775差込口形状2P・ノーマルタイプバリスタ電圧(V)470最大サージ電流(A)1800耐雷サージあり
雷ガード サンワサプライ雷ガードサンワサプライ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。 ※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。 雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。 プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。 雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。 その基板を守る為のプロテクターです。 原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。
材質ユリア樹脂コンセント個数3コンセント形状2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)定格容量15A・125V(1500Wまで)機能雷ガード適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。プラグタイプ平行型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。制限電圧(V)775差込口形状2P・ノーマルタイプバリスタ電圧(V)470最大サージ電流(A)1800
雷ガード サンワサプライ雷ガードサンワサプライ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。 ※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。 雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。 プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。 一括集中スイッチ付きなので、接続機器をまとめてON/OFFができます。 表示ランプ付きなので一目で使用状況が確認できます。 雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。 その基板を守る為のプロテクターです。 原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。
材質ユリア樹脂質量(g)70スイッチ集中スイッチ適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数2コンセント形状2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×22.5×70定格容量15A・125V(1500Wまで)機能雷ガード適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。プラグタイプ平行型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。制限電圧(V)775差込口形状2P・ノーマルタイプバリスタ電圧(V)470最大サージ電流(A)1800耐雷サージあり
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
3,698税込4,068
1本
当日出荷
強力ダブルマグネット(底面、側面 計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板の天面、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差込口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。 LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF二重被ふくを採用しています。RoHS基準(禁止10物質)に値準拠しています。
用途2面マグネット付きで、プラグを出す向き自由自在。雷ガード内蔵抜け止めタップ。機能雷ガード付、抜け防止ロックマグネットありプラグ形状2P・スイングプラグ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×36×35定格電流(A)15定格電圧(V)125定格電力(W)1500以下コンセント個数6コンセント形状3Pホワイトピッチ(mm)差込口:35規格PSE準拠コード種類VFFRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
強力ダブルマグネット(底面、側面 計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板の天面、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差込口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。 LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF二重被ふくを採用しています。RoHS基準(禁止10物質)に値準拠しています。
用途2面マグネット付きで、プラグを出す向き自由自在。雷ガード内蔵抜け止めタップ。ホワイトピッチ(mm)差込口:35規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状3P定格電流(A)15機能雷ガード付、抜け防止ロック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×36×35マグネットありプラグ形状2P・スイングプラグ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)コード種類VFFRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
2,598税込2,858
1本
当日出荷
強力ダブルマグネット(底面、側面 計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板の天面、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差込口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。 LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF二重被ふくを採用しています。RoHS基準(禁止10物質)に値準拠しています。
用途2面マグネット付きで、プラグを出す向き自由自在。雷ガード内蔵抜け止めタップ。ホワイトピッチ(mm)差込口:35規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能雷ガード付、抜け防止ロックマグネットありプラグ形状スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)コード種類VFFRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
20,980税込23,078
1本
18日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できる安全ブレーカー付きです。
仕様【二重構造】あり【差込口】ブラック、【コード】ブラックタイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数12許容電流(A)28定格容量125V・20A(合計2000Wまで)電源コード(m)3プラグ平行型ブレーカ搭載サーキットプロテクタ周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみプラグ形状引掛け式NEMAL5-20導体サイズ(mm2)3.5間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCT(3芯)差込口形状3P周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から18日以内出荷
3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3プラグ平行型【差込口】ブラック、【コード】ブラック仕様【二重構造】あり付属品本体スライドレール用金具×2個タイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品ケーブル長(m)3周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみ間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCTF2.0(3芯)差込口形状3P
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
仕様【二重構造】あり付属品本体スライドレール用金具×2個【差込口】ブラック、【コード】ブラックタイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品電源コード(m)3プラグ平行型ブレーカ搭載サーキットプロテクタ周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみ間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCTF2.0(3芯)差込口形状3P
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 通電ランプ付きの一括集中スイッチが付いているので、通電状態が一目でわかり消し忘れが防止でき便利です。 雷ガード内蔵LEDランプで動作状態が確認できます。 マグネット付き トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 RoHS2(禁止10物質)対応 3P-2P変換アダプタ付きです。 アースターミナル付きです。 【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
コード長さ(cm)【アース】約15プラグ形状3P・ストレート【コード】ホワイトタイプ抜け止めスイッチ一括集中定格15A・125V(1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント形状3P機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】ありシャッターなしアース端子ありマグネットあり導体サイズ(mm2)HVCTF1.5+0.75(アース)RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)775USBポートなし間隔(mm)【差込口】35ケーブル径(Φmm)約8.5雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。 安全ブレーカー内蔵一括集中スイッチを採用。 消費電力オーバー時は自動で電源が切れる安全設計です。 又通常のON/OFFスイッチとしてもご使用できます。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグだからコンセントとコードが平行になり狭い場所でもスッキリと配線できます。 スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。 未使用時にホコリの侵入を防ぐシャッター付き差込口を採用しているので安全です。 【ブレーカー作動時間について】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数10コンセント形状2P定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×40×24適合地域日本国内サージオン電流耐量(A)2500マグネットプラグ形状スイング(絶縁キャップ付)各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品制限電圧(V)395USBポートなしバリスタ電圧(V)240雷ガード耐トラッキング
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。 プラグは2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂ホワイトタイプノーマルピッチ(mm)差込口間/40定格電力(W)1500以下定格15A・125V(1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】ありシャッターありケーブル外径(Φmm)約8.5アース端子適合地域日本国内のみマグネットプラグ形状スイング(アースコード付)導体サイズ(mm2)VCTF1.8×2芯、0.75×1芯(アース)RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)【差込口】40ケーブル径(Φmm)約8.5耐トラッキング
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
4,498税込4,948
1本
当日出荷
接続機器を個別にON・OFFできる個別スイッチ付きです。(側面に6個の個別スイッチ) サーキットブレーカ内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し事故を防止します。 プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いています。 アースコード先端には保護キャップが付いています。 使用しない差込口にホコリが入るのを防ぐコンセントキャップ付きです。(3個付属) 雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 【サーキットブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 <サーキットブレーカーが作動した場合>一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押してください。
電源コード(m)2プラグ形状2Pアースコード付付属品コンセントキャップ(3個)材質難燃性ABS樹脂・差込部/ユリア樹脂スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状3P定格電流(A)15絶縁種別絶縁キャップアース端子ありRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
19インチサーバーラック用コンセント(20A) サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント(20A)サンワサプライ
13,980税込15,378
1本
11日以内出荷から18日以内出荷
コード長さ(m)3機能通電ランプ付き規格PSE準拠コンセント形状3P抜け止め定格容量20A・125V(合計2000Wまで)
雷ガードタップ サンワサプライ雷ガードタップサンワサプライ(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
付属品変換アダプタ×1グレー規格PSE準拠スイッチ一括集中スイッチコンセント個数8コンセント形状接地2P電源コード(m)2.5機能ブレーカー付き、マグネット付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×90×31プラグ形状3P
雷ガードタップ サンワサプライ雷ガードタップサンワサプライ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。 一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 断線しにくい二重被ふくの丈夫なコードを使用しています。 ホコリの侵入を防止するコンセントキャップ3個付きです。 スチールデスクやキャビネットに仮固定できるマグネット付きです。
仕様サージ耐量:2500Aスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×47×26(突起物除く)適合地域日本国内アズワン品番64-0910-59マグネットありプラグ形状スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)各種認証電気用品安全法(PSE)、技術基準適合品制限電圧(V)455バリスタ電圧(V)270雷ガードあり耐トラッキングあり
有線ブルーLEDマウス サンワサプライ有線ブルーLEDマウスサンワサプライ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スタンダードな3ボタンブルーLEDマウスです。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。 USB-PS/2変換アダプタ付きで、USB-PS/2両インターフェースに対応しています。各種DOS/Vパソコン・Apple Macにも対応できるマルチ対応マウスです。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1、PS/2マウスインターフェース準拠付属品USB-PS/2変換アダプタ、取扱説明書質量(g)マウス/約70、USB-PS/2変換アダプタ/約9.8ケーブル長(m)約1.8ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12~10.14・Mac OS X 10.3~10.11接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:約61×98.5×34.5、USB-PS/2変換アダプタ:約18×41.9×11.5対応機種Windows(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ分解能1000カウント/インチ読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
スリムタップUSB充電機能付き サンワサプライスリムタップUSB充電機能付きサンワサプライ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。 特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。 USB充電ポートを2個装備しています。USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けできます。
適合電気用品安全法(PSE)スイッチなし出力USB:DC5V・3.4A(2ポート合計)定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15絶縁種別絶縁キャップ付コードVFF1.8平方ミリメートル×2芯、仕上り外形寸法約3.4mm×6.8mm適合地域日本国内マグネットありプラグ形状スイングUSBポートType-A×2雷ガードなし耐トラッキングあり
200V専用コードクランプ サンワサプライ200V専用コードクランプサンワサプライ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
19インチサーバーラック用コンセント 200V(20A) サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント 200V(20A)サンワサプライ
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から18日以内出荷
仕様差込口:IEC60320-C13ブラックピッチ(mm)(差込口)40規格PSE準拠ケーブル長(m)3コンセント形状3P定格容量20A・250V(合計2000Wまで)電源コード(m)3機能通電ランプ付きNEMA規格L6-20P(NEMA規格準拠)
IEEE1394ケーブル サンワサプライIEEE1394ケーブルサンワサプライ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
IEEE1394(6pin・4pin)のパソコンや周辺機器、AV機器を接続するケーブルです。 IEEE1394規格準拠(6pin)のインターフェースを持つパソコン、周辺機器、AV機器とIEEE1394規格準拠(4pin)のインターフェースを持つパソコン、周辺機器、AV機器とを接続するケーブルです。 ※IEEE1394(4pin)のインターフェースは、別称として「DVコネクタ」や「i.Linkコネクタ」とも呼ばれてデジタルAV機器にも採用されています。 ※IEEE1394(6pin)のインターフェースは、別称として「FireWireコネクタ(S400)」とも呼ばれ、Apple社のパソコンや、周辺機器などに採用されています。 最高400Mbpsの伝送速度に対応しているケーブルです。 銅製編組シールド、スパイラルシールド、密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
ブラック規格UL20379コネクタ形状IEEE1394コネクタ(6ピン)オス - IEEE1394コネクタ(4ピン)オス(i.LINK/DVコネクタ)対応機種(パソコン)IEEE1394ポート(6pin)を持つ機種(Apple Macシリーズなど)IEEE1394ポート(4pin)を持つ機種(周辺機器)IEEE1394ポート(6pinまたは4pin)を持つ機種(AV機器)デジタルビデオカメラ・デジタルカメラなど/DV端子・iLink端子(IEEE1394ポート(4pin)メス)を持つ機種※電力の供給は行えないので/バスパワーでの電力供給が必要な機器には使用できません。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.8伝送速度(Mbps)400変換タイプオス - オス
AVジャックキャップ サンワサプライAVジャックキャップサンワサプライ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ゴミや酸化からAV機器のコネクタを守ります。
セット内容ミニDsub15ピン(HD15ピン)用×2D端子用×4ピンジャック用×10S端子用×2HDMI用×5光(角型)用×2ミニピンジャック用×2F端子(同軸)用×5RJ-11(電話線)用×2RJ-45(LAN)用×2eSATA用×2USB用×2アズワン品番64-0859-92
19インチサーバーラック用コンセント専用取付金具 サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント専用取付金具サンワサプライ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
TAP-SVシリーズをサーバーラックのマウントフレームへ取り付ける専用金具。
セット内容L型金具×2個、19インチサーバーラック用コンセント固定用ネジ×2本アズワン品番64-0868-40
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から13日以内出荷
3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
ケーブル長(m)3コンセント形状3P抜け止め定格容量125V・15A(合計1500Wまで)周囲温度-5℃~40℃※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする電源コード(m)3湿度範囲85%以下(氷結、結露不可)使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。生産国日本ケーブルVCTF2.0(3芯)標高(m)2000以下プラグ形状3P圧着端子丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
キーボードマルチカバー サンワサプライキーボードマルチカバーサンワサプライ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(3枚)
当日出荷
種別デスクトップ用適合(推奨)キーボード/W265mm~285mm×D120mm~170mmセット内容カバー3枚、両面テープ材質エーテル系ポリウレタン厚さ(mm)0.15アズワン品番64-0870-26
キーボードマルチカバー サンワサプライキーボードマルチカバーサンワサプライ(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(3枚)
当日出荷
対応機種を選ばないデスクトップキーボード用シャワーキャップカバーです。 様々な形状のキーボードに取り付けることができます。 (※シートサイズを超えるものや、特殊な形状のものでは対応できないものもあります。) 被せるだけの簡単取り付けです。 両面テープも付属しているので、シワが気になる場合は貼り付けて伸ばすことができます。 キーボード内部に水、ホコリが入り込むことを防ぎます。 超薄、高透明素材なので、キーボードの文字がくっきり見えます。
種別デスクトップ用適合(推奨)キーボード/W400mm~500mm×D150mm~200mmセット内容カバー3枚、両面テープ材質エーテル系ポリウレタン厚さ(mm)0.15アズワン品番64-0870-25