9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応機種を選ばないデスクトップキーボード用シャワーキャップカバーです。 様々な形状のキーボードに取り付けることができます。 (※シートサイズを超えるものや、特殊な形状のものでは対応できないものもあります。) 被せるだけの簡単取り付けです。 両面テープも付属しているので、シワが気になる場合は貼り付けて伸ばすことができます。 キーボード内部に水、ホコリが入り込むことを防ぎます。 超薄、高透明素材なので、キーボードの文字がくっきり見えます。
種別デスクトップ用 適合(推奨)キーボード/W400mm~500mm×D150mm~200mm セット内容カバー3枚、両面テープ 材質エーテル系ポリウレタン 厚さ(mm)0.15 アズワン品番64-0870-25
1個(3枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワサプライAVジャックキャップ
ゴミや酸化からAV機器のコネクタを守ります。
セット内容ミニDsub15ピン(HD15ピン)用×2D端子用×4ピンジャック用×10S端子用×2HDMI用×5光(角型)用×2ミニピンジャック用×2F端子(同軸)用×5RJ-11(電話線)用×2RJ-45(LAN)用×2eSATA用×2USB用×2 アズワン品番64-0859-92
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

種別デスクトップ用 適合(推奨)キーボード/W265mm~285mm×D120mm~170mm セット内容カバー3枚、両面テープ 材質エーテル系ポリウレタン 厚さ(mm)0.15 アズワン品番64-0870-26
1個(3枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

サンワサプライキーボード
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプです。パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。Windows、Android、macOS、iOS、iPadOS等様々な機器に対応します。最大3台の機器を同時に接続でき、ボタンを押すだけで機器の接続を瞬時に切替る事ができます。NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです。電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。ボリューム調整や明るさ調整など、便利なホットキーを搭載しています。不使用時は誤作動や電池の消耗を防ぐオン/オフスイッチ付。
仕様テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり セット内容取扱説明書、キーボード、単四電池本(テスト用) タイプスリムタイプ 適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2 対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12、Android 12~7、iOS 16~14、iPadOS 16~14 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ 動作力60±10g キー数109キー キー配列日本語 使用電池単四電池 1本 防塵防水性能なし キー方式薄型メンブレン キーストローク(mm)3.2 印刷方式レーザー印刷 キーボードスタンダート 連続動作時間200時間 キーピッチ(mm)18 連続待機時間1000時間 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m)10(使用環境によって異なります) マルチペアリングあり 角度調節なし
1個
5,198 税込5,718
欠品中

キーボード特長。標準日本語配列のスタンダードキーボード。しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。Copilot機能をすぐに使用できるCopilotキーを搭載。※。余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです。電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。ボリューム調整など、便利なホットキーを搭載しています。不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。※接続する機器がCopilotキーに対応している必要があります。。マウス特長。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。読み取り感度の高いブルーLEDを搭載しています。センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。レシーバーはマウス本体に収納できます。不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。
コネクタ形状USB A 接続方式無線 動作力53±5g キー数112キー キー配列日本語 使用電池キーボード:単四電池 2本、マウス:単三電池 1本 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3.9±0.2 キーピッチ(mm)19 無線通信方式無線2.4GHz 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

キーボード特長。標準日本語配列のスタンダードキーボード。しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。Copilot機能をすぐに使用できるCopilotキーを搭載。※。余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです。電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。ボリューム調整など、便利なホットキーを搭載しています。不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。※接続する機器がCopilotキーに対応している必要があります。。マウス特長。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。読み取り感度の高いブルーLEDを搭載しています。センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。レシーバーはマウス本体に収納できます。不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。
コネクタ形状USB Type-C 接続方式無線 動作力53±5g インターフェースUSB キー数112キー キー配列日本語 使用電池キーボード:単四電池 2本、マウス:単三電池 1本 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3.9±0.2 キーピッチ(mm)19 無線通信方式無線2.4GHz 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

標準日本語配列のスタンダードキーボード。しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。Copilot機能をすぐに使用できるCopilotキーを搭載。※。余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです。電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。ボリューム調整など、便利なホットキーを搭載しています。不使用時は誤作動や電池の消耗を防ぐオン/オフスイッチ付。※接続する機器がCopilotキーに対応している必要があります。
コネクタ形状USB A 接続方式無線 動作力53±5g インターフェースUSB キー数112キー キー配列日本語 使用電池単四電池 2本 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3.9±0.2 キーピッチ(mm)19 無線通信方式無線2.4GHz
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

サンワサプライキーボード_Bluetooth
標準日本語配列のスタンダードキーボード。しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。Copilot機能をすぐに使用できるCopilotキーを搭載。※。余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。Windows、Android、macOS、iOS、iPadOS等様々な機器に対応します。キーボード側でOSを識別し、配列を自動的に切替ます。(手動調整も可能です)。最大3台の機器を同時に接続でき、ボタンを押すだけで機器の接続を瞬時に切替る事ができます。NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです。電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。ボリューム調整や明るさ調整など、便利なホットキーを搭載しています。不使用時は誤作動や電池の消耗を防ぐオン/オフスイッチ付。※接続する機器がCopilotキーに対応している必要があります。
接続方式無線 動作力53±5g キー数112キー キー配列日本語 使用電池単四電池 2本 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3.9±0.2 キーピッチ(mm)19 無線通信方式Bluetooth
1個
2,998 税込3,298
12日以内出荷

18.5インチワイド画面の液晶モニタとタッチパッド付キーボードが一体型となった、サーバーラックに収納できるLCDコンソールドロワーです。モニタは1920×1200/60Hzまでの入力に対応し、解像度1920×1080ドットにスケーリングして表示出力されます。スライドレール構造により未使用時はサーバーラックの1Uサイズにすっきり収納することができます。サーバー管理に必要なモニタ、キーボード、マウスのコンソール類を省スペースに設置・収納できるため作業効率が格段にアップします。ロングレール対応でサンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8HU)との組み合わせが可能。 複数台のサーバーを切り替えて効率的に操作することが可能です。 ※SW-KVM8HUをサーバーラック背面に設置する際の対応ラック奥行は87.9cm~105cmが必要。フロントパネルにはセカンドマウス用のUSBポートを搭載しており、リアパネルにはセカンドKVMコンソール(USBキーボード/マウスおよびHDMIモニター)ポートが備えられています。
仕様タッチパッド方式:静電容量方式、タップ機能:あり(シングルクリック、ダブルクリック、ドラッグ、スクロール) 対応OSWindows 11・10・8.1・8、Windows Server 2022・2019・2016・2012 R2・2012・2008 R2・2008・2003 R2・2003、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、Linux CentOS・Ubuntu・openSUSE 対応機種Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple Macシリーズ(USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種)サンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8HU) キー数105キー(日本語配列) コントラスト比1000:1 液晶パネル18.5インチTFT-LCD 表示色1670万色 ピクセルピッチ(mm)0.213×0.213 解像度1920×1080 視野角178 °(水平)、178 °(垂直) キー方式メンブレン方式 キーストローク(mm)2.6 LED電源関連:電源ランプ(グリーン)×1 、LCDパネル電源ボタン(オレンジ)×1、キーボード:Num Lock(グリーン)×1 、Caps Lock(グリーン)×1 、Scroll Lock(グリーン)×1、リセットボタン:ピンホール型ボタン×1、ファームウェアアップグレードスイッチ:スライド型スイッチ(2 ポジション)×1、AC電源スイッチ:ロッカー型スイッチ×1、モニター操作スイッチ:プッシュボタン×5 キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く) RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度入力:1920×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、1680×1050/60Hz、1440×900/60Hz、1366×768/60Hz、1280×1024/75,60Hz、1280×800/60Hz、1024×768/75,70,60Hz、800×600/75,72,60,56Hz、720×400/70Hz、640×480/75,72,60Hz 映像出力HDMI リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)350 応答時間(ms)20
1個
249,800 税込274,780
17日以内出荷