カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(641)
  • イトーキ(108)
  • bitstrong(38)
  • RS PRO(20)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(18)
  • エスコ(17)
  • YAMAZEN(山善)(14)
  • AMPHENOL(9)
  • シナノケンシ(7)
  • オーハウス(6)
  • 不二貿易(6)
  • ハーティング(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • オークス(5)
  • 吉川国工業所(5)
  • StarTech.com(5)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4)
  • ASUS(エイスース)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CD立て」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボックスケース サンワサプライボックスケースサンワサプライ
1,998税込2,198
1セット(5個)
4日以内出荷
DVDトールケース(14mm)を最大21個まで収納できる段ボール製の組み立て式ボックス収納ケースです。DVDトールケース以外にも文庫本や小物などのマルチ収納ボックスケースとしてご使用いただけます。ケースを広げるだけのワンタッチ組み立て構造で、簡単に組み立てができます。フタと本体が一体になっているので、フタの紛失などの心配がありません。使わない時は折りたたんでコンパクトにしまうことができるので邪魔になりません。表面はホワイトペーパー仕様で、直接ペンで箱に収納物を自由に書き込んだり、ラベルやマスキングテープを貼って管理できます。
収納量DVDトールケース(14mm)×21個内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×193×145(収納部)ホワイト収納枚数(枚)21(DVD)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)320×196×150有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)317×193×145
ボックスケース サンワサプライボックスケースサンワサプライ
1,998税込2,198
1セット(5個)
4日以内出荷
CDプラケース(10mm)を最大30個まで収納できる、段ボール製の組み立て式ボックス収納ケースです。CDプラケース以外にも文庫本や小物などのマルチ収納ボックスケースとしてご使用いただけます。ケースを広げるだけのワンタッチ組み立て構造で、簡単に組み立てができます。フタと本体が一体になっているので、フタの紛失などの心配がありません。使わない時は折りたたんでコンパクトにしまうことができるので邪魔になりません。表面はホワイトペーパー仕様で、直接ペンで箱に収納物を自由に書き込んだり、ラベルやマスキングテープを貼って管理できます。
収納量CDプラケース(10mm)×30個内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×130×145(収納部)ホワイト収納枚数(枚)30(CDプラケース)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)320×133×150有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)317×130×145
ボックスケース サンワサプライボックスケースサンワサプライ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
スナップボタンを留めるだけのかんたん組み立てBOXです。メディアだけでなくパソコン周りのアクセサリなどなんでも収納できます。耐久性に優れた硬質ペーパーを使用しています。収納物がひと目でわかるネームホルダー付きです。
材質硬質ペーパー寸法(mm)W210×D275×H150質量(g)406収納量CD37枚(プラケース厚さ10mm)DVD17枚(トールケース厚さ14mm)BD19枚(ブルーレイケース厚さ12.5mm)収納枚数(枚)37(CD)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)210×275×150
ボックスケース サンワサプライボックスケースサンワサプライ
849税込934
1個
4日以内出荷
スナップボタンを留めるだけのかんたん組み立てBOXです。メディアだけでなくパソコン周りのアクセサリなどなんでも収納できます。耐久性に優れた硬質ペーパーを使用しています。収納物がひと目でわかるネームホルダー付きです。
材質硬質ペーパー寸法(mm)W165×D275×H150質量(g)352収納量CD25枚(プラケース厚さ10mm)DVD10枚(トールケース厚さ14mm)BD10枚(ブルーレイケース厚さ12.5mm)
タブレットスタンド付き4K対応USB3.1ドッキングステーション サンワサプライタブレットスタンド付き4K対応USB3.1ドッキングステーションサンワサプライ
18,980税込20,878
1本
当日出荷
USBケーブル1本でディスプレイ2台出力、有線LAN接続、USBオーディオ接続、各種USBデバイスの拡張接続ができるUSB3.1ドッキングステーションです。 USBポートからのディスプレイ増設(HDMI×2)に対応しており、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 最大4K2K/3840×2160(60Hz)解像度での2台同時HDMI出力に対応しており大画面での作業が可能です。 タブレットなどを接続し簡易的に立て掛け設置ができるスタンド機能を搭載しています。(厚さ15mm程度までのタブレットを想定しています。) USB3.1 Gen1対応だから超高速なデータ転送が可能です。アクセスしやすい前面にUSB3.1 Gen1×2ポート、USB3.1 Type-C Gen1×1ポートを搭載しています。 背面にはUSB2.0×2ポートを搭載し、キーボードやマウス、様々なUSB2.0機器を接続でき、USBケーブル1本の接続で快適に使用できます。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USBケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 パソコン用スピーカー・マイクも接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。 頻繁に持ち運びする小型ノートパソコンやタブレットなどをUSBケーブル1本の接続で様々な機器に接続・出力でき、快適な操作環境を実現します。
付属品ACアダプタ(DC19V/2.36A)、ドライバCD、専用スタンド×1、USB3.1 Gen1ケーブル(0.6m)×1、取扱説明書質量(kg)(本体)約271、(スタンド)約39ポート数5電源電圧DC19V /2.36A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×75×27(スタンド含まず)解像度3840×2160(60Hz)、3840×2160(30Hz)、2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(50/60Hz)、1680×1050(60Hz)1600×1200(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1366×768(50/60Hz)、1280×1024(60/75Hz)1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(50/60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)800×600(56/60/72/75/85Hz)、640×480(60/67/72/75/85Hz)コネクタUSB3.1_Gen1:Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、Bコネクタ メス×1(アップストリーム)USB2.0:Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)HDMI:タイプA(19PIN)メス×2音声出力端子:3.5mmステレオミニジャック×1マイク入力端子:3.5mmミニジャック×1動作温度、湿度範囲温度:0~40、湿度:20~80%アズワン品番64-0904-05ケーブル長(cm)60インターフェイスUSB仕様 Ver3.1 Gen1準拠 (USB Ver3.0/2.0/1.1上位互換)供給電流(mA)USB3.1_Gen1:最大900、USB2.0:最大500(全ポート合計最大4A)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)アクセス方式CSMA/CD取扱説明書取扱説明書/組立説明書ポートの種類RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、Auto-MDIX、Auto-Negotiation
組立て式CDラック サンワサプライ組立て式CDラックサンワサプライ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
収容数26(CDプラケース厚さ10mm)付属品ゴム足×4材質HIPSブラック高さ(mm)355寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×123×355アズワン品番64-0894-99
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら