「NETSCOUT」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マルチモードからシングルモードまで、7波長の測定が可能な光ファイバパワーメータ―(光測定器)です。-70~+10dBmまで測定できます。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。対数電力(dBm)及び線形電力(xW)表示機能があります。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。背面にスタンド付きです。
セット内容光ファイバテスター(マルチメーター)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×1個、FC-LC変換アダプタ×1個、取扱説明書・保証書
測定範囲-70~+10dBm
質量(g)約282(電池含まず)
表示方式ドットマトリックスLCD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183
設定方式Reference(基準値)設定
対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ
単位dm、dBm、uW
使用電池単三乾電池×3本
測定波長(μm)850・980・1300・1310・1490・1550・1625
適合ケーブル光ファイバケーブル
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
4つの波長に対し、4つの変調周波数の出力が可能な、光ファイバーテスター用ライトソース(光源)です。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。背面にスタンド付きです。
セット内容光ファイバテスター(ライトソース)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×2個、FC-LC変換アダプタ×2個、取扱説明書・保証書
質量(g)約315(電池含まず)
ケーブル長(m)測定対応:2000
表示方式ドットマトリックスLCD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183
周波数変調:CW(0Hz)/270Hz/1kHz/2kHz
外部出力-5dBm
対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ
使用電池単三乾電池×3本
測定波長(μm)850・1300・1310・1550
適合ケーブル光ファイバケーブル
出力安定性±0.05dB/15分、±0.1dB/8時間
1個
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
ギガビットイーサネットに対応した、ネットワークのトラブルシューティングに最適な、多目的なLANテスターです。
オンラインテストでは、IPアドレスに対するPing試験で1000/100/10Mbps対応機器に対するネットワークの接続を確認できます。
ネットワークに接続中のルーターやプリンタなど機器のリストを表示します。
リストは本体に保存され、本体のIPアドレスを指定することで、ブラウザから確認できます。
質量(g)本体/142(電池含まず) リモート/20
精度10m±2m、10m±5%
表示LED
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/76×30×108(電池含まず) リモート/44×30×36
機能ワイヤーマップ/オープン、ショート、クロス、ミスワイヤー、スプリット、ツイストマッピング アナログトーンジェネレータ/1KHz デジタルトーンジェネレータ/シングルトーン、ダブルトーン(要デジタル対応プローブ) 調整機能/メートル・フィート、ケーブルタイプ選択、キャリブレーション、ゼロ設定 テスト項目/Ping DNS、デフォルトルータ、イーサネット、ユーザーデバイス定義、IPアドレス、コンピュータホストネイム、MACアドレス、ディテクティングhttp、telnet、DHCP、ftp、POEファイ
アズワン品番64-0861-15
適合伝送帯域1000Mbps/100Mbps/10Mbps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
付属品乾電池×1(006P9V、テスト用)、収納ポーチ
質量(g)マスターユニット:70、リモートユニット:48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット:66×29.5×105.5、リモートユニット:37×28×105.5
適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)
アズワン品番64-0875-05
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性を液晶表示でチェックできます。
ケーブル長を計測可能で、計測した数値を4個まで記憶できるメモリー機能が付いています。
本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。
プローブでの識別のための信号発生機能を内蔵、ネットワーク工事に欠かせないテスターです。
付属品専用キャリングケース、006P 9V乾電池×1個(テスト用)、TEL用アタッチメント、取扱説明書、保証書
適合ケーブル/UTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、BNCケーブル(RG-58コネクタ)プローブ/LAN-T256712
寸法(mm)W98×D205×H40
質量(g)約310(電池含まず)
測定精度10%+1m
表示分解能0.1m
アズワン品番64-0868-47
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
測定距離(m)2~255
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
関連キーワード