2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができ、さらに360°回転する事もできるアルミ製のファン内蔵ノートパソコンクーラースタンドです。
放熱性に優れたアルミ製。さらにファンを搭載する事で冷却効果が格段にアップします。
直径10cmの静音ファンを採用。ファンの音はほとんど気になりません。
ファンの回転数は最大1000回転数/分(RPM)。風量調整は、背面のダイヤルで無段階調整ができます。
1ポートは本製品への電源供給用で、ノートパソコンから給電できます。もう1ポートにはUSBメモリやマウスなどを接続して使用できます。
ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。
発熱の大きいゲーミングノートパソコンを置くスタンドとしても絶大な効果を発揮します。
ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。
ノートパソコン以外にもiPadスタンドやプロジェクター台としても使用できます。
セット内容本体、USBケーブル、六角レンチ、取扱説明書
質量(g)930
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×222×46、ファン:108×108×17
消費電流(mA)450
ノイズレベル18dBA
ケーブル長(cm)約55
USBポート数1ポート
最大荷重(kg)3
最大風量(CFM)21.6
ファン回転速度(min-1[r.p.m])最大1000(速度調整可能)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ノートパソコンやタブレットを充電しながら保管できるキャビネットです。収納部1ヵ所あたり有効内寸、W30×D380×H272mm)14インチ程度までのタブレット、ノートPCが収納可能です。機器収納部は傷が付きにくい樹脂素材です。内部にACコンセントが10口内蔵されています。本体上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。前扉は鍵付きで、セキュリティ強化に最適です。側面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。オプションでCAI-CABCT1へ2台までスタッキングして搭載することができます。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。
用途ACコンセント内蔵。ノートパソコン、タブレットが充電できる保管庫
収納数10
付属品電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長1.8m)、鍵×2個(200種類)、ケーブルタイ(10本)
材質本体/樹脂、側面・背面部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/樹脂
質量(kg)20
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×380×271
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×411×408
電源仕様定格入力/AC100120V 50/60Hz 10A、定格出力/AC100120V 10A(1000Wまで)
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
ケース用12VDCファンをUSB電源動作に変更します。
USBの5Vを12Vに昇圧する回路を内蔵しており、12VFANをUSB接続で使用できます。
ケースファンを簡易卓上ファンにできます。
3pinもしくはPWM4pinコネクタを備えたFANの接続に対応します。
ケーブル長(m)0.9
色ブラック
コネクタ形状ファン用(4ピン・3ピン)オス - USB Type-Aオス
変換タイプオス - オス
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
16cmの大型ファンで超強力に冷却できます。放熱効果が高いアルミボディーでシンプルなデザインです。風量を調整できるFANコントロール付きです。6段階、高さ調節機能付です。中継用のUSBポートが付いているのでノートパソコンのUSBポートをつぶすことなく使用できます。ストッパーがついているので、機器の落下を防ぎます。
ケーブル長(m)0.5
騒音レベル(dB(A))32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×26、160×160×18(ファン)
回転数(min-1[r.p.m])900(ファン)
適合サイズ10.1インチワイド/12.1インチワイド/13.3インチワイド/14.1インチワイド/15.6インチワイド
セット内容USBケーブル×1
定格容量DC5V/300mA
質量(g)650
ケーブル長(mm)50±10
ポート中継用USB:1ポート※USB-AC充電器からも電源供給は可能ですが、USBハブ機能は使用できません
仕様ファン数量:1個
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ファン径約241mmの大口径ファンを搭載し、最大風速150m/minのパワフルな風を届けます。内蔵バッテリーを搭載したコードレス設計で、電源がない場所でも快適に使用できます。ACアダプタ給電にも対応しており、バッテリー切れの心配なく長時間の使用が可能です。持ち運びに便利な取っ手付きで、部屋間の移動に手軽に持ち運びできます。3段階の風量調整が可能で、シーンに合わせて最適な風を選べます。手動で角度調整ができ、風を当てたい方向へ自由に調整できます。180度の首振り機能を搭載し、広範囲に風を送ることで快適な空間を作ります。タイマー機能付きで、就寝時や作業時に便利に使え、無駄な電力消費を抑えます。
仕様ファンの回転直径:約241mm
セット内容ACアダプタ
電源リチウムイオン電池ACアダプタ
使用温度範囲約-10~45℃
連続使用時間4.5時間、弱/約4.5時間、標準/約2.5時間、強/約1.5時間
機能3段階の風量調整、首振り機能(180度±5%)、タイマー機能(1、2、4時間)
充電時間約3時間
風速(m/min)弱/90、標準/120、強/150
運転音(dB)強<62db標準 未定弱
到達距離(m)約9
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
付属の意面ファスナーでどこにでも、どんな向きにも設置が可能です。 ケーブルレイアウトが自由にでき、より省スペースで綺麗に設置することができます。サイドポートを装備しており大型サイズのUSBコネクタを持った機器を接続しても周りのコネクタに干渉しません。セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。セルフパワーモードでの使用時はパソコンの電源がOFFの状態でも電源供給が可能。USB扇風機やiPodなどへ充電することができます。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Aコネクタ オス
コネクタ形状-ダウンストリーム(PC接続側):USB Type-A
色ブラック
ケーブル長(m)約1
対応コネクタUSB Type-A
接続端子USB Type-A
電源供給方式セルフパワー/バスパワー※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります
USB規格USB仕様 Ver2.0準拠
業界初のペルチェ素子の力でスマホを強力に瞬間冷却するスマートフォンクーラーです。スイッチを入れることで、ペルチェ素子冷却シートが急速に冷えるので、シート部分をスマートフォンへ直接当てて冷やします。ホルダー固定タイプではない為、機器のサイズを選ばず色々な機種に対応します。機器の熱を持った箇所へピンポイントで冷やすことができます。稼働時はファンの音も気にならない静音設計です。筐体はコンパクトで軽量の為、持ち運びの際も邪魔にならず便利です。充電式の為、付属のmicroUSBケーブルで約3時間充電することで、約1.5時間使用することができます。充電状況が一目でわかるLEDライト付きで、動作中は緑色、充電中は赤色、充電が終わると赤いLEDが消えます。使わないときにシート部にゴミが付着するのを防止する保護カバー付きです。
仕様シート部:弱粘着、冷却効果:室温22℃の場合/クーラーの表面温度14℃~18℃、室温30℃の場合/クーラーの表面温度18℃~22℃、室温40℃の場合/クーラーの表面温度25℃~29℃
セット内容microUSBケーブル、保護カバー
質量(g)132(保護カバー含まず)
回転数(min-1[r.p.m])ファン:3000
電源5V2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×25×115
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約3時間
連続使用可能時間(ファン回転のみ):約1.5時間
表示LED緑色点灯/動作中赤色点灯/充電中
バッテリー電圧(V)3.7
入力電流(A)1
バッテリー容量(mAh)1800
ノイズレベル15.6dBA
最大風量(CFM)3.2
入力電圧DC5V
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式ワイヤレスキーボード。テンキー付き。
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。
最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。
テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。
キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付きです。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く)
キーストローク(mm)1.9±0.20
色ブラック
付属品レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書
スイッチ(キー)パンタグラフ
方式ワイヤレス:2.4GHz
対応OSWindows 10・8.1・8・7
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
消費電流(mA)6以下
動作力67g
インターフェース受信器:USB HID Ver.1.1準拠
受信可能距離10m
キー数103キー
充電時間(時間)2
コネクタAタイプコネクタ
容量(mA)電池:280
アズワン品番64-0911-15
連続動作時間48時間
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。NAS、HDD、ルーター、LANハブ、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。天板上にはケーブル口が左右にあります。前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。デスク下への設置に最適です。中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。
仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm■天板サイズ_W:800mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:20mm
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
カートの取っ手や支柱などにクランプで固定できる小型扇風機です。幅15~50mmの円柱、角柱に固定できます。リチウムイオン電池を内蔵し、充電して繰り返し使用できます。用途や場所、好みに合わせて4段階の風量調節ができます。満充電で約2~7時間の使用が可能です。 ※風量の強弱によって使用可能時間が異なります。充電用ケーブルを付属しており、USB充電器やモバイルバッテリーなどに接続して充電できます。充電状況がわかるLED付きです。
仕様クランプ対応サイズ:15~50mmまでの角型・円柱型支柱 ファンの回転直径:約89mm 重量:約293.2g
セット内容本体、充電用microUSBケーブル、取扱説明書・保証書
寸法(mm)W141.5×D67×H258
電源リチウムイオン電池(3.7V/2000mAh)
充電時間約4時間※使用環境によって異なります。
風量調整4段階
設置方法角型・円柱型支柱に取り付け
連続動作時間約2~7時間※風量の強弱によって異なります。
定格入力DC5V
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ノートパソコンを収納することができます。
デスクや台の上に設置して単体で使用することができ、オプションでスタンドを追加することができます。
放熱性を高めるため、バックパネルに放熱ファンを取り付けることができます。
セキュリティワイヤー対応で、ラック本体を盗難対策できます。
前面はアクリルパネルを採用しているので扉をしめたままでも中の様子を見る事ができます。
付属品鍵×2個(1種類)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約13.1
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×490×490
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×402×411
総耐荷重(kg)50、ボックス上/20
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
除菌機能が搭載されたノートパソコン、chromeBook、タブレット用充電保管庫です。黄色ブドウ球菌、大腸菌、サルモネラ菌、緑膿菌等の除菌効果が確認できています。UVの照射は5分間で自動的に切れます。※扉が開いているときは照射されません。14インチ程度までのタブレット、ノートPCが収納可能です。※実際の機器サイズ、充電時のケーブルコネクタサイズをご確認ください。※収納部1ヵ所あたり有効内寸:W33×D380×H271mm)機器収納部の仕切板は傷が付きにくい樹脂素材です。内部にACコンセントが10個口内蔵されています。本体上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。前扉は鍵付きで、セキュリティ強化に最適です。側面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。オプションでCAI-CABCT1へ2台までスタッキングして搭載することができます。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。
仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:なし コード長:1800mm セキュリティワイヤ取り付け可否:可 マンセル値:該当なし 供給電流:AC100-120V 50/60Hz 10A 個口数:1個口1 収納部有効内寸_D:380mm 収納部有効内寸_H:271mm 収納部有効内寸_W:33mm 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:20kg
付属品電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長1.8m)、鍵×2個(1種類)、ケーブルタイ(10本)(※充電用ケーブル、ACアダプタは付属していません適切なACアダプタ、ケーブルをご使用下さい。)
材質本体枠/樹脂、扉・側面・背面部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/樹脂
使用工具プラスドライバー、手袋
使用温度範囲0~45℃
フレーム色ホワイト
使用湿度範囲45~85%
収納数10台
色(天板)ホワイト
充電方式定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで)
電源仕様定格入力/AC100-120V 50/60Hz 10A、定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
ペルチェ式冷却技術を採用し、瞬時に温度を下げるタブレットクーラー。発熱対策にも最適です。タブレット等の機器が熱くなると性能が低下したり、故障の原因となります。冷却することで機器本来の性能を発揮することが出来ます。スマートフォンや小型PC等様々な機器に取り付け可能です。※72mmx72mmの平面スペースが必要になります。最大24Wの強力冷却性能を備え、USB Type-C接続でPD12V・2Aに対応。モバイルバッテリーやUSB ACから給電できます。電池を内蔵しない設計で軽量化を実現。持ち運びやすく、外出先でも手軽に使用できます。取り付けは付属のベルトで固定する方法と、金属プレートをタブレットや機器に貼りクーラーを磁石で着脱する2Way方式。3段階の風力調整が可能で、シーンに応じて最適な冷却モードを選べます。LEDライトのオンオフ切り替えが可能。不要な時は消灯でき、シンプルでスマートなデザインを実現しています。
仕様ファン回転数:3800rpm、入力電流:最大2A、ベルト取付固定幅:15cm~23cm、冷却効果:ゲームにより負荷をかけ続け56.1度の状態のスマートフォンを冷却した場合、10分後にスマートフォンの画面が36.8度まで下がる事を確認※5Vの電源でも動作しますが冷却効果が低いため、12Vもしくは9Vの電源でのご使用をお勧めします。
セット内容タブレット用クーラー、金属プレート、ベルト通し2個、ゴムベルト2本、USB Type-Cケーブル、シリアルシール
出力24W
ノイズレベル35dBA
入力電圧DC12V/9V/5V
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
うす型ワイヤレスキーボードにブルーLED仕様の静音マウスをセットにしたモデル。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。クリック音の小さい静音タイプのマウスを付属。キーボード・マウスともに経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計。キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付き。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載。Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付き
用途静音ブルーLEDマウスを付属した薄型ワイヤレスキーボード。テンキー付き。
色ブラック
質量(g)キーボード:340、マウス:61
コネクタ形状USB(Aタイプ)オス
接続方式ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:365×127.4×14.42、マウス:60.5×109.4×30.9
分解能マウス:800/1200/1600カウント/インチ
通信方式2.4GHz RF電波
キー数103
キー配列日本語103キー
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1.9±0.2
ボタン数マウス:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
キーピッチ(mm)18
通信距離(m)最大約10
読取方式マウス:光学センサー方式(ブルーLED)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1組のキーボード・マウス・ディスプレイで4台のパソコンを切り替えて使用できます。
キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応。マウスはUSB、キーボードはPS/2などのクロスインターフェース接続も可能です。
USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。
ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。
スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。
フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。
KVM、USBハブ、オーディオの独立切替が可能です。
キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
マウスエミュレーション機能を搭載。多機能ボタン・マルチファンクション機能を搭載したマウスに幅広く対応しています。
OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)機能を搭載し、各デバイスの単独切替、総切替、切替状況確認が容易に行えます。
ワイド画面の解像度にも対応しています。
WindowsOS、MacOS、Linuxに対応。複数のOSが混在した環境でも使用できます。
ホットキー、本体切替ボタン、OSD切替の3通りの切替方法に対応しています。
マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用)
キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。
ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。
接続台数4
ディスプレイミニD-Sub(HD)15pin
キーボード/マウスUSB・PS/2
仕様切替音:ビープ音ON・OFF設定可能
付属品パソコン接続用ケーブル(1.2m×2、1.8m×2)、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1、簡易ホットキー対応表シール
適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ、ミニD-Sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。【キーボード】PS/2、USB 【マウス】PS/2、USB 【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン 【スピーカー/マイク】3.5mmステレオミニプラグ対応
質量(g)618
切替方式本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、OSD切り替え、オートスキャン切り替え
電源ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2012(R2)、Windows Server 2008(R2)、Windows Server 2003(R2)、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×42×70
インターフェース【パソコン用】 オールインワンコネクタ/SPHD 15pin(メス)×4※VGA/USB信号ラインを一体化、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×4、マイク/3.5mmステレオミニジャック×4 【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-Sub(HD)15pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2、マイク/3.5mmステレオミニジャック×2、USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2
消費電流(A)1.72(最大)
保管温湿度範囲温度/-20~60℃、湿度/80%以下(結露なきこと)
動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0887-87
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
パソコンやスマートフォンなど、Bluetoothを内蔵した機器とレシーバーなしで接続できます。
Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。
テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。
キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付きです。
使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く)
キーストローク(mm)1.9±0.20
色ブラック
付属品取扱説明書、充電ケーブル
質量(g)340
スイッチ(キー)パンタグラフ
方式ワイヤレス:Bluetooth Ver.3.0
対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Android 5.0~9.0、iOS 9~12
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42
対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載パソコン、タブレットmacOS搭載Macシリーズ、Android搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ
消費電流(mA)6以下
動作力67g
キー数103キー
送信出力Class2
充電時間(時間)2
容量(mA)電池:280
アズワン品番64-0911-11
連続動作時間48時間
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)10
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1組のキーボード・マウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。
キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応。マウスはUSB、キーボードはPS/2などのクロスインターフェース接続も可能です。
USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。
ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。
スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。
フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。
KVM、USBハブ、オーディオの独立切替が可能です。
キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
マウスエミュレーション機能を搭載。多機能ボタン・マルチファンクション機能を搭載したマウスに幅広く対応しています。
OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)機能を搭載し、各デバイスの単独切替、総切替、切替状況確認が容易に行えます。
ワイド画面の解像度にも対応しています。
WindowsOS、MacOS、Linuxに対応。複数のOSが混在した環境でも使用できます。
ホットキー、本体切替ボタン、OSD切替の3通りの切替方法に対応しています。
マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用)
キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。
ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。
ポート数2
ディスプレイミニD-Sub(HD)15pin
キーボード/マウスUSB・PS/2
仕様切替音:ビープ音ON・OFF設定可能
付属品パソコン接続用ケーブル(1.2m)×2、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1、簡易ホットキー対応表シール
適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ、ミニD-Sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種)【キーボード】PS/2・USB 【マウス】PS/2・USB、【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン【スピーカー・マイク】3.5mmステレオミニプラグ対応
質量(g)419
切替方式本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、OSD切り替え、オートスキャン切り替え切替音:ビープ音ON・OFF設定可能
電源ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2012(R2)、Windows Server 2008(R2)、Windows Server 2003(R2)、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×42×70
インターフェース【パソコン用】オールインワンコネクタ/SPHD 15pin(メス)×2 ※VGA/USB信号ラインを一体化。スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2、マイク/3.5mmステレオミニジャック×2 【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-Sub(HD)15pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2、マイク/3.5mmステレオミニジャック×2、USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2
消費電流(A)1.5(最大)
保管温湿度範囲温度/-20~60℃、湿度/80%以下(結露なきこと)
動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0887-80
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
TURBOボタンを押すと、FANの回転数が上がり、超強力に冷却できます。12cmの大型FANを2個搭載しています。風量を調整できるFANコントロール付きです。USB接続でACアダプタが不要です。不要なときはオフにできる、ON/OFFスイッチ付きです。2段階、高さ調節機能付です。移動時便利なハンドル付です。
ケーブル長(m)0.8
騒音レベル(dB(A))32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×18(ファン)
回転数(min-1[r.p.m])1400、ターボ時/1650(ファン)
最大風量(CFM)80、ターボ時/110
適合サイズ10.1インチワイド/12.1インチワイド/13.3インチワイド/14.1インチワイド/15.6インチワイド/16.4インチワイド/17.3インチワイド
セット内容USBケーブル×1
定格容量DC5V/720mA
寸法(mm)400×330×55
質量(g)822
ケーブル長(mm)75±10
仕様ファン数量:2個
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
直径20cmの大型FANを搭載し、超強力に冷却できます。風量を調整できるFANコントロール付きです。USB接続でACアダプタが不要です。不要なときはオフにできる、ON/OFFスイッチ付きです。3段階、高さ調節機能付です。
ケーブル長(m)0.8
騒音レベル(dB(A))28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×18(ファン)
回転数(min-1[r.p.m])750(ファン)
最大風量(CFM)50
適合サイズ10.1インチワイド/12.1インチワイド/13.3インチワイド/14.1インチワイド/15.6インチワイド/16.4インチワイド/17.3インチワイド
セット内容USBケーブル×1
電源USBポートより給電(DC5V 330mA)
ケーブル長(mm)75+10
仕様ファン数量:1個
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式キーボード。テンキー付き。
最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。
キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付きです。
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
質量(g)360
スイッチ(キー)パンタグラフ
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14
コネクタ形状Aタイプコネクタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
消費電流(mA)100以下
動作力67g
キー数103キー
アズワン品番64-0911-13
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式キーボード。
最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。
キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付きです。
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く)
キーストローク(mm)1.9±0.20
色ブラック
コネクタ形状Aタイプコネクタ
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠
質量(g)290
スイッチ(キー)パンタグラフ
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.2×127.4×14.42
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
消費電流(mA)100以下
動作力67g
キー数86キー
アズワン品番64-0911-14
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ホコリの侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)。ノートパソコン、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐに使用できます。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】アクリル板
キャスターなし
コード長さ(mm)2000
総耐荷重(kg)100
アジャスターなし
マンセル記号N7.5
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
ホコリの侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)。27インチモニタ、デスクトップPCの設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐに使用できます。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】アクリル板
キャスターなし
コード長さ(mm)2000
総耐荷重(kg)100
アジャスターなし
マンセル記号N7.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
ホコリの侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)。液晶モニタ、デスクトップPC、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐに使用できます。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】アクリル板
キャスターなし
コード長さ(mm)2000
総耐荷重(kg)100
アジャスターなし
マンセル記号N7.5
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
最薄部7mmの超薄型形状。最厚部でも22mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。テンキー無しでキーボード幅285mmのコンパクト設計。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様。抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。WindowsとMacの両方に対応。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
仕様■キー数:82キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.3mm■動作力:60g■USBハブ:なし■印刷方式:シルク印刷■ケーブル長:1.5m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■接続方式:有線■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:なし■抗菌加工:ありJIS Z2801準拠
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。最薄部7mmの超薄型形状。最厚部でも22mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。テンキー無しでキーボード幅285mmのコンパクト設計。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様。抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
仕様【キーボード】■キー数:82キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.3mm■動作力:60g■印刷方式:シルク印刷■レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能■レシーバー重量:2g■使用電池:単四電池 2本■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池本(テスト用)■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:2.4GHzワイヤレス■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:なし■抗菌加工:あり■電源スイッチ:あり【マウス】■マウスセット品:なし
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式ワイヤレスキーボード。
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。
最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付きです。
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。
テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。
キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付きです。
使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載です。
付属品レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書
質量(g)270
スイッチ(キー)パンタグラフ
方式ワイヤレス:2.4GHz
対応OSWindows 10・8.1・8・7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.2×127.4×14.42
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
消費電流(mA)6以下
動作力67g
インターフェース受信器:USB HID Ver.1.1準拠
受信可能距離10m
キー数86キー
充電時間(時間)2
コネクタAタイプコネクタ
容量(mA)電池:280
アズワン品番64-0911-16
連続動作時間48時間
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できるスリムキーボードです。Windows・Mac・Android・iPad OS等様々な機器でで使用できます。最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付きです。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
色ブラック
質量(g)290
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB TypeC
接続方式ケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.2×127.4×14.42
キー数86
キー方式パンタグラフ
キーピッチ(mm)18
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。液晶モニタ、デスクトップPC、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐにご使用いただけます。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ
フレームグレー
キャスターなし
コード長さ(mm)2000
総耐荷重(kg)100
アジャスターなし
マンセル記号N7.5
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
パソコンやスマートフォンなど、Bluetoothを内蔵した機器とレシーバーなしで接続できます。
Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。
テンキーなしでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。
キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付きです。
使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
付属品取扱説明書、充電ケーブル
質量(g)270
スイッチ(キー)パンタグラフ
方式ワイヤレス:Bluetooth Ver.3.0
対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Android 5.0~9.0、iOS 9~12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.2×127.4×14.42
対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載パソコン、タブレットmacOS搭載Macシリーズ、Android搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ
消費電流(mA)5以下
キー数86キー
送信出力Class2
充電時間(時間)2
容量(mA)電池:280
アズワン品番64-0911-12
連続動作時間56時間
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)10
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。ノートパソコン、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐにご使用いただけます。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ
フレームグレー
キャスターなし
コード長さ(mm)2000
総耐荷重(kg)100
アジャスターなし
マンセル記号N7.5
1台
¥92,980
税込¥102,278
翌日出荷
ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。27インチモニタ、デスクトップPCの設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐにご使用いただけます。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ
フレームグレー
キャスターなし
コード長さ(mm)2000
総耐荷重(kg)100
アジャスターなし
マンセル記号N7.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
うす型ワイヤレスキーボードにブルーLED仕様の静音マウスをセットにしたモデル。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。クリック音の小さい静音タイプのマウスを付属。キーボード・マウスともに経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。テンキー無しの幅288mmのコンパクト設計。キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付き。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
用途静音ブルーLEDマウスを付属した薄型ワイヤレスキーボード
色ブラック
質量(g)キーボード:270、マウス:61
コネクタ形状USB(Aタイプ)オス
接続方式ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:288.2×127.4×14.42、マウス:60.5×109.4×30.9
分解能マウス:800/1200/1600カウント/インチ
通信方式2.4GHz RF電波
キー数86
キー配列日本語86キー
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1.9±0.2
ボタン数マウス:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
キーピッチ(mm)18
通信距離(m)最大約10
読取方式マウス:光学センサー方式(ブルーLED)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できるスリムキーボードです。Windows・Mac・Android・iPad OS等様々な機器でで使用できます。最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付きです。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
質量(g)360
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42
キー数103
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
TypeC接続に対応した2.4GHzワイヤレスキーボード。最大10m離れた場所からでも動作可能。最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計。キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付き。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載。Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付き
仕様【キーボード】■キー数:103キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Type-C コネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :18mm■キーストローク:1.9±0.2mm■動作力:67g■印刷方式:シルク印刷■レシーバー収納:あり■レシーバー重量:2g■使用電池:充電池■充電時間:2時間■連続動作時間:48時間■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、レシーバー、充電用ケーブル■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:2.4GHzワイヤレス■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:あり■抗菌加工:なし■電源スイッチ:あり【マウス】■マウスセット品:なし■横スクロール機能:なし【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。最薄部7mmの超薄型形状。最厚部でも22mmで持ち運びや収納に便利です。Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます。最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様。抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。テンキー無しでキーボード幅285mmのコンパクト設計。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
仕様■キー数:82キー■キー配列:日本語■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.3mm■動作力:60g■印刷方式:シルク印刷■マルチペアリング:あり■使用電池:単四電池 2本■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■プロファイル:HID (Human Interface Device Profile)■適合規格:Bluetooth Ver5.1 Class 2■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、単四電池本(テスト用)■対応機種:Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Android:Android 12~5■対応OS iOS:iOS 15~9■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■接続方式:Bluetooth■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:なし■抗菌加工:あり■電源スイッチ:あり※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
関連キーワード