「PC 吊り下げ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
省スペース型パソコンをサイドフレーム内側に取り付けることができます。(左右取り付け可能)
用途省スペース型CPUをサイドフレームに取り付け
間口(mm)95~130
奥行(mm)320
高さ(mm)439
仕様省スペースCPU用
付属品固定ベルト×2
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95~130×320×439
アズワン品番64-0878-50
総耐荷重(kg)20
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
材質PP樹脂
寸法(mm)W96~320×D280~400×H120
質量(kg)0.5
アズワン品番64-0848-56
総耐荷重(kg)20
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
幅調節は90~205mmの範囲で無段階調節できます。
メンテナンスに便利なキャスター付きです。前輪はストッパー付きです。
本体の傷防止のクッション材付きです。
用途机下への設置に最適です。
材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装)キャスター/ナイロン
寸法(mm)W160~275×D227×H260
質量(kg)2
アズワン品番64-0848-57
総耐荷重(kg)20
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。
スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。
スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻き上げタイプです。
材質(スクリーン)マット系
設置方式吊り下げ式(スロー巻き上げタイプ)
シンプルな壁掛け仕様のプロジェクタースクリーンです。
使用しないときはスクリーンを巻いて収納できます。
オプションの三脚を使って、簡易三脚式として使えます。
通常の三脚式と比べて軽量で、プロジェクタースクリーンと三脚が分離できるので取り回しが簡単です。
用途壁掛け式として、オプションの三脚と組み合わせて三脚式として、
持ち運び用として
材質(スクリーン)マット系
設置方式壁掛け式
三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。
スクリーンの高さや位置を調整できます。
スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。
収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
材質(スクリーン)マット系
設置方式三脚式
キズ、汚れなどから液晶画面を守ります。
液晶テレビ上部から吊り下げるだけで簡単に設置できます。
付属のすべり止め、または、面ファスナーを使い、固定もできます。
光沢表面加工でツヤを与え美しく表示します。
透過率約90%で、明るさ、鮮やかさを損ないません。
付属品面ファスナー×5枚(20×20mm) 、すべり止め×5個
材質アクリル
厚さ(mm)3
奥行(mm)【上部吊り下げ部】30
表面処理表面光沢加工
光線透過率(%)約90
関連キーワード