「VGAからHDMI」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)をHDMI信号に変換するコンバーターです。ミニD-Sub(HD)15pinアナログVGAポートを搭載するパソコンからHDMI搭載ディスプレイに接続・表示する場合に最適です。3.5mmステレオミニ音声信号も同時に変換できるのでHDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。ドライバ等のインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ケーブル一体型で接続が簡単に行えます。
用途ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)と音声信号をHDMI信号に変換できるケーブル一体型変換コンバーター。
質量(g)60
消費電力(W)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×55×20
動作環境稼働温度0~40℃、稼働湿度80%以下(結露なきこと)、稼働温度-20~60℃、稼働湿度80%以下(結露なきこと)
対応フォーマットリニアPCM2チャンネル(48kHz)
インターフェイス入力用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1、3.5mmステレオミニジャック×1、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×900(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1440×900(60Hz)、1400×1050(60Hz)、1366×768(60Hz)、1360×768(60Hz)、1280×960(85Hz/60Hz)、1280×800(85Hz/75Hz/60Hz)、1280×768(85Hz/75Hz/60Hz)、1280×720(60Hz)、1280×1024(75Hz/60Hz)、1152×864(75Hz)、1024×768(85Hz/75Hz/70Hz/60Hz)、800×600(85Hz/75Hz/72Hz/60Hz)、640×480(85Hz/75Hz/72Hz/60Hz)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
VGAアナログ信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。3.5mmステレオ音声信号も同時に変換できるのでHDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
付属品給電用ケーブル(USB)
トラスコ品番836-2370
材質ABS樹脂
質量(g)42
消費電力(W)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×54×20
インターフェース入力1.ミニD-sub15pin(メス)×1、入力2.ステレオミニジャック×1、出力1.HDMI TypeA(メス)×1
最大解像度1920×1080
アズワン品番64-0876-76
取扱説明書(0.24MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
パソコンのHDMIポートからVGA(ミニD-sub15pin)端子のディスプレイやプロジェクターなどに画面を出力するときに使用する信号変換アダプタケーブルです。
HDMI端子が無いプロジェクターなどに、HDMIケーブルがなくてもパソコンのHDMIポートから本製品、VGAケーブルで接続、画像や映像を出力することができます。
HDMI出力端子からの電源供給が少ない機種の場合でも、パソコンのUSBポートからmicroUSBケーブルを使用して本製品に給電し安定動作させることができます。
※給電用のmicroUSBケーブルは付属していません。
ドライバなどをインストールする必要がなく、接続するだけで使用できます。
色ブラック
規格【線材規格(UL)】2919VW-1
コネクタ形状HDMI Type-Aオス - ミニD-sub15ピンオス/HDMI Type-Aオス - Micro USBメス(電源用)
電源電圧(V)DC5(500mW)(HDMIバスパワー)
ケーブル外径(Φmm)約5.5
対応解像度1920×1080/60Hz(1080p)/1920×1200/60Hz(WUXGA)
変換タイプオス - オス/オス - メス
HDMI信号をミニD-sub15pinアナログ信号(VGA)に変換するアダプタです。
UltrabookやタブレットからのHDMI出力をVGA入力のプロジェクターやテレビなどに出力することができます。
HDMI信号に含まれるデジタル音声から3.5mステレオアナログ音声信号に変換して出力することもできます。
USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。
仕様入力DDC信号/5.3V
付属品USBケーブル(給電用)×1、取扱説明書
適合【適合解像度・リフレッシュシート】1920×1080ドット(フルHD/1080P)(60Hz)1600×1200ドット(60Hz)1680×1050ドット(60Hz)1440×900ドット(60Hz)1440×1050ドット(60Hz)1360×768ドット(60Hz)1280×1024ドット(60Hz)1280×960ドット(60Hz)1280×800ドット(60Hz)1280×768ドット(60Hz)1280×720ドット(HD/720P)(60Hz)1152×864ドット(7
トラスコ品番836-2369
適合機種HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、Windows タブレット、Android タブレットミニD-sub15pin(アナログ)入力端子を標準搭載している液晶テレビ、プロジェクタ、パソコン用ディスプレイ
材質ABS樹脂
質量(g)35
規格HDMI Ver.1.3bHDCP対応
温度範囲(℃)稼動時/0~50保存時/-20~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20
湿度範囲80%以下(結露なきこと)
対応フォーマットリニアPCM2チャンネル(48kHz)
アズワン品番64-0873-43
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMIまたはVGA(ミニD-Sub(HD)15pin)を持つディスプレイやテレビなどに映像出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMI出力は4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。VGA(ミニD-Dub(HD)15pin)出力は最大1920×1080(1080p)、1920×1200に対応しており、アナログオーディオ出力にも対応しているので映像と音声を同時出力することが可能です。別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電しながらの映像出力が可能です。
インターフェース【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)
電源バスパワー
ポートHDMIタイプA(19pin) メス、VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス
対応PD対応(PD仕様:100W)
解像度(最大表示)HDMI側 3840×2160/30Hz(1台出力時のみ対応)VGA側 1920×1080/60Hzまたは1920×1200/60Hz※同時出力の際は最大1920×1080/60Hzまでとなります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。
対応解像度最大4K/30Hz
規格HDMI1.4
形状音声出力端子 3.5mmステレオミニジャック
対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、iPadOS 15~13
対応機種対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器:HDMI入力端子またはミニD-Sub(HD)15pinを標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
消費電流(mA)約300
ケーブル長(m)約0.2
ケーブル径(Φmm)約4.3
シールド3重シールド
仕様HDCP:HDCP1.4
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
HDMI信号をミニD-sub15pinアナログ信号(VGA)に変換するコンバーターです。パソコンやHDDレコーダーなどのHDMI出力をVGA入力のプロジェクターやテレビなどに出力することができます。HDMI信号に含まれるデジタル音声から3.5mmステレオミニ音声信号へ変換し出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。ドライバ等のインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ケーブル一体型で接続が簡単に行えます。HDCP対応
用途HDMI信号をミニD-sub15pinアナログ信号(VGA)とアナログ音声に変換できるケーブル一体型変換コンバーター。
材質ABS樹脂
質量(g)46
規格HDMI Ver.1.3b
消費電力(W)0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×50×20
動作環境稼働温度/0~40℃、稼働湿度/80%以下(結露なきこと)、保存温度/-20~60℃、保存湿度/80%以下(結露なきこと)
対応フォーマットリニアPCM2チャンネル(48kHz)
インターフェイス入力用/HDMI タイプA(19pin)オス×1、出力用/ミニD-sub15pinメス×1、3.5mmステレオミニジャック×1
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1440×900(60Hz)、1440×1050(60Hz)、1360×768(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1152×864(75Hz)、1024×768(60/70/75Hz)、800×600(60/72/75Hz)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD12・12Cに追加・増設できる送信機(単体)です。簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD12・12C環境に追加・増設が可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。Type-CポートからのUSB給電で動作するためケーブル1本で接続でき、ノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大60WまでのPDアダプタ入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品からワイヤレスで映像出力を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。Type-C出力からのHDMI映像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
セット内容送信機×1、取扱説明書×1
対応製品VGA-EXWHD12C、VGA-EXWHD12
質量(g)約54
規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4
電力(W)PC最大供給電力(USB PD規格):PC最大供給電力(USB PD規格):55.5
材質(ケース)ABS、PC
適合機器●対応:対応:Type-C●USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど ※Nintendo Switch非対応
制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応
最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨
インターフェース入力/USB Type-Cオス×1、USB Type-Cメス×1(PD受電専用)
動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60
音声規格対応:対応:PCM
サイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ)
伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。
対応解像度入力:入力:最大3840×2160(30Hz)
使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz
入力電力(W)対応入力電力(USB PD):対応入力電力(USB PD):最大60
設置条件屋内専用
HDMI規格HDMI Ver1.4
湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと)
遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250
入力ポートUSB PD:USB PD:あり(送信機側)
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
サンワサプライ製HDMIエクステンダーから出力された映像信号・音声信号を受信する専用の受信機です。
本製品(受信機)と別売りの送信機(VGA-EXHDLTL4)間をカテゴリ6A/6/5eストレートケーブル1本を使用して延長することができます。
ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。
HDCP1.4/2.2(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
ACアダプタは脱落防止のスクリュー固定式を採用しています。
延長ケーブル(m)70(最大)
付属品ACアダプタ(DC5V 2.6A)×1、壁面取付け部品×2、取付けネジ×4、アース線×1、取扱説明書×1
材質スチール
質量(g)234
対応機種【対応送信機】 サンワサプライ製HDMIエクステンダー・VGA-EXHDLTL4・VGA-EXHDLT、【対応出力機器】 HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、【対応LANケーブル】 カテゴリ6A/6/5eストレートケーブル(単線)
対応【HDCP】HDCP 1.4/2.2対応(PASS Through)、【音声信号】LPCM、DTS Digital、Dolby Digital、DTS-HD、Dolby True HD
最大消費電力(W)4.24
インターフェース入力/RJ-45メス×1、出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.7×68.4×29
最大解像度カテゴリ6A4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)[40m] 4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)[40m] 1080p(1920×1080)[70m] カテゴリ6/5e4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)[35m] 4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)[35m] 1080p(1920×1080)[60m]
使用環境条件動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)、保管時/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0909-05
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
帯域幅(Gbps)シングルリンク 340MHz/3.4Gbps per channel (10.2Gbps all channel)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
サンワサプライ製HDMIエクステンダーから出力された映像信号・音声信号を受信する専用の受信機です。
※本製品のみではHDMI信号の受信はできません。別途送信機(VGA-EXHD/EXHDL4)が必要です。
受信機部にEQ(イコライザ)機能を搭載しており、延長距離によって発生する画質の劣化を調整することができます。
高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も受信できます。
伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用することで高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。
3D信号に対応しています。
ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。
工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、HDMI機器を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。
※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
LANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください。
RoHS指令に対応しています。
ケーブル延長(m)60(最大)※本製品のみではHDI信号の受信はできません。別途送信機(VGA-EXHD/EXHDL4)が必要です。
仕様Dolby Digital・DTS:対応DVDオーディオ:対応SACD:対応Dloby Digital Plus:対応Dolby True HD:対応DTS-HD High Resolution Audio:対応DTS-HD Master Audio:対応PCM:8ch(7.1ch)解像度:1080p(1920×1020)、WUXGA(1920×1200)色深度:12bit/RGB36bit、Deep color※接続するHDMI入出力機器がディープカラーに対応している必要があります。色域規格:xvYCC対応機器間制御:非対応リップシンク:非対応帯域幅:最大2.25GbpsHDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。(※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。)
付属品ACアダプタ(DC5V 2.6A)×1、ウォールマウントキット×1セット、取扱説明書(保証書付き)×1
適合機種VGA-EXHDHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
材質スチール
質量(g)160
消費電力(W)0.95(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×24(本体サイズ)
インターフェース入力/RJ-45メス×2出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1
最大解像度1920×1200ドット(WUXGA) ※最大40m延長可。1920×1080ドット(フルHD/1080P) ※最大40m延長可。1280×720ドット(720p) ※最大60m延長可。
周囲環境動作時/温度 0~50℃、湿度 80%以下(結露なきこと)保管時/温度 -20~60℃、湿度 85%以下(結露なきこと)
適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください。
アズワン品番64-0869-33
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード