9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライメモリーケース
USBフラッシュメモリを28本収納できるアルミニウム製フレームを使ったUSBフラッシュメモリケースです。頑丈なアルミニウム製フレーム採用によりUSBフラッシュメモリを強い衝撃から守ります。様々な大きさのUSBフラッシュメモリに対応しています。クッション性のあるスポンジで抑え込むような収納構造により、収納したUSBフラッシュメモリがケース内でカタカタ動きません。一般的なA4ファイルと並べて棚に保管しやすいA4ファイルサイズです。
仕様■収容量:USBフラッシュメモリ×28本■収納部内寸_W:25mm■収納部内寸_D:70mm■収納部内寸_H:8mm※USB収納部の深さは約8mmですが蓋側のスポンジが沈み込む構造なので+2~3mm程度の厚みであれば収納可能です。■USBメモリ最大収納本数:28本
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

サンワサプライ机上ラック
デスクにしっかり固定出来るクランプ式です。クランプは取外し可能で置くだけの設置もできます。※必ず壁面でお使いください。棚板はP60で9段階の高さ設定が出来ます。棚板を低く設定してキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使う事ができます。棚板を高く設定してモニタ上のデッドスペースを有効利用できます。棚板はA4ファイルが収納出来る奥行です。棚板背面には補強があり反りなどの心配もなくお使い頂けます。
仕様重量:約9.4kg 出荷形態:ノックダウン組立式 材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)W980×D250×H625(クランプを含む)、天板サイズ/W940×D250×T16 質量(kg)約9.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×250×625(クランプを含む) 梱包内容1個口/1030×310×110mm・約10.25kg コンセントなし 引出しなし
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

デスクにしっかり固定出来るクランプ式です。クランプは取外し可能で置くだけの設置もできます※必ず壁面にてご使用ください。棚板はP60で13段階の高さ設定が出来ます。棚板を低く設定してキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使う事ができます。棚板を高く設定してモニタ上のデッドスペースを有効利用できます。棚板はA4ファイルが収納出来る奥行です。棚板背面には補強があり反りなどの心配もなくお使い頂けます。
仕様重量:約13.5kg 出荷形態:ノックダウン組立式 材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)天板サイズ/W940×D250×T16 質量(kg)13.5 梱包内容1個口/1030×310×135mm・約14.75kg
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

サンワサプライワゴン
A4ファイルやカタログだなどを3段で収納できます。棚板が斜めに設置されるので、ファイルなどが取りやすくなっています。ブックエンドは移動可能です。
仕様■個口数:1個口■材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)■付属品:ブックスエンド(6本)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■フレームカラー:シルバー■総耐荷重:60kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり キャスターあり
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

サンワサプライセキュリティボックス
鍵付き扉の付いた、セキュリティボックスです。棚板は2枚標準装備です。棚板はmmピッチで可変できます。棚板を抜くとA4ファイルを縦方向で収納できますので、書類保管庫として使用することができます。本体底面にはゴム脚が付いています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。本体を連結して設置することができます(アジャスターを外す必要があります)
用途簡易的なセキュリティボックス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×414 付属品棚板×2枚、鍵×2本、連結用ボルト×4本 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)9 アズワン品番64-0896-80 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

サンワサプライワゴン
耐荷重80Kgの高耐荷重ワゴンです。使用環境に合わせて水平・傾斜の2段階の設定ができるワゴンです。傾斜棚にすればA4ファイルを出し入れしやすくお使い頂けます。水平の場合は収納物に合わせて棚位置を変更できます。ちょっとした移動に便利なキャスター付です。※キャスターは移動用ではないため、長距離の移動用ワゴンとしての使用はできません。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具手袋 キャスターあり 均等耐荷重(kg)天板部:40 組立時間30分 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

サンワサプライワゴン
耐荷重100Kgの高耐荷重ワゴンです。使用環境に合わせて水平・傾斜の2段階の設定ができるワゴンです。傾斜棚にすればA4ファイルを出し入れしやすくお使い頂けます。水平の場合は収納物に合わせて棚位置を変更できます。ちょっとした移動に便利なキャスター付です。※キャスターは移動用ではないため、長距離の移動用ワゴンとしての使用はできません。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具手袋 キャスターあり 均等耐荷重(kg)天板部:40 組立時間30分 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

サンワサプライワゴン
A4ファイルやカタログだなどを2段で収納できます。棚板が斜めに設置されるので、ファイルなどが取りやすくなっています。ブックエンドは移動可能です。
仕様■個口数:1個口■材質:スチール(エポキシ粉体塗装)■付属品:ブックスエンド(4本)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:30分■天板カラー:ホワイト■フレームカラー:シルバー■総耐荷重:40kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

サンワサプライワゴン
A4ファイルやカタログなどを収納できます。初期設定にて、棚板を水平、斜めの仕様の設定ができます。標準でブックエンドが4枚付属しています。
仕様■個口数:1個口■材質:本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター:ナイロン■付属品:ブックエンド(4本)■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:シルバー■総耐荷重:20kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:512.7mm■天板サイズ_D:253.5mm■天板サイズ_t:21mm
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷