25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライACアダプタ
エコ商品
USB-3HFA04,07シリーズ専用ACアダプタ
質量(g)約190 ケーブル長(m)【ACアダプタ】約1.5 対応機種USB-3HFA04、USB-3HFA07 動作/保管温度(℃)環境条件:動作時/0~60、保管時/-10~70 動作湿度(%)環境条件:10~90 (結露なきこと) サイズ(mm)約W45×D32.3×H97 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタタイプ【ACアダプタ】付属:DC12V 3A
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

サンワサプライAC充電器
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
プラグ形状2P ポート数1ポート(USB) 使用温度範囲(℃)5~35 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット※すべての機種への充電を保証するものではありません/ご使用の機種によっては充電できない場合があります 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A、(最大20W) 対応USB PD 出力端子USB Type-C 最大出力(W)20(合計) 仕様絶縁キャップ:なし、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、通電確認LED:なし
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ACA-PD93BK AC充電器 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライAC充電器
最大100WまでのUSBPowerDelivery規格による充電に対応したUSBType-Cケーブル付きのACアダプタです。USBType-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブを接続したノートパソコンにも安定して給電できます。複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングハブで使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングハブからパソコンへ映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は1ポート出力仕様なので他のポートの影響を受けず切断の心配がありません。機器への充電に使える5A対応のUSBType-Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。付属のケーブルは長さ2mで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。USBPD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USBPD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
仕様USB PD:対応、プラグ収納:非対応、USB PD最大対応出力:100W、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なし セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)5~35 最大出力(W)100(合計) ケーブル長(m)2 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)PPS:DC3.3~21V/5A(最大100W) 機能絶縁キャップ:なし 出力端子USB Type-C USBポート数1ポート プラグ形状2P 定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

付属の意面ファスナーでどこにでも、どんな向きにも設置が可能です。 ケーブルレイアウトが自由にでき、より省スペースで綺麗に設置することができます。サイドポートを装備しており大型サイズのUSBコネクタを持った機器を接続しても周りのコネクタに干渉しません。セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。セルフパワーモードでの使用時はパソコンの電源がOFFの状態でも電源供給が可能。USB扇風機やiPodなどへ充電することができます。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Aコネクタ オス コネクタ形状-ダウンストリーム(PC接続側):USB Type-A ブラック ケーブル長(m)約1 対応コネクタUSB Type-A 接続端子USB Type-A 電源供給方式セルフパワー/バスパワー※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります USB規格USB仕様 Ver2.0準拠
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライAC充電器
最大65WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル付きのACアダプタです。USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。機器への充電に使える5A対応のUSB Type-Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。付属のケーブルは長さ2mで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
プラグ形状2P ポート数1ポート(USB) 使用温度範囲(℃)5~35 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません/ご使用の機種によっては充電できない場合があります 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS:DC3.3V~21V/3.25A(最大65W) 対応USB PD 出力端子USB Type-C 最大出力(W)65(合計) セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、取扱説明書・保証書 仕様絶縁キャップ:なし、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なし
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル一体型のACアダプタです。 最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。 USB Type CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。 L字型のコードブッシュで本体からケーブルの飛び出しを抑え、コンパクトに持ち運びできます。 USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。 USB Type Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。 プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
仕様絶縁キャップ:なし ブラック ケーブル長(m)約1.8 コネクタ形状USB Type-C 定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)※接続する機種により自動で切り替わります。 プラグ形状2P 定格入力AC100~240V 50/60Hz
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

最大6台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、6ポートのUSB Type-C出力を備えたUSB充電器です。USB Type-C出力は最大20Wまでの出力に対応しているので、USB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンなどへの急速充電に対応します。各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。ムダな待機電力をカットできる一括電源スイッチ付きです。電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。電源コードはトラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きです。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
セット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)5~35 スイッチON・OFF:あり 電源本体内蔵型 最大出力(W)●USB PD対応:20●合計:72 端子形状USB出力:USB Type-C 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレットなど※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 定格出力【電圧/電流】DC5V/3A、DC9V/2.22A(1ポート最大20W)<複数ポート同時使用時>DC5V/2.4A(C1、C2同時使用時1ポート最大)DC5V/2.4A(C3、C4同時使用時1ポート最大)DC5V/2.4A(C5、C6同時使用時1ポート最大) 材料GaN(窒化ガリウム):非採用 キャップ絶縁キャップ:あり LED通電確認:なし 耐久性高耐久:非対応 USBポート数6ポート プラグ形状2P 各種認証USB-IF認証:なし USBUSB PD:対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ACA-PD80BK AC充電器 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライAC充電器
USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル付きのACアダプタです。最大45WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。機器への充電に使えるUSB Type Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。トラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きACプラグを採用しています。USB Type Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
仕様絶縁キャップ:あり 寸法(mm)W59×D28×H47 ブラック 質量(g)約94 ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USBType-C 定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)※接続する機種により自動で切り替わります。 プラグ形状2P 定格入力AC100~240V50/60Hz
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワサプライAC充電器
最大100WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル付きのACアダプタです。USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。バッグやインナーケースに入れて持ち運びしやすい厚み25mmの薄型設計です。高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブ経由でもノートパソコンにも安定して給電ができます。複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングに接続して使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングとパソコン間で映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は一体型ケーブルからの出力のみの仕様なので使用中の切断の心配がありません。USB Type-Cケーブル一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。1.5mのUSB-Type-Cケーブルと1.5mのAC電源コードで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。AC電源コードタイプなので、タップに接続する場合に他の差込口と干渉することなく接続することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
仕様絶縁キャップ:なし、USB PD:対応、プラグ収納:非対応、、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なし セット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)5~35 最大出力(W)合計100、USB PD最大対応:100 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 電源コード(m)約1.5 定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W) ケーブル充電ケーブル:ケーブル一体型 出力端子ケーブル:USB Type-C プラグ形状2P 定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

サンワサプライUSBハブ
エコ商品
USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。マグネット付でしっかり固定できるUSB3.1Gen1ハブです。セルフパワー・バスパワー両用タイプです。安定した動作ができるACアダプタ付きです。サイドに1ポートあるので幅広のUSB機器が接続できます。USB3.2なのに超コンパクトです。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
仕様ACアダプタ:有DC5V 3A ケーブル長/約1.5m セット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC5V 3A ケーブル長/約1.5m) ポート数4ポート(合計) ケーブル長(m)約0.5 対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8、Windows:11/10/8.1/8/7 コネクタ形状USB Type-A(PC接続側) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 電源タイプセルフパワー・バスパワー両対応 供給電流(mA)最大(全ポート合計)900※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)マイクロBコネクタ メス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4
1個
5,998 税込6,598
欠品中

サンワサプライ電源タップ 回転タイプ
エコ商品
差込口が180度回転し、充電器やACアダプタなどを干渉せずに挿すことが出来ます。※コンセントを差したまま回転はできません。4個口のACコンセント、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを1ポート搭載した多機能タップです。ACコンセントは合計1400Wまで対応しています。USB Type-Cポートは、1ポートで最大20WのPD(Power Delivery)充電に対応します。※USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。強力なネオジムマグネット付きでスチール面に固定して設置ができます。
仕様絶縁キャップ:あり、差込口間隔:29mm、差込口数:4個口回転式、コード導体サイズ:1.8mm平方メートルx2心、コード仕上り外形寸法:4.2mmx7.6mmVFF 1.8スケア(SQ)×2心、制限電圧:650V、サージ耐量:1800A07V391K、バリスタ電圧:391V、バリスタ電圧/351~429V、最大サージ電圧/3000V、サージ耐量/1800A、主な対応国:日本、コードの種類(被ふく):二重被ふくコード 適合規格PSE:あり 定格容量14A・100V1400Wまで 電源コード(m)2 定格出力USBポート:DC5V・3.1A<Type-C単独使用時>DC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A (最大20W)<USB-A単独使用時>DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A (最大18W)<Type-C+USB-A同時使用時>合計最大DC5V/3.1Aまで プラグスイング式 シャッターなし 保護機能過電流保護機能自動識別IC機能 アース端子なし 差込口ノーマルタイプ マグネットありネオジム USBポート数2ポートUSB-A×1ポート Type-C×1ポート プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力USBポート:AC100V 50/60Hz 差込口形状2P 雷ガードあり
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSBハブ
エコ商品
USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。外付けUSBハードディスクに録画できる液晶テレビにも対応しています。TVの裏に取り付けられるフック付です。電磁波対策によりノイズを軽減し、安定した動作を実現しています。約1mのロングケーブルで配線に便利です。セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。USB3.1Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
仕様ACアダプタ:有DC5V 3A ケーブル長/約1.5m セット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC5V 3.0A ケーブル長/約1.5m)、固定用ねじ×3適合規格:VCCI ClassB ポート数4ポート(合計) ケーブル長(m)1 対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11/10/8.1/8 コネクタ形状USB Type-A(PC接続側) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、録画機能のあるテレビ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USBハブ経由でのHDD接続に対応している機種※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です 機能過電流保護機能:内蔵 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 電源タイプセルフパワー・バスパワー両対応 供給電流(mA)最大(1ポートあたり)約900※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

サンワサプライAC充電器
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。キューブ型形状により、電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:なし■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■対応機種:USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、(最大20W)■USB PD:対応■プラグ収納:対応■USB出力端子形状:USB Type-C■合計最大出力:20W■USB PD最大対応出力:20W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:あり※USB Power Delivery規格による充電は接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は5Vでの充電となります。※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※本製品にはUSB充電ケーブルは付属していません。※本製品のUSB Type-Cポートには接続機器メーカーの純正USB Type-CケーブルまたはUSB規格認証品のUSB Type-Cケーブルを接続してください。それ以外のケーブル(USB規格非認証品)を使用しないでください。※USB Type-Cコネクタは確実に奥まで挿し込んでください。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワサプライUSBハブ
エコ商品
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。外付けUSBハードディスクに録画できる液晶テレビにも対応しています。 ※テレビと接続する場合は必ずセルフパワーで使用してください。※USBハブに対応していない機種には使用できません。TVの裏に取り付けられるフック付です。電磁波対策によりノイズを軽減し、安定した動作を実現しています。約1mのロングケーブルで配線に便利です。セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。USB3.1 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-A コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4 インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) 仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー・バスパワー両対応■供給電流:約900mA最大(1ポートあたり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■過電流保護機能:内蔵■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約1m■ACアダプタ:有DC5V 3A ケーブル長/約1.5m■セット内容:取扱説明書、ACアダプタ(DC5V 3.0A ケーブル長/約1.5m)、固定用ねじ×3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

サンワサプライパソコン自動切替器
エコ商品
1組のUSBキーボード・USBマウスで3台のパソコンを切り替えて使用できます。キーボードからのホットキー入力でポートを切り替えることができます。キーボードポートをエミュレーションしているため、切り替え後即キーボードの操作が可能です。接続された3台のパソコンを同時に起動することが可能です。再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。マウス用USBポートはパススルー構造となっておりチルトホイール機能や多機能マウスなども利用可能となっています。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。底面にマグネットを搭載しスチール面への固定が可能。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。■対応機種(キーボード):USBキーボード※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。 ※指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。 ※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。 ■対応機種(マウス):USBマウス※Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。 ■対応OS Windows:11,Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, uBuntu, OpenSUSE■インターフェース(PC側):USB Aコネクタオス×3(マウス用と共用)■インターフェース(周辺機器側):キーボード/USB Aコネクタメス×1 マウス/USB Aコネクタメス×1■最大PC接続台数:3台■切替方式:ホットキー切替■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:USBポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):約120mA■動作温度・湿度:温度/0~40℃湿度/0~80%(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃湿度/0~80%(結露なきこと)■ケーブル長:1.2m■セット内容:本体×1、取扱説明書×1■形状:ケーブル一体型■映像出力コネクタ:映像なし【ご注意】 ●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なし スイッチ一括集中スイッチ 適合規格PSE コンセント形状2P 口数10個口 定格容量14A・100V(合計1400Wまで) 定格出力合計20W、<USB-A>DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、<Type-C>DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A※Type-CとUSB-Aの同時使用時は、合計3.1Aの出力 ブレーカ一括集中スイッチ型 シャッターあり アース端子なし 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 雷サージ電流耐量(kA)2.5 差込口ノーマルタイプ マグネットあり プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)395 間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります) 差込口形状2P バリスタ電圧(V)240 雷ガードあり
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライAC充電器 USB PD対応 PD65W
次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用し、高効率かつコンパクトな設計を実現したUSB Type C×1ポート仕様のACアダプタです。最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。キューブ型のコンパクトデザインで、持ち運びやすく旅行や出張にも最適です。折りたたみ式プラグを採用し、カバンやポーチに収納しやすい設計になっています。本体側面に指の引っ掛かりやすい凹みを設け、コンセントから簡単に抜きやすい設計です。過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。
仕様絶縁キャップ:なし、定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)PPS出力、DC5V~21V/3.25A(最大65W):USB PD 使用温度範囲0~30℃ 厚さGaN(窒化ガリウム) 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 対応プラグ収納、USB出力端子形状 USBポート数1ポート プラグ形状2P 定格入力AC100-240V 50/60Hz USB規格Type-C:USB PD最大対応出力
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載の小型ACアダプタです。 最大30Wまでの出力に対応しているので13インチMacbook AirやSurface Go、ChromebookなどのUSB PD規格30W充電に対応したパソコンに充電ができます。 パソコンの他に、iPadなどのタブレットやiPhoneなどのスマートフォンへ急速充電することができ、幅広い機器の充電に対応します。 次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えた小型サイズを実現。手に収まるサイズで出張や旅行など持ち運びに便利です。 USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。 USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
質量(g)48 使用温度範囲(℃)5~35 最大出力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×35×40 対応プラグ収納 定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)、PPS出力/DC5V~11V/3A、DC5V~16V/2A(最大30W) 最大入力(W)30 USBポート数1ポート プラグ形状2P 定格入力AC100-240V(50/60Hz) USBタイプType-C
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

サンワサプライモバイルバッテリー
USBPowerDelivery(USBPD)規格による最大45Wの出力に対応し、USBType-Cポート搭載のノートパソコンへ充電ができる容量20100mAh(並列換算値)のモバイルバッテリーです。最大45WまでのUSBPD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USBPD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USBAポートを2ポート搭載しており従来のUSBAコネクタケーブルを接続してスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することもできます。本製品への蓄電もUSBPD規格に対応している為、USBPD30W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3~4時間で蓄電することができます。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USBPD規格に対応したUSB-IF認証品のUSBTypeCケーブル付きです。(最大20V/3Aまで対応)。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様低電流充電:非対応、USB PD:対応(USB PD最大対応出力:45W)、ケーブル一体型:非対応、AC充電器一体型:非対応、USB-IF認証:なし、LEDライト:なし、パススルー:非対応、ワイヤレス充電:非対応、本体形状:その他、ノートパソコン給電:対応、デジタル電池残量表示:非対応 セット内容本体、USB-IF認証 USB Type-Cケーブル(USB 2.0仕様、USB PD 3A対応)、取扱説明書・保証書 最大出力(W)USB合計45※USB Aポートのみの場合は12 定格出力USB Type-C:DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 3A、DC15V 3A(最大45W)/USB A:DC5V/2.4A バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)10.8 入力端子USB Type-C 充電時間(時間)3~4※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時 バッテリー容量(mAh)6700 出力端子USB A/USB Type-C USBポート数3ポート※USB Type-C×1、USB A×2(出力) 定格入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A(最大30W) 充電端子USB Type-C バッテリー容量(Wh)72.36
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

最大10台のiPad・タブレットやスマートフォン、モバイルバッテリーなどのType-C充電機器をまとめて充電できるUSB Type-Cを10ポート備えたUSB充電器です。 USB出力は1ポートあたりUSB Power Delivery(USB PD)規格の最大60Wまで対応しており、合計最大350Wの高出力に対応したハイパワータイプです。 iPadやタブレットなどを最大10台同時に充電することができるので、10台収納のタブレット保管庫にも最適です。 災害時にスマートフォンの充電希望者が多い場合にも、1つのコンセントからスマートフォン10台分まとめて充電できるので、ポータブル電源と組み合わせることでBCP対策としても最適です。 電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。 各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。 本体の温度上昇を抑える冷却ファンを搭載しています。 一括電源スイッチ付きで一度に10ポートのON・OFFが可能です。 過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
セット内容本体、AC電源コード、専用スタンド、取扱説明書・保証書 材質スチール 質量(kg)約2 使用温度範囲(℃)5~35 最大出力(W)合計:350、対応:60 ケーブル長(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×197×60 対応USB出力端子形状 定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(1ポート最大60W)10ポート合計最大350Wまで USBポート数10ポート プラグ形状2Pアースコード付き 定格入力AC100-240V(50/60Hz) USBタイプType-C
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

USB Power Delivery(USB PD)規格による最大60Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンへ充電ができる容量19800mAh(並列換算値)のモバイルバッテリーです。最大60WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Aポートを2ポート搭載しており従来のUSB Aコネクタケーブルを接続してスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することもできます。本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD30W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3~4時間で蓄電することができます。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB-IF認証品のUSB TypeCケーブル付きです。(最大20V/3Aまで対応)。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様電池種類:リチウムイオン電池、電池容量(V):10.8、電池容量(mAh):6600mAh、電池容量(Wh):71.28、入力端子形状:USB Type-C、DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 3A、DC15V 3A、DC20V 3A(最大60W)USB A:DC5V/2.4A、ノートパソコン給電:対応 セット内容本体、USB-IF認証 USB Type-Cケーブル(USB PD60W対応)、取扱説明書・保証書 最大出力(W)USB PD:60、USB合計:60※USB Aポートのみの場合は12W 端子形状USB出力:USB A,USB Type-C 充電時間3~4時間※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時 本体形状その他 定格入力DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 2.5A、DC15V 2A(最大30W) 出力ポートUSB:3ポート※USB Type-C×1、USB A×2 USB定格出力電圧/電流:USB Type-C、PD:対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

映像出力可能なUSB3.1/3.0Type-Cポートを持つパソコンからケーブル1本でHDMI信号をワイヤレス送信し、離れた場所に設置した液晶ディスプレイやプロジェクターにワイヤレス出力することができます。 ※DisplayPortAlternateMode対応のUSB3.1/3.0Type-Cポートを持つ機種に限ります。 USB3.1/3.0Type-Cポートからの給電(5V/900mA)で動作するためノートパソコンやタブレットパソコンなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。 ※送信機のみUSB3.1/3.0Type-Cポートからの給電で動作します。受信機は同梱ACアダプタからの給電が必要です。 送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大64台まで追加することが可能です。またサンワサプライ製ワイヤレスHDMIエクステンダー「VGA-EXWHD6/6TX」との組み合わせも可能です。複数のHDMI機器をボタン一つで切り替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 切り替え時間・切り替え表示は1秒以下で行われ、次の映像出力を待つことなくスムーズに会議やプレゼンテーションを行えます。 ※映像表示時間は平均1秒以下(HDMI機器が常時映像出力状態にある場合に限る)。ただし全ての機器での動作を保証するものではありません。 送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載しています。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。 ※表示OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。 USB3.1/3.0Type-Cポートから出力されたHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。 HDCP(High-bandwidthDigitalContentProtection)対応製品です。 日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
接続台数送信機/最大64台まで(受信機1台に対し送信機を最大64台まで増設可能)、受信機/増設不可 仕様映像遅延100ms以内、同一空間内使用台数:受信機N台+送信機を1セットとし200平方メートル内に最大4セットまで(動作保証外。) 付属品送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V1.5A・受信機用)×1、給電用USBケーブル(約150cm)×1、USB3.1/3.0Type-Cケーブル(約18cm)×1、HDMIケーブル(約60cm)×1、アンテナ×2、ベルクロストラップ×1、ブラケット×1、ネジ×4、取扱説明書×1 寸法(mm)送信機:直径90×高さ25mm、受信機:直径90×高さ25(突起・アンテナ含まず) 質量(g)送信機/約82、受信機/約100 材質(ケース)ABS、PVC 対応HDCP インターフェース送信機/USBType-Cコネクタメス×1、受信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1 周囲環境動作時:0~40℃湿度10%~80%以下(結露なきこと)、保管時:-10~60℃湿度5%~90%以下(結露なきこと) 対応フォーマットPCM アズワン品番64-0906-06 伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 対応解像度1920×1080、1680×1050、1440×1050、1440×900、1360×768、1280×768、1280×720、1184×666、1024×768、960×600、800×600 使用周波数(GHz)5.1~5.25
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

BTL-RDC31 モバイルバッテリー_25000mAhPD100W サンワサプライ 動画あり
オフィス内で持ち運んで会議時などにノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル付きモバイルバッテリーです。 USB Power Delivery (USB PD)規格による最大100Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。 容量25000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコンへは約2~3時間程度の駆動分の電力を給電できます。 500mlのペットボトルとほぼ同じ重量で、ハンドル付きなので女性でもオフィス内で持ち運びしやすい仕様です。 円筒型デザインでデスクに置いて使用する場合でも設置面積が小さく、また直径は600mlのペットボトルと同等のサイズなのでドリンクホルダーに置いて使用することもできます。 デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。 ケーブルバンドを付属しているので、充電ケーブルをスッキリとまとめて本体と一緒に簡単に持ち運びすることができます。 USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ給電することができます。 USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。 USB Aポートを搭載していますので、従来のUSB Aコネクタケーブルを接続して様々なUSB充電機器を同時に充電することができます。 本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD65W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3時間で蓄電することができます。 電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。 機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。 過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、ケーブルバンド、取扱説明書・保証書 充電時間約3時間 電池リチウムイオン電池 本体形状その他 バッテリー電圧(V)18.25 入力端子USB Type-C バッテリー容量(mAh)5000 定格入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W) バッテリー容量(Wh)91.25
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

CMS-EXW01 無線化キット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ無線化キット
USB接続できる有線接続のWEBカメラをワイヤレス化することが出来るWEBカメラ無線化キット。PCに接続するUSB接続できるWEBカメラであればメーカーを問わず接続できます。5GHz帯の無線伝送規格技術を採用しており、長距離伝送でも安定して映像や音声の送受信が行えます。最大で25mの離れた距離まで伝送可能です。最大3840x2160(4K)の解像度に対応。1080p(フルHD)や720p(HD)など幅広い解像度に対応しています。画像の遅延や劣化はほとんどなく、有線接続と同等の画質で無線化できます。広い会議室など従来ケーブル長が足りなかったり、ケーブルの処理に困っていた場所での使用に便利です。カメラ以外にもUSB搭載のスピーカーやマイクやスピーカーフォンの接続も可能、3.5mmプラグを持つスピーカーも接続可能です。ベルクロストラップを付属しており、テレビ台の支柱や机のフレームに取り付けることができます。※25mの伝送距離は理論値です。使用環境により大幅に短くなる場合があります。※UVCカメラの規格に対応しているWEBカメラに限ります。※同一空間で1セットのみ使用できます。複数台の使用は電波干渉が発生し、正常に動作しない場合があります。※隣接する部屋同士本製品を使用した場合、電波が干渉する距離範囲内の場合は正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 ※本製品送信機の電源をオンにした後やUSB受信機を接続した後、正常に動作するまでに30秒程度の時間がかかります。システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
セット内容送信機、受信機、ACアダプタ、ベルクロストラップ、取扱説明書 材質ケース部分:ABS 電源DC5V/3A(USBタイプCコネクタ) 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12、ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 適合機器接続可能:USB WEBカメラ、USBマイク、USBスピーカー、USBスピーカーフォン、3.5mmプラグを搭載するスピーカー インターフェースUSBUSB AコネクタもしくはUSB タイプCコネクタ 解像度(ビデオ)H.264:2160p/1080p/720p/480p/240p @30FPS、MJPEG:1080p/720p/480p/240p @30FPS、YUV:1080p/720p/480p/240p 電波到達距離(m)最大25(環境により大幅に異なります) ケーブル長(cm)電源ケーブル:150、受信機:15 ビデオフォーマットMJPEG、H.264、YUV 電波周波数5GHz 入力ポートWEBカメラ用 USB×1、USBスピーカー・マイク・スピーカーフォン用USB×1、スピーカー用 3.5mmジャック×1
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

サンワサプライエクステンダー
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大30mまで、2か所にワイヤレス分配出力することができます。※1。送信機と受信機2台はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。面倒な設定は不要です。HDDレコーダーやゲーム機などの映像出力機器と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています。 。5GHz帯の無線伝送規格技術を採用しており、長距離伝送でも安定してHDMI信号(映像・音声)の送受信が行えます。赤外線リモコンもワイヤレスで送受信できるため、離れた場所にいたまま送信機側の機器を操作することができます。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※2。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1ご使用環境によります。※2ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。
仕様■対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン■対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど(2台のディスプレイ機器は同一機種を使用することを推奨します。)■分配内容:2分配■対応入力信号:HDMI■対応出力信号:HDMI■インターフェース:送信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1受信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1■最大解像度:1920×1080■対応解像度:TV/1080P、1080i、720p、576p、480pパソコン/1920×1080、1600×900、1280×1024、1024×768■伝送距離:最大30m(障害物なし)最大10m(壁・仕切り等)※ご使用環境により異なります。■使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz■HDMI規格:HDMI Ver1.4■HDCP:HDCP1.4■3D信号:対応■同一空間内使用台数:1セット■機器間制御(CEC):非対応■赤外線伝送効率:30KHz~60KHz■対応音声フォーマット:PCM、AAC、DOLBY DIGITAL2.0■動作温度:0~40℃■保管温度:-20~80℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:送信機×1、受信機×2、ACアダプタ(DC5V 2A)×3、USB給電ケーブル×3、IR送信機×1、IR受信機×2、HDMIケーブル(約1.5m)×2、スタンド×3、取扱説明書、保証書●分配出力する2台のディスプレイ機器については同一機種を使用することを推奨します。異なる機種を使用した場合、ディスプレイ認識の差異により正常に出力できない場合があります。 ●本製品は同一部屋内での複数セット(送信機×2台、受信機×4台など)使用はできません。電波が干渉し正常に送信機・受信機間が認識できなくなります。 ●隣接する部屋同士の場合も電波が干渉する距離範囲内の場合は1セット(送信機×1台、受信機×2台)しか使えないことがあります。 ●本製品は送信機・受信機が個々にペアリングされているため、ペアリング外の機器と混信することはありません。 ●すべての機器での動作を保障するものではありません
1個
99,980 税込109,978
当日出荷