USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
プラグ形状2P
ポート数1ポート(USB)
使用温度範囲(℃)5~35
対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット※すべての機種への充電を保証するものではありません/ご使用の機種によっては充電できない場合があります
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A、(最大20W)
対応USB PD
出力端子USB Type-C
最大出力(W)20(合計)
仕様絶縁キャップ:なし、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、通電確認LED:なし
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。キューブ型形状により、電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:なし■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■対応機種:USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、(最大20W)■USB PD:対応■プラグ収納:対応■USB出力端子形状:USB Type-C■合計最大出力:20W■USB PD最大対応出力:20W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:あり※USB Power Delivery規格による充電は接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は5Vでの充電となります。※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※本製品にはUSB充電ケーブルは付属していません。※本製品のUSB Type-Cポートには接続機器メーカーの純正USB Type-CケーブルまたはUSB規格認証品のUSB Type-Cケーブルを接続してください。それ以外のケーブル(USB規格非認証品)を使用しないでください。※USB Type-Cコネクタは確実に奥まで挿し込んでください。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
最大6台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、6ポートのUSB Type-C出力を備えたUSB充電器です。USB Type-C出力は最大20Wまでの出力に対応しているので、USB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンなどへの急速充電に対応します。各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。ムダな待機電力をカットできる一括電源スイッチ付きです。電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。電源コードはトラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きです。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
セット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書
使用温度範囲(℃)5~35
スイッチON・OFF:あり
電源本体内蔵型
最大出力(W)●USB PD対応:20●合計:72
端子形状USB出力:USB Type-C
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレットなど※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
定格出力【電圧/電流】DC5V/3A、DC9V/2.22A(1ポート最大20W)<複数ポート同時使用時>DC5V/2.4A(C1、C2同時使用時1ポート最大)DC5V/2.4A(C3、C4同時使用時1ポート最大)DC5V/2.4A(C5、C6同時使用時1ポート最大)
材料GaN(窒化ガリウム):非採用
キャップ絶縁キャップ:あり
LED通電確認:なし
耐久性高耐久:非対応
USBポート数6ポート
プラグ形状2P
各種認証USB-IF認証:なし
USBUSB PD:対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
最大100WまでのUSBPowerDelivery規格による充電に対応したUSBType-Cケーブル付きのACアダプタです。USBType-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブを接続したノートパソコンにも安定して給電できます。複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングハブで使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングハブからパソコンへ映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は1ポート出力仕様なので他のポートの影響を受けず切断の心配がありません。機器への充電に使える5A対応のUSBType-Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。付属のケーブルは長さ2mで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。USBPD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USBPD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
仕様USB PD:対応、プラグ収納:非対応、USB PD最大対応出力:100W、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なし
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、取扱説明書・保証書
使用温度範囲(℃)5~35
最大出力(W)100(合計)
ケーブル長(m)2
対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)PPS:DC3.3~21V/5A(最大100W)
機能絶縁キャップ:なし
出力端子USB Type-C
USBポート数1ポート
プラグ形状2P
定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
最大65WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル付きのACアダプタです。USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。機器への充電に使える5A対応のUSB Type-Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。付属のケーブルは長さ2mで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
プラグ形状2P
ポート数1ポート(USB)
使用温度範囲(℃)5~35
対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません/ご使用の機種によっては充電できない場合があります
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS:DC3.3V~21V/3.25A(最大65W)
対応USB PD
出力端子USB Type-C
最大出力(W)65(合計)
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、取扱説明書・保証書
仕様絶縁キャップ:なし、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なし
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル付きのACアダプタです。最大45WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。機器への充電に使えるUSB Type Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。トラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きACプラグを採用しています。USB Type Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
仕様絶縁キャップ:あり
寸法(mm)W59×D28×H47
色ブラック
質量(g)約94
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USBType-C
定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)※接続する機種により自動で切り替わります。
プラグ形状2P
定格入力AC100~240V50/60Hz
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル一体型のACアダプタです。
最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。
USB Type CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。
L字型のコードブッシュで本体からケーブルの飛び出しを抑え、コンパクトに持ち運びできます。
USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
USB Type Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
仕様絶縁キャップ:なし
色ブラック
ケーブル長(m)約1.8
コネクタ形状USB Type-C
定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)※接続する機種により自動で切り替わります。
プラグ形状2P
定格入力AC100~240V 50/60Hz
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
USB Type C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを急速充電できるUSB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type Cケーブル一体型のAC充電器です。最大18WまでのUSB PD出力に対応しており、対応機種へは出力電圧を自動で切替え高出力で充電することにより急速充電を行います。USB Type CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。USB Type Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
仕様USBPD:絶縁キャップ/なし
質量(g)約100
ケーブル長(m)対応:約1.5
コネクタ形状USBType-C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×31×62
定格出力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)※接続する機種により自動で切り替わります。
プラグ形状2P
定格入力AC100~240V50/60Hz
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
USB Type-C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを充電できるUSB Type Cケーブル一体型のAC充電器です。
最大5V/3Aまでの出力に対応した高出力タイプです。
USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。
USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
使用温度範囲(℃)5~35
ケーブル長(m)1.5
端子形状USB Type-C
定格出力電流(A)3
ケーブルケーブル一体型
定格出力電圧(V)DC5
プラグ形状2P
定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
最大100WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル付きのACアダプタです。USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。バッグやインナーケースに入れて持ち運びしやすい厚み25mmの薄型設計です。高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブ経由でもノートパソコンにも安定して給電ができます。複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングに接続して使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングとパソコン間で映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は一体型ケーブルからの出力のみの仕様なので使用中の切断の心配がありません。USB Type-Cケーブル一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。1.5mのUSB-Type-Cケーブルと1.5mのAC電源コードで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。AC電源コードタイプなので、タップに接続する場合に他の差込口と干渉することなく接続することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
仕様絶縁キャップ:なし、USB PD:対応、プラグ収納:非対応、、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なし
セット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書
使用温度範囲(℃)5~35
最大出力(W)合計100、USB PD最大対応:100
対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
電源コード(m)約1.5
定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)
ケーブル充電ケーブル:ケーブル一体型
出力端子ケーブル:USB Type-C
プラグ形状2P
定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。1ポート使用時は最大100WまでのUSB PD規格による充電に対応し、一般的なノートパソコンをはじめ、高い電力を必要するハイスペックノートパソコンまでの充電に対応します。USB-Cを3ポートとUSB-Aを1ポート搭載した合計4ポート仕様です。複数ポート使用時も合計で最大95Wまでの出力に対応するので、幅広い機器の充電に対応し、最大4台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながらコンパクトサイズを実現しています。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、ポートの出力を気にすることなく効率良く安全にご使用いただけます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
セット内容本体、取扱説明書・保証書
使用温度範囲(℃)0~30
スイッチON・OFF:なし
最大出力(W)●USB PD対応:100●合計:95
端子形状USB出力:USB A, USB Type-C
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
定格出力【電圧/電流】<1ポート使用時>USB-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)USB-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)<2ポート使用時>C1+C2/C3:65W+30W(最大95W)C1/C2+CA:65W+18W(最大83W)C2+C3:65W+30W(最大95W)C3+A:5V/3A(最大15W)<3ポート使用時>C1+C2+C3:45W+30W+20W(最大95W)C1+C2+A:45W+30W+18W(最大93W)C1+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)C2+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)<4ポート使用時>C1+C2+C3+A:45W+30W+5V/3A(最大90W)
プラグ収納:対応
キャップ絶縁キャップ:なし
耐久性高耐久:非対応
USBポート数4ポート※USB Type-C×3、USB A×1
プラグ形状2P
USBUSB PD:対応
1個
¥9,298
税込¥10,228
欠品中
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20W対応したUSB Type-Cポートを2ポート備えたACアダプタです。
最大20Wまでの出力に対応しているのでUSB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。
USB Type-Cポートを2ポート搭載しているので、2台の機器を同時に充電できます。
接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
通電状況が一目で確認できる、通電ランプ付きです。
使用温度範囲(℃)5~35
最大出力(W)40
定格出力電流(A)DC3、DC2.22(最大20W)
対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット
対応USB PD、プラグ収納、通電確認LED
定格出力電圧(V)DC5、DC9(最大20W)
出力端子USB Type-C
USBポート数2ポート
プラグ形状2P
定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
USB Type-C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを急速充電できるUSB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cケーブル一体型のAC充電器です。最大20Wまでの出力に対応しているのでUSB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンへは出力を自動で切替え急速充電ができます。また、iPadの充電も行えます。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
使用温度範囲(℃)5~35
最大出力(W)●USB PD対応:20●合計:20
端子形状ケーブル出力:USB Type-C
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット
定格出力【電圧/電流】DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)PPS出力:DC3.3V~5.9V/3A、DC3.3V~11V/1.8A(最大20W)
材料GaN(窒化ガリウム):非採用
プラグ収納:非対応
キャップ絶縁キャップ:なし
ケーブル充電ケーブル:ケーブル一体型
LED通電確認:なし
耐久性高耐久:非対応
プラグ形状2P
各種認証USB-IF認証:なし
USBUSB PD:対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載の小型ACアダプタです。
最大30Wまでの出力に対応しているので13インチMacbook AirやSurface Go、ChromebookなどのUSB PD規格30W充電に対応したパソコンに充電ができます。
パソコンの他に、iPadなどのタブレットやiPhoneなどのスマートフォンへ急速充電することができ、幅広い機器の充電に対応します。
次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えた小型サイズを実現。手に収まるサイズで出張や旅行など持ち運びに便利です。
USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
質量(g)48
使用温度範囲(℃)5~35
最大出力(W)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×35×40
対応プラグ収納
定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)、PPS出力/DC5V~11V/3A、DC5V~16V/2A(最大30W)
最大入力(W)30
USBポート数1ポート
プラグ形状2P
定格入力AC100-240V(50/60Hz)
USBタイプType-C
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
iPhoneやiPad、AirPodsなどのUSB Type-Cポートを使って充電する機器とApple Watchを1つの充電器で同時に充電できる、Apple Watch磁気充電モジュール一体型のAC充電器です。Apple Watch磁気充電モジュール一体型なので、旅行や出張時にApple Watch用の磁気充電ケーブルを別途持ち歩く必要がありません。Made for Apple Watch認証を取得したApple社の正規認証品で安心して使えます。USB Type-CポートはUSB Power Delivery(USB PD)規格の最大30W出力に対応し、iPhone、iPad、13インチMacbook Airなどを充電することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
仕様●絶縁キャップ:なし●定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)PPS出力:DC5V~11V/3A(最大30W)Apple Watch用磁気充電部:3W
色ホワイト
使用温度範囲0~30℃
対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 30Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン【Apple Watchシリーズ】Apple Watch Ultra 2Apple Watch Series 9Apple Watch UltraApple Watch SE 第2世代Apple Watch Series 8Apple Watch Series 7Apple Watch SEApple Watch Series 6Apple Watch Series 5Apple Watch Series 4Apple Watch Series 3Apple Watch Series 2Apple Watch Series 1Apple Watch 第1世代
USBポート数1ポート
プラグ形状2P
定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
最大10台のiPad・タブレットやスマートフォン、モバイルバッテリーなどのType-C充電機器をまとめて充電できるUSB Type-Cを10ポート備えたUSB充電器です。
USB出力は1ポートあたりUSB Power Delivery(USB PD)規格の最大60Wまで対応しており、合計最大350Wの高出力に対応したハイパワータイプです。
iPadやタブレットなどを最大10台同時に充電することができるので、10台収納のタブレット保管庫にも最適です。
災害時にスマートフォンの充電希望者が多い場合にも、1つのコンセントからスマートフォン10台分まとめて充電できるので、ポータブル電源と組み合わせることでBCP対策としても最適です。
電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。
各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。
本体の温度上昇を抑える冷却ファンを搭載しています。
一括電源スイッチ付きで一度に10ポートのON・OFFが可能です。
過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
セット内容本体、AC電源コード、専用スタンド、取扱説明書・保証書
材質スチール
質量(kg)約2
使用温度範囲(℃)5~35
最大出力(W)合計:350、対応:60
ケーブル長(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×197×60
対応USB出力端子形状
定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(1ポート最大60W)10ポート合計最大350Wまで
USBポート数10ポート
プラグ形状2Pアースコード付き
定格入力AC100-240V(50/60Hz)
USBタイプType-C
1個
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用し、高効率かつコンパクトな設計を実現したUSB Type C×1ポート仕様のACアダプタです。最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。キューブ型のコンパクトデザインで、持ち運びやすく旅行や出張にも最適です。折りたたみ式プラグを採用し、カバンやポーチに収納しやすい設計になっています。本体側面に指の引っ掛かりやすい凹みを設け、コンセントから簡単に抜きやすい設計です。過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。
仕様絶縁キャップ:なし、定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)PPS出力、DC5V~21V/3.25A(最大65W):USB PD
使用温度範囲0~30℃
厚さGaN(窒化ガリウム)
対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
対応プラグ収納、USB出力端子形状
USBポート数1ポート
プラグ形状2P
定格入力AC100-240V 50/60Hz
USB規格Type-C:USB PD最大対応出力
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。USB Type-Cを3ポートとUSB Aポートを1ポート搭載した合計4ポート仕様で、様々な機器の充電に対応し最大4台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えたコンパクトサイズです。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。幅は29mmとスリムなので、タップに挿したときも隣の差込口に干渉しにくいサイズです。
仕様絶縁キャップ:なし、定格出力電圧/電流:【1ポート使用時】USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)PPS出力:DC3.3V~11V/5AUSB Type-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)PPS出力:DC3.3V~11V/3A、DC3.3~16V/2AUSB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)【2ポート使用時】C1+C2/C3:45W+20W(最大65W)C1/C2+A:45W+18W(最大63W)C2+C3:45W+20W(最大65W)C3+A:5V/3A(最大15W)【3ポート使用時】C1+C2+C3:20W+20W+20W(最大60W)C1+C2+A:20W+20W+18W(最大58W)C1+C3+A:45W+5V/3A(最大60W)C2+C3+A:45W+5V/3A(最大60W)【4ポート使用時】C1+C2+C3+A:20W+20W+5V/3A(最大55W)、プラグ収納:対応、GaN(窒化ガリウム):採用
セット内容本体、取扱説明書・保証書
使用温度範囲0~30℃
最大出力(W)合計:65、USB PD:65
端子形状USB出力:USB A,USB Type-C
対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
USBポート数4ポート※USB Type-C×3、USB A×1
プラグ形状2P
定格入力AC100-240V 50/60Hz
USBPD:対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
USBType-Cポートを搭載したAC充電器です。最大5V/3Aまでの出力に対応し、タブレットやスマートフォンの充電が行えます。タップに挿しても隣の差込口への干渉を抑えたコンパクトサイズです。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様USB PD:非対応、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、通電確認LED:なし
使用温度範囲(℃)5~35
最大出力(W)15(合計)
定格出力電流(A)3
機能絶縁キャップ:あり
定格出力電圧(V)DC5
出力端子USB Type-C
USBポート数1ポート
プラグ形状2P
定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
最大12台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、12ポートのUSB Type-C出力を備えたUSB充電器です。USB Type-C出力は最大20Wまでの出力に対応しているので、USB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンなどへの急速充電に対応します。各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。ムダな待機電力をカットできる一括電源スイッチ付きです。電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
仕様USB PD:対応、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:あり、通電確認LED:あり
セット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書
使用温度範囲(℃)5~35
電源本体内蔵型
最大出力(W)合計144、USB PD:20
対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレットなど※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
定格出力DC5V/3A、DC9V/2.22A(1ポート最大20W)、【複数ポート同時使用時】DC5V/2.4A(C1、C2同時使用時1ポート最大)、DC5V/2.4A(C3、C4同時使用時1ポート最大)、DC5V/2.4A(C5、C6同時使用時1ポート最大)、DC5V/2.4A(C7、C8同時使用時1ポート最大)、DC5V/2.4A(C9、C10同時使用時1ポート最大)、DC5V/2.4A(C11、C12同時使用時1ポート最大)
出力端子USB Type-C
USBポート数12ポート
プラグ形状2P
定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
¥16,980
税込¥18,678
17日以内出荷
次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用し、高効率かつコンパクトな設計を実現したUSB Type C×1ポート仕様のACアダプタです。最大45WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。キューブ型のコンパクトデザインで、持ち運びやすく旅行や出張にも最適です。折りたたみ式プラグを採用し、カバンやポーチに収納しやすい設計になっています。過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。
仕様USB PD:対応、プラグ収納:対応、GaN(窒化ガリウム):採用
使用温度範囲(℃)0~30
最大出力(W)USB PD:45
対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 45Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)、PPS出力DC3.3V~16V/3A
出力端子USB Type-C
USBポート数1ポート
プラグ形状2P
定格入力AC100-240V 50/60Hz
デスク天板にしっかり固定できるクランプ式のUSB充電器で、片手でスムーズにケーブルの抜き差しが行えます。※取付対応デスク厚:天板の厚みが10~40mmまでのデスクに対応。最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。USB Type-Cポート×2、USB Aポート×2の合計4ポートを備え、最大4台までの同時充電が可能です。奥行き55.5mm(クランプ部除く)と奥行きを抑えた設計で、デスクに設置しても圧迫感を与えません。ACコードはデスクの下側に向けて配線する設計で、デスク上にACコードが見えないデザインです。トラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きACプラグです。
仕様絶縁キャップ:あり、USB PD:対応、GaN(窒化ガリウム):採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし
使用温度範囲(℃)5~35
電源本体内蔵型
最大出力(W)合計65
クランプ範囲(mm)天板の厚みが10~40まで
クランプあり
定格出力【1ポート使用時】USB Type-C1/C2 DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力/DC3.3~21V/5A(最大63W)、USB A1/A2 DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、【2ポート使用時】C1+C2/45W+20W(最大65W)、C1+A1/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)、C1+A2/45W+18W(最大63W)、C2+A1/45W+18W(最大63W)、C2+A2/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)、A1+A2/18W+18W(最大36W)、【3ポート使用時】C1+C2+A1/5V/2.4A+30W+5V/2.4A(最大54W)、C1+C2+A2/30W+5V/2.4A+5V/2.4A(最大54W)、C1+A1+A2/5V/2.4A+5V/2.4A+18W(最大42W)、C2+A1+A2/5V/2.4A+18W+5V/2.4A(最大42W)、【4ポート使用時】C1+C2+A1+A2/5V/2.4A×4(最大48W)
出力端子USB A、USB Type-C
USBポート数4ポート※USB Type-C×2、USB A×2
プラグ形状2P
定格入力AC100V 50/60Hz
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なし
スイッチ一括集中スイッチ
適合規格PSE
コンセント形状2P
口数10個口
定格容量14A・100V(合計1400Wまで)
定格出力合計20W、<USB-A>DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、<Type-C>DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A※Type-CとUSB-Aの同時使用時は、合計3.1Aの出力
ブレーカ一括集中スイッチ型
シャッターあり
アース端子なし
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
雷サージ電流耐量(kA)2.5
差込口ノーマルタイプ
マグネットあり
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)395
間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります)
差込口形状2P
バリスタ電圧(V)240
雷ガードあり
USBPowerDelivery(USBPD)規格による最大45Wの出力に対応し、USBType-Cポート搭載のノートパソコンへ充電ができる容量20100mAh(並列換算値)のモバイルバッテリーです。最大45WまでのUSBPD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USBPD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USBAポートを2ポート搭載しており従来のUSBAコネクタケーブルを接続してスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することもできます。本製品への蓄電もUSBPD規格に対応している為、USBPD30W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3~4時間で蓄電することができます。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USBPD規格に対応したUSB-IF認証品のUSBTypeCケーブル付きです。(最大20V/3Aまで対応)。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様低電流充電:非対応、USB PD:対応(USB PD最大対応出力:45W)、ケーブル一体型:非対応、AC充電器一体型:非対応、USB-IF認証:なし、LEDライト:なし、パススルー:非対応、ワイヤレス充電:非対応、本体形状:その他、ノートパソコン給電:対応、デジタル電池残量表示:非対応
セット内容本体、USB-IF認証 USB Type-Cケーブル(USB 2.0仕様、USB PD 3A対応)、取扱説明書・保証書
最大出力(W)USB合計45※USB Aポートのみの場合は12
定格出力USB Type-C:DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 3A、DC15V 3A(最大45W)/USB A:DC5V/2.4A
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)10.8
入力端子USB Type-C
充電時間(時間)3~4※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時
バッテリー容量(mAh)6700
出力端子USB A/USB Type-C
USBポート数3ポート※USB Type-C×1、USB A×2(出力)
定格入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A(最大30W)
充電端子USB Type-C
バッテリー容量(Wh)72.36
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
差込口が180度回転し、充電器やACアダプタなどを干渉せずに挿すことが出来ます。※コンセントを差したまま回転はできません。4個口のACコンセント、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを1ポート搭載した多機能タップです。ACコンセントは合計1400Wまで対応しています。USB Type-Cポートは、1ポートで最大20WのPD(Power Delivery)充電に対応します。※USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。強力なネオジムマグネット付きでスチール面に固定して設置ができます。
仕様絶縁キャップ:あり、差込口間隔:29mm、差込口数:4個口回転式、コード導体サイズ:1.8mm平方メートルx2心、コード仕上り外形寸法:4.2mmx7.6mmVFF 1.8スケア(SQ)×2心、制限電圧:650V、サージ耐量:1800A07V391K、バリスタ電圧:391V、バリスタ電圧/351~429V、最大サージ電圧/3000V、サージ耐量/1800A、主な対応国:日本、コードの種類(被ふく):二重被ふくコード
適合規格PSE:あり
定格容量14A・100V1400Wまで
電源コード(m)2
定格出力USBポート:DC5V・3.1A<Type-C単独使用時>DC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A (最大20W)<USB-A単独使用時>DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A (最大18W)<Type-C+USB-A同時使用時>合計最大DC5V/3.1Aまで
プラグスイング式
シャッターなし
保護機能過電流保護機能自動識別IC機能
アース端子なし
差込口ノーマルタイプ
マグネットありネオジム
USBポート数2ポートUSB-A×1ポート Type-C×1ポート
プラグ形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力USBポート:AC100V 50/60Hz
差込口形状2P
雷ガードあり
オフィス内に設置することで、電源が取れない場所でもノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル一体型のモバイルバッテリーです。モバイルバッテリーの持ち運びがしやすい、ハンドル一体型デザインです。USB Power Delivery (USB PD)規格による最大65Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ同時に給電することができます。容量67000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコン1台はもちろん2台同時に充電しても長時間の電力を給電できます。本体上部に充電ケーブルを収納できるので、ケーブルの持ち歩きや収納場所に困りません。デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。別売りの専用充電トレイを使えば、ケーブルの接続の必要がなく置くだけで蓄電することができます。充電トレーを使わずにUSB Type-CポートからUSB PD対応AC充電器(PD60W以上)を使用して直接本体を充電することも可能です。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(約1m)、取扱説明書・保証書
寸法(mm)100×100×260H
質量(g)約1700
出力【USB Type-C1/C2】DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、【2台同時出力時】45W+45W(最大90W)
最大出力(W)●USB PD対応:65●USB合計:90
入力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(最大60W),【DCピン】DC20V/3A(最大60W)
電池種類:リチウムイオン電池
充電時間(時間)約6 ※USB PD60W以上に対応したAC充電器使用時、または専用充電トレイ(別売り)使用時
充電池電圧(V)14.52
バッテリー容量(mAh)16750 ※並列換算値容量:3.63V/67000
USBポート数出力2
蓄電池容量(Wh)243h
給電方式ノートパソコン:対応
充電端子USB Type-C、DCピン
給電端子USB Type-C
USBUSB PD:対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格による最大20Wの出力に対応し、対応スマートフォンやタブレットなどへ急速充電ができる容量10000mAhのモバイルバッテリーです。iPhoneに付属もしくは対応したUSB Type-C-Lightningケーブルを利用することで、対応iPhoneの急速充電にも対応します。電池容量が10000mAhでありながら薄型・コンパクトな筐体で、バッグのポケットに入れて持ち歩きやすいサイズです。電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。USB PD規格に対応したUSB Type-C入出力ポートとUSB A出力ポートを搭載し、最大2台の機器まで同時に充電することができます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。接続機器の充電と本体の蓄電に使えるUSB Type-Cケーブルを付属しています。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様低電流充電:非対応、USB PD:対応、ノートパソコン給電:非対応
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(30cm)、取扱説明書・保証書
最大出力(W)USB:合計20
定格出力USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)PPS:DC5V~5.9V/3A、DC5V~11V/2AUSB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)※複数ポート同時使用時:合計最大5V/3Aまで
電池リチウムイオンポリマー電池
本体形状薄型タイプ
バッテリー電圧(V)3.85
入力端子USB Type-C
充電時間(時間)約3(出力がPD18W以上に対応したAC充電器使用時)
電池残量表示対応
バッテリー容量(mAh)10000
出力端子USB:USB A、USB Type-C
USBポート数2ポート(USB C×1、USB A×1)
定格入力5V/3A、9V/2A
バッテリー容量(Wh)38.5
USB Power Delivery(USB PD)規格による最大60Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンへ充電ができる容量19800mAh(並列換算値)のモバイルバッテリーです。最大60WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Aポートを2ポート搭載しており従来のUSB Aコネクタケーブルを接続してスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することもできます。本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD30W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3~4時間で蓄電することができます。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB-IF認証品のUSB TypeCケーブル付きです。(最大20V/3Aまで対応)。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様電池種類:リチウムイオン電池、電池容量(V):10.8、電池容量(mAh):6600mAh、電池容量(Wh):71.28、入力端子形状:USB Type-C、DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 3A、DC15V 3A、DC20V 3A(最大60W)USB A:DC5V/2.4A、ノートパソコン給電:対応
セット内容本体、USB-IF認証 USB Type-Cケーブル(USB PD60W対応)、取扱説明書・保証書
最大出力(W)USB PD:60、USB合計:60※USB Aポートのみの場合は12W
端子形状USB出力:USB A,USB Type-C
充電時間3~4時間※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時
本体形状その他
定格入力DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 2.5A、DC15V 2A(最大30W)
出力ポートUSB:3ポート※USB Type-C×1、USB A×2
USB定格出力電圧/電流:USB Type-C、PD:対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
最大300WまでのAC出力に対応したコンパクトで持ち運びしやすい容量296Whのポータブル電源です。
AC出力は正弦波を採用しており、家庭用100Vコンセントと同じような滑らかな波形を作り出しより幅広い家電製品が使用できます。
AC出力、USB Power Delivery規格最大65Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力、12Vシガー出力と12VDC出力と5種類の出力に対応しあらゆるデバイスを充電できます。
電池残量、消費電力、残り使用時間目安などがわかるLCD表示パネル付きです。
本体を蓄電する為の専用ACアダプタ付きです。
USB Power Delivery規格の入力にも対応し、USB PD規格60W以上の充電器を使用して本体を蓄電することもできます。
自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属しています。
付属のソーラー充電ケーブルを使用することで、市販品のソーラーパネルから本製品へ蓄電することができます。
MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電することができます。
冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。
バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載の安心設計です。
持ち運びに便利な折りたたみ式ハンドル付きです。
セット内容本体、専用ACアダプタ、AC電源コード、シガープラグアダプタ、ソーラー充電ケーブル、取扱説明書・保証書【本体】
使用温度範囲(℃)0~40
ケーブル長(m)約1
電源コード(m)AC約1.5
定格出力DC19V/3.42A
充電時間約5時間
電池リチウムイオン電池
入力端子USB Type-C, DCジャック
プラグ形状2P
定格入力ACアダプタ入力:DC19V/3.42A(最大60W)USB Type-C入力:USB PD60W(最大)シガーアダプタ入力:DC12V/5A(最大60W)ソーラーパネル入力(MPPT制御搭載):DC10~25V/5A 60W(最大)
バッテリー容量(Wh)296
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
ディスプレイ上部に引っ掛けるだけで設置でき、手元を明るく照らすモニターライトです。赤外線センサー搭載で、センサー部に手をかざすだけで電源ON/OFFができます。最大約190ルーメンで、無段階に輝度を調節できるため、好みの明るさに設定できます。色温度は、使用シーンに応じて、電球色、白色、昼白色の3色で設定できます。電源OFF時の明るさや色温度を記憶するメモリー機能を搭載し、電源ON時に調節する手間をなくします。湾曲モニターにも取り付け可能です。※ノートパソコン・タブレットには使用できません。
セット内容USB-A to USB Type-Cケーブル
使用温度範囲(℃)約0~40
消費電力(W)8
電源USB電源※5V/2A以上のUSB-A対応のAC充電器などを別途ご用意ください。
色温度約3000~5000K3000K:電球色4000K:白色5000K:昼白色
センサー感知方式赤外線
コネクタUSB Type-C
照度(Lux)500※約45cm直下最大時
光束(Lm)約190、最大約190、最小約17
LED寿命(時間)約30000
LED使用数(個)66粒33+33
調光方式スライド式 無段階調光※輝度調整 10%~100%
演色指数(Ra)95
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーでノートパソコンへの給電に最適です。 。USB Power Delivery(USB PD)規格による最大45Wの出力に対応し、USB Type-Cによる充電に対応したノートパソコンへの給電も可能です。バッテリー本体への蓄電もUSB Type-Cポートから行えるので、専用ACアダプタの持ち歩きが不要です。メーカー従来品(BTL-RDC16)より約25パーセント薄型化され、バッグにもすっきり収まり持ち運びが快適です。AC出力ポートと、USB Aポートは消費電力の小さい機器を充電しても自動OFFしない低電流充電モードを搭載しています。※USB Type-Cポートは非対応です。電池残量を4段階で確認できるLED表示を搭載し、充電タイミングが一目でわかります。高級感と耐久性を兼ね備えた、スタイリッシュなアルミボディを採用しています。
仕様USB PD:対応、ノートパソコン給電:対応
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(50cm)、取扱説明書・保証書
質量(g)約740
最大出力(W)USB:合計45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×28×205
定格出力AC:AC100V、60Hz、最大65W、USB:【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V 2.25A(最大45W)、【USB A】DC5V/2.4A(2ポート合計最大)
出力波形AC:疑似正弦波
電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)14.4
入力端子USB Type-C
充電時間(時間)約6 ※USB PD18W以上に対応したAC充電器使用時
バッテリー容量(mAh)5000 ※並列換算値3.6V/20000mAh
出力端子USB A、USB Type-C
差込口AC:2P
定格入力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、DC15V/1.2A(最大18W)
バッテリー容量(Wh)72
出力ポートAC:1ポート、USB:3ポート(USB Type-C×1、USB A×2)
1個
¥24,980
税込¥27,478
17日以内出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格による最大20Wの出力に対応し、対応スマートフォンやタブレットなどへ急速充電ができる容量10000mAhのモバイルバッテリーです。電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。USB Type-Cポートを2ポートとUSB Aポートを1ポート搭載し、最大3台の機器まで同時に充電することができます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。接続機器の充電と本体の蓄電に使えるUSB Type-Cケーブルを付属しています。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様USB PD:対応、デジタル電池残量表示:対応
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(30cm)、取扱説明書・保証書
使用温度範囲(℃)5~35
最大出力(W)USB:合計20
定格出力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)PPS、DC5V~11V/2A、【USB A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)※複数ポート同時使用時合計最大5V/3Aまで
電池リチウムイオンポリマー電池
バッテリー電圧(V)3.7
入力端子USB Type-C
充電時間(時間)約3 ※出力がPD18W以上に対応したAC充電器使用時
バッテリー容量(mAh)10000
出力端子USB A、USB Type-C
定格入力DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)
バッテリー容量(Wh)37
出力ポート3ポート(USB C×2、USB A×1)
1個
¥3,898
税込¥4,288
17日以内出荷
4K解像度かつ60Hzの滑らかな映像を、最大3画面同時に出力できる高性能ドッキングステーションです。Mシリーズチップ搭載Macでも2画面以上の拡張表示が可能で、作業領域を大幅に拡張できます。3台のモニターすべてをHDMIで接続できるため、手持ちのHDMIケーブルで簡単にセットアップできます。最大10Gbpsの高速データ転送に対応したUSB CとUSB Aのハブポートを搭載し、大容量ファイルのやり取りもスムーズです。2.5GBASE-Tに対応したLANポートを搭載し、最大2.5Gbpsの高速通信が可能です。※。本体にはセキュリティースロット(3×7mm)を搭載しており、盗難防止対策も万全です。USB PD対応のAC充電器を本製品に接続することで、本製品に接続したノートパソコンに安定して電源供給ができ長時間の作業でも安心です。※2.5GBASE-Tの環境で動作させるためには接続されるLANスイッチ、ケーブルなどのネットワーク環境が2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)をサポートしている必要があります。
仕様USB PD入力ポート:あり、対応出力ディスプレイ数:3台
ポート数HDMI:3ポート、DisplayPort:2ポート
消費電力(W)15
適合規格【PC接続端子】USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠※USB 10GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)が名称変更されたもので同じ規格です。【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)
最大出力(W)USB PD:85
コネクタ形状USB Type-C
最大入力(W)USB PD:100
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ケーブル長(cm)約100
USBポート数4ポート(USB Type-Cメス/USB 10Gbps×1ポート、USB Aメス/USB 10Gbps×1ポート、USB Aメス/USB 2.0×2ポート)
供給電流(mA)USB Type-Cコネクタ(10Gbps)/最大900、USB Aコネクタ(10Gbps)/最大900、USB Aコネクタ(USB2.0)/1ポートあたり最大500
データ転送速度最大10Gbps(理論値)
伝送速度2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、10Mbps(理論値)
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度最大4K/60Hz、ディスプレイ1台接続時 HDMIポート/3840×2160(4K/60Hz)、DisplayPortポート/3840×2160(4K/60Hz)、ディスプレイ2台接続時/3840×2160(4K/60Hz)×2台、ディスプレイ3台接続時/3840×2160(4K/60Hz)×3台
対応プロトコルIPv4、IPv6
ケーブルタイプケーブル着脱
LANRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
17日以内出荷
関連キーワード