カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。
この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。
持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)スパイキ×1(LAN-TL10)簡易皮むき工具×1(HT-308)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)カテゴリ6 RJ-4
アズワン品番64-0862-71
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)
カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。
余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。
LANケーブルの性能はPSACR※の領域の広さで比較できます。「LANケーブルの性能比較」グラフ中のオレンジ色部分がカテゴリ6Aの性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいカテゴリ6Aはツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号の損失が少ない高性能のLANケーブルです。
※PSACR:LANケーブルの性能を表す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。
10ギガビットイーサーネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い換えの心配がなく、長く使用できます。
火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。また、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、ノイズ混入を防ぐために、ケーブル内には十字介在が入っています。
長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。
RoHS指令に対応した製品です。
仕様十字フィラー付き
コネクタ×
適合工具かしめ:LAN-TL8、HT-500R、HT-568R、外皮むき工具:LAN-TL11(CAT6A用外皮むき工具、前面キャップ取付け用)、モジュラーカバー:ADT-MC7L・7BL、パンチダウン工具:LAN-TL1K、LAN-TL2K
適合コネクタADT-6ARJ-10(10個入り)、ADT-6ARJ-100(100個入り)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
給電方式PoE非対応
PoE対応×
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
適合モジュラーカバーADT-MC8(モジュラーカバー先付タイプ)
形状RJ-45コネクタ
適合ケーブルより線用
適合工具LAN-TL12(かしめ工具)
アズワン品番64-0872-96
1セット(10個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性250MHz
芯数8芯(4P)
ケーブルスタンダード
適合工具かしめ:LAN-TL18、LAN-TL8、HT-500R、HT-568R /外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL11、LAN-TL9、HT-308 /モジュラーカバー:ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、 ADT-MC6-100、ADT-MC9/パンチダウン:LAN-TL19、LAN-TL1K
シールドUTPケーブル
適合コネクタADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100
通信速度1Gbps
特性インピーダンス(Ω)100Ω
ケーブル径(Φmm)5.8
対応機種圧接工具LAN-TL12(かしめ工具)/モジュラーカバーADT-MC8(モジュラーカバー先付タイプ)
芯数8芯
シールドUTPケーブル
適合コネクタADT-6RJPOE-10(PoEカテゴリ6 RJ-45コネクタ)
アズワン品番64-0873-07
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
関連キーワード