1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1次元のコードを読み取れるバーコードリーダーです。 CCDよりも読み取り精度の高いレーザータイプです。 操作のしやすいハンディタイプです。 オプションコードを使うことで読み取り音を消すことも可能です。
仕様【PCS値】10%UPC/EANコード読み取り時、【走査速度】300スキャン/秒、【耐外乱光】3000~8000Lux 付属品取扱説明書、保証書 電源(V)DC5 角度(°)【スキュー角】65 対応OS【Windows】10,8.1,8,7 コネクタ形状USBAコネクタ 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種 光源可視光半導体レーザー(650nm) 消費電力(mA)85 動作温湿度範囲0~50℃/5~85%(結露不可) 保存温湿度範囲-40~70℃/5~85%(結露不可) 防塵・防滴IP54 読取深度(mm)0~330
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

関連カテゴリ