10BASE2用の同軸ケーブルです。
両端BNCコネクタ付きチーパネット(Thinイーサネット)用同軸ケーブルです。
種類通信ケーブル
色ブラック
規格RG-58A/U準拠
特性インピーダンス(Ω)50
色ブラック
コネクタ形状BNC(オス)-P3(オス)
ケーブル線材:75Ω同軸ケーブル(3C-2V)
ケーブル径(Φmm)5.2
標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
仕様【線材】5C-FB
色ブラック
適合規格HD-SDI/3G-SDI
コネクタ形状BNCプラグ - BNCプラグ
ケーブル外径(Φmm)約7.7
インピーダンス(Ω)75
標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
ケーブル長(m)約20
仕様【線材】5C-FB
色ブラック
適合規格HD-SDI/3G-SDI
コネクタ形状BNCプラグ - BNCプラグ
ケーブル外径(Φmm)約7.7
インピーダンス(Ω)75
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
4K映像に対応する12G-SDIに対応した製品です。
仕様【線材】5.5CUHD
色ブラック
適合規格12G-SDI
コネクタ形状BNCプラグ - BNCプラグ
ケーブル外径(Φmm)約7.7
インピーダンス(Ω)75
LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性を液晶表示でチェックできます。
ケーブル長を計測可能で、計測した数値を4個まで記憶できるメモリー機能が付いています。
本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。
プローブでの識別のための信号発生機能を内蔵、ネットワーク工事に欠かせないテスターです。
付属品専用キャリングケース、006P 9V乾電池×1個(テスト用)、TEL用アタッチメント、取扱説明書、保証書
適合ケーブル/UTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、BNCケーブル(RG-58コネクタ)プローブ/LAN-T256712
寸法(mm)W98×D205×H40
質量(g)約310(電池含まず)
測定精度10%+1m
表示分解能0.1m
アズワン品番64-0868-47
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
測定距離(m)2~255
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
各社パソコン本体<ミニD-sub(HD)15pinディスプレイI/Fを持つ機種>を5BNC入力のディスプレイに接続するためのケーブルです。
線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
規格UL2919(ケーブル)
コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - BNCオス×5
対応機種ナナオ/T660i-J・T660i・T560i-J・T560i・F557・68T・56T・53T・76F・55F/MAG/MX17S・MX17HL・MX17F/サムソン/CCG7579/大同日本/CM-17MBD/SANYO/CMT-B21HCMA/マイタック/M1760/タクサン/895・875Plus/アイデクソン/MF-8221・MF-8617・MF-8517/NEC/PC-KM211/ロジテック/LCM-17/Panasonic/TX-D1798-J・TX-D1751-J/ティアック/DM-71F
ケーブル外径(Φmm)9
シールド2重シールド
オス形状ミニD-sub(HD)15ピン/BNC×5
変換タイプオス - オス
コネクタ1ミニD-sub(HD)15ピン
コネクタ2BNCオス×5
付属品10BASE-Tケーブル×1、10BASE-2ケーブル×2、BNCコネクタ×1、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2、RJ-45コネクタキャップ×2、006P9V乾電池(テスト用)×1、収納ケース
質量(g)マスターユニット:115、リモートユニット:40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット:68×26×105、リモートユニット:31×25×102
適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、10BASE2ケーブル(BNCコネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)、トークンリングケーブル(RJ-45コネクタ)
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
関連キーワード