カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(249)
  • オフィス家具(18)
  • 家電(15)
  • 梱包用品(9)
  • 物流用品(5)
  • 安全用品(5)
  • カー用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 事務用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(9)
  • メディアカバーマーケット(8,148)
  • SHIMANO(シマノ)(846)
  • StarTech.com(828)
  • DAYTONA(デイトナ)(600)
  • C’ultiva(カルティバ)(534)
  • Panasonic(パナソニック)(454)
  • モートーン(365)
  • AFAM(アファム)(335)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(332)
  • PMC(318)
  • brembo(275)
  • スズキ(235)
  • ホームテイスト(234)
  • オーム電機(232)
  • 住友電工ハードメタル(225)
  • マリンテック(223)
  • LAMP(スガツネ工業)(222)
  • ダイヤトレンド(215)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(77)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-2」の検索結果

関連キーワード
313件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステンダー PoE 防塵防水対応 サンワサプライエクステンダー PoE 防塵防水対応サンワサプライ
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
IEEE802.3bt(90W)/at(30W)/af(15.4W)のPoE受電に対応し、PoEデバイス(IEEE802.3at/af)へ給電・通信をしながら最大100mまで延長することができるPoEエクステンダーです。 ※1、※2、※3、※4、※5、※6、※7、※8IEEE802.3bt(90Wまで対応)のPoE受電をすることで本製品からIEEE802.3at(30W)、af(15.4W)のPoE給電をすることができます。※4、※5防塵防水規格IP67に対応しており屋外でのPoE信号の伝送・延長を可能とする産業用PoEエクステンダーです。動作温度-10~50℃に対応し幅広い環境下で動作します。本体がPoE電力で動作するので、中継/延長時に電源ケーブルが必要ありません。本製品を最大6台中継することでLANケーブルを最大約700mまで延長することができます。(1000Mbps)※2、※3、※4、※5、※6、※7、※8※1 LANケーブル規格における理論値です※2 LANケーブル上での電力損失、製品本体による消費電力により本製品を経由した際のPoE供給電力は低下します。※3 PoE供給機器の規格、ケーブル長により供給電力が異なるため延長できる最大台数が異なる場合があります。※4 PoE供給機器がIEEE802.3af/at/btに対応している必要があり、受電動作するPoEデバイスはIEEE802.3at/afに対応する必要があります。※5 PoE供給機器がIEEE802.3afの場合、本製品からのPoE給電出力は非対応なります。(電力給電はされますがPoE規格に準拠した電圧・電力は出力されません)※6 PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのLANケーブルをご使用ください。 24AWG以下の太さのLANケーブル使用時は防水性能が発揮されない場合があります。※7 LANコネクタの直径が13mm以下のLANケーブルをご使用ください。LANコネクタが13mm以上の場合防水キャップを通すことができません。※8 LANコネクタにラッチカバーがある場合はラッチカバーを切ってからご使用ください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) ・KB-T6AADシリーズ(23AWG)※ツメ折れ防止カバーの切除が必要 ・KB-T6POEシリーズ(22AWG)※ラッチカバーの切除が必要 ・KB-T6TSシリーズ(23AWG) ・KB-T5Tシリーズ(24AWG)など※9 本製品のPoE OUTはIEEE802.3af/atにしか対応しておりません。IEEE802.3btのPoEデバイスは非対応です。
仕様AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応ポート出力:【af規格】15.4W/1ポート(最大)、【at規格】30W/1ポート(最大)、MACアドレステーブル:2Kセット内容製品本体×1、取扱説明書(保証書)×1、防水コネクタ×2(本体へ取付済)ポート数1ポート消費電力(W)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×29.2×29.2準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、PoE受電ポート/IEEE802.3af/at/bt(90W)、PoE給電ポート/IEEE802.3af/at(30W)、※本製品自体の消費電力、LANケーブル上での電力低下影響により入力電力に対し供給可能電力が低下します。そのためIEEE802.3af/atの規格値を若干下回りますが動作対応はします。バッファメモリ3Mbytes(各ポートに動的割当て)動作環境温度/‐10~50℃、湿度/10~90%(結露なきこと)防塵防水性能IP67適合ケーブル【LANケーブル】カテゴリ5e/6/6Aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの(PoE対応であること)※コネクタ直径13mm以下のLANケーブルであること。※ラッチカバー付きコネクタの場合、ラッチカバーの切ってのご使用を推奨推奨ケーブル(サンワサプライ製)KB-T6POEシリーズ(22AWG)KB-T6TSシリーズ(23AWG)KB-T5Tシリーズ(24AWG)など通信機能フルデュプレックス/ハーフデュプレックス保管環境温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)最大1000(1000BASE-T)フローコントロール制御対応フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応ポート【入力側】IEEE802.3af/at/bt、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)、AUTO-MDIX ×1ポート【出力側】IEEE802.3af/at、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)、AUTO-MDIX ×1ポートアクセス方式CSMA/CD給電方式PoE:Alternative A最大パケット転送能力(Mpps)2.97PoE対応対応
スタンド タブレット用 サンワサプライスタンド タブレット用サンワサプライ
3,500税込3,850
1個
17日以内出荷
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるアルミ製のタブレットスタンドです。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。アーム部分が360°回転するので、向きを変えて画面を共有することができます。折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。ケースを取り付けた状態のiPad・タブレットでも使用することができます。設置機器が触れる部分には擦りキズから保護するキズ防止ゴムパッド付きです。丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。タブレットはタテ置き、ヨコ置きどちらの設置にも対応しています。
材質アルミ製耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約158×137×40対応機種約1kgまでのタブレットまたはスマートフォンなど固定方法置き型高さ調節対応装着台数1台角度調節対応
ドッキングハブ USB TypeC HDMIポート付き サンワサプライドッキングハブ USB TypeC HDMIポート付きサンワサプライ
3,598税込3,958
1個
17日以内出荷
HDMI出力ポート付のスリムUSBType-Cハブです。SD・microSDスロット搭載でメモリーカードの読み書きができますHDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB5Gbpsポートからのノイズを受けにくい、入力機器の接続に適したUSB2.0ポートを搭載しています。<制限事項>※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。 再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。※全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB 5Gbps(3.2 Gen1)規格に対応しておりますが、USB 5Gbps(3.2 Gen1)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。
仕様対応出力ディスプレイ数:1台、HDCP:1.4、HDMI:1ポート適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。対応OSWindows 11・10、mac macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、Android 14・15、iOS 17・18、iPadOS 17・18、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ、iPhoneシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD、最大対応メディア:SDカード/2TB、microSDカード/2TB電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約15USBポート数3ポート(USB Type-Cメス/USB 2.0×1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps×1ポート、USB Aメス/USB 2.0×1ポート)供給電流(mA)最大3000(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。データ転送速度最大5Gbps(理論値)対応解像度最大4K/30Hz、3840×2160 ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。ケーブルタイプケーブル一体型カードスロットSDメモリカード,microSDカード
ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライドッキングステーション USB TypeCサンワサプライ
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-CドッキングステーションですType-Cディスプレイが接続できる映像出力対応のType-Cポートを装備しています。タッチパネルタイプのType-Cディスプレイにも対応しています。電源供給できるType-Cディスプレイであればドッキング経由でもパソコンに電力を供給することができます。HDMIポートは8K(30Hz)対応です。USB PD対応ポート(100W対応)で最大85W充電パソコンを充電することができます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。取り回ししやすい約50cmのロングケーブル付き。<制限事項>※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に 表示しない、動作しない場合があります。再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※USB2.0/11規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。※本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)規格に対応しておりますが、USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。
仕様USB PD入力ポート:あり、対応出力ディスプレイ数:2台 ※1ポートはType-Cディスプレイ用のポートを使用する必要があります。HDCP:2.3、2.2、2、1.4ポート数HDMI:1ポート、USB Type-C:1ポート消費電力(W)15適合規格【PC接続端子】USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)最大出力(W)USB PD:85コネクタ形状USB Type-C対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD、最大対応メディア:SDカード/2TB、microSDカード/2TB最大入力(W)USB PD:100 ※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約50USBポート数3ポート(USB Type-Cメス/USB 5Gbps×2ポート PD対応ポート(PD&データ・Type-Cディスプレイ対応)※1ポートのみ、USB Aメス/USB 5Gbps×1ポート)供給電流(mA)最大3000(全ポート合計/バスパワー時)データ転送速度最大5Gbps(理論値)伝送速度1000Mbps、100Mbps、10Mbps(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応解像度最大8K/30Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※8K解像度での出力はディスプレイが8K解像度に対応しており、出力するコンテンツも8K解像度に対応している必要があります。7680×4320、最大7680×4320(8K/30Hz)、最大3840×2160(4K/144Hz・120Hz・60Hz)※HDMI接続のみ4K/144には対応していません。ケーブルタイプケーブル一体型カードスロットSDメモリカード,microSDカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。LANRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。HDR対応対応
ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライドッキングステーション USB TypeCサンワサプライ
27,980税込30,778
1個
17日以内出荷
4K解像度かつ60Hzの滑らかな映像を、最大3画面同時に出力できる高性能ドッキングステーションです。Mシリーズチップ搭載Macでも2画面以上の拡張表示が可能で、作業領域を大幅に拡張できます。3台のモニターすべてをHDMIで接続できるため、手持ちのHDMIケーブルで簡単にセットアップできます。最大10Gbpsの高速データ転送に対応したUSB CとUSB Aのハブポートを搭載し、大容量ファイルのやり取りもスムーズです。2.5GBASE-Tに対応したLANポートを搭載し、最大2.5Gbpsの高速通信が可能です。※本体にはセキュリティースロット(3×7mm)を搭載しており、盗難防止対策も万全です。USB PD対応のAC充電器を本製品に接続することで、本製品に接続したノートパソコンに安定して電源供給ができ長時間の作業でも安心です。※2.5GBASE-Tの環境で動作させるためには接続されるLANスイッチ、ケーブルなどのネットワーク環境が2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)をサポートしている必要があります。
仕様USB PD入力ポート:あり、対応出力ディスプレイ数:3台ポート数HDMI:3ポート、DisplayPort:2ポート消費電力(W)15適合規格【PC接続端子】USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠※USB 10GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)が名称変更されたもので同じ規格です。【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)最大出力(W)USB PD:85コネクタ形状USB Type-C最大入力(W)USB PD:100電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約100USBポート数4ポート(USB Type-Cメス/USB 10Gbps×1ポート、USB Aメス/USB 10Gbps×1ポート、USB Aメス/USB 2.0×2ポート)供給電流(mA)USB Type-Cコネクタ(10Gbps)/最大900、USB Aコネクタ(10Gbps)/最大900、USB Aコネクタ(USB2.0)/1ポートあたり最大500データ転送速度最大10Gbps(理論値)伝送速度2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、10Mbps(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応解像度最大4K/60Hz、ディスプレイ1台接続時 HDMIポート/3840×2160(4K/60Hz)、DisplayPortポート/3840×2160(4K/60Hz)、ディスプレイ2台接続時/3840×2160(4K/60Hz)×2台、ディスプレイ3台接続時/3840×2160(4K/60Hz)×3台対応プロトコルIPv4、IPv6ケーブルタイプケーブル着脱LANRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応
AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライAC充電器 USB PD対応 PD65Wサンワサプライ
7,198税込7,918
1個
17日以内出荷
デスク天板にしっかり固定できるクランプ式のUSB充電器で、片手でスムーズにケーブルの抜き差しが行えます。※取付対応デスク厚:天板の厚みが10~40mmまでのデスクに対応。最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。USB Type-Cポート×2、USB Aポート×2の合計4ポートを備え、最大4台までの同時充電が可能です。奥行き55.5mm(クランプ部除く)と奥行きを抑えた設計で、デスクに設置しても圧迫感を与えません。ACコードはデスクの下側に向けて配線する設計で、デスク上にACコードが見えないデザインです。トラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きACプラグです。
仕様絶縁キャップ:あり、USB PD:対応、GaN(窒化ガリウム):採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし使用温度範囲(℃)5~35電源本体内蔵型最大出力(W)合計65クランプ範囲(mm)天板の厚みが10~40までクランプあり定格出力【1ポート使用時】USB Type-C1/C2 DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力/DC3.3~21V/5A(最大63W)、USB A1/A2 DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、【2ポート使用時】C1+C2/45W+20W(最大65W)、C1+A1/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)、C1+A2/45W+18W(最大63W)、C2+A1/45W+18W(最大63W)、C2+A2/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)、A1+A2/18W+18W(最大36W)、【3ポート使用時】C1+C2+A1/5V/2.4A+30W+5V/2.4A(最大54W)、C1+C2+A2/30W+5V/2.4A+5V/2.4A(最大54W)、C1+A1+A2/5V/2.4A+5V/2.4A+18W(最大42W)、C2+A1+A2/5V/2.4A+18W+5V/2.4A(最大42W)、【4ポート使用時】C1+C2+A1+A2/5V/2.4A×4(最大48W)出力端子USB A、USB Type-CUSBポート数4ポート※USB Type-C×2、USB A×2プラグ形状2P定格入力AC100V 50/60Hz
USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応(USB A変換アダプタ付き) サンワサプライUSB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応(USB A変換アダプタ付き)サンワサプライ
1,298税込1,428
1本
17日以内出荷
CtoA変換アダプタ付きの2in1仕様で、Type-CとType-Aの両方に対応し、充電や通信の用途が広がります。接続部が回転する構造により、ケーブルのねじれや負荷を軽減し、断線を防いで長く使えます。やわらかなシリコン素材を採用しており、絡まずスムーズに使え、持ち運びにも便利です。シリコン製のタイが付属しており、使わない時もすっきりまとめられて持ち運びや収納に最適です。Type-C接続時には最大60Wの高出力に対応し、ノートパソコンなどの充電もスピーディーに行えます。最大480Mbpsの高速データ転送に対応しています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様USB PD(USB Power Delivery)対応:○出力(W)最大PD60(DC20V/3A)規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)1コネクタ形状USB2.0 Type-C(オス) - USB2.0 Type-C(オス) + アダプタUSB2.0 Type-A(オス) - Type-C(メス)対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス、USB Type-Aコネクタメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)、Type-Aコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。USB Type-Cコネクタメス、USB Type-Aコネクタメス出力対応の充電器ケーブル径(Φmm)3.4
USB TypeCケーブル USB2.0 充電&通信PD100W サンワサプライUSB TypeCケーブル USB2.0 充電&通信PD100Wサンワサプライ
2,598税込2,858
1本
17日以内出荷
USB Type-C対応機器を2台同時に接続できる二股ケーブルで、充電とデータ通信を同時に行えます。最大100WのPower Deliveryに対応し、接続機器に合わせて自動で電力を分配します。取り回しのしやすい1.2メートルの長さで、デスク周りや移動先でも快適に使用できます。やわらかく断線しにくいシリコン素材を使用し、長時間の使用でも絡まりにくい設計です。同素材のシリコン製ケーブルタイが付属しており、すっきりとまとめて持ち運べます。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様USB PD(USB Power Delivery)対応:○出力(W)USB PD:最大PD100(DC20V/5A)規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)約1.2コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス×2対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器RoHS指令(10物質対応)対応
拡張アダプタ USB TypeC PD対応 サンワサプライ拡張アダプタ USB TypeC PD対応サンワサプライ
4,398税込4,838
1本
予約販売
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、PD充電をしながらのUSB Type-C映像出力に拡張できるアダプタです。iPhone/iPadなどポート数の少ない機器からのUSB Type-Cディスプレイ出力の際に、PD充電をしながらの映像出力が可能になります。最大100WまでのPDアダプタに対応しており、本製品経由でパソコン/タブレット/スマートフォンに充電することもできます。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。(AD-ALCCPD02)<ご購入前にご確認ください>※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコン/タブレット/スマートフォンでご使用いただけます。※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※本製品の最大転送速度はUSB 2.0,480Mbps[理論値]になります。※本製品はUSB2.0, 480Mbpsに対応しておりますがUSB2.0, 480Mbps(理論値)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSBポートにはUSB2.0規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0の転送速度になります。※全てのUSB機器での接続、動作を保証するものではありません。
仕様HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3、PD対応:対応電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ等を使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。最大出力(W)USB PD:92ケーブル長(m)約0.2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13~26、iOS 17・18・26、ChromeOS対応機種対応パソコン/USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Chrome OS搭載パソコン、スマートフォン、対応出力機器/USB Type-C入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ、ARグラス、モバイルモニターなど ※タッチパネルモニターのタッチバック機能にも対応しますが全ての機器の動作保証をするものではございません。インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大入力(W)USB PD:100シールド3重シールド動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~85(結露なきこと)保管温度(℃)-10~70RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.3対応解像度最大4K/60Hz、最大表示:4K/60Hz ※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。映像出力USB Type-CメスHDMI規格HDMI2.0コネクタ形状-アップストリームUSB 5Gbps Type-Cコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Cコネクタ メス×1(映像出力+USB2.0 480Mbps対応)USB Type-Cコネクタ メス×1(PD充電のみ/PD100W対応)HDR対応対応
変換アダプタ USB Type C-HDMI サンワサプライ変換アダプタ USB Type C-HDMIサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから2台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 2台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2、※3 2台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面に同じ画面出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2 ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。 ※1 パソコンのType-CポートがDP1.4以上であり、DSCモードに対応している必要があります。 DP1.4、DSCモードに対応しない場合、最大画面数への出力ができないことがあります。 ※2 全てのディスプレイ、ノートパソコン画面が表示する画面の解像度に対応している必要があります。 ※3 WindowsOSのみ対応 macOSには非対応です。
仕様HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26、iOS 17・18・26コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※Nintendo Switch非対応、出力機器/HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど消費電流(mA)約400(最大)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.2対応解像度最大4K/60Hz×1(1台接続時)、最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。映像出力HDMIタイプA(19pin)メス×2HDMI規格HDMI2.0オス形状USB Type-Cメス形状HDMIタイプA(19pin)変換タイプオス - メスHDR対応対応
中継アダプタ HDMI延長 サンワサプライ中継アダプタ HDMI延長サンワサプライ
4,598税込5,058
1個
17日以内出荷
HDMIケーブル2本を接続し、最大40mまで延長が可能です。接続する機器のHDMI端子からの給電で動作する為、配線を考慮する必要がありません。※電力が不十分な時はACアダプタから給電してください。(ケーブル・アダプタ別売り)※USB C給電(5V1A)5V1A以外では出力ができません。※推奨アダプタACA-IP49BKN4K60Hz対応です。ソフトやドライバは不要で直ぐにお使いいただけます。
仕様伝送帯域幅:18G、HDR:対応、ARC:対応、HEC:対応、HDCP:2.2対応材質亜鉛合金(筐体カバー)コネクタ形状HDMIタイプA(メス} - HDMIタイプA(メス)、USB Type-C(メス)(給電用)適合ケーブルHDMIオスコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル ※2本のケーブルの長さの合計は40m以内にしてください。対応解像度最大4K/60Hz映像出力HDMIタイプA(19pin)メス映像入力HDMIタイプA(19pin) メス
拡声器スピーカー Bluetooth対応 ハンドマイク型 サンワサプライ拡声器スピーカー Bluetooth対応 ハンドマイク型サンワサプライ
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。15Wの高出力対応でマスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約265gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。本製品2台を1台のスマートフォンにBluetooth接続できるTWS機能搭載し、同時に音楽再生もできデュエットも可能です。またエコーモードを搭載しておりカラオケ利用にも最適です。バッテリー内蔵で動作し約4~5時間の充電で約6時間の連続動作が可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では60人~70人程度への案内が可能です。
セット内容本体×1、USBケーブル×1、ストラップ×1、ゴムリング×2(1個は本体に装着済)、取扱説明書、収納ポーチ電源内蔵リチウムイオン電池(容量/3200mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)適合規格Bluetooth 5.3最大出力(W)実用:15連続使用時間(時間)約6※使用条件により異なります。【Bluetooth】周波数特性100Hz-18KHz充電時間約4-5時間送信出力class2【共通仕様】スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー充電方式USB Type-Cポートより給電(DC5V 1A)インピーダンス(Ω)ロード/3通信距離(m)約10スピーカーサイズ(mm)約45オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP
スマートフォンケース 耐衝撃 Apple iPhone 16e用 サンワサプライスマートフォンケース 耐衝撃 Apple iPhone 16e用サンワサプライ
3,798税込4,178
1個
17日以内出荷
IP68準拠の防水・防塵ケースです。ケース内部へ水や砂・ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。(2m水深テスト済み)お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。(1.2mの落下テスト済み)MIL規格対応(MIL STD 810G-516.6)ストラップホールがあり、付属のストラップ、お好きなストラップを取り付けることができます。USB Type-Cコネクタの接続、マイクの使用も可能です。※コネクタ、マイク使用時は防水性能は無くなります。ケースに入れたまま、ワイヤレス充電にも対応します。ケースと本体がぴったりのサイズになっています。表裏に貼ってあるフィルムなどは剥がした状態でケースに収納してください。
仕様スタンド機能:なし、ショルダーベルト:なし、ハンドベルト:なしセット内容本体、ストラップ、クリーニングクロス、取扱説明書材質TPU、PC対応機種Apple iPhone 16e防塵防水性能IP68耐衝撃性能あり防水性あり
スピーカーフォン ワイヤレス WEB会議用 サンワサプライスピーカーフォン ワイヤレス WEB会議用サンワサプライ
71,980税込79,178
1個
17日以内出荷
6~12名の大人数での会議に使用できます。レシーバーに外付けアンテナが付いているので安定した接続が可能です。レシーバーに操作ボタン搭載でペアリングや増設がしやすい。最大3台の増設が可能。(別途MM-WLMSP2の購入が必要です)1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP2の接続が可能です。スピーカーフォン同士の連結とは異なり、音声の遅延や途切れなどが発生しにくくなっています。全指向性の高性能MEMSマイクを6個内蔵。会議に必要な機能を各種搭載。1FullDuplex(双方向通信):発言者と相手が同時に話した時に声が途切れにくくなります。2エコーキャンセリング:発言者のエコーを低減3AIノイズリダクション:周りのノイズを集音してノイズを取り除いて相手に発言者の声を届けます。4ビームフォーミング機能:発言者の集音を強化する機能。10Wの高出力スピーカー搭載で相手の声もしっかり聞き取ることができます。マイクミュート、スピーカーミュートが可能。タッチセンサー式のボタンで操作音が相手に聞こえない。電池残量を表示するLED搭載有線での使用も可能。
セット内容製品本体、取扱説明書(保証書)、充電用USBケーブル×1、レシーバー×1、ACアダプター×1質量(kg)約1.05電源内蔵型リチウムイオンバッテリー接続方式ワイヤレス(2.4GHz)感度マイク:-37±1dBFs(94dB SPL@1kHz)範囲集音:約半径5m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×271×68対応機種Windows/Mac対応のPCUSB Aポート搭載対応OS:Windows 11・10、macOS 11・12・13・14・15、macOS 10.12~10.15機能エコーキャンセレーション、AIノイズリダクション、オートゲインコントロール、ビームフォーミング周波数範囲2.400GHz - 2.4835 GHz再生周波数帯域(Hz)約155 - 20K充電時間(時間)約6連続再生時間最大約13時間ドライバーユニット(Φmm)45×45×32通信距離(m)約20連続待受時間最大約22時間連続通話時間(時間)最大約13.5
モバイルバッテリー 10000mAh PD20W サンワサプライモバイルバッテリー 10000mAh PD20Wサンワサプライ
3,898税込4,288
1個
17日以内出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格による最大20Wの出力に対応し、対応スマートフォンやタブレットなどへ急速充電ができる容量10000mAhのモバイルバッテリーです。電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。USB Type-Cポートを2ポートとUSB Aポートを1ポート搭載し、最大3台の機器まで同時に充電することができます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。接続機器の充電と本体の蓄電に使えるUSB Type-Cケーブルを付属しています。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様USB PD:対応、デジタル電池残量表示:対応セット内容本体、USB Type-Cケーブル(30cm)、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)USB:合計20定格出力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)PPS、DC5V~11V/2A、【USB A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)※複数ポート同時使用時合計最大5V/3Aまで電池リチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7入力端子USB Type-C充電時間(時間)約3 ※出力がPD18W以上に対応したAC充電器使用時バッテリー容量(mAh)10000出力端子USB A、USB Type-C定格入力DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)バッテリー容量(Wh)37出力ポート3ポート(USB C×2、USB A×1)
光ファイバケーブル OM3コード集合型 サンワサプライ光ファイバケーブル OM3コード集合型サンワサプライ
159,800税込175,780
1本
17日以内出荷
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。VCSEL(面発光レーザ)光源への対応しており、従来のOM1、OM2では規定されていない「限定モード励振帯域」が定義されています。ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護カバーが両端付属しています。ケーブル外被に、火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。※本製品は難燃素材を使用しているため、ケーブル表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
仕様伝送損失:3.0dB/km(850μm)、1.0dB/km(1300μm)、全モード励振帯域:1500MHz/km(850μm)、500MHz/km(1300μm)、限定モード励振帯域:2000MHz/km(850μm)、コネクタ研磨:PC研磨種別マルチモード形状丸型補強アクア(水色)ケーブル長(m)300コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2芯数2芯波長(nm)850、1300、光波長:850、1300使用環境屋内用RoHS指令(10物質対応)対応特性ケーブル配線用コネクタ保護カバー付き、ドラム巻き光ファイバTIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI)コア径(μm)50クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)7.3
LAN延長ケーブル CAT6A すきま用 サンワサプライLAN延長ケーブル CAT6A すきま用サンワサプライ
2,898税込3,188
1本
予約販売
屋内から屋外へLANケーブルを配線できる、すきま用LANケーブルです。ドアのすき間などを利用するので、外壁に穴を開けずにLANケーブルを引き込めます。アルミテープで強化された丈夫なフラットケーブル仕様です。RJ-45メスコネクタとRJ-45メスコネクタを使用した、中継タイプです。カテゴリ6Aに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。コネクタ部取付用の両面テープと木ネジを付属しています。※凹凸の多いサッシの隙間にはご使用頂けません。※2本同時に本製品をお使いにならないでください。※ケーブルの同じ箇所を繰り返し折り曲げないでください。
仕様(十字介在)無、(スリムコネクタ)無付属品両面テープ(30×25mm)×2枚、木ネジ(M3×12mm)×4本形状フラットタイプシルバー適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)約0.44構造より線コネクタ形状RJ-45メス周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブルSTPコネクタありケーブル外径(Φmm)約25×2.8結線方式ストレート結線使用場所屋内外通信速度10Gbps総延長距離最大40m導体サイズ(AWG[mm2])26給電方式PoE(IEEE 802.3at)対応爪折れ防止(コネクタ・カバー)無カテゴリーCAT6A
USBハブ USB 5Gbps カードリーダー付き サンワサプライUSBハブ USB 5Gbps カードリーダー付きサンワサプライ
3,298税込3,628
1個
17日以内出荷
超スリムで持ち運びに便利なUSB 5Gbps 3ポートのUSBハブ(カードリーダー付き)です。断線に強いメッシュケーブルタイプです。高級感のあるアルミボディです。USB PD対応でUSB Type-Cポートを使ってパソコンを充電することができます。 ※PD対応パソコンである必要があります。USB Aポートが1個、Type-Cポートが2個ついており合計3台のUSB機器を接続することができます。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。スーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
仕様ACアダプタ:付属なし、USB PD入力ポート:あり消費電力(W)10適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。対応OSWindows 11・10、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、Android 11・12・13・14・15、iOS 17・18、iPadOS 17・18、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。対応メディアSDXC、microSDXC、最大対応メディア:SDカード/1TB、microSDカード/1TB最大入力(W)USB PD:90 ※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約10USBポート数3ポート(USB Type-Cメス/USB 5Gbps×1ポート、USB Type-Cメス/USB 2.0×1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps×1ポート)供給電流(mA)3000(全ポート合計)データ転送速度最大5Gbps(理論値)ケーブルタイプケーブル一体型カードスロットSDメモリカード、microSDカード
USBハブ USB 5Gbps カードリーダー付き サンワサプライUSBハブ USB 5Gbps カードリーダー付きサンワサプライ
2,898税込3,188
1個
17日以内出荷
超スリムで持ち運びに便利なUSB 5Gbps 2ポートのUSBハブ(カードリーダー付き)です。高級感のあるアルミボディです。USB PD対応でUSB Type-Cポートを使ってパソコンを充電することができます。 ※PD対応パソコンである必要があります。Type-Cポートが2個ついており合計2台のUSB機器を接続することができます。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。スーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
仕様ACアダプタ:付属なし、USB PD入力ポート:あり、ドライバ:不要消費電力(W)10適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。対応OSWindows 11・10、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、Android 11・12・13・14・15、iOS 17・18、iPadOS 17・18、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。対応メディアSDXC、microSDXC、最大対応メディア:SDカード/1TB、microSDカード/1TB最大入力(W)USB PD:90 ※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)USBポート数2ポート(USB Type-Cメス/USB 5Gbps×1ポート、USB Type-Cメス/USB 2.0×1ポート)供給電流(mA)3000(全ポート合計)データ転送速度最大5Gbps(理論値)ケーブルタイプコネクタ一体型カードスロットSDメモリカード、microSDカード
USBハブ USB 5Gbps カードリーダー付き サンワサプライUSBハブ USB 5Gbps カードリーダー付きサンワサプライ
3,098税込3,408
1個
17日以内出荷
超スリムで持ち運びに便利なUSB 5Gbps 3ポートのUSBハブ(カードリーダー付き)です。断線に強いメッシュケーブルタイプです。高級感のあるアルミボディです。USB PD対応でUSB Type-Cポートを使ってパソコンを充電することができます。 ※PD対応パソコンである必要があります。USB Aポートが2個、Type-Cポートが1個ついており合計3台のUSB機器を接続することができます。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。スーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
仕様ACアダプタ:付属なし、USB PD入力ポート:あり消費電力(W)10適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。対応OSWindows 11・10、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、Android 11・12・13・14・15、iOS 17・18、iPadOS 17・18、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。対応メディアSDXC、microSDXC、最大対応メディア:SDカード/1TB、microSDカード/1TB最大入力(W)USB PD:90 ※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約10USBポート数3ポート(USB Type-Cメス/USB 2.0×1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps×2ポート)供給電流(mA)3000(全ポート合計)データ転送速度最大5Gbps(理論値)ケーブルタイプケーブル一体型カードスロットSDメモリカード、microSDカード
USBハブ USB 5Gbps カードリーダー付き サンワサプライUSBハブ USB 5Gbps カードリーダー付きサンワサプライ
2,798税込3,078
1個
17日以内出荷
超スリムで持ち運びに便利なUSB 5Gbps 2ポートのUSBハブ(カードリーダー付き)です。高級感のあるアルミボディです。USB PD対応でUSB Type-Cポートを使ってパソコンを充電することができます。 ※PD対応パソコンである必要があります。USB Aポートが1個、Type-Cポートが1個ついており合計2台のUSB機器を接続することができます。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。スーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
仕様ACアダプタ:付属なし、USB PD入力ポート:あり、ドライバ:不要消費電力(W)10適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。対応OSWindows 11・10、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、Android 11・12・13・14・15、iOS 17・18、iPadOS 17・18、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。対応メディアSDXC、microSDXC、最大対応メディア:SDカード/1TB、microSDカード/1TB最大入力(W)USB PD:90 ※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)USBポート数2ポート(USB Type-Cメス/USB 2.0×1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps×1ポート)供給電流(mA)3000(全ポート合計)データ転送速度最大5Gbps(理論値)ケーブルタイプコネクタ一体型カードスロットSDメモリカード、microSDカード
BLE Smart ID Card サンワサプライBLE Smart ID Cardサンワサプライ
29,980税込32,978
1セット(3個)
4日以内出荷
iBeacon受信アプリケーションで使用できるBLEビーコンです。携帯することを想定した設計です。送信範囲は約1m~100m程度まで8段階設定が可能です。※推奨距離は約70mです。電池寿命は数ヶ月~2年程度です。24時間タイマー設定(電波発信スタート時間及び終了時間)により電池寿命を伸ばすことも可能です。1日1回同時刻に約1分間強制的に電波を発信する機能(Fixed Timer)により死活監視も可能になります。クレジットカードサイズのカード類を差し込める設計をしているため、社員カード・入館カードなどを一緒に携帯できます。磁性体防止シートを張り付けてあるのでFelica等のICカード挿入時も問題なく使用できます。緊急時にコールボタン(設定ボタン)を3秒以上押すことにより、約30秒間緊急信号が発信されます。Android(5.0以上)の専用アプリで設定変更が可能です。お得な3個セットです。
仕様発信間隔:100~10000ms※発信する感覚や出力の設定値、電波発信時間設定によって電池消耗は増減します。、電波到達距離:約1~100m(8段階設定)-40/-20/-16/-12/-8/-4/0/4dbm※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。※推奨距離は約70mです。、電源スイッチ:2個スライド式電源スイッチ×1、設定モードボタン×1、設定アプリ:android(5.0以上)の専用アプリSSS-825、iBeacon及び独自規格 ※iBeacon受信アプリで使用可能収納可能カードサイズ:クレジットカードサイズ/86、54mm、0.51~0.76mm(20~30mil)セット内容BLE IDカード×3、電池(CR2032)×6※電池は本体に実装済です。※WEB取説です。データフォーマット通信方式BLEBLE4.2※通信方式電池CR2032(220mAh)×2個※電池交換が可能です。動作環境-20~70℃電池寿命数か月~約2年※設定により異なります。LED
スタンド スマートフォン用 サンワサプライスタンド スマートフォン用サンワサプライ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
スタイリッシュなアルミ製のスマートフォンスタンドです。2つのヒンジを搭載しているので使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 また、折りたたんでコンパクトに持ち運ぶこともできます。ケースを取り付けた状態のスマートフォンでも使用することができます。設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。
仕様対応機器台数:1台、対応機器サイズ:厚みが17mm以下※20mmまでであれば台座に載せる形で対応。、高さ調整:対応、折りたたみ:対応材質アルミ製角度調節対応
スタンド タブレット用 サンワサプライスタンド タブレット用サンワサプライ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
スタイリッシュなアルミ製のタブレットスタンドです。2つのヒンジを搭載しているので使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 また、折りたたんでコンパクトに持ち運ぶこともできます。ケースを取り付けた状態のタブレットでも使用することができます。設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。
仕様対応機器台数:1台、対応機器サイズ:厚みが17mm以下※20mmまでであれば台座に載せる形で対応、折りたたみ:対応材質アルミ製角度調節対応
スタンド スマートフォン用 サンワサプライスタンド スマートフォン用サンワサプライ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
スタイリッシュなアルミ製のスマートフォンスタンドです。2つのヒンジを搭載しているので使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 また、折りたたんでコンパクトに持ち運ぶこともできます。台座が360°回転するので、使いたい方向へ向きを微調整することができます。ケースを取り付けた状態のスマートフォンでも使用することができます。設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。
仕様対応機器台数:1台、対応機器サイズ:エッジ部分の厚みが17mmまでのタブレット、スマートフォン※エッジ部分の形状や本体形状によっては対応できない場合があります。、高さ調整:対応、折りたたみ:対応材質アルミ製角度調節対応
ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライドッキングステーション USB TypeCサンワサプライ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMIとVGAの映像出力端子を搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。VGA映像端子を備えているので、HDMI端子のないディスプレイへの映像出力にも対応します。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。※2台接続時の最大解像度はHDMI:4K(3840×2160)+VGA:フルHD(1920×1080)までサポートします。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続にも対応します。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※macOSは外部ディスプレイ2台への拡張モードをサポートしていません。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbps、本体消費電力:18W、対応出力ディスプレイ数:2台、最大対応解像度:4K/60Hz、最大対応解像度/リフレッシュレート:【ディスプレイ1台接続時】HDMIポート/3840×2160(4K/60Hz)、VGAポート/1920×1080(フルHD/60Hz)、【ディスプレイ2台接続時】、HDMIポート/3840×2160(4K/30Hz)+VGAポート/1920×1080(フルHD/60Hz)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※macOSの2台接続時の最大解像度は1920×1080(フルHD/60Hz)+1920×1080(フルHD/60Hz)となります。、HDMI:1ポート、VGA:1ポート、ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X),Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。サイズ1920×1080(フルHD/60Hz)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※macOSの2台接続時の最大解像度は1920×1080(フルHD/60Hz)+1920×1080(フルHD/60Hz)となります。ポート数4ポート最大出力(W)USB PD:82コネクタ形状USB Type-C最大入力(W)USB PD:100電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)100USBポート数Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート、USB Aメス/USB 2.0:1ポート供給電流(mA)USB Type-Cコネクタ(5Gbps)/最大900、USB Aコネクタ(5Gbps)/1ポートあたり最大900、USB Aコネクタ(USB2.0)/最大500ケーブルタイプケーブル着脱入力ポートUSB PD:あり
ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライドッキングステーション USB TypeCサンワサプライ
9,698税込10,668
1個
予約販売
HDMI対応ディスプレイが2台接続できるドッキングステーションです。スリムでコンパクトで持ち運びに便利です。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境 (ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2 ポート付で周辺機器が接続できます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。(最大出力85W)
仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbps USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート、本体消費電力:15W、対応出力ディスプレイ数:2台※接続機器が2画面出力に対応した機器のみ対応。、最大対応解像度:4K/60Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。、最大対応解像度/リフレッシュレート:3840×2160、HDCP:2.3,2.2,2,1.4、HDMI:2ポート、対応OS Windows:11,10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS iPadOS:iPadOS 17・18※iPadは2画面出力には対応していません。、対応OS ChromeOS:ChromeOS、全ポート数:5in1ポート数2ポート最大出力(W)USB PD:85コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です最大入力(W)USB PD:100※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約30供給電流(mA)最大3000(全ポート合計バスパワー時)ケーブルタイプケーブル一体型入力ポートUSB PD:あり
USB TypeCケーブル USB 20Gbps デュアルスクリューロック サンワサプライUSB TypeCケーブル USB 20Gbps デュアルスクリューロックサンワサプライ
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷
シングルスクリューロックを採用しており、1つのねじで簡単に機器との接続を固定できます。産業用途やモバイル機器の使用に適しており、接続が外れにくくなり、データの転送や電力供給が途切れる心配が少なくなります。USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。※従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。4K60Hz対応。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。※スクリューロックの取り扱い方法取り付け・取り外し方法:スクリュー部分は、無理に力をかけずに回して固定してください。取り外す際も、優しくスクリューを緩めてから抜くようにしてください。締めすぎ注意:スクリューを強く締めすぎると、コネクタや接続機器に負荷がかかり、破損の原因となります。適度な締め具合を心掛けてください。機器側の対応確認:接続する機器がスクリューロック対応であることをご確認ください。スクリューロック非対応の機器に強引に取り付けると、ポートの破損やケーブルの故障を招く恐れがあります。
種類USB3.x規格SuperSpeed USB 20GbpsUSB4 Gen2x2,240W、(MD)USB3.0コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)※USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応、(MD)Type-C線材難燃性 VW-1被覆材質 PVC最小曲げ半径 40mmシールド数 3重シールド対応機種各社パソコンRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.0USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。、PD(USB Power Delivery):最大PD240W(48V/5A)
USB TypeCケーブル USB 20Gbps デュアルスクリューロック サンワサプライUSB TypeCケーブル USB 20Gbps デュアルスクリューロックサンワサプライ
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷
デュアルスクリューロックを採用しており、振動や移動が多い環境でもしっかりと機器との接続を固定できます。産業用途やモバイル機器の使用に適しており、接続が外れにくくなり、データの転送や電力供給が途切れる心配が少なくなります。USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。※従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。4K60Hz対応。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。※スクリューロックの取り扱い方法取り付け・取り外し方法:スクリュー部分は、無理に力をかけずに回して固定してください。取り外す際も、優しくスクリューを緩めてから抜くようにしてください。締めすぎ注意:スクリューを強く締めすぎると、コネクタや接続機器に負荷がかかり、破損の原因となります。適度な締め具合を心掛けてください。機器側の対応確認:接続する機器がスクリューロック対応であることをご確認ください。スクリューロック非対応の機器に強引に取り付けると、ポートの破損やケーブルの故障を招く恐れがあります。
種類USB3.x規格SuperSpeed USB 20GbpsUSB4 Gen2x2,240W、(MD)USB3.0コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)※USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応、(MD)Type-C線材難燃性 VW-1被覆材質 PVC最小曲げ半径 40mmシールド数 3重シールド対応機種各社パソコンRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.0USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。、PD(USB Power Delivery):最大PD240W(48V/5A)
ライトニングケーブル USB TypeC サンワサプライライトニングケーブル USB TypeCサンワサプライ
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
USB2.0 Type-CケーブルにLightning変換アダプタが付属し、スマホやタブレットを1本で快適に接続できます。Type-CとLightningの2in1設計で、デバイスごとにケーブルを持ち替える手間がありません。AppleのMFi認証を取得しており、iPhoneやiPadでも安心して使用できる高品質なケーブルです。変換アダプタとケーブルの接続部が回転するため、ねじれや断線を防ぎ長く快適に使えます。シリコン製のケーブルタイ付きで、持ち運びや収納時もスッキリと整理できます。CtoC接続時はPD60Wに対応し、ノートPCやタブレットもスピーディーに充電できます。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、大容量の写真や動画も素早く転送できます。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様アダプタ:Lightningコネクタオス-Type-Cコネクタメス、認証有無:MFi、ケーブル長(MD):1~1.49、線材規格(UL):UL2725、UL2725線材難燃性、UL2725線材難燃性、外皮VW-1被覆材質(Coating material):PVC、最小曲げ半径:17.5mmシールド数、動作温度範囲/動作湿度範囲:0℃-40℃,30%RH~93%rh、保存温度範囲/保存湿度範囲:-10℃-40℃,40%RH~60%rh種類USB2規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオスアダプタ、(MD)Type-C対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種※Lightning端子搭載のiPhone・iPad・iPodなどApple社製純正デバイス<周辺機器>USB Type-Cコネクタメス搭載の周辺機器各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメス搭載の機種シールド1重シールドケーブル径(Φmm)約3.5USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○、PD(USB Power Delivery):最大PD60W(20V/3A )
変換アダプタ USB2.0 PD240W対応 サンワサプライ変換アダプタ USB2.0 PD240W対応サンワサプライ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
540度回転コネクタで自由な角度調整が可能。狭いスペースでも快適に使用できます。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。耐久性が高いアルミコネクタを採用しています。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。PD240W対応で高速充電を実現。高出力でノートPCやタブレットも安定して充電できます。USB2.0対応で最大480Mbpsのデータ転送が可能です。※データ通信時、一部のPC、スマホ、タブレット、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様出力元コネクタ:USB Type-C、出力先コネクタ:USB Type-C、充電仕様:PD240W出力(48V/5A, 28V/5A ,20V/5A, 9V/2A, 5V/3A)、DP Altモード対応:非対応、動作温度範囲:-20℃-60℃、動作湿度範囲:30%~70%、保存温度範囲:25/-5度コネクタ形状USB2.0Type-Cコネクタオス-USB2.0Type-Cコネクタメス、回転対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB Type-C端子を持つ周辺機器。保存湿度範囲30%~70%アダプタタイプUSBType-C、アダプタ型USB規格USB2.0480Mbps
変換アダプタ PoE-USB TypeC PD60W給電/データ通信 サンワサプライ変換アダプタ PoE-USB TypeC PD60W給電/データ通信サンワサプライ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
PoE(Power Over Ethernet)をUSB Type-Cに変換し、パソコンやタブレットPC、POS端末などにPD給電をしながら安定したデータ通信を行うことができるアダプタです。本体がPoE電力で動作するので、変換アダプタの設置場所に電源が必要ありません。IEEE802.3bt(90W)のPoE規格に対応し、最大90WまでのPoE電力入力に対応。USB Type-CからのPD給電は最大60Wまでに対応。※1最大100m離れた場所に本製品を設置することで電源コンセント等が無い場所でもパソコンやタブレットPCなどへPD給電とデータ通信を行うことができます。※2通信・給電状況を確認できるLEDを搭載。本製品は屋内使用専用品です。※1 IEEE802.3bt(60W)以上のPoE給電がある場合に限ります。※2 最大100mはLAN規格における理論値であり、実際にLAN通信・PoE給電が可能なケーブル長は最大80m程度以内となります。※3 PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのものを選んでください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) ・KB-T6POEシリーズ(22AWG) ・KB-T6TSシリーズ(23AWG) ・KB-T5Tシリーズ(24AWG 単線)※4 本製品とUSB Type-C機器間を接続するケーブルは付属のType-C-Cケーブルをご使用ください。 市販のUSB Type-C-Cケーブルを使用する場合は長さ1m以内でPD給電・通信対応のType-C-Cケーブルをご使用ください。 推奨ケーブル KU30-CCP310(1m) KU31-CCP310(1m) を
仕様最大伝送速度:100Mbps(100BASE-TX)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、ポート構成:100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX PoE ポート(PSE) ×1ポートUSB Type-C(PD対応) ×1ポート、PoE対応有無:対応、PoE給電方式:Alternative A,Alternative B、適合LANケーブル:UTPカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの※PoE対応のLANケーブルをご使用ください。、消費電力(最大):約10W、動作時環境条件:温度/0~40℃、湿度/20~80%(結露なきこと)、インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、PD最大出力:60W ※IEEE802.3bt(75W)以上のPoE給電が必要セット内容USB Type-C-Cケーブル(0.5m)×1、取扱説明書(保証書)×1材質筐体:プラスチックホワイトコネクタ形状(アップストリーム)USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス対応機種USB Type-Cコネクタを標準装備しており、PD充電に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン、iPhone15/16シリーズ※Nintendo Switch非対応※すべての機器で動作を保証するものではありません。温度温度/-20~70℃、湿度/20~80%(結露なきこと)準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)PoE受電ポートIEEE802.3af/at/bt(最大90Wまで)
シュレッダー 電動静音 マイクロカット サンワサプライシュレッダー 電動静音 マイクロカットサンワサプライ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
コンパクトサイズの電動シュレッダーです。夜間時の使用や打ち合わせや電話の邪魔にならない50dBの超静音仕様です。小型サイズなので、ラックと一緒に使ったり、デスク下に置いて使用することができます。ホッチキスの10号針をしたまま最大4枚まで同時に細断できます。細断形状は2×10mmのマイクロカットを採用しています。プラスチック製、紙製のカードの細断にも対応し、用紙と同様にマイクロカットで細く細断できます。ダストボックスは約12リットルで、A4用紙約枚分です。溜まり具合がすぐわかる透明な窓付きです。用紙投入口に指が入らない安心安全なシュレッダーです。インターロックスイッチ搭載の為、ダストボックスが正しくセットされていないと電源が入りません。投入口に紙が投入されると自動的に細断され、終了すると自動的に停止します。モーター保護のため、連続運転(5分以上)を続けたり書類をかみこんだ状態で放置すると、 自動的に停止します。約50分後には再び細断が可能になります。【ご注意】※メディア細断には対応していません。※はがき等の厚みのあるもの、切手やシールなどの粘着性のあるものは目詰まりの原因となるものは絶対に細断しないでください。※シュレッダーの刃の部分に用紙などの細断くずが付着している場合がありますが、全品検品を行なっているため、 製品検品の際の細断くずが付着したものになります。使用上問題ございませんので、予めご了承ください。
仕様対応用紙サイズ:A4コピー用紙、投入幅:220mm、細断サイズ:約2×10mm、ダストボックス容量:約12L、騒音:約50dB、細断可能なもの:コピー用紙,カード,ホッチキス※メディア細断は非対応です。電源AC100V 50/60Hz消費電力150W連続使用時間約5分(50分休止後再運転可能)細断枚数4枚細断速度約1.8細断形状マイクロカット
拡声器スピーカー ワイヤレス サンワサプライ拡声器スピーカー ワイヤレスサンワサプライ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
【スピーカー部】講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとワイヤレスマイクのセットです。スピーカーは最大40Wの高出力で屋内環境で約180~200平方メートル程度での使用に最適です。ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大4本のマイクを同時利用することが可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた5波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 ※同梱のワイヤレスマイクはA/Bタイプの2種類あり、それぞれ異なる5波の周波数からのチャンネルを選ぶことができます。詳しくは取扱説明書をご確認ください。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を2系統搭載。長時間の連続使用に最適なAC電源と、電源のない環境でも使える乾電池駆動(単3乾電池?6本)の2WAYに対応。外部音声出力を搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能です。同時にマイク音声出力もできます。カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。持ち運びに便利な大型ハンドルを装備。付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグも付属。本体背面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを一時保管できます。本体下部にはスピーカースタンド対応のネジ穴(UNC3/8インチ)を搭載。 サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST5) などを使用することでより広範囲に拡声することができます。【ワイヤレスマイク部】特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。 2本のワイヤレスマイクはAタイプ、Bタイプと別れておりAタイプの中で周波数5チャンネルから1波を選択、Bタイプの中で周波数5チャンネルの中から1波を選択することができます。
仕様実用最大出力:40W、スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー、スピーカーサイズ:3.5インチ(直径88.9mm)×2、運用電波帯域:806.125~809.500MHz、アンテナ形式:内蔵アンテナ、送信周波数:806.125~809.500MHz、トーン信号:30kHz、空中線電力:<10mW、送信周波数安定度:10ppm以下、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、電池持続時間:マイク使用で約4時間程度音楽再生時で約3時間程度(乾電池駆動時、中間音量)、約10時間(アルカリ電池使用時)、約10時間(アルカリ電池使用時)、ワイヤレスマイク・チャンネル周波数:MM-SPHMW7Aチャンネル 周波数セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ(ケーブル長約1.5m)×1、取扱説明書×1型式単一指向性ダイナミックマイク電源AC電源(9V/3A)、電池駆動(単3電池×6本使用)電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2)外形寸法W190×D160×H365.5mm感度-49±3dB外部出力3.5mmステレオミニジャック×1周波数特性80Hz~18KHzインピーダンス600Ω電波形式F3E入力端子6.3mm標準ジャック×2(マイク用)外部入力3.5mmステレオミニジャック×1RoHS指令(10物質対応)対応発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
オーディオ送受信機 Bluetooth サンワサプライオーディオ送受信機 Bluetoothサンワサプライ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
スイッチで送信・受信の切り替えが出来る送信→TVの音声などをBluetoothヘッドセットやスピーカーで聞くことが出来る。受信→イヤホンジャックのないスマートフォンで有線イヤホンを使って音楽を聞くことが出来る。aptX Adaptiveに対応送信のみaptX Adaptiveに対応。高音質かつ低遅延で音声を送信することが出来ます。※TVの音声などを遅延が少ない状態で聞くことが出来ます。※受信側のBluetoothヘッドセットなどがaptX Adaptiveに対応していないと使用できません。マルチポイント搭載で2台のBluetooth機器に同時に音声を送信することが出来ます。付属の変換プラグを使うことで、飛行機内のオーディオ、映画などを自分のワイヤレスイヤホンで聞くことが出来ます。
仕様伝送方式:GFSK、SCMS-T:非対応、連続再生最大時間:30時間、充電ポート:USB Type-Cセット内容本体、3.5mmオーディオケーブル、アナログ変換ケーブル、飛行機変換プラグ、充電用USBケーブル、取扱説明書電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.3充電時間2時間周波数範囲2.402~2.480GHz通信距離20m対応コーデックSBC,apt-X AdaptiveaptX/aptX Adaptiveは送信のときのみ使用可能です。マルチポイント対応対応プロファイルA2DP,AVRCP
電源延長コード サンワサプライ電源延長コードサンワサプライ
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
差込口にはほこりなどが入りにくいキャップが付いています。使用しない時はキャップをして保管できるので安心です。差込みプラグは2Pにも3Pにも対応可能な、アースピンを折りたためるプラグを採用しています。絶縁体には柔軟性に優れた素材を採用し、取り回しがしやすく、折れやすさを軽減しています。耐久性に優れたソフトVCTケーブルを採用し、長期間の使用にも耐えられるタフな仕様です。3個の差込口にはホコリを防ぐキャップ付きで、屋外や工事現場でも清潔に保てます。アース接続が可能な端子付きで、電気的な安全性をしっかり確保できます。プラグ部分にはアース接続が可能なワニ口クリップ付きで、しっかりとした接地が可能です。環境に配慮した簡易包装パッケージで、開封後も手間がかからず、スムーズに使い始められます。
仕様使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。コード:ブラック適合規格PSE:あり定格容量15A・125Vプラグ平行型プラグ形状3P&2P差込口形状3P
クーラー タブレット用 サンワサプライクーラー タブレット用サンワサプライ
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
ペルチェ式冷却技術を採用し、瞬時に温度を下げるタブレットクーラー。発熱対策にも最適ですタブレット等の機器が熱くなると性能が低下したり、故障の原因となります。冷却することで機器本来の性能を発揮することが出来ます。スマートフォンや小型PC等様々な機器に取り付け可能です。※72mmx72mmの平面スペースが必要になります。最大24Wの強力冷却性能を備え、USB Type-C接続でPD12V・2Aに対応。モバイルバッテリーやUSB ACから給電できます。電池を内蔵しない設計で軽量化を実現。持ち運びやすく、外出先でも手軽に使用できます。取り付けは付属のベルトで固定する方法と、金属プレートをタブレットや機器に貼りクーラーを磁石で着脱する2Way方式。3段階の風力調整が可能で、シーンに応じて最適な冷却モードを選べます。LEDライトのオンオフ切り替えが可能。不要な時は消灯でき、シンプルでスマートなデザインを実現しています。
仕様ファン回転数:3800rpm、入力電流:最大2A、ベルト取付固定幅:15cm~23cm、冷却効果:ゲームにより負荷をかけ続け56.1度の状態のスマートフォンを冷却した場合、10分後にスマートフォンの画面が36.8度まで下がる事を確認※5Vの電源でも動作しますが冷却効果が低いため、12Vもしくは9Vの電源でのご使用をお勧めします。セット内容タブレット用クーラー、金属プレート、ベルト通し2個、ゴムベルト2本、USB Type-Cケーブル、シリアルシール出力24Wノイズレベル35dBA入力電圧DC12V/9V/5V
モバイルバッテリー USB PD対応 PD60W サンワサプライモバイルバッテリー USB PD対応 PD60Wサンワサプライ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格による最大60Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンへ充電ができる容量19800mAh(並列換算値)のモバイルバッテリーです。最大60WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Aポートを2ポート搭載しており従来のUSB Aコネクタケーブルを接続してスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することもできます。本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD30W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3~4時間で蓄電することができます。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB-IF認証品のUSB TypeCケーブル付きです。(最大20V/3Aまで対応)過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様電池種類:リチウムイオン電池、電池容量(V):10.8、電池容量(mAh):6600mAh、電池容量(Wh):71.28、入力端子形状:USB Type-C、DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 3A、DC15V 3A、DC20V 3A(最大60W)USB A:DC5V/2.4A、ノートパソコン給電:対応セット内容本体、USB-IF認証 USB Type-Cケーブル(USB PD60W対応)、取扱説明書・保証書最大出力(W)USB PD:60、USB合計:60※USB Aポートのみの場合は12W端子形状USB出力:USB A,USB Type-C充電時間3~4時間※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時本体形状その他定格入力DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 2.5A、DC15V 2A(最大30W)出力ポートUSB:3ポート※USB Type-C×1、USB A×2USB定格出力電圧/電流:USB Type-C、PD:対応
PoEスイッチングハブ 2Giga対応 サンワサプライPoEスイッチングハブ 2Giga対応サンワサプライ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
レイヤー2ギガビット、PoE給電対応のアンマネージド24ポートスイッチングハブです。IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計425Wまで)ループ検知機能搭載でループ発生時にはビープ音で異常を伝えるアラート機能を搭載しています。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。過酷な環境でも安定動作をする耐熱50度までに対応しており、工場や倉庫などへの設置導入に最適です。金属筐体なので放熱性に優れています。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大42%の省電力が可能です。19インチマウントラック対応【ご注意】・本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。・特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。・風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。・ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。※PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのものを選んでください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) ・KB-T6POEシリーズ(22AWG) ・KB-T6TSシリーズ(23AWG) ・KB-T5Tシリーズ(24AWG 単線)
仕様最大伝送速度:1000Mbps(1000BASE-T)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、ポート構成:1~24ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T PoE/PoE+、AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応ポート出力:【af規格】15.4W/1ポート(最大),at規格、【at規格】30W/1ポート(最大)全ポート合計425Wまで、PoE給電方式:Alternative A、適合LANケーブル:【データ通信時】UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)、【PoE通信時】UTPカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの※PoE対応のLANケーブルをご使用ください。、スイッチファブリック:24Gbps、最大パケット転送能力:35.7、MACアドレステーブル:8K、VCCI規格:VCCI Class A、動作時環境条件:温度/0~50℃、湿度/5~95%(結露なきこと)、保管時環境条件:温度/-10~70℃、湿度/5~95%(結露なきこと)ポート数24ポート電源電源内蔵準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex),IEEE802.3af/atバッファメモリ1.0Mbytes(各ポートに動的割り当て)フローコントロール制御対応フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム対応(16K)スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CD電源ケーブル約1.5
スイッチングハブ Giga対応 3ポート・TypeC給電 サンワサプライスイッチングハブ Giga対応 3ポート・TypeC給電サンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
1000BASE-Tに対応した、超小型3ポートスイッチングハブです。※11系統のLANケーブルを2分配して接続し同時接続する際に最適です。USB Type-Cで給電するため、簡単に設置できます。アルミ筐体を採用し放熱リスクを軽減します。※2ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。【ご注意】※1 本製品はスイッチングハブ機能を有しますが一部機能には対応しておりません。 本製品以下に接続する機器は最大2台までとし、階層接続には対応しておりません。※2 本製品は通電のみの場合と、通信を行っている場合とで発熱量が異なります。 特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。 風通りの悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。 ご使用の際は、本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。
仕様最大伝送速度:1000Mbps(1000BASE-T)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、ポート構成:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) ×3ポート、AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応有無:非対応、適合LANケーブル:UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)、スイッチファブリック:1Gbps、最大パケット転送能力:1000Mbps、消費電力(最大):2W、動作時環境条件:温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時環境条件:温度/-10~60℃、湿度/5~90%(結露なきこと)セット内容本体×1、USB Type-C-Aケーブル(給電用・1m)×1、取扱説明書×1材質筐体:アルミブラックポート数3ポート電源USB Type-C(5V/500mA)準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3ab(1000BASE-T)バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り付け)フローコントロール制御非対応フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CD