パソコンなどの本体とRS-232C機器を接続するケーブルです。
銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。
芯線を2本ずつより合わせてノイズに強いツイストペア線を使用しています。
メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く電波障害も受けにくいケーブルです。
金属製のコネクタカバーで高水準のシールド効果を発揮します。
切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトし、サビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
規格UL2464
ケーブル外径(Φmm)7.4
シールド2重シールド
結線方式モデム-TA用結線
USB-A端子を持つパソコン周辺機器をUSB Type-Cポートに接続して使用できる変換アダプタです。最大5Gbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズにやり取りできます。隣接ポートに干渉しにくい超小型設計で、複数のデバイスを同時に接続する際も快適に使えます。耐久性が高いアルミコネクタを採用しています。最大15W(5V/3A)の充電に対応しています。※USB Power Delivery非対応。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様出力元コネクタ:USB Type-C、出力先コネクタ:USB Type-A、充電仕様:その他15W(5V/3A)、DP Altモード対応:非対応、動作温度範囲:-25~45℃、動作湿度範囲:95%RH /12H、保存温度範囲:-25~70℃、95%RH/24H、95%RH/24H、動作電源:5V、最大消費電力(消費電流):3A MAX、PCB基盤難燃性:94V-0
コネクタ形状USB5GbpsAコネクタメス-Type-Cコネクタオス、ストレート
対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB-A端子を持つ周辺機器。
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプUSBType-C、アダプタ型
USB規格USB5Gbps
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
USB-A端子を持つパソコン周辺機器をUSB Type-Cポートに接続して使用できる変換アダプタです。最大5Gbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズにやり取りできます。最大15W(5V/3A)の充電に対応しています。※USB Power Delivery非対応。環境に配慮した袋パッケージを採用し、大量購入時もパッケージの処分が簡単です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様出力元コネクタ:USB Type-C、出力先コネクタ:USB Type-A、充電仕様:その他15W(5V/3A)、DP Altモード対応:非対応、動作温度範囲:-25~45℃、動作湿度範囲:95%RH /12H、保存温度範囲:-25~70℃、動作電源:5V、最大消費電力(消費電流):3A MAX、PCB基盤難燃性:94V-0
コネクタ形状USB5GbpsAコネクタメス-USB5GbpsType-Cコネクタオス、ストレート
対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB-A端子を持つ周辺機器。
保存湿度範囲95%RH/24H
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプUSBType-C、アダプタ型
USB規格USB5Gbps
1個
¥899
税込¥989
欠品中
D-sub9pinクロス結線のRS232Cケーブルです。
Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub9pin)などの本体同士を接続し、データ転送を行うケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
色ライトグレー
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン NEC PC98-NXシリーズなど ※D-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。
ケーブル非UL規格
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールド2重シールド
結線方式クロス結線
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス - メス
コネクタ1D-sub9ピン
コネクタ2D-sub9ピン
DOS/Vパソコンのシリアル(D-sub9pin)ポートとNEC PC-9821シリーズなどのRC-232Cコネクタを接続し、データ転送をするためのD-sub25pinケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。
米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)
シールド2重シールド
結線方式クロス結線
変換タイプメス - オス
コネクタ1D-sub9ピン
コネクタ2D-sub25ピン
USB Type-C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを充電できるUSB Type Cケーブル一体型のAC充電器です。
最大5V/3Aまでの出力に対応した高出力タイプです。
USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。
USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
使用温度範囲(℃)5~35
ケーブル長(m)1.5
端子形状USB Type-C
定格出力電流(A)3
ケーブルケーブル一体型
定格出力電圧(V)DC5
プラグ形状2P
定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
USB Type C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを急速充電できるUSB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type Cケーブル一体型のAC充電器です。最大18WまでのUSB PD出力に対応しており、対応機種へは出力電圧を自動で切替え高出力で充電することにより急速充電を行います。USB Type CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。USB Type Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
仕様USBPD:絶縁キャップ/なし
質量(g)約100
ケーブル長(m)対応:約1.5
コネクタ形状USBType-C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×31×62
定格出力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)※接続する機種により自動で切り替わります。
プラグ形状2P
定格入力AC100~240V50/60Hz
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル一体型のACアダプタです。
最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。
USB Type CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。
L字型のコードブッシュで本体からケーブルの飛び出しを抑え、コンパクトに持ち運びできます。
USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
USB Type Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
仕様絶縁キャップ:なし
色ブラック
ケーブル長(m)約1.8
コネクタ形状USB Type-C
定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)※接続する機種により自動で切り替わります。
プラグ形状2P
定格入力AC100~240V 50/60Hz
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
USB Type-C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを急速充電できるUSB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cケーブル一体型のAC充電器です。最大20Wまでの出力に対応しているのでUSB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンへは出力を自動で切替え急速充電ができます。また、iPadの充電も行えます。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
使用温度範囲(℃)5~35
最大出力(W)●USB PD対応:20●合計:20
端子形状ケーブル出力:USB Type-C
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット
定格出力【電圧/電流】DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)PPS出力:DC3.3V~5.9V/3A、DC3.3V~11V/1.8A(最大20W)
材料GaN(窒化ガリウム):非採用
プラグ収納:非対応
キャップ絶縁キャップ:なし
ケーブル充電ケーブル:ケーブル一体型
LED通電確認:なし
耐久性高耐久:非対応
プラグ形状2P
各種認証USB-IF認証:なし
USBUSB PD:対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
パソコンなどの本体とRS-232C機器を接続するケーブルです。焼却配慮製品焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル&コネクタを使用した環境に優しいケーブルです。
銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。
モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様モールド、金メッキピン
色グレー
ケーブル長(m)2
ケーブル外径(Φmm)6
シールド2重シールド
結線方式クロス結線
USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器やモバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。
USB Type-CのコネクタがL型なので、配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。
最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
ハイエンドで美しく、頑丈で耐摩耗性があるアルミのコネクタを採用しています。
外皮にポリエステルメッシュを採用しており、高密度編組で覆われて強度と靭性が高く断線しにくいケーブルです。
非塩ビ素材を使用しており、焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。
質量(g)約32
規格USB2.0/USB1.1
コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス(L型)-USB2.0 Aコネクタオス
難燃性VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)4.1
Apple MFi認証 - Apple社の性能基準を満たした製品であり、iPhoneやiPadなどのApple製品に安心して使用できます。Type-CからLightningコネクタへの変換アダプタ付きで、Lightningケーブル、USB2.0 Type-Cケーブルとして使用できる、巻き取り式USBケーブルです。筐体部が約40×40mmのコンパクト設計で、重量も約28gと非常に軽持ち運びに最適です。Type-C to Type-C で使用する場合はPD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCやNintendo Switch、Nintendo Switch Lite充電にも対応しています。Type-C to Lightningで使用する場合は最大27Wに対応しており、Lightningコネクタを搭載したiPadやiPhoneの充電に対応しています。Type-Cコネクタ、Lightningコネクタ搭載した、各種iPhone・スマートフォンやiPad・タブレットなどとパソコンを接続して、データの通信ができます。TPE線材を使用しており、柔らかさをたもちながら断線に強いケーブルです。筐体部分に名入れ印刷も可能です。(パッド印刷)※DisplayPort Altモードによる映像出力には対応していません。
色ホワイト
種類ライトニング
ケーブル長(m)約0.8約0.79±30 (コネクタカバー含む)、約4.4×1.6(フラットケーブル)
コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス
対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器
各種認証Mfi認証
ケーブル径(Φmm)約4.4×1.6(フラットケーブル)
適合用途データ送受信・充電用
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
540度回転コネクタで自由な角度調整が可能。狭いスペースでも快適に使用できます。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。耐久性が高いアルミコネクタを採用しています。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。PD240W対応で高速充電を実現。高出力でノートPCやタブレットも安定して充電できます。USB2.0対応で最大480Mbpsのデータ転送が可能です。※データ通信時、一部のPC、スマホ、タブレット、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様出力元コネクタ:USB Type-C、出力先コネクタ:USB Type-C、充電仕様:PD240W出力(48V/5A, 28V/5A ,20V/5A, 9V/2A, 5V/3A)、DP Altモード対応:非対応、動作温度範囲:-20℃-60℃、動作湿度範囲:30%~70%、保存温度範囲:25/-5度
コネクタ形状USB2.0Type-Cコネクタオス-USB2.0Type-Cコネクタメス、回転
対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB Type-C端子を持つ周辺機器。
保存湿度範囲30%~70%
アダプタタイプUSBType-C、アダプタ型
USB規格USB2.0480Mbps
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル付きのACアダプタです。最大45WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。機器への充電に使えるUSB Type Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。トラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きACプラグを採用しています。USB Type Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
仕様絶縁キャップ:あり
寸法(mm)W59×D28×H47
色ブラック
質量(g)約94
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USBType-C
定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)※接続する機種により自動で切り替わります。
プラグ形状2P
定格入力AC100~240V50/60Hz
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
Type-Cコネクタ側がL型形状になっており、接続時に飛び出しがすくなくすっきりとして接続が可能です。
USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。
すべての機器で動作を保証するものではありません。
電源バスパワー
ケーブル長(m)約0.2
対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15iPadOS 17~13ChromeOS
コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)
対応機種対応パソコン:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器:HDMI入力端子またはミニD-Sub(HD)15pinを標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
消費電流(mA)約150
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートHDMIタイプA(19pin) メス
ケーブル径(Φmm)約4.3
対応解像度HDMI側 3840×2160/30Hz
HDMI規格HDMI1.4
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。
片側のコネクタがL型なので、配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
急速充電、最大PD60W(20V3A)に対応しています。
ハイエンドで美しく、頑丈で耐摩耗性があるアルミのコネクタを採用しています。
外皮にポリエステルメッシュを採用しており、高密度編組で覆われて強度と靭性が高く断線しにくいケーブルです。
非塩ビ素材を使用しており、焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。
規格USB2.0/USB1.1
コネクタ形状Type-Cコネクタオス(L型)-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス(L型)-USB2.0 Type-Cコネクタオス)
難燃性VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)4.1
タブレットやスマホのUSB Type-Cポートにステレオミニプラグ仕様のイヤホンやヘッドセットが接続できる変換アダプタです。最大24bit/96KHzに対応したDAC搭載で音楽や映画を高音質で楽しめます。コネクタを含めた全長は約15cmです。
ケーブル長(m)約0.155*全長
対応機種USB Type-Cポートを搭載したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン、ステレオミニプラグ仕様のマイク付きイヤホン、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット、音声出力に対応したUSB Type‐Cポート搭載のスマートフォン、タブレット、ノートパソコン、4極タイプにも対応
プラグ形状USB Type-C反対側:ステレオミニ(Φ3.5mm/4極)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。※2台接続時の最大解像度は4K(3840×2160)+フルHD(1920×1080)までサポートします。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続にも対応します。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無
セット内容USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書)
規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。
ポート数合計4ポート
ケーブル長(m)約1
対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ変換先:RJ-45、HDMI
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~85(結露なきこと)
電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応
伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10
供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900、USB2.0 Aコネクタ/最大500
通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz)、2台接続時最大解像度:3840×2160(30Hz)+1920×1080(60Hz) ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz
対応プロトコルIPv4、IPv6
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB2.0 Aコネクタ メス×1
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
DOS/Vパソコンとモデム・TA等の周辺機器または、切替器を接続するケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)
シールド2重シールド
変換タイプオス - オス
USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台( HDMI×2/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/30Hz解像度に対応しています。VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+HDMI、またはHDMI+VGA)。2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)/各までサポートします。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。ノートPCスタンドとしても利用できるので快適なパソコン入力を可能とし、省スペースに設置することができます。簡易的なスマホスタンド機能も搭載しておりDisplayPort Alt mode対応の映像出力に対応しているスマートフォンの映像を出力することも可能です。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※ディスプレイの接続は最大2台までをサポートしており3台接続はサポートしておりません。※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
セット内容取扱説明書(保証書)×1
規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
電源バスパワー/セルフパワー両対応
対応OSWindows 10、8.1、8、7、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7(場合によってはOSのアップデート・サービスパックのインストールが必要になる場合があります。)
コネクタ形状HDMI、VGA(ミニD-sub15pin)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0・充電専用)、USB3.2 Gen1 Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
電源電圧(V)5
機能デュアルディスプレイ出力
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1Gen1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
湿度範囲(RH)5%~90%
ポートRJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応(※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。)
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度HDMI/最大解像度3840×2160(30Hz)、VGA(ミニD-sub15pin)/最大解像度 1920×1080(60Hz)、最大解像度(HDMI)、ディスプレイ1台接続時:3840×2160(30Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)、最大解像度(VGA)、ディスプレイ1台接続時:1920×1080(60Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
VRヘッドセットなどとの接続時に抜けにくいL型Tyep-Cコネクタを採用し、USBAポート搭載パソコンと接続できるUSB3.2A-TypeCロングケーブルです。OCULUSQUEST、OCULUSQUEST2/MetaQuest2との動作確認済みで中間部のリピーター機能により安定した高速データ転送を可能にします。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。VRヘッドセットだけでなくパソコンとスマートフォン・タブレットPCなどとの接続・充電にも最適です。外部ノイズの影響を受けにくく信号損失の少ない3重シールドケーブルを使用しています。UL2725規格(VW-1基準)の難燃性に優れたケーブルを使用しています。
仕様ACアダプタ:無
ケーブル長(m)約5
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7
コネクタ形状USB Type-A(PC接続側)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USB2.0インターフェースに接続した場合はUSB2.0互換で動作します。※機種により対応できないものもあります。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。動作確認済みVR機種Oculus Quest、Oculus Quest 2
消費電流(mA)最大900
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
保管温湿度範囲-20~70℃/5~85%(結露無き事)
動作温湿度範囲-20~55℃/5~85%(結露無き事)
電源タイプバスパワー
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンで使用できる有線テンキー従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計
仕様USBハブなし
セット内容テンキー本体、取扱説明書
材質ABS
質量(g)約88
ケーブル長(m)0.8
対応OSWindows 10・8.1・8・7
コネクタ形状TypeC
接続方式USB Type-C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17
消費電流(mA)100以下
動作力60±10g
キー数20キー ※19キー+Numlockキー
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)2.7±0.5
印刷方式シルク印刷
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(TypeC)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
RS-232Cケーブルを延長するためのケーブルです。銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。
芯線を2本ずつより合わせてノイズに強いツイストペア線を使用しています。メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く電波障害も受けにくいケーブルです。金属製のコネクタカバーで高水準のシールド効果を発揮します。
切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトし、サビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
仕様切削金メッキピン
色グレー
規格UL2464
構造より線(撚線)
コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6)
ケーブル外径(Φmm)9.8
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
変換タイプオス - メス
Windows搭載(DOS/V)パソコンのシリアル(D-sub9pin)ポートとNEC PC-9821シリーズなどのRS-232Cコネクタを接続し、データ転送をするためのD-sub25pinケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタです。
米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用することにより、接点ノイズをシャットアウトします。もちろんサビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ(D-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種)/Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC-9821シリーズ/PC-9801シリーズ他(D-sub25pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種)
ケーブル外径(Φmm)7.4
シールド2重シールド
結線方式クロス結線
ケーブル種類UL2464
変換タイプメス - オス
USBPowerDelivery(USBPD)規格による最大45Wの出力に対応し、USBType-Cポート搭載のノートパソコンへ充電ができる容量20100mAh(並列換算値)のモバイルバッテリーです。最大45WまでのUSBPD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USBPD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USBAポートを2ポート搭載しており従来のUSBAコネクタケーブルを接続してスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することもできます。本製品への蓄電もUSBPD規格に対応している為、USBPD30W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3~4時間で蓄電することができます。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USBPD規格に対応したUSB-IF認証品のUSBTypeCケーブル付きです。(最大20V/3Aまで対応)。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様低電流充電:非対応、USB PD:対応(USB PD最大対応出力:45W)、ケーブル一体型:非対応、AC充電器一体型:非対応、USB-IF認証:なし、LEDライト:なし、パススルー:非対応、ワイヤレス充電:非対応、本体形状:その他、ノートパソコン給電:対応、デジタル電池残量表示:非対応
セット内容本体、USB-IF認証 USB Type-Cケーブル(USB 2.0仕様、USB PD 3A対応)、取扱説明書・保証書
最大出力(W)USB合計45※USB Aポートのみの場合は12
定格出力USB Type-C:DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 3A、DC15V 3A(最大45W)/USB A:DC5V/2.4A
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)10.8
入力端子USB Type-C
充電時間(時間)3~4※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時
バッテリー容量(mAh)6700
出力端子USB A/USB Type-C
USBポート数3ポート※USB Type-C×1、USB A×2(出力)
定格入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A(最大30W)
充電端子USB Type-C
バッテリー容量(Wh)72.36
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
巻き取り式USB2.0 Type-Cケーブルです。
筐体部が約40m×40mmのコンパクト設計。
重量も約24gと非常に軽持ち運びに最適。
PD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応。
Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。
USB2.0対応でiPhone15や第10世代、Type-Cコネクタ搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。
TPE線材を使用しており、柔らかさをたもちながら断線に強いケーブルです。
筐体部分に名入れ印刷も可能(パッド印刷)
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
仕様USB PD(USB Power Delivery)対応、最大PD60W(20V/3A)
質量(g)約24.4
規格USB2.0/USB1.1
ケーブル長(m)約0.8(約0.79±30)コネクタカバー含む
コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス
ケーブル径(Φmm)約4.4×1.6(フラットケーブル)
4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。 。USB3.1に対応したType-Cカードリーダー 。Windows&Mac両対応。 。ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するためにはUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック)■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB■最大対応メディア(CF):256GB■最大対応メディア(MS):32GB【共通仕様】■対応OS Android:Android 11~6■対応OS iPadOS:iPadOS 14~13■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、iPad Pro※USB Type-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~40■保管温度:0~45■動作湿度:0~80結露無き事■保管湿度:0~80結露無き事■ケーブル長:0.15m■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
Type-Cコネクタを搭載した200万画素WebカメラUSBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。 システム要件Intel Core i3 1.2GHz以上2GB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USB TypeCポートに1つの空き
センサーCMOS
レンズF2.0 f=3.6mm
画素数200万画素
フォーカス固定
インターフェースUSB
対応フォーマット【ビデオ】YUY2/MJPEG
解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080
画角(水平)60度
最低被写体照度(Lux)10
消費電力(mA)220
マイク/スピーカーマイク:モノラル/スピーカー:なし
ズームズームイン・アウト:なし
三脚取付ねじ1/4インチ、対応:可
最短撮像距離30cm
ホワイトバランス自動
フレームレート30fps
ケーブル長(m)1.5
種別標準WEBカメラ
対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。
セット内容取扱説明書、カメラ本体
仕様パン・チルト:なし、絞り・明るさ・コントラスト:自動
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ケーブル長が50cmと長めで、ディスプレイケーブルなどが短くても余裕をもって配線できます。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB 5Gbps(USB3.2/3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。Type-CポートはPDとデータ転送の両方に対応しています。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。
仕様【PC接続端子】■コネクタ形状:USB Type-C■対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。■USB PD最大出力:88W■ケーブル長:約50cm■ケーブルタイプ:ケーブル一体型【USBポート】■ポート数:3ポート■最大データ転送速度(理論値):5Gbps■USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)※USB Type-C接続のモニターには対応していません。■USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート■供給電流:最大3000mA(全ポート合計:バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。【電源】■電源供給方式:バスパワー/セルフパワー(電源接続時)■本体消費電力:8W■USB PD入力ポート:あり■USB PD最大入力:100W※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。【映像出力ポート】■対応出力ディスプレイ数:1台■最大対応解像度:4K/30Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。■最大対応解像度/リフレッシュレート:3840×2160■HDCP:2.3,2.2,2,1.4■HDMI:1ポート■VGA:1ポート【LANポート】■ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X),Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。■対応規格:IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX),IEEE802.3ab(1000BASE-T)■伝送速度(理論値):1000Mbps,100Mbps,10Mbps※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。■アクセス方式:CSMA/CD【共通仕様】■対応OS Windows:11,10■対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11■対応OS iPadOS:iPadOS 17・18■対応OS ChromeOS:ChromeOS■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
セット内容面ファスナー
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
USB Type-Cコネクタを直接挿すだけで使えるカードリーダーです。Type-Cポートを搭載したスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどで使用できます。USB 5Gbpsのスーパースピードモード(規格値5Gbps)に対応した高性能なカードリーダーです。カードリーダーとしてだけでなく、各種USBデバイスやオーディオ機器の接続にも対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。※UHS-IIの高速転送には対応していません。多くのスマートフォンで使われているmicroSDカードなど、小型メディアにもそのまま対応しています。
仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、対応メディア規格:SDXC,SDHC,SD,microSDXC,microSDHC,microSD、最大対応メディア(SDカード):1000GB、最大対応メディア(microSDカード):1000GB、対応OS Windows:11,10,8.1,8,7、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS Android:Android 10~15、対応OS iOS:iOS 15~18、対応OS iPadOS:iPadOS 15~18、対応OS ChromeOS:ChromeOS、ドライバ:不要ジャック形状、3.5mm 4極ミニジャック×1
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書
ポート数1ポート
コネクタ形状USB Type-C
スロットSDメモリカード,microSDカード
電源供給方式バスパワー
USBポート数Aメス/5Gbps:1ポート
データ転送速度最大(理論値):5Gbps
ケーブルタイプコネクタ一体型
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
USB Type-Cコネクタを直接挿すだけで使えるカードリーダーです。Type-Cポートを搭載したスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどで使用できます。USB 5Gbpsのスーパースピードモード(規格値5Gbps)に対応した高性能なカードリーダーです。USB PD対応でUSB Type-Cポートを使って機器を充電することができます。※PD対応機器である必要があります。カードリーダーとしてだけでなく、各種USBデバイスやオーディオ機器の接続にも対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。※UHS-IIの高速転送には対応していません。多くのスマートフォンで使われているmicroSDカードなど、小型メディアにもそのまま対応しています。
仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、対応メディア規格:SDXC,SDHC,SD,microSDXC,microSDHC,microSD、最大対応メディア(SDカード):1000GB、最大対応メディア(microSDカード):1000GB、対応OS Windows:11,10,8.1,8,7、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS Android:Android 10~15、対応OS iOS:iOS 15~18、対応OS iPadOS:iPadOS 15~18、対応OS ChromeOS:ChromeOS、ドライバ:不要ジャック形状 3.5mm 4極ミニジャック×1
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書
ポート数2ポート
コネクタ形状USB Type-C
最大入力(W)USB PD:100
スロットSDメモリカード,microSDカード
電源供給方式バスパワー
USBポート数Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート、Aメス/5Gbps:1ポート
データ転送速度最大(理論値):5Gbps
ケーブルタイプコネクタ一体型
入力ポートUSB PD:あり
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格による最大60Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンへ充電ができる容量19800mAh(並列換算値)のモバイルバッテリーです。最大60WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Aポートを2ポート搭載しており従来のUSB Aコネクタケーブルを接続してスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することもできます。本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD30W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3~4時間で蓄電することができます。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB-IF認証品のUSB TypeCケーブル付きです。(最大20V/3Aまで対応)。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様電池種類:リチウムイオン電池、電池容量(V):10.8、電池容量(mAh):6600mAh、電池容量(Wh):71.28、入力端子形状:USB Type-C、DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 3A、DC15V 3A、DC20V 3A(最大60W)USB A:DC5V/2.4A、ノートパソコン給電:対応
セット内容本体、USB-IF認証 USB Type-Cケーブル(USB PD60W対応)、取扱説明書・保証書
最大出力(W)USB PD:60、USB合計:60※USB Aポートのみの場合は12W
端子形状USB出力:USB A,USB Type-C
充電時間3~4時間※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時
本体形状その他
定格入力DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 2.5A、DC15V 2A(最大30W)
出力ポートUSB:3ポート※USB Type-C×1、USB A×2
USB定格出力電圧/電流:USB Type-C、PD:対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)。USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの急速充電を可能にします。同軸構造を採用し、信号の劣化を抑えた高品質なデータ伝送を実現します。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。余裕のある5メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。耐久性の高いアルミカバーコネクタを採用していています。ノイズに強い3重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様線材規格(UL):UL22423UL印字無、認証有無:無し、ケーブル長(MD):5、線材難燃性:94V-0被覆材質(Coating material)、TPE最小曲げ半径 (最小弯曲半径):40mm、動作温度範囲/保存温度範囲:-10℃-55℃ 10% to 85 % RH
種類USB3.x
規格USB3.2 Gen 1 5G PD75W、(MD)USB3.2 Gen1
ケーブル長(m)約5
コネクタ形状USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス、(MD)Type-C
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約5.5
USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。、PD(USB Power Delivery):最大PD75WPD100W対応のe-Markerを搭載していますが、長いケーブルの為、電圧降下の影響で実際の測定はPD75Wとなります。
1本
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
オフィス内で持ち運んで会議時などにノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル付きモバイルバッテリーです。
USB Power Delivery (USB PD)規格による最大100Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。
容量25000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコンへは約2~3時間程度の駆動分の電力を給電できます。
500mlのペットボトルとほぼ同じ重量で、ハンドル付きなので女性でもオフィス内で持ち運びしやすい仕様です。
円筒型デザインでデスクに置いて使用する場合でも設置面積が小さく、また直径は600mlのペットボトルと同等のサイズなのでドリンクホルダーに置いて使用することもできます。
デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。
ケーブルバンドを付属しているので、充電ケーブルをスッキリとまとめて本体と一緒に簡単に持ち運びすることができます。
USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ給電することができます。
USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
USB Aポートを搭載していますので、従来のUSB Aコネクタケーブルを接続して様々なUSB充電機器を同時に充電することができます。
本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD65W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3時間で蓄電することができます。
電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。
機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。
過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、ケーブルバンド、取扱説明書・保証書
充電時間約3時間
電池リチウムイオン電池
本体形状その他
バッテリー電圧(V)18.25
入力端子USB Type-C
バッテリー容量(mAh)5000
定格入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)
バッテリー容量(Wh)91.25
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)。USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの急速充電を可能にします。同軸構造を採用し、信号の劣化を抑えた高品質なデータ伝送を実現します。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。余裕のある7メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。耐久性の高いアルミカバーコネクタを採用していています。ノイズに強い3重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様線材規格(UL):UL22423UL印字無、認証有無:無し、ケーブル長(MD):-5、線材難燃性:94V-0被覆材質(Coating material)、TPE最小曲げ半径 (最小弯曲半径):40mm、動作温度範囲/保存温度範囲:-10℃-55℃ 10% to 85 % RH
種類USB3.x
規格USB3.2 Gen 1 5G PD75W、(MD)USB3.2 Gen1
ケーブル長(m)約7
コネクタ形状USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス、(MD)Type-C
保存湿度範囲-25℃-70℃ 5% to 90 % RH
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約5.5
USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。、PD(USB Power Delivery):最大PD75WPD100W対応のe-Markerを搭載していますが、長いケーブルの為、電圧降下の影響で実際の測定はPD75Wとなります。
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
USB PD(Power Delivery)規格に対応したカーチャージャーです。Type-Cポート×2、Type-Aポート×1の計3ポートを搭載してします。USB Type-Cポート(USB-C1)は、最大67WまでのUSB PD出力に対応しています。※USB-C1を1ポート接続使用時。USB Type-Cポート(USB-C2)は、最大22.5Wまでの最大出力に対応しています。USB PD対応のスマートフォン、タブレット、ノートパソコンの充電が可能です。USB Aポートは、DC5V/3Aまでの出力での充電が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた 最大出力で急速充電が行えます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。【接続時の出力について】・C1・C2・A接続時:C1 45W、C2とAを足して15W・C1・C2接続時:C1 45W、C2 20W・C1・A接続時:C1 45W、A 22W・C2・A接続時:合計15W【ご注意】※USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。 非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。※充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
セット内容取扱説明書、保証書(パッケージに印刷)
最大出力(W)67
定格入力電圧(V)DC12/24
適合機器充電対応機器:<USB Type-Cポート>USB Power Delivery 67Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット・ノートパソコン<USB Aポート>各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、その他、5V/3Aまでの出力で充電可能な機器
定格出力<USB Type-C(USB-C1)>DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.35A(最大67W)※接続する機器により自動で切り替わります。※1ポート接続時の最大出力数値です。<USB Type-C(USB-C2)>DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)<USB Aポート>DC5V/3A、DC9V/2A、DC10V/2.25A、DC12V/1.5A(最大22.5W)【接続時の出力について】・C1・C2・A接続時:C1 45W、C2とAを足して15W・C1・C2接続時:C1 45W、C2 20W・C1・A接続時:C1 45W、A 22W・C2・A接続時:合計15W
使用電源アクセサリソケット
コネクタ(入力):シガープラグ(出力):USB Type-Cコネクタ メス×2ポート/USB Aコネクタ オス×1ポート
適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。
USBポート数USB Type-Cポート数:2ポート/USB Aポート数:1ポート
各種認証Power Delivery 2.0
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。
HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。
映像出力の他に、各種USBデバイスを接続できるUSB A端子とUSB Type-C端子のハブポートを搭載しています。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。
LAN端子を搭載していないので、LAN端子のないノートパソコンや無線LAN環境が構築された社内での利用に最適です。
コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。
セット内容USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書)
ポート数4ポート
電源セルフパワー・バスパワー両対応
ケーブル長(m)1
コネクタ形状アップストリーム/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス、ダウンストリーム、USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ メス×2、USB2.0 Aコネクタ メス×1
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
動作温度5℃~40℃
動作湿度(%)10~85
供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900、USB2.0 Aコネクタ/最大500
通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD12・12Cに追加・増設できる送信機(単体)です。簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD12・12C環境に追加・増設が可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。Type-CポートからのUSB給電で動作するためケーブル1本で接続でき、ノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大60WまでのPDアダプタ入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品からワイヤレスで映像出力を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。Type-C出力からのHDMI映像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
セット内容送信機×1、取扱説明書×1
対応製品VGA-EXWHD12C、VGA-EXWHD12
質量(g)約54
規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4
電力(W)PC最大供給電力(USB PD規格):PC最大供給電力(USB PD規格):55.5
材質(ケース)ABS、PC
適合機器●対応:対応:Type-C●USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど ※Nintendo Switch非対応
制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応
最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨
インターフェース入力/USB Type-Cオス×1、USB Type-Cメス×1(PD受電専用)
動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60
音声規格対応:対応:PCM
サイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ)
伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。
対応解像度入力:入力:最大3840×2160(30Hz)
使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz
入力電力(W)対応入力電力(USB PD):対応入力電力(USB PD):最大60
設置条件屋内専用
HDMI規格HDMI Ver1.4
湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと)
遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250
入力ポートUSB PD:USB PD:あり(送信機側)
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
DDisdplayPortAltモードに対応したUSBType-Cポートを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。
DisdplayPortAltモードに対応したUSBType-Cポート搭載のノートPCでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
色ブラック
出力(DVI)最大1920×1200(Wide)/1920×1080(フルHD)
コネクタ形状USB Type-Cオス - DVIオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[DisplayPortコネクタ部]約12.3×30×6.5(コネクタシェルを除く)/[DVIコネクタ部]約39×53.8×15.4(コネクタシェルを除く)
準拠規格DisplayPortVer.1.2、【線材】UL2725
ケーブル外径(Φmm)約4.5
被覆材PVC
変換タイプオス - オス
DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートから映像・音声信号をワイヤレスで送信し、HDMI出力で大型テレビ等に出力することができます。 。入力信号は4K/30Hz(3840×2160/30Hz)までに対応。接続されたテレビ等が4K/60Hzに対応する場合は自動的に4K/60Hz(3840×2160/60Hz)解像度にアップスケーリングして大型テレビなどに表示することができます。 ※パソコン側の映像出力を4K/30Hzにする必要があり、テレビ側が4K/60Hzの映像入力に対応している必要があります。 ※接続されたテレビ・ディスプレイのEDID情報を判断し、自動的に適切な解像度にアップスケール/ダウンスケールされます。フルHDテレビ(1080p)に接続した際は自動的に1080p解像度(1920×1080/60Hz)にダウンスケールして表示することができます。 。DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートを搭載したパソコンなどと送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 。Type-CポートからのUSB給電で動作するためケーブル1本で接続でき、ノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。 。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大60WまでのPDアダプタ入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品からワイヤレスで映像出力を行いながらノートパソコンへ給電を行うことができます。 。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。 。高画質な4K解像度HDMI信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで伝送できます。 ※HDMI機器の映像出力OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。<ご注意>本製品は4K/60Hzの高解像度映像出力に対応しますが映像をワイヤレスで伝送する特性上、有線接続と同レベルの高画質で表示することはできません。有線接続時と比較し画質については低下することをあらかじめご理解の上ご使用ください。
セット内容送信機×1、受信機×1、給電用Type-Cケーブル(約1m×1)、取扱説明書×1
質量(g)送信機/約54、受信機/約54
規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4
電力(W)PC最大供給電力(USB PD規格):PC最大供給電力(USB PD規格):55.5
使用範囲同一空間内使用台数:同一空間内使用台数:4セット、200平方メートル内に最大4セットまで ※動作保証外
材質(ケース)ABS、PC
適合機器●対応:対応:Type-C●対応出力:対応出力:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど●USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど ※Nintendo Switch非対応
制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応
最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨
インターフェース送信機 入力/USB Type-Cオス×1、USB Type-Cメス×1(PD受電専用)、受信機 出力/HDMIタイプA(19pin)オス×1
動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60
出力信号対応:対応:HDMI
音声規格対応:対応:PCM
サイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ)
接続台数増設:増設:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)
伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。
対応解像度●入力:入力:最大3840×2160(30Hz)●出力:出力:最大3840×2160(60Hz)※アップスケーリングして表示
使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz
入力電力(W)対応入力電力(USB PD):対応入力電力(USB PD):最大60
設置条件屋内専用
HDMI規格HDMI Ver1.4
湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと)
遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250
入力ポートUSB PD:USB PD:あり(送信機側)
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ