17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DOS/Vパソコンのシリアル(D-sub9pin)ポートとNEC PC-9821シリーズなどのRC-232Cコネクタを接続し、データ転送をするためのD-sub25pinケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) シールド2重シールド 結線方式クロス結線 変換タイプメス - オス コネクタ1D-sub9ピン コネクタ2D-sub25ピン
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB Type-C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを充電できるUSB Type Cケーブル一体型のAC充電器です。 最大5V/3Aまでの出力に対応した高出力タイプです。 USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。 USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
使用温度範囲(℃)5~35 ケーブル長(m)1.5 端子形状USB Type-C 定格出力電流(A)3 ケーブルケーブル一体型 定格出力電圧(V)DC5 プラグ形状2P 定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

サンワサプライAC充電器
USB Type C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを急速充電できるUSB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type Cケーブル一体型のAC充電器です。最大18WまでのUSB PD出力に対応しており、対応機種へは出力電圧を自動で切替え高出力で充電することにより急速充電を行います。USB Type CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。USB Type Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
仕様USBPD:絶縁キャップ/なし 質量(g)約100 ケーブル長(m)対応:約1.5 コネクタ形状USBType-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×31×62 定格出力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)※接続する機種により自動で切り替わります。 プラグ形状2P 定格入力AC100~240V50/60Hz
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ_USB TypeC-HDMI
エコ商品
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 Type-Cコネクタ側がL型形状になっており、接続時に飛び出しがすくなくすっきりとして接続が可能です。 USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。 すべての機器で動作を保証するものではありません。
電源バスパワー ケーブル長(m)約0.2 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15iPadOS 17~13ChromeOS コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 対応機種対応パソコン:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器:HDMI入力端子またはミニD-Sub(HD)15pinを標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど 消費電流(mA)約150 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ポートHDMIタイプA(19pin) メス ケーブル径(Φmm)約4.3 対応解像度HDMI側 3840×2160/30Hz HDMI規格HDMI1.4 オス形状USB Type-C メス形状HDMI
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

USB Type-C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを急速充電できるUSB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cケーブル一体型のAC充電器です。最大20Wまでの出力に対応しているのでUSB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンへは出力を自動で切替え急速充電ができます。また、iPadの充電も行えます。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
使用温度範囲(℃)5~35 最大出力(W)●USB PD対応:20●合計:20 端子形状ケーブル出力:USB Type-C 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット 定格出力【電圧/電流】DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)PPS出力:DC3.3V~5.9V/3A、DC3.3V~11V/1.8A(最大20W) 材料GaN(窒化ガリウム):非採用 プラグ収納:非対応 キャップ絶縁キャップ:なし ケーブル充電ケーブル:ケーブル一体型 LED通電確認:なし 耐久性高耐久:非対応 プラグ形状2P 各種認証USB-IF認証:なし USBUSB PD:対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

サンワサプライUSBTypeC-Aケーブル_USB2.0
エコ商品
USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器やモバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。 USB Type-CのコネクタがL型なので、配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。 最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ハイエンドで美しく、頑丈で耐摩耗性があるアルミのコネクタを採用しています。 外皮にポリエステルメッシュを採用しており、高密度編組で覆われて強度と靭性が高く断線しにくいケーブルです。 非塩ビ素材を使用しており、焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。
質量(g)約32 規格USB2.0/USB1.1 コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス(L型)-USB2.0 Aコネクタオス 難燃性VW-1 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)4.1
1本
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VRヘッドセットなどとの接続時に抜けにくいL型Tyep-Cコネクタを採用し、USBAポート搭載パソコンと接続できるUSB3.2A-TypeCロングケーブルです。OCULUSQUEST、OCULUSQUEST2/MetaQuest2との動作確認済みで中間部のリピーター機能により安定した高速データ転送を可能にします。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。VRヘッドセットだけでなくパソコンとスマートフォン・タブレットPCなどとの接続・充電にも最適です。外部ノイズの影響を受けにくく信号損失の少ない3重シールドケーブルを使用しています。UL2725規格(VW-1基準)の難燃性に優れたケーブルを使用しています。
仕様ACアダプタ:無 ケーブル長(m)約5 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7 コネクタ形状USB Type-A(PC接続側) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USB2.0インターフェースに接続した場合はUSB2.0互換で動作します。※機種により対応できないものもあります。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。動作確認済みVR機種Oculus Quest、Oculus Quest 2 消費電流(mA)最大900 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 保管温湿度範囲-20~70℃/5~85%(結露無き事) 動作温湿度範囲-20~55℃/5~85%(結露無き事) 電源タイプバスパワー 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

サンワサプライエコRS-232Cケーブル
パソコンなどの本体とRS-232C機器を接続するケーブルです。焼却配慮製品焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル&コネクタを使用した環境に優しいケーブルです。 銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。 モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様モールド、金メッキピン グレー ケーブル長(m)2 ケーブル外径(Φmm)6 シールド2重シールド 結線方式クロス結線
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSBTypeCケーブル_USB2.0
エコ商品
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 片側のコネクタがL型なので、配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 急速充電、最大PD60W(20V3A)に対応しています。 ハイエンドで美しく、頑丈で耐摩耗性があるアルミのコネクタを採用しています。 外皮にポリエステルメッシュを採用しており、高密度編組で覆われて強度と靭性が高く断線しにくいケーブルです。 非塩ビ素材を使用しており、焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。
規格USB2.0/USB1.1 コネクタ形状Type-Cコネクタオス(L型)-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス(L型)-USB2.0 Type-Cコネクタオス) 難燃性VW-1 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)4.1
1本
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンで使用できる有線テンキー従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計
仕様USBハブなし セット内容テンキー本体、取扱説明書 材質ABS 質量(g)約88 ケーブル長(m)0.8 対応OSWindows 10・8.1・8・7 コネクタ形状TypeC 接続方式USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17 消費電流(mA)100以下 動作力60±10g キー数20キー ※19キー+Numlockキー キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)2.7±0.5 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(TypeC)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

サンワサプライWEBカメラ
Type-Cコネクタを搭載した200万画素WebカメラUSBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。 システム要件Intel Core i3 1.2GHz以上2GB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USB TypeCポートに1つの空き
センサーCMOS レンズF2.0 f=3.6mm 画素数200万画素 フォーカス固定 インターフェースUSB 対応フォーマット【ビデオ】YUY2/MJPEG 解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080 画角(水平)60度 最低被写体照度(Lux)10 消費電力(mA)220 マイク/スピーカーマイク:モノラル/スピーカー:なし ズームズームイン・アウト:なし 三脚取付ねじ1/4インチ、対応:可 最短撮像距離30cm ホワイトバランス自動 フレームレート30fps ケーブル長(m)1.5 種別標準WEBカメラ 対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 セット内容取扱説明書、カメラ本体 仕様パン・チルト:なし、絞り・明るさ・コントラスト:自動
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

Apple MFi認証 - Apple社の性能基準を満たした製品であり、iPhoneやiPadなどのApple製品に安心して使用できます。Type-CからLightningコネクタへの変換アダプタ付きで、Lightningケーブル、USB2.0 Type-Cケーブルとして使用できる、巻き取り式USBケーブルです。筐体部が約40×40mmのコンパクト設計で、重量も約28gと非常に軽持ち運びに最適です。Type-C to Type-C で使用する場合はPD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCやNintendo Switch、Nintendo Switch Lite充電にも対応しています。Type-C to Lightningで使用する場合は最大27Wに対応しており、Lightningコネクタを搭載したiPadやiPhoneの充電に対応しています。Type-Cコネクタ、Lightningコネクタ搭載した、各種iPhone・スマートフォンやiPad・タブレットなどとパソコンを接続して、データの通信ができます。TPE線材を使用しており、柔らかさをたもちながら断線に強いケーブルです。筐体部分に名入れ印刷も可能です。(パッド印刷)※DisplayPort Altモードによる映像出力には対応していません。
ホワイト 種類ライトニング ケーブル長(m)約0.8約0.79±30 (コネクタカバー含む)、約4.4×1.6(フラットケーブル) コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス 対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器 各種認証Mfi認証 ケーブル径(Φmm)約4.4×1.6(フラットケーブル) 適合用途データ送受信・充電用
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷

サンワサプライUSBTypeCケーブル_USB2.0
巻き取り式USB2.0 Type-Cケーブルです。 筐体部が約40m×40mmのコンパクト設計。 重量も約24gと非常に軽持ち運びに最適。 PD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応。 Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。 USB2.0対応でiPhone15や第10世代、Type-Cコネクタ搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。 TPE線材を使用しており、柔らかさをたもちながら断線に強いケーブルです。 筐体部分に名入れ印刷も可能(パッド印刷) 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
仕様USB PD(USB Power Delivery)対応、最大PD60W(20V/3A) 質量(g)約24.4 規格USB2.0/USB1.1 ケーブル長(m)約0.8(約0.79±30)コネクタカバー含む コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス ケーブル径(Φmm)約4.4×1.6(フラットケーブル)
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-Cコネクタを直接挿すだけで使えるカードリーダーです。Type-Cポートを搭載したスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどで使用できます。USB 5Gbpsのスーパースピードモード(規格値5Gbps)に対応した高性能なカードリーダーです。カードリーダーとしてだけでなく、各種USBデバイスやオーディオ機器の接続にも対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。※UHS-IIの高速転送には対応していません。多くのスマートフォンで使われているmicroSDカードなど、小型メディアにもそのまま対応しています。
仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、対応メディア規格:SDXC,SDHC,SD,microSDXC,microSDHC,microSD、最大対応メディア(SDカード):1000GB、最大対応メディア(microSDカード):1000GB、対応OS Windows:11,10,8.1,8,7、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS Android:Android 10~15、対応OS iOS:iOS 15~18、対応OS iPadOS:iPadOS 15~18、対応OS ChromeOS:ChromeOS、ドライバ:不要ジャック形状、3.5mm 4極ミニジャック×1 セット内容製品本体、取扱説明書、保証書 ポート数1ポート コネクタ形状USB Type-C スロットSDメモリカード,microSDカード 電源供給方式バスパワー USBポート数Aメス/5Gbps:1ポート データ転送速度最大(理論値):5Gbps ケーブルタイプコネクタ一体型
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

iPhoneやiPad、AirPodsなどのUSB Type-Cポートを使って充電する機器とApple Watchを1つの充電器で同時に充電できる、Apple Watch磁気充電モジュール一体型のAC充電器です。Apple Watch磁気充電モジュール一体型なので、旅行や出張時にApple Watch用の磁気充電ケーブルを別途持ち歩く必要がありません。Made for Apple Watch認証を取得したApple社の正規認証品で安心して使えます。USB Type-CポートはUSB Power Delivery(USB PD)規格の最大30W出力に対応し、iPhone、iPad、13インチMacbook Airなどを充電することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
仕様●絶縁キャップ:なし●定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)PPS出力:DC5V~11V/3A(最大30W)Apple Watch用磁気充電部:3W ホワイト 使用温度範囲0~30℃ 対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 30Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン【Apple Watchシリーズ】Apple Watch Ultra 2Apple Watch Series 9Apple Watch UltraApple Watch SE 第2世代Apple Watch Series 8Apple Watch Series 7Apple Watch SEApple Watch Series 6Apple Watch Series 5Apple Watch Series 4Apple Watch Series 3Apple Watch Series 2Apple Watch Series 1Apple Watch 第1世代 USBポート数1ポート プラグ形状2P 定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

USB Type-Cコネクタを直接挿すだけで使えるカードリーダーです。Type-Cポートを搭載したスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどで使用できます。USB 5Gbpsのスーパースピードモード(規格値5Gbps)に対応した高性能なカードリーダーです。USB PD対応でUSB Type-Cポートを使って機器を充電することができます。※PD対応機器である必要があります。カードリーダーとしてだけでなく、各種USBデバイスやオーディオ機器の接続にも対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。※UHS-IIの高速転送には対応していません。多くのスマートフォンで使われているmicroSDカードなど、小型メディアにもそのまま対応しています。
仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、対応メディア規格:SDXC,SDHC,SD,microSDXC,microSDHC,microSD、最大対応メディア(SDカード):1000GB、最大対応メディア(microSDカード):1000GB、対応OS Windows:11,10,8.1,8,7、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS Android:Android 10~15、対応OS iOS:iOS 15~18、対応OS iPadOS:iPadOS 15~18、対応OS ChromeOS:ChromeOS、ドライバ:不要ジャック形状 3.5mm 4極ミニジャック×1 セット内容製品本体、取扱説明書、保証書 ポート数2ポート コネクタ形状USB Type-C 最大入力(W)USB PD:100 スロットSDメモリカード,microSDカード 電源供給方式バスパワー USBポート数Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート、Aメス/5Gbps:1ポート データ転送速度最大(理論値):5Gbps ケーブルタイプコネクタ一体型 入力ポートUSB PD:あり
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

サンワサプライRS-232Cケーブル
Windows搭載(DOS/V)パソコンのシリアル(D-sub9pin)ポートとNEC PC-9821シリーズなどのRS-232Cコネクタを接続し、データ転送をするためのD-sub25pinケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタです。 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用することにより、接点ノイズをシャットアウトします。もちろんサビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ(D-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種)/Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC-9821シリーズ/PC-9801シリーズ他(D-sub25pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種) ケーブル外径(Φmm)7.4 シールド2重シールド 結線方式クロス結線 ケーブル種類UL2464 変換タイプメス - オス
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)