6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄さ約5mmと従来のCDケースの約半分なので省スペースにCDを収納できます。100%バージンPS樹脂材を使用しており臭いが少なく耐久性も高い高品質なプラケースです。DVD、CDはもちろんブルーレイメディアの保管にも最適です。
仕様■ディスク収納枚数:1枚※1枚あたり■対応メディア:Blu-ray,DVD,CD■プラケース・トールケース厚:スリムタイプ■プラケースタイプ:ハードケース 材質PS 厚さ(mm)5 サイズ(mm)W142×D5.2×H124.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DVD・CDを傷から守り、コンパクトに保管できます。 毛羽立ちの少ない高級不織布を使用しています。 省スペースに大量収納できます。
収容数DVD・CD1枚 材質PP サイズ(mm)W127×D0.27×H128
1パック(50枚)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DVD・CDスリムプラケース用インデックスカードが自作できます。一緒に使うと便利なケース用背ラベル付きです。 カードは、両面印刷できる厚手タイプの用紙です。表面は写真印画に最適なフォト光沢タイプ、裏面はつやなしマットタイプです。文字や画像の裏抜けがなく、美しく仕上がります。 背ラベルはフォト光沢です。 カードの表面は超高解像度~高解像度(4,800~1,440dpi)対応、裏面は中解像度(720dpi)~モノクロ対応です。背ラベルは超高解像度~高解像度(4,800~1,440dpi)対応です。 エプソンプリンタ PM-4,000PX、PX-G900・V600、CC-600PXなどの顔料系インクにもばっちり対応します。 ミシン目加工により、2~3回折り曲げるだけで簡単に切り離せて、カードが作れます
厚さ(mm)カード/0.23±0.011、背ラベル/0.19±0.01(ラベルのみ0.11±0.01) 材質光沢 寸法(mm)210×297 サイズA4 対応機種インクジェットプリンタ 白色度(%)95 質量(g/m2)カード/180±10 カードサイズ(mm)カード/120×120、背ラベル/116×3 アズワン品番64-0890-06
1セット(10枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

サンワサプライBlu-ray・DVD・CDケース
薄さ約5mmと従来のCDケースの約半分のサイズにメディアを収納できるので省スペースに収納することができます。しなやかで割れにくいPP素材を使用しています。DVD、CDはもちろんブルーレイメディアの保管にも最適です。
仕様●ディスク収納数:1●プラケース・トールケース厚:スリムタイプ●プラケースタイプ:ソフトケース 対応メディアBlu-ray, DVD, CD 収納枚数(枚)1 入数10
1セット(10枚)
859 税込945
4日以内出荷

歌詞カードなどに最適な、見開きタイプのDVD・CDプラケース用カードです。 スリムタイプのプラケースにもオススメです。 お手軽なつやなしマットタイプです。つやなしマットタイプながら、写真もイラストも美しく表現します。 両面に印刷でき、文字や画像の裏抜けがなく、美しい仕上がりです。 マイクロミシン目加工により、2~3回折り曲げるだけで簡単に切り離せます。真ん中の折れ線で折り曲げると、見開きタイプのカードになります。
白色度(%)91 材質マット 寸法(mm)210×297 サイズA4 対応機種インクジェットプリンタ 質量(g/m2)81±9 カードサイズ(mm)見開き時/240×119、2つ折り時/120×119 アズワン品番64-0889-97
1セット(10枚)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

サンワサプライスイッチングハブ
電源コードが本体と一体化されたタップ型のため電源抜けの心配がなく安心して設置が可能です。展示会場やLAN環境の構築・撤去を繰り返す場面においても電源コードの紛失がなくスムーズに設置・撤去が行えます。1000BASE-T(ギガビット通信)に対応した8ポートスイッチングハブです。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。プラスチックケース採用のスリム&コンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大81.4%の省電力が可能です。
仕様通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、PoE対応有無:非対応、フローコントロール制御:有、スイッチファブリック:16Gbps、MACアドレステーブル:4K、ジャンボフレーム:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、オートネゴシエーション:対応、ループ検知機能:ループ検知、19インチマウント取り付け:無、マグネット取り付け:有、壁掛け:有、ファン仕様:静音ファンレス セット内容本体×1、壁掛けセット×1、取扱説明書×1 材質筐体:プラスチック ブラック 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(内蔵) 規格VCCI規格:VCCI Class B ポート数8ポート 適合規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×8×4.4(壁掛け用ホール) 電源コード(m)約1.8 最大消費電力(W)約3 バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て) 使用温湿度範囲0~50℃/10~90%(結露なきこと) 保管温湿度範囲-40~70℃/5~90%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps)最大1000(1000BASE-T) フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) スイッチング方式Store&Forward ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×8ポート アクセス方式CSMA/CD 最大パケット転送能力(Mpps)11.84
1個
12,980 税込14,278
当日出荷