「cd袋」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DVD・CDを傷から守り、コンパクトに保管できます。 毛羽立ちの少ない高級不織布を使用しています。 省スペースに大量収納できます。
収容数DVD・CD1枚 材質PP サイズ(mm)W127×D0.27×H128
1パック(50枚)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

市販製品のドライバーCD、雑誌の付録などにも使用されている紙製のスリーブケースです。 余白部分、裏面等に手軽に書き込め検索や管理も容易です。 表面は透明フィルムが貼られており、メディアの内容確認、保護ができます。 メディアが飛び出さないよう折り返しのフタが付いています。 省スペースに大量収納が出来ます。
収納数DVD・CD1枚 材質紙、OPPフィルム 質量(g)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×0.5×126
1セット(50枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な2穴リングに対応しており市販のリングファイルや別売り専用ファイル(FCD-RGシリーズ)にファイリングすることができます。 両面収納不織布ケースで2枚のメディアを同時に収納できます。 不織布ケース50枚入りで最大100枚のメディアを収納できます。 片面にジャケットカード、もう片面にメディアを収納することもできます。 メディアが飛び出さない「ディスクストッパー」機能付きです。 インデックスカード50枚を付属しています。
付属品インデックスカード50枚 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×0.5×130.5 収納枚数(枚)2(DVD・CD) 収容数DVD・CD2枚
1パック(50枚)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライシュレッダー
用紙の細断形状は4×12mmミニクロスカットです。A4コピー用紙最大20枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。定格枚数(効率が良く、より長くお使いいただける推奨枚数)は18枚です。60分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。
仕様■対応用紙サイズ:A4コピー用紙■投入幅:用紙/220mm■細断枚数:20枚※1度に細断できる最大枚数です。※負荷をかけずに細断できる枚数は18枚です。※A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※DVD・CD・カード/1枚■細断形状:クロスカット■細断速度:2m/分処理能力:125枚/分■細断サイズ:4×12mm■ダストボックス容量:27L収納枚数 目安 (約560枚)■電源:AC100V 50/60Hz■消費電力:550W■連続使用時間:60分(60分休止後再運転可)■騒音:58dB■細断可能なもの:コピー用紙, DVD, CD, カード, ホッチキス■細断収容枚数(A4コピー用紙):約560枚■ゴミ袋サイズ(市販品):45リットル以上使用推奨 質量(kg)約14.7 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×280×594 消費電力(W)(50/60Hz)550 定格時間(分)60分(60分休止後再運転可) ダストボックス容量(L)27 細断速度2m/分 定格細断枚数(50Hz/60Hz)コピー用紙:18枚 投入口幅(mm)220 最大細断枚数コピー用紙:20枚(定格18枚)、DVD・CD・カード:1枚 細断形状クロスカット 細断可能物64g/m2程度までのコピー用紙(10号以下のホッチキス針有でも可)・DVD・CD・カード カットサイズ(mm)4×12 リバース機能あり 最大投入幅A4
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • cdr