カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cms-v54bk」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WEBカメラ サンワサプライWEBカメラサンワサプライ
79,980税込87,978
1個
当日出荷
光学10倍ズームレンズを搭載した会議用カメラ USBケーブルを接続するだけで高画質なビデオ会議が可能です 付属のリモコンを使い水平±165°、垂直-30°~+30°の範囲でカメラの向きを変更できます 210万画素1 / 2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現 ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 MJPEG出力フレームレート1080P / 30fps。 壁取り付け金具付きで、天井や壁などに取り付けも可能です。 カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整セット内容取扱説明書、USBケーブル、リモコン、壁取付金具、タッピングネジ×4本、アンカー×4本、固定用ボルト×1本、単四電池2本(テスト用)質量(g)550ケーブル長(m)5対応OSWindows11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×112×129レンズF1.6-2.5、f=4.7mm~47mmセンサーCMOS 1/2.9インチ消費電流(mA)最大500インターフェースUSB2.0 USB Aコネクタズーム光学10倍解像度ビデオ:1920x1080、1280x720、640x480、640x360三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動フォーカスオートフォーカス※手動調整も可能です画素数210万画素フレームレート最大30fps画角水平62度ビデオフォーマットMJPEG、YUY2内蔵マイクなし最低照度(Lux)1
PC周辺機器カテゴリ
関連カテゴリ