カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cms-v59bk」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WEBカメラ サンワサプライWEBカメラサンワサプライ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
2592×1944の高解像度で撮影できる500万画素WEBカメラです。スタンド部分は左右360°上下90度可動できるので、様々な向きでカメラを固定できます。少し長めの2mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作しますカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますカメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
用途FULL HDにも対応した高解像度500万画素Webカメラ。仕様マイク:あり、絞り・明るさ・コントラスト:自動調整セット内容カメラ、取扱説明書兼保証書サイズ1/2.7インチ質量(g)120ケーブル長(m)2対応OSWindows 10・8.1・8、macOS 11.0、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×55×50対応機種M1チップ搭載MacBook AirレンズF2.0 f=5.6mmセンサーCMOSセンサー消費電流(mA)最大:350インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス消費電力(mA)最大:350解像度(ビデオ)最大:2592×1944、(静止画)最大:2592×1944三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動フォーカス固定画素数500万画素フレームレート最大30fps画角水平約50°、対角約60°ビデオフォーマットYUY2、MJPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)1
PC周辺機器カテゴリ
関連カテゴリ