23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライバーコードリーダー
2.4Gワイヤレスなのでケーブルレスで使えて便利。持ちやすいハンディタイプの形状で操作しやすい。視認性の高いレーザーで狙ったコードを読み取りやすい。バーコードが密集していても読み取りやすい。多数の1次元コードの読み取りに対応。JANコード、物流などで使われるITFコードやGS1-128など主要コードの読み取りに対応。読取深度280mmと幅の長いバーコードの読み取りも可能です。スキャン速度が300スキャン/秒と早く、正確に読み取りができます。
仕様PCS値:20%、走査速度(スキャンスピード):300スキャン/秒 セット内容取扱説明書、保証書 対応OSWindows:11/10/8.1/8 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種 分解能1次元コード:0.1016mm4mil 光源可視光半導体レーザー(650nm) 消費電流(mA)80(動作時)、30(待機時) インターフェースUSB HID メモリー16MB バーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5Chinese postal 2 of 5UK/PLESSEYCode39 Full ASCIIStandard39 動作時間約30時間 使用時間(時間)約30 通信距離(m)約100※理論値(推奨距離は10程度) 読取深度(mm)code39:4mil/25~60、8mil/5~210、13mil/20~360、20mil/40~490、30mil/65~740、EAN13:4mil/30~55、8mil/5~135、13mil/5~250、20mil/25~430、30mil/45~630、※バーコードの解像度などにより異なる 読取角度(°)65(ピッチ)、55(スキュー)、30(チルト) 読取方式レーザー
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

BCR-002 バーコードリーダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライバーコードリーダー
コネクタ形状USB A(オス) アズワン品番64-0902-25 距離Code 39/45~155mm、EAN13/35~585mm
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

1次元のコードを読み取れるバーコードリーダーです。 CCDよりも読み取り精度の高いレーザータイプです。 操作のしやすいハンディタイプです。 オプションコードを使うことで読み取り音を消すことも可能です。
仕様【PCS値】10%UPC/EANコード読み取り時、【走査速度】300スキャン/秒、【耐外乱光】3000~8000Lux 付属品取扱説明書、保証書 電源(V)DC5 角度(°)【スキュー角】65 対応OS【Windows】10,8.1,8,7 コネクタ形状USBAコネクタ 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種 光源可視光半導体レーザー(650nm) 消費電力(mA)85 動作温湿度範囲0~50℃/5~85%(結露不可) 保存温湿度範囲-40~70℃/5~85%(結露不可) 防塵・防滴IP54 読取深度(mm)0~330
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

サンワサプライバーコードリーダー
Bluetooth対応でワイヤレスで使える2次元バーコードリーダーです。スマートフォンやタブレットなど様々な機器に接続ができます。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。ケーブルを接続すれば有線での使用も可能なので状況に応じて有線・無線の使い分けが可能です。2次元・1次元どちらのバーコードも読取が可能です。様々な角度からバーコードを読み取ることができます。
仕様PCS値:≧20%、走査速度(スキャンスピード):60 frame / sec、日本語QRコード:対応 セット内容充電ケーブル、製品本体、取説 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー 適合規格Bluetooth 4.2 対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iOS:iOS 15~9、iPadOS:iPadOS 15~13、Android:Android 12~5 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種 分解能2次元コード:0.2032mm、1次元コード:0.1016mm 光源White LEDAiming LED : Red LED工場確認中 消費電流(mA)250(動作時) インターフェースUSB HID メモリー16MB バーコード読取可能コード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedCode39 Full ASCIIStandard39Standard 2 of 5、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417 充電時間(時間)約4.5 動作時間約15時間 通信距離(m)10(Class2)※使用環境によって異なります 商品タイプワイヤレス 読取深度(mm)【1D】code 39:8mil/30~240、code 39:13mil/60~360、code 39:13mil/80~450、【2D】QR 25mil/30~270、QR 35mil/35~360、QR 45mil/50~440 読取角度(°)360(ピッチ)、60(スキュー)、65(チルト) 読取方式CMOS
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

離れたところでも作業ができるBluetooth接続の1次元バーコードリーダーBluetoothで通信することで接続機器から離れた場所にある棚の商品バーコードなどを読み取ることができて、作業効率をはアップすることができます。 持ち運びにも便利なコンパクトサイズストラップホールも搭載しているので、紛失防止などにも役立ちます。 有線でも接続できてバッテリーが切れても安心有線(usb)で接続できるので、バッテリーが切れても安心してつかえます。 物流で使われるCODE39の読み取りに対応。 メモリ内蔵でデータコレクターとしても使用できる読み取ったバーコードのデータを本体に保存して、接続している機器に一括で転送することができます。 多数のオプションコードで様々な設定が可能バーコード読み取り時の音の設定や、サフィックス設定など様々な設定をオプションコードで行うことができます。
セット内容製品本体、充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書、オプションコード 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー 適合規格Bluetooth5.2 コネクタ形状Type-C 光源White LED、Aiming LED、Red LED インターフェースBluetooth、有線 メモリー16MB 充電時間4時間 動作時間6.5時間 コントラスト≧25% 消費電流動作時/230mA、待機時/50mA 通信距離(m)100(Class1) 対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5EAN-13EAN-8 読込速度100スキャン/秒 商品タイプワイヤレス、有線 読取深度(mm)【CODE39】4mil/45-65、8mil/30-200、13mil/50-310、20mil/80-420、30mil/130-550【EAN-13】4mil/50-60、8mil/15-190、13mil/30-310、20mil/55-430、30mil/90-570 読取方式CCD
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

サンワサプライバーコードリーダー
2.4Gワイヤレス対応でケーブルが邪魔になりません。2.4Gのレシーバ―は充電クレードルの機能もあり、クレードルにバーコードリーダーを置くことで充電と収納が行えます。バーコードリーダー上面にLEDが搭載されており、レシーバーと接続できているかどうかの確認が簡単に行えます。スマートフォンやPCの画面に表示されたコードの読み取りが可能です。2次元でも1次元でもどちらのコードも読み取ることが可能です。どの向きからでもコードの読み取りが可能です。
仕様PCS値:≧20%、走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒、日本語QRコード:非対応 セット内容取扱説明書、保証書、レシーバー機能付き充電スタンド(ケーブル長約1.5m) 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー 対応OSWindows:11/10/8.1/8、iOS:iOS 16~10、iPadOS:iPadOS 16~13、Android:Android 12~9 コネクタ形状Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種 分解能2次元コード:0.2032mm8mil、1次元コード:0.1016mm4mil 光源赤色LED、白色LED 消費電流(mA)250(動作時) インターフェースUSB HID バーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedCode39 Full ASCII,Standard39Standard 2 of 5、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417 充電時間(時間)約4.5 動作時間約15時間 通信距離(m)約100※理論値(推奨距離は10程度) 読取深度(mm)【1D】code398mil/30~240、code3913mil/60~360、code3913mil/80~450、【2D】QR25mil/30~270、QR35mil/35~360、QR45mil/50~440 読取角度(°)360(ピッチ)、60(スキュー)、65(チルト) 読取方式CMOS(640×480)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

サンワサプライバーコードリーダー
2次元バーコードも1次元バーコードも読取ができます。決済をする際のQRコードも読取が可能なのでコンビニなどでの利用に最適です。PCやスマートフォンの画面に表示されているコードの読み取りも可能です。Type-Cポート搭載のiPadやスマートフォンでの使用が可能です。CMOSセンサー搭載で、バーコードやQRなどどのような向きからでも読み取りが可能です。Shift-JISのエンコード対応で漢字などが入っているQRコードの読み取りが可能です。
仕様PCS値:15%、走査速度(スキャンスピード):30フレーム/秒、日本語QRコード:対応 セット内容取扱説明書、保証書 電源USB給電 対応OSWindows:11/10/8.1/8、Android:Android 12~9、iPadOS:iPadOS 16~13 コネクタ形状Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種 分解能2次元コード:0.1016mm、1次元コード:0.1016mm 光源赤色LED、白色LED 消費電流(mA)230(動作時) インターフェースUSB HID バーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5Code39 Full ASCIIStandard39、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, Micro PDF417 読取深度(mm)40~220(0.33mm pcs0.9, EAN13) 読取角度(°)50(ピッチ)、50(スキュー)、360(チルト) 読取方式CMOS
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

BCR-2D5BK バーコードリーダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライバーコードリーダー
2次元コード・1次元コード両方の読み取りが可能な有線バーコードリーダーです。30フレームの高速読み取りが可能です。USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です。読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です。スマートフォンなどの液晶に表示したコードの読み取りが可能です。
仕様PCS値:≧15%、走査速度:30フレーム/秒 セット内容取扱説明書、保証書 センサーCMOS 光源赤色LED、白色LED 消費電流(mA)最大230 使用温湿度範囲-10~55℃/5~95%(結露なきこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

サンワサプライバーコードリーダー
SIAAの抗菌に対応しており、病院などでの使用におすすめです。手にフィットしやすい大きさで持ちやすいバーコードリーダーです。QRコードなどの2次元コードの読み取りに対応しています。JANやCODE39、NW-7(CODABAR)などの1次元コードに対応しています。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたコードの読み取りも可能です。Bluetoothでの接続なのでPC以外にもスマートフォンやタブレットでの使用も可能です。オプションコードを使用することでチェックディジットやスタート・ストップキャラクタの表示/非表示などのカスタマイズが可能です。日本語QRコードの読み取りに対応しています。
仕様PCS値:0.2 電源リチウムイオン電池 適合規格Bluetooth 4.2 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11、iOS 15~10、iPadOS 15~13、Android 12~8 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種 保護等級IP42 光源White LED 速度走査速度(スキャンスピード):120fps 消費電流(mA)240(動作時)、90(待機時) 動作時間約14時間(充電時間は約4時間) 通信距離(m)70~100(屋外環境)※使用環境によって異なります。 対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、GS1-128、GS1 Databar、ITF-6、ITF-14、【2次元】QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、日本語QRコード 読取深度(mm)EAN13 (@13mil):30~270、UPC (@13mil):40~250、Code39 (@5mil):30-100、Code39 (@20mil):80-400、QR Code (@20mil):20-200、PDF417 (@6mil):30-90、Datamatrix (@10mil):40-100 読取角度(°)(ピッチ)60、(スキュー)70、(チルト)360 読取方式CMOS
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

サンワサプライバーコードリーダー
1次元のバーコードの読み取りに対応したバーコードリーダーです。視認性の高いレーザーセンサー搭載で、物流などでの在庫管理やスーパーなどのレジなどで使いやすいモデルです。Type-Cの機器で使用できるのでiPadやスマートフォンなどに接続して使用することができます。IP54の防塵防水性能搭載です。付属のスタンドを使用してハンズフリーで使用することも可能です。操作しやすく持ちやすいハンディタイプです。バーコードリーダー接続時の起動音、読み取り音のミュートが可能です。(オプションコード)
仕様PCS値:≧=20%、走査速度(スキャンスピード):300スキャン/秒 セット内容製品本体、取説 対応OSWindows:11/10/8.1/8、Android:Android 12~9、iPadOS:iPadOS 16~13 コネクタ形状Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USB Type-Cインターフェースを持つ機種 保護等級IP544 光源可視光半導体レーザー(650nm) 消費電流(mA)85(動作時)、30(待機時) インターフェースUSB HIDType-Cコネクタ バーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5Chinese postal 2 of 5UK/PLESSEYCode39 Full ASCIIStandard39Supplements +2/+5 読取深度(mm)code39:4mil/25~60、8mil/5~210、13mil/20~360、20mil/40~490、30mil/65~740、EAN13:4mil/30~55、8mil/5~135、13mil/5~250、20mil/25~430、30mil/45~630 読取角度(°)65(ピッチ)、55(スキュー)、30(チルト) 読取方式レーザー
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

サンワサプライバーコードリーダー
日本語QRコードの出力に対応した2次元バーコードリーダーです。※出力先のソフト(エクセル・ワード)などによっては対応できない場合があります。パソコン・スマートフォンなどの液晶画面に表示されたコードを読み取ることも可能です。2次元・1次元両方のコードの読み取りに対応しています。専用のドライバなどが不要で、パソコンにつなぐだけですぐに使うことが出来ます。IP42の防塵・防水性能搭載と1.5mからの落下の衝撃に耐えられる性能です。
用途日本語QRコードの出力に対応した2次元バーコードリーダー。 仕様PCS値 ≧ 30% 付属品USBケーブル、取扱説明書 対応OSWindows 10・8.1・8・7 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 保護等級IP42 光源赤色LED 消費電流(mA)220 動作温湿度範囲-10~50℃/5~95%(結露無き事) 保存温湿度範囲-20~60℃/5~95%(結露無き事) フレームレート30フレーム/秒 読取深度(mm)4 mil Code 39/30~80、5 mil Code 39/30~100、13 mil UPC-A/35~220、20 mil Code 39/55~300、6.67 mil PDF417/15~145、10 mil DataMatrix/23~130、20 mil QR Code/5~265
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

BCR-2DST3BK バーコードリーダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライバーコードリーダー
2次元・1次元のコードの読み取りが可能なバーコードリーダー スタンドの角度の変更が可能です。 壁にかけて使用することもできます。 セルフレジやコンビニのレジなどに設置してバーコードやQRコードをかざして読み込ませるのに適しています。
仕様PCS値≧20%、走査速度:60flame/sec 付属品USBケーブル、取扱説明書 対応OSWindows 10, 8.1, 8, 7、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11 対応機種Windwso搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。 光源赤色LED 消費電流(mA)300 環境動作温度:0℃~50℃、動作湿度:5%~95%(結露なきこと)、保存温度:-10℃~60℃、保存湿度:5%~95%(結露なきこと) 読取深度(mm)4mil Code39:10~120、5mil Code39:10~140、13mil UPC-A:10~260、6.67mil PDF417:10~140、10mil DataMatrix:10~130、20mil QR Code:10~230
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

サンワサプライバーコードリーダー
読み取り精度の高いCMOSセンサー搭載で、スマートフォンやPCなどの画面上のコードのスキャンも可能です。タッチ式タイプでバーコードに密着させて読取をすることができます。※すべてのコードを密着させて読み取ることはできません。薄くて小型の形状なので非常に持ちやすく操作がしやすいバーコードリーダーです。抗菌規格JIS Z2801に対応しています。スタンド付きで使わないときはスタンドに設置しておくことができます。
セット内容取扱説明書、保証書 対応OSWindows11、10、8.1、8、7 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※USBインターフェースを持つ機種 保護等級IP67 光源可視光半導体レーザー(650nm) 速度走査速度(スキャンスピード):300スキャン/秒 消費電流(mA)85(動作時) インターフェースUSB HID 対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、MSI、Code 93、GS1-128 読取深度(mm)0-330 読取方式レーザー
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

サンワサプライバーコードリーダー
高性能DPM用デコードエンジンを搭載することでDPM(ダイレクトパーツマーキング)に対応しており、金属面や樹脂面に直接印字されたバーコードやQRコードを読み取ることができます。※医療器具の管理、電子部品・金属品・プラスチック部品などの管理などに使用できます。IP65の防塵・防水性能を搭載、耐落下性能も約2mに対応で非常に堅牢です。工場などの現場での使用に最適です。複数の光源を搭載。金属面、樹脂面、光沢面などに合わせて光源を白・赤・青の3色に変更することで最適な読み取り性能を発揮することができます。0.076mmの極小サイズのDataMatrixの読み取りに対応しています。日本語QR(SHIFT-JIS/UTF-8)に対応しています。
仕様PCS値:0.3 セット内容取扱説明書、保証書 電源USB給電 対応OSWindows11、10、8.1、8 コネクタ形状USB A 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種 保護等級IP65 光源Direct: White LED ; Diffuse: Red / Blue LED 速度走査速度(スキャンスピード):70フレーム/秒 消費電流(mA)動作時:約100(最大430) 分解能(mm)【2次元コード】0.127、【1次元コード】0.0762 インターフェースUSB HID 使用温湿度範囲湿度:0~50℃、湿度:5~95%(結露無き事) 保管温湿度範囲湿度:-40~70℃、湿度:5~95%(結露無き事) 耐衝撃約2m 対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Code 39、Code 128、ISSN、MSI、Code 93、GS1-128、【2次元】QR Code、Micro QR、Data Matrix、日本語QRコード 読取深度(mm)Code39 (3 mil) : 18~60、Data Matrix (5 mil) : 10~70、Data Matrix (10 mil) : 0~130、QR Code (5 mil) : 10~60、QR Code (9 mil) : 10~90 読取角度(°)(ピッチ)55、(スキュー)55、(チルト)360 読取方式CMOS
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

サンワサプライバーコードリーダー
バーコードをかざして読み取れる卓上タイプのバーコードリーダーです。付属のスタンドを使えば、スタンドタイプとしても使用できます。2次元&1次元コードの読み取りに対応しています。日本語QRに対応しています。スマートフォンでのQR決済の読み込みや、QRやバーコードのついたチケットなどの読み取りに便利です。
仕様■インターフェース:USB HID■電源:5VDC■PCS値:30%■読取深度:UPC-A:250mm■光源:白色LED■走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒■セット内容:取扱説明書、保証書、スタンド■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■読取可能コード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar■読取可能コード(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417■日本語QRコード:対応UTF-8とSHIFT-JISのみ。※半角カタカナ対応■読取方式:CMOS■保護等級:IP42
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

60フレーム/秒の読み取り性能でスムーズな読み取りが可能です。読み取り範囲にあるバーコードを素早く、スムーズに読み取ることができます。 最小分解能3mil細かいバーコードや小さなコードの読み取りもスムーズに行なえます。 IP42の防水、防塵性能搭載。水やホコリの多い現場でもご使用いただけます。 1次元・2次元どちらの読み取りにも対応しています。 物流作業で使われるCODE39や、レジでの決済に使われるQRコードの読み取りにも対応しています。 スタンド搭載+オートセンシング機能でハンズフリーで使用することができます。オートセンシング機能でバーコードをかざすだけで読み取りをすることができます。 スマートフォンやパソコンの液晶画面に表示されたバーコードの読み取りにも対応しています。QR決済などのコードを読む際に便利です。 日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)が含まれたQRコードの読み取りにも対応しています。
セット内容本体、設定コード一覧、接続ケーブル、スタンド、取扱説明書・保証書 質量(g)約185(本体のみ) ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.5×81.5×204(スタンド含む) 保護等級IP42 光源赤色LED、白色LED インターフェースUSB HID(USB Aコネクタ) コントラスト≧20% 動作電流(mA)最大180 対応コード【1次元】Code 128、JAN、EAN-8、EAN-13、UPC-E、UPC-A、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code 39、Code 32、Codabar(NW-7)、Code 93、Industrial 2 of 5、MSI、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanted【2次元】QR Code、PDF 417、Data Matrix、Aztec Code、Micro QR、Micro PDF417 読込速度60フレーム/秒 読取深度(mm)【1次元(CODE39)】8mil/30~240、13mil/60~360、20mil/80~450・【2次元(QR)】25mil/30~270、35mil/35~360、45mil/50~440 読取方式COMSセンサー(640×480) 最小分解能3mil
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ハンズフリーで読取りが可能なので作業効率をアップさせることが出来ます。レジで商品バーコードの読取り、イベントのチケットのQRコードの読み取りなど様々な用途で使用できます。2次元、1次元両方のバーコードの読取りに対応しています。スマートフォンやパソコンなどの画面に表示されたバーコードの読取りも可能です。日本語を含んだQRコードの出力にも対応しています。
電源(V)DC5 USB給電 対応OSWindows1110 コネクタ形状USB A 保護等級IP42 光源赤LED(照明)色温650nm LED 速度走査速度(スキャンスピード):60fps 消費電流(mA)220(動作時) インターフェースUSB HID 特性日本語QRコード対応、PCS値:≧20% 対応コード【1次元】JAN(EAN-8,EAN-13), EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Code 11, Code 32, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded 【2次元】QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417 読取深度(mm)code 39(1次元バーコード):4mil 5-1408mil 5-24013mil 5-37020mil 20-44030mil 50-600、EAN 13(1次元バーコード):4mil 5-1208mil 5-23013mil 5-33020mil 5-46030mil 30-650 読取角度(°)(ピッチ)60、(スキュー)360、(チルト)65 読取方式CMOS
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

2次元コード(QRコード・GS1・DataMatrix)、1次元コード(JAN・CODE39・UPC・EAN)の読み取りが可能な有線バーコードリーダーです。 専用スタンド(別売り BCR-005STD)と組み合わせると、オートセンシング機能(自動読み取り機能)を使用可能です。 30フレーム/秒の高速読み取りが可能です。 USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です。 読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です。
仕様【耐外乱光】0~100000Lux、【インジケータ―】LED&ビープ音 付属品取扱説明書、保証書 使用温度範囲(℃)-10~60 保護構造IP42 角度(°)(チルト)360、(ピッチ)±50、(スキュー)±50 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種 センサーCMOS(640×480pixels) 速度(スキャン)30フレーム/秒 消費電流(mA)最大350 光源(nm)675±3LED 保存温度範囲(℃)-20~70 アズワン品番64-0909-09 コントラスト(印刷)≧20% 使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 入力電圧5VDC±0.25V 読取深度(mm)Code 39(6.6mil)/30~60、EAN 13(13mil)/40~180、DataMatrix(15mil)/20~120、QR code(15mil)/20~140、PDF417(15mil)/40~160
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

BCR-2D12 バーコードリーダー_2次元 サンワサプライ 動画あり
検品作業などに役立つ照合機能搭載マスター登録したバーコード以外を読むとエラー音(出力されない)がなるようになっているので、バーコード間違いや類似商品との取り違いなどを防ぐことが出来ます。3つの照合モードで用途に応じた使い分けが可能です。1対1:マスターデータ登録→照合→次のバーコードをマスターとして登録→照合・・・とマスターデータを随時入れ替えます。1対多数:マスターデータ登録→照合→照合→照合と繰り返していく機能です多数対多数:複数のバーコードをマスターとして登録し、照合することが出来ます。※照合の履歴を保存して出力するこが可能です。握りやすい小型のハンディタイプ小型タイプで手にフィットしやすい形状をしています。日本語QRコードの出力に対応日本語QRコードの出力に対応しています※エンコードの種類、出力先のソフト等によっては対応しない場合があります。2次元、1次元のバーコードの読取りに対応。2次元ははQR,microQR,Datamatrixなどよく使われるものの読み取りに対応しています。1次元は物流などで使われるCODE39や一般的に使われるJANコードの読取りに対応しています。IP42の防水防塵性能搭載。落下衝撃1.5m
電源(V)5DC コネクタ形状USB A 保護等級IP42 速度走査速度(スキャンスピード):60frame/s 消費電流(mA)260(動作時) インターフェースUSB HID 特性日本語QRコード対応、PCS値:30%@UPC/EAN100% 対応コード【1次元】JAN(EAN-8,EAN-13), EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Code 11, Code 32, Code 93, Matrix 2 of 5, ISBN, MSI, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded, ParamecodeTelepen,Pharmacode,MSI,GS1 Databar(Omnidirectional,Truncated,Stacked,Stacked Omnidirectional,Limited,Expanded,Expanded Stacked) 【2次元】QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, MaxiCode, AztecCode, Micro PDF417Codablock F,Composite Code(CC-A,CC-B,CC-C) 読取深度(mm)Code39(5mil):50-150、EAN13(13mil):30-280 読取角度(°)(ピッチ)60、(スキュー)60、(チルト)180 読取方式CMOS1280×800
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

CCDセンサー搭載でスマートフォンやPCの画面上に表示されたバーコードの読取りができます。 オートセンシング機能対応で、専用のスタンドと組み合わせることでハンズフリーで使用することができます。 使用後は専用スタンドに収納することでデスクの上をスッキリさせることができます。 物流向けで使用するCODE39など様々なバーコードの読取りが可能です。 IP42の防水防塵を搭載しています。
セット内容取扱説明書、保証書、専用スタンド 電源USB電源 対応OSWindows11, 10 コネクタ形状USB A 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 保護等級IP424mil 光源赤色LED(650nm) 消費電流(mA)動作時:85、待機時:25 インターフェースUSB HID 読取【1次元】JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, MSI, Code 93, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded コントラスト≧30% 読込速度100スキャン/秒 読取深度(mm)【code39】4mil:45-65/8mil:30-200/13mil:50-310/20mil:80-420/30mil:130-550、【EAN13】4mil:50-60/8mil:15-190/13mil:30-310/20mil:55-430/30mil:90-570 読取角度(°)ピッチ:75、スキュー:55 読取方式CCD
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

BCR-BT2D5BK バーコードリーダー_2次元(Bluetooth)_リングタイプ サンワサプライ 動画あり
超小型・超軽量で使いやすいリングタイプ。指に装着して使うタイプで、長時間の作業でも快適に使用できます。 ハンズフリーでの作業が可能で倉庫内での作業効率がアップ。指に装着できるので、両手を自由に使いながらバーコードの読み取りができます。 作業後はクレードルに置くだけ充電。専用のクレードルに設置すれば、作業後はおいて帰るだけで充電が可能です。最大4つまでクレードルを連結させることもできます。 左右どちらでも装着可能。スキャンボタンも左右どちらもついているので、利き手に合わせて使用することができます。 操作のしやすいタッチセンサーボタンスキャンボタンはタッチ式になっているので押し込まなくてもタッチするだけで簡単にスキャンが可能です。 様々な機器で使用できるBluetoothタイプ。Bluetooth接続で様々な機器との接続が可能です。iOSデバイスとの接続では、バーコードリーダーのボタンを押すことでキーボードの呼び出しが可能です。 1次元でも2次元でもどちらでも読み取りが可能。多数のコードの読み取りが可能です。物流などでよく使われるCODE39(1次元)や、DataMatrix(2次元)と言ったコードの読み取りが可能。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたバーコードも読み取りが可能です。
セット内容製品本体、ベルト、充電ケーブル、充電クレードル、取説 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー 適合規格Bluetooth 分解能2次元コード:0.25mm/10mil、1次元コード:0.01mm/4mil インターフェースUSB HID メモリー2MB 充電時間4.5時間 防塵防水性能IP42 バーコード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded【2次元】QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、MaxiCode、AztecCode、Micro PDF417 動作時間約15時間 コントラスト0.1 動作電流(mA)210 通信距離(m)10(Class2) 読込速度60 frame / sec 落下衝撃(m)1.5 読取深度(mm)5mil CODE39/39-198、13mil UPC/EAN/52-355、15mil QR/30-250、6.67mil PDF417/41-165、10mil Data Matrix/35-163 読取角度(°)ピッチ/55、スキュー/55、チルト/360 読取方式CMOS 640×480
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

読み取ったバーコードをその場で確認可能な液晶画面付き接続機器(PCなど)から離れた場所でも、液晶画面でバーコードの内容を確認できます。多様な接続方法に対応USB、Bluetooth、2.4GHzワイヤレスの3種類の接続方法を選んで、用途や使用機器に応じて使用可能です。メモリ機能搭載でオフラインでの使用が可能ネットワークが無い場所でもバーコードを読み取り、後からデータを転送できます。簡単な設定変更が可能です変更設定や読み取り音の設定を、オプションコードを使わずにバーコードリーダー本体で簡単にご覧いただけます。振動機能付きで環境を選ばず使用可能静かな場所や騒がしい環境でも、振動によってバーコード読み取りを確認できます。日本語QRコードの読み取りに対応しています。医療規格対応GS1-128やDatabarなど、医療現場で使用されるバーコード規格の読み取りも可能です。コンパクトで持ち運びに便利小型で軽量、ストラップホール付きなので紛失防止にも役立ちます。保護用シリコンケース付属汚れや衝撃から本体を保護します。
仕様1.5m分解能 2次元コード、接続時:30m※使用環境によって異なります。10m(Class2)2.4G、通信範囲:Bluetooth接続時 適合PCS値:0.2、走査速度(スキャンスピード)、読取可能コード(1次元):JAN,EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,NW-7(Codabar),Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5,Matrix 2 of 5,Code 11,Code 32,Code 39,Code 93,Code 128,MSI,GS1-128,GS1 Databar,GS1 Databar Limited,GS1 Databar Expanded、読取可能コード(2次元):QR Code,Micro QR,PDF417,Micro PDF417,Data Matrix,AztecCode セット内容シリコンケース、USBレシーバー、USBケーブル、取説 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー(3.7V/800mAh) 適合規格Bluetooth 4.2 対応OSAndroid 11~15、Windows 11,10、iOS 14~18、iPadOS 14~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPhone、iPad、Androidスマートフォン※Bluetoohを搭載する機種 保護等級耐衝撃 光源White LEDAiming LED インターフェースUSB HID メモリー16MB※EAN-13のバーコードを約200万件保存可能 充電時間2時間(約約14時間/10,000スキャン) 読取深度(mm)【1次元】3 Mil Code 39 /70 ~ 100 、5 Mil Code 39/40 ~ 160 、13 Mil UPC/EAN/65 ~ 245 【2次元】15 Mil QR Code/45 ~ 215 、6.67 Mil PDF417/55 ~ 115 、10 Mil DataMatrix/55~ 105 読取方式CMOS
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

Bluetooth/2.4G/有線(USB)の3つの接続が可能なバーコードリーダーで、用途や機器に応じて接続方法を使い分けることができます。液晶画面搭載で読み取ったバーコードの確認や、改行設定などの簡単な設定がオプションコード無しで行えます。操作のしやすい日本語液晶画面です。メモリ内蔵で読み取ったデータをバーコードリーダーに保存し、一括でPCなどの接続機器に転送することが可能です。ネットワークが届かない場所での作業でもバーコードリーダーに読み取ったデータを保存することが出来て、液晶画面でも確認が出来るので安心して作業ができます。バイブレーション機能搭載。静かな場所や騒音のある場所でも読み取りが出来たかどうかを振動で判断できます。病院での夜勤で使用したり、機械音が大きい工場などでの使用にも向いています。電池残量の目安のアイコン表示でどれくらい電池残量があるか視覚的にわかります。
仕様走査速度:65frame/sec(スキャンスピード) 適合PCS値:≧15%、80-180mmEAN-13(13mil)、70-420mm2次元QR Code(20mil)、読取可能コード(1次元):EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,NW-7(Codabar),Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Standard 2 of 5,Code 11,Code 32,Code 39,Code 93,Code 128,ISSN,ISBN,MSI,GS1-128,GS1 Databar,GS1 Databar Limited,GS1 Databar Expanded,GS1 CompositeJapanese Post、読取可能コード(2次元):QR Code,Micro QR,PDF417,Micro PDF417,Data Matrix,MaxiCode,AztecCode,Codablock A,Codablock F セット内容充電ケーブル、製品本体、取説 寸法(mm)70-180※バーコードの解像度などによって異なります。 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー 適合規格Bluetooth 5.0 対応OSiOS 14~17、iPadOS 14~17、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応※iOS,Androidへの出力は対応しません。 接続方式2.4GHzワイヤレス,BluetoothUSB(有線) 範囲通信:10m(Class2)※使用環境によって異なります。 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種 対応車検証QR:対応※使用環境によっては使えない場合もあるので検証機での確認が必要です。 光源白色LED工場確認中 消費電流(mA)(動作時)250 インターフェースUSB HID メモリー16MB 充電時間6時間 動作時間約12時間充電時間 分解能(m)1次元コード:0.015il 読取方式CMOS1280×800 深度(m)読取1次元Code39(4il)
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷