カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • YAGEO(34)
  • Verbatim(バーベイタム)(25)
  • エレコム(19)
  • SMC(17)
  • YAMAZEN(山善)(17)
  • グリーンハウス(17)
  • HIDISC(15)
  • マクセル(13)
  • ロジテック(13)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(12)
  • ダイアモンドヘッド(10)
  • NEC(9)
  • NEC三菱(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(8)
  • エスコ(5)
  • EPSON(5)
  • ヒサゴ(4)
  • JVCケンウッド(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dvd+r」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンズクリーナー_マルチタイプ(湿式) サンワサプライレンズクリーナー_マルチタイプ(湿式)サンワサプライ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
いろいろな機種に対応。 CDドライブ(CD-R・RW・ROM)・CDプレイヤー・音楽CD DVDドライブ(DVD-R・RW・ROM・RAM)・DVDプレイヤー・DVDレコーダー Blue-rayディスクドライブ(BD-ROM・R・RE)・Blue-rayプレイヤー・Blue-rayレコーダー プレイステーション・プレイステーション2・プレイステーション3 XBOX・XBOX360
内容1.クリーニングインフォメーション 約39秒2.クリーニングエリア(音楽は収録されていません)3.クリーニング終了アナウンス 約14秒4.スピーカー接続チェック(左) 約38秒5.スピーカー接続チェック(右) 約35秒6.スピーカー接続チェック(ステレオ)ビバルディ「四季」春より 約3分40秒7.BGM 「ベールギュント組曲」朝より 約4分24秒方式湿式対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, Me, 98SE, 98, 95, NT4.0, NT3.1/対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 8.6~9.2使用の目安50回ブラシ除電ブラシ1本、湿式用専用ブラシ1本(青色)
レンズクリーナー_マルチタイプ(湿式) サンワサプライレンズクリーナー_マルチタイプ(湿式)サンワサプライ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
機器にディスクを挿入した時の初期回転を利用してクリーニングできるオートキュア機能で、 読み込みができなくなった深刻なエラーにも対応しています。 いろいろな機種に対応。 CDドライブ(CD-R・RW・ROM)・CDプレイヤー・音楽CD DVDドライブ(DVD-R・RW・ROM・RAM)・DVDプレイヤー・DVDレコーダー Blue-rayディスクドライブ(BD-ROM・R・RE)・Blue-rayプレイヤー・Blue-rayレコーダー プレイステーション・プレイステーション2・プレイステーション3 XBOX・XBOX360
対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12・10.14・10.15使用の目安50回
レンズクリーナー_マルチタイプ(乾式) サンワサプライレンズクリーナー_マルチタイプ(乾式)サンワサプライ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
いろいろな機種に対応。 CDドライブ(CD-R・RW・ROM)・CDプレイヤー・音楽CD DVDドライブ(DVD-R・RW・ROM・RAM)・DVDプレイヤー・DVDレコーダー Blue-rayディスクドライブ(BD-ROM・R・RE)・Blue-rayプレイヤー・Blue-rayレコーダー プレイステーション・プレイステーション2・プレイステーション3 XBOX・XBOX360 CD・DVDとBlue-rayが異なるレンズを持つ場合はBlue-rayのレンズはクリーニングできません。 レンズにやさしいブラシ植毛方法で、レンズに負荷をかけません。 スロットイン・スロットローディングタイプにも使用できます。 オートスタート機能で、簡単にすばやくクリーニングできます。 クリーニングブラシには導電性繊維を採用し、レンズのホコリや汚れを取り除くと同時に 静電気も取り除きます。
内容1.クリーニングインフォメーション 約39秒2.クリーニングエリア(音楽は収録されていません)3.クリーニング終了アナウンス 約14秒4.スピーカー接続チェック(左) 約38秒5.スピーカー接続チェック(右) 約35秒6.スピーカー接続チェック(ステレオ)ビバルディ「四季」春より 約3分40秒7.BGM 「ベールギュント組曲」朝より 約4分24秒方式乾式対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, Me, 98SE, 98, 95, NT4.0, NT3.1/対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 8.6~9.2使用の目安50回ブラシ除電ブラシ2本
HDMI延長ケーブル サンワサプライHDMI延長ケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
HDMIケーブルの長さを少し伸ばしたい時や、差し込みにくいHDMI端子(メス)を手元で作業できるようにしたい時、またHDMI機器の端子を保護したい時などに便利なHDMI延長ケーブルです最大8K/60Hz・4K/120Hz解像度に対応。シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
仕様認証有無(HDMI):なし、HDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応(パッシブケーブルなので、HDCPには影響はありません)、方向性(HDMI):なしブラック種類HDMI規格ULTRA HIGH SPEED HDMIケーブル準拠認証品ではありませんコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタ オス-タイプAコネクタ メス)対応機種ブルーレイディスク・HDD・DVDレコーダー、PlayStation(R)4などのゲーム機、パソコン本体など(HDMI(タイプA・19ピン)出力端子を持つ機種)・テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど(HDMI(タイプA・19ピン)入力端子を持つ機種)コネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)ケーブル外径(Φmm)約6被覆PVCRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応解像度最大8K/60Hz・4K/120HzHDMI規格ウルトラハイスピードウルトラハイスピード準拠(認証無し)帯域幅(Gbps)48(理論値)
試し刷り用紙 サンワサプライ試し刷り用紙サンワサプライ
699税込769
1セット(10枚)
4日以内出荷
インクジェットプリンタでプリンタブルDVD・CDにダイレクト印刷をする時、印刷位置のズレや雰囲気を事前に確認できる便利な試し刷り用紙です。プリンタブルDVD・CDを位置ズレなどの印刷ミスでムダにしません。少し薄手で反りにくく、また印字がキレイになりました。エプソン・キヤノンなどインクジェットダイレクトDVD・CD印刷が行なえるプリンタで使用できます。ダイレクトDVD・CD印刷のとき使うトレイに、DVD・CDの代わりにセットしてご使用ください。この試し刷り用紙は、本物のDVD・CDの厚みに合わせて作ってあるので、DVD・CDトレイにしっかり収まり、プリンタ内部で詰まったりひっかかったりすることもありません。この試し刷り用紙は表裏両面に印刷可能。20枚分の試し刷りができます。
紙厚(mm)0.7±0.01用紙サイズCD-R・DVD直径(Φmm)120(用紙)対応インク顔料・染料仕様裏表20枚分印刷可、印刷面マーク:両面、ペーパーミュージアム掲載:なし適合プリンタインクジェットプリンタ
55~65型対応手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ55~65型対応手動上下昇降液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷
55~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。 専用ハンドルにてディスプレイの位置を上下昇降させることができます。 ハンドルを使わないときは折りたたんでおけるので、邪魔になりません。 ブラケット中心位置が1364~1624mmで可動します。 VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400、684×300、684×400mmに対応しています。 DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板を1枚標準装備しています。 棚板の角には安全を配慮しR加工を施しています。 棚板は3段階で高さを変更することができます。 キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。 スタンド脚部は、足が引っ掛かりにくいようにパネル式になっています。 位置を動かすのに便利な取っ手付きです。 ※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
耐荷重(kg)70付属品ディスプレイ取り付け用ネジ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)48.7ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×710×1614~1874アズワン品番64-0846-28関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)