「erd 120」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライERDシリーズ用引き出し
ERD-Mシリーズ用引き出しです。 最大取り付け可能台数 W900…大1台or小1台 W1200…大1台and小1台 W1400…大2台 W1800…大2台and小1台
適合機種ERD-Mシリーズ 材質スチール(メラミン焼付塗装)
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライトレー_作業台用
昇降式作業台ERD-WDK12070Wの専用オプショントレーです。※取付にはERD-WDKBB1(有効ボード)が必要です。作業台に追加することで、すぐ手が届く位置に収納スペースを作れます。
仕様■出荷形態:組立出荷■個口数:1個口■材質:スチール(エポポリ粉体塗装)■必要工具:手袋■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:5kg
1台
7,598 税込8,358
翌々日出荷

サンワサプライ下棚_作業台用
昇降式作業台ERD-WDK12070Wの専用オプション下棚です。作業台に追加することで、すぐ手が届く位置に収納スペースを作れます。
仕様■出荷形態:組立出荷■個口数:1個口■材質:スチール(エポポリ粉体塗装)■必要工具:手袋■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:30kg
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

サンワサプライ有孔ボード_作業台用
昇降式作業台ERD-WDK12070Wの専用オプション有孔ボードです。作業台に追加することで、すぐ手が届く位置に収納スペースを作れます。
仕様■出荷形態:ノックダウン組立式■個口数:1個口■材質:スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:デスクへの取付ネジ■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:20分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:30kg
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

サンワサプライクリップホルダー_
ERD-WDK12070W、RAC-WDKT15077W 用共通オプションのクリップホルダーです。有孔ボードに追加することで、すぐ手が届く位置に収納スペースを作れます。穴ピッチ38mmの有孔ボードに取り付けできます。
仕様本製品を有孔ボードに固定する取付け金具が2枚付属。 (ネジ付き)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

サンワサプライフック_樹脂製
ERD-WDK12070W、RAC-WDKT15077W 用共通オプションの樹脂フック4種です。有孔ボードに追加することで、すぐ手が届く位置に収納スペースを作れます。穴ピッチ38mmの有孔ボードに取り付けできます。
仕様・プラスチックSシングルフックx6個入り サイズ:W17xD55H52mm 耐荷重2kg・プラスチックMシングルフックx4個入り サイズ:W17xD75xH52mm 耐荷重2kg・プラスチックU字フック1個入り サイズ:W46xD48xH52mm 耐荷重2kg・プラスチックスバネクリップx1個入り サイズ:W25xD55xH52mm 耐荷重2kg
1セット(12個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

サンワサプライフック_スチール製
ERD-WDK12070W、RAC-WDKT15077W 用共通オプションのスチール製フック6種です。(計12本入り)。有孔ボードに追加することで、すぐ手が届く位置に収納スペースを作れます。穴ピッチ38mmの有孔ボードに取り付けできます。
仕様・スチールメタル吊り下げフックx2個入り サイズ:L50mm 耐荷重6kg・スチールメタル吊り下げダブルフックx2個入り サイズ:L50mm 耐荷重6kg・スチールメタルループフックx2個入り サイズ:Φ20mm 耐荷重6kg・スチールメタルループフックx2個入り サイズ:Φ30mm 耐荷重6kg・スチールメタルループフックx2個入り サイズ:Φ100mm 耐荷重6kg・スチールメタルU字フックx2個入り サイズ:L50mm 耐荷重6kg
1セット(12個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

サンワサプライツールボックス_
ERD-WDK12070W、RAC-WDKT15077W 用共通オプションのツールBOX(中)です。有孔ボードに追加することで、すぐ手が届く位置に収納スペースを作れます。穴ピッチ38mmの有孔ボードに取り付けできます。
容量(L)約0.6×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×65×70
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

サンワサプライツールボックス_
ERD-WDK12070W、RAC-WDKT15077W 用共通オプションのツールBOX(小)です。有孔ボードに追加することで、すぐ手が届く位置に収納スペースを作れます。穴ピッチ38mmの有孔ボードに取り付けできます。
容量(L)約0.4×3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×65×70
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

サンワサプライツールボックス_
ERD-WDK12070W、RAC-WDKT15077W 用共通オプションのツールBOX(大)です。有孔ボードに追加することで、すぐ手が届く位置に収納スペースを作れます。穴ピッチ38mmの有孔ボードに取り付けできます。
容量(L)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×65×70
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さ735~1235mmまで可動します。スイッチにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。スイッチには高さを表すインジケーター付きです。※インジケーターに表示される数値は天板を含めた総高さを表示します。実際の高さと誤差が生じる場合があります。ご了承ください。スイッチにはUSB-AコネクタとType-Cコネクタが装備されており、スマホなどの充電をすることができます。 Type-Cコネクタは最大出力45WのPDに対応しています。※充電用のケーブルは付属していません。※通信機能はありません。天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。総耐荷重70kgです。重量のある機器の設置等も可能です。特注にて幅、奥行きの変更ができ、1台から製作可能です。1mm単位での製作が可能です。※最小幅900mm、最大幅1400mm、最小奥行600mm、最大奥行700mmの範囲にてサイズ変更の特注ができます。※品番に無い天板とフレームの組合せも特注にて可能です。例:フレーム/ブラック+天板/ホワイト
付属品ケーブルタイ、アジャスター 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 高さ(mm)735~1235 定格電圧(V)100~120 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 コード長さ(mm)3000 速度25mm/s 天板厚さ(mm)25 組立時間40分 総耐荷重(kg)70 組立人数2
1台
65,980 税込72,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

USBType-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI×2+DisplayPortまたはVGA×1)へ映像出力ができるUSBType-Cドッキングステーションです。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続にも対応します。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。HDMI、DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。ディスプレイを最大3台接続可能(HDMI×2+DisplayPortまたはVGA)。3台接続時の最大解像度は1920×1080までサポートします。USBPowerDelivery(USBPD)規格の最大100W(20V/5A)の電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。USBType-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPortAlternateMode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。GigabitEthernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USBType-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。前面にはUSBハブポート(USBA×2、USBType-C×1)、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。専用スタンド付きで本体の縦置き設置にも対応しており、デスクに省スペースで設置できます。
仕様PD対応:対応、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、デュアルディスプレイ出力:対応※トリプルディスプレイ出力対応、ACアダプタ:有 セット内容専用ACアダプタ(120W)、AC電源コード、USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、専用スタンド、取扱説明書(保証書) 規格IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX )/IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応/1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要あり ポート数5ポート※1ポートは充電専用 ケーブル長(m)約1 対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6 コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)、3.5mm 4極ミニジャック×1(オーディオ) 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)準拠 〈USB Ver.3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)/2.0/1.1上位互換〉 最大解像度4K/60Hz 動作温湿度範囲0~45℃/10~85%(結露無き事) 電源タイプセルフパワー コネクタRJ-45/HDMI/VGA/DisplayPort/オーディオ(変換先) 保管温度範囲(℃)-10~70℃/10~85%(結露無き事) 伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値) 供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大100W)USB3.2 Type-Cコネクタ/最大1500、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900 通信速度10Gbps/5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)/Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2/VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス×1/DisplayPort メス×1 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz)※VGAポート最大解像度:1920×1200(60Hz)ディスプレイ2台接続時:3840×2160(30Hz)×2台ディスプレイ3台接続時:1920×1080(60Hz)×3台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要あり 対応プロトコルIPv4, IPv6 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ メス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen2(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1USB3.2 Gen2(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2(前面2ポート)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×1(背面1ポート)※充電専用USB Aコネクタメス×1(最大QC18Wまで)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷