カテゴリ
- オフィス家具(11)
- パソコン/周辺機器(4)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(2)
- メディアカバーマーケット(64)
- NTN(エヌティーエヌ)(25)
- EVANS(24)
- 東芝ライテック(20)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- 住友電工ハードメタル(17)
- コクヨ(16)
- ユーエイキャスター(15)
- 近藤製作所(13)
- タッチパネルシステムズ(13)
- CKD(11)
- EFFORT(エホート)(11)
- ゴールドメダル(11)
- 三菱電機(10)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- EFFEX(エフェックス)(8)
- ヤマモトレーシング(8)
- ブランドをもっと見る
「et2」の検索結果
特価

チェア
サンワサプライ¥23,980税込¥26,3781台当日出荷座面の上下可動が容易なガス圧リフト付き。 ロッキング機能付き、硬さの調節も可能です。 大きめの座面、背もたれでゆったり座れます。 背もたれがナイロンメッシュで蒸れにくいです。背もたれは4段階の傾きで固定が可能です。座面はへたりにくいモールドウレタンを使用しています。オプション肘が取り付け可能です。(SNC-ARM12)用途BIFMA強度基準の1.5倍の負荷をクリアした高耐荷重チェア。ブラック。付属品六角レンチ5mm材質張地・背もたれ:ナイロンメッシュ、座面:布張り(ブラック)、主要成形部品:木材、PP、ナイロン、クッション材:ウレタンフォーム、キャスター:ナイロン幅(mm)680質量(kg)13.6色ブラック、ナイロンメッシュ:ブルー種類オフィスチェア奥行(mm)680寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:490×560耐荷重(kg)座面:120キャスターあり肘掛なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×680×955~1045機能ガス圧リフト装置、シンクロロッキング機能(固さ調整付き)、モールドウレタン、4段階背もたれ角度固定座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)座面:510×450×450~540背タイプハイバックランバーサポートありキャスターの有無あり
キーボードマルチカバー
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個(3枚)当日出荷適合(推奨)キーボード/W265mm~285mm×D120mm~170mmセット内容カバー3枚、両面テープ種別デスクトップ用材質エーテル系ポリウレタン厚さ(mm)0.15アズワン品番64-0870-26
ディスプレイエクステンダー
サンワサプライ¥46,980税込¥51,6781個当日出荷パソコンのアナログVGA画像を最大180m、フルHD(1080p)なら最大60m先のディスプレイに延長して出力できます。 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をUTP/STPカテゴリ5/5eストレートケーブルを使用して延長することができます。 送信機側にもVGA出力を搭載し、手元で映像確認をしながら延長先にVGA出力ができます。 カテゴリ5/5eケーブルを使用するので通常のディスプレイケーブルと比べ取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。 受信機部に画質調整機能を搭載しており、簡単な操作で画像信号の調整ができます。 ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。 工場や建築現場などパソコンの設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、パソコン設備を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。付属品ディスプレイケーブルミニD-sub(HD)15pinオス・オス1.2m×1、ACアダプタ(DC12V1.25A)×2、ゴム足×8、壁面取付けネジ×8、取扱説明書(保証書付き)仕様VGAバンド幅:250MHz質量(g)送信機:288、受信機:155規格VGA消費電力(W)送信機:1.92(最大)、受信機:3(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:129×105×25(本体サイズ)、受信機:104×59×25(本体サイズ)材質(ケース)スチールインターフェース送信機/入力ミニD-sub(HD)15pinメス×1、出力RJ-45メス×1、ミニD-sub(HD)15pinメス×1、受信機/入力RJ-45メス×1、出力ミニD-sub(HD)15pinメス×1延長ケーブル(m)(最大)180最大解像度1920×1080(1080p、60Hz)※最大60mまで延長可能。1280×1024(60Hz)※最大180mまで延長可能。1280×720(720p、60Hz)※最大180mまで延長可能。周囲環境動作時:0~50℃湿度80%以下(結露なきこと)、保管時:-20~70℃湿度95%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0906-68
チェア メッシュタイプ
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷背もたれ、座に涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。腰の負担を軽減するランバーサポート装備、上下に可動可能。付属品六角レンチ材質張地 背もたれ部、座部/メッシュ備考【出荷形態】ノックダウン組立式使用工具手袋内容1個口材質(キャスター)ナイロン張地【座面】メッシュ、【背面】メッシュ背もたれ525×440肘掛なし座面高さ(mm)最大515組立時間30分入数1肘高さ(mm)595~690構成部品木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン総耐荷重(kg)80座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)490×530×440脚幅(mm)640六角レンチ(mm)5組立人数1キャスターの有無あり
チェア メッシュタイプ
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷背もたれ、座に涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。使わない時に倒しておける便利な可倒肘装備。座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。腰の負担を軽減するランバーサポート装備、上下に可動可能。付属品六角レンチ材質張地 背もたれ部、座部/メッシュ色【背もたれ】ブラック備考【出荷形態】ノックダウン組立式使用工具手袋内容1個口材質(キャスター)ナイロン張地【座面】メッシュ、【背面】メッシュ背もたれ525×440肘掛あり座面高さ(mm)最大515組立時間30分色(本体)ブラック入数1肘高さ(mm)595~690構成部品木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン総耐荷重(kg)80座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)490×530×440脚幅(mm)640六角レンチ(mm)5組立人数1色(座面)ブラックキャスターの有無あり
チェア
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷背もたれ、座に涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。使わない時に倒しておける便利な可倒肘装備。座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。腰の負担を軽減するランバーサポート装備、上下に可動可能。用途肘を跳ね上げてデスクにすっきり収納できる、スタイリッシュなデザインのメッシュチェア。材質張地/ 背もたれ/ポリエステルメッシュ、座部/布張り、主要成型部品/座部・背もたれ部・肘あて部/PP、脚部・キャスター部/ナイロン、クッション材/ウレタンフォーム質量(kg)8.1色ブルー耐荷重(kg)80キャスターあり背もたれW440×H525mm肘掛あり本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)620×570×925~1000座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)460×490×440~515
チェア メッシュタイプ
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷背もたれに涼しいナイロンメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。背中をすっぽりカバーするハイバックタイプ。背座ロッキング機能付き。座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。肘は跳ね上げておけるので、机への収納が容易です。背の負担を軽減するランバーサポート付き、上下方向への調整も可能です。背の裏にハンガーを装備しているので、服をかけておけます。頭、首の疲れを低減するヘッドレスト付き、2か所の関節が可動します。仕様必要工具:手袋材質背面張り地:メッシュ、座面張り地:布(ポリエステル)、主要成型部品:木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン質量(kg)約11.2色ブラックサイズ約W620×D570×H925~1000mm背もたれ/W420×H480mm座面/W480×D480mm座面高さ/445~520mm脚幅/640mm材質(キャスター)ナイロン対応肘の有無:あり機能本体:ヘッドレスト(可動式)ロッキング背もたれ機能/ランバーサポート、背座一体ロッキング肘機能/可動(跳ね上げ式)ヘッドレスト機能/可動式ハンガー付組立時間約30分入数1総耐荷重(kg)約100六角レンチ(mm)5組立人数1キャスターの有無あり
取付金具 サーバーラック用コンセント専用
サンワサプライ¥2,798税込¥3,0781セット(2個)3日以内出荷サーバーラック用コンセントTAP-SVおよびTAP-SVSLシリーズをラック本体へしっかり固定できる専用設計で、機器の増設や配線整理時も安定した設置が可能です。ラック本体に取付穴があるCP-SVNシリーズの場合のみマウントフレーム取付とラック本体の穴を使った取付の2パターンに対応し、その他取付穴がないサーバーラックはマウントフレーム取付のみ対応します。TAP-SVSLシリーズはバックパネルと干渉せずラック本体へ直接固定できる構造で、ラック内部の省スペース化と効率的な配線管理に貢献します。コンセント固定用ネジとラック本体固定用ネジに加えケージナットとネジセットを標準装備しているため、追加部材を用意せずスムーズに施工できます。専用金具ならではの高い固定力により、データセンターやオフィスのサーバーラックでも安心して長期運用できます。セット内容取付金具×2個、コンセント取付ネジ(M5×L30)×2本<マウントフレーム取付用>ケージナット(M5)×4個、金具取付ねじ(M5×L12)×4本<サーバーラック支柱取付用>金具取付タッピングネジ(呼び径6×L12)×2本材質スチールメッキ塗装規格PSE適合規格なし
チェア メッシュタイプ
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷背もたれ、座に涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。座面にPUレザーを採用しており、汚れや濡れても、すぐに拭き取れます。座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。腰の負担を軽減するランバーサポート装備、上下に可動可能。付属品六角レンチ材質張地 背もたれ部、座部/PUレザー色【背もたれ】ブラック備考【出荷形態】ノックダウン組立式使用工具手袋内容1個口材質(キャスター)ナイロン張地【座面】PUレザー、【背面】メッシュ背もたれ525×440肘掛なし座面高さ(mm)最大515組立時間30分色(本体)ブラック入数1肘高さ(mm)595~690構成部品木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン総耐荷重(kg)80座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)490×530×440脚幅(mm)640六角レンチ(mm)5組立人数1色(座面)ブラックキャスターの有無あり
チェア メッシュタイプ
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷背もたれ、座に涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。座面にビニールレザーを採用し、汚れや水分がついてもすぐに拭きとれます。座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。使わない時に倒しておける便利な可倒肘装備。座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。腰の負担を軽減するランバーサポート装備、上下に可動可能。付属品六角レンチ材質張地 背もたれ部、座部/PUレザー色【背もたれ】ブラック備考【出荷形態】ノックダウン組立式使用工具手袋内容1個口材質(キャスター)ナイロン張地【座面】メッシュ、【背面】PUレザー背もたれ525×440肘掛あり座面高さ(mm)最大515組立時間30分色(本体)ブラック入数1肘高さ(mm)595~690構成部品木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン総耐荷重(kg)80座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)490×530×440脚幅(mm)640六角レンチ(mm)5組立人数1色(座面)ブラックキャスターの有無あり
チェア メッシュタイプ
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷背もたれに涼しいナイロンメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。座面はクッションに密度30Dの高密度ウレタンを採用、へたりにくく、すわり心地も抜群です。座面の調整幅が440‐535mmと下が低く、女性、子供でも座りやすいです。座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。仕様必要工具:手袋材質背面張り地:メッシュ、座面張り地:布(ポリエステル)、主要成型部品:木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン寸法(mm)背もたれ:約420(W)色ブラック寸法H(mm)約480mm材質(キャスター)ナイロン寸法D(mm)座面:約480、(最大)約640寸法W(mm)座面:約480対応肘の有無:なし機能背もたれ:背座一体ロッキング座面高さ(mm)約440mm、(最大)約535mm組立時間約20分入数1総耐荷重(kg)約80脚幅(mm)約640六角レンチ(mm)5組立人数1キャスターの有無あり
アクティブリピーターケーブル
サンワサプライ¥5,998税込¥6,5981本当日出荷VRヘッドセットなどとの接続時に抜けにくいL型Tyep-Cコネクタを採用し、USBAポート搭載パソコンと接続できるUSB3.2A-TypeCロングケーブルです。OCULUSQUEST、OCULUSQUEST2/MetaQuest2との動作確認済みで中間部のリピーター機能により安定した高速データ転送を可能にします。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。VRヘッドセットだけでなくパソコンとスマートフォン・タブレットPCなどとの接続・充電にも最適です。外部ノイズの影響を受けにくく信号損失の少ない3重シールドケーブルを使用しています。UL2725規格(VW-1基準)の難燃性に優れたケーブルを使用しています。仕様ACアダプタ:無ケーブル長(m)約5対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7コネクタ形状USB Type-A(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USB2.0インターフェースに接続した場合はUSB2.0互換で動作します。※機種により対応できないものもあります。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。動作確認済みVR機種Oculus Quest、Oculus Quest 2消費電流(mA)最大900インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)保管温湿度範囲-20~70℃/5~85%(結露無き事)動作温湿度範囲-20~55℃/5~85%(結露無き事)電源タイプバスパワー通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbpsコネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
シリンダー_チェア用
サンワサプライ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ご使用中のチェアのガスシリンダー故障時に交換して、再生できる交換用シリンダー SNC-NET14A、SNC-NET22BKなどの脚部の高さが高いモデルに適しています。材質スチール製質量(kg)1.2色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×50×241~318対応機種サンワサプライ製OAチェア SNC-NET14Aシリーズなど
ACアダプタ
サンワサプライ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷対応機種:VGA-EXSET3VGA-EXSET1NVGA-EXSET2NVGA-EXL8NVGA-EXRN適合機器VGA-SP8、VGA-HR8K
肘パーツ
サンワサプライ¥7,598税込¥8,3581セット(2個)翌々日出荷SNC-NET23BKシリーズ用の肘パーツ。 。肘なしのSNC-NET23BKを肘掛け付きにするオプションです。左右1本ずつの2本セットです。取り付け用のボルト付きです。付属品六角レンチ材質スチール、PP、PU色ブラック使用工具手袋六角レンチ(mm)5
キャスター チェア用 大型ウレタン
サンワサプライ¥3,198税込¥3,5181セット(5個)3日以内出荷フローリングの床にキズのつきにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。 。キャスターを回らなくする手動式のストッパー付きです。SNC-NET25BKなど、60mmの大型キャスター付きのチェアに適しています。材質硬質ウレタン製、主要成型部品/ナイロン、ウレタン色ブラック直径(Φmm)適合穴:11.12備考出荷形態:5個セット口数1個口対応機種サンワサプライ製 SNC-NET23BKなど直径60mmのキャスターを装備したチェア。シャフト長さ(mm)26