「ev3-5s」の検索結果
特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ICカードをかざすだけでカードの読み取りが可能な非接触型のカードリーダライタです。電子車検証サービスに対応しています。公的個人認証サービスの適合性検証済で、e-TAXやeLTAXなどに使用できます。マイナンバー対応で確定申告の他にもマイナポイントやマイナポータルでの使用が可能です。カードをかざすと音が鳴るので認識したかどうかわかりやすいです。ケーブル紛失の心配がない一体型タイプです。接続状況がわかるLED搭載です。バスパワーで使えるので電源が不要です。Windows/mac両対応で幅広い機種での使用が可能です。HPKIカードにも対応で税理士用電子証明書などでも使えます。汚れの目立ちにくいグレーカラーです。
対応【ICカード規格】ISO/IEC14443 TypeA /B , ISO/IEC15693 , MIFARE シリーズ: Classic/ PLUS/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, FeliCa (Standard/ Lite-S/ Plug), Calypso,NFC Forum Tag type 1/2/3/4/5
インターフェースUSB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps、カード:106/ 212/ 424/ 848kbps (Default: 424kps)
コネクタ形状USB Type-A(PC接続側)
対応OSmac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11/10/8.1/8
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること
動作温度範囲(℃)-10~70
保管温度範囲(℃)-20~70(結露無き事)
ケーブル長(m)1
セット内容取扱説明書、保証書
仕様ICカード操作:ICカードをかざす(非接触)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード