7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライワイヤレスマイク
適合MM-SPAMP4 質量(g)190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×240 周波数特性806.250~809.500MHz 電波形式F3E アズワン品番64-0890-20 指向性単一指向性 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) インピーダンス(Ω)220 音圧感度(dB)-76±3
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

サンワサプライ製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP4/7」で使用できるツーピース型ワイヤレスヘッドマイクです。 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており10波の中から1波を選択して利用できます。 超極細のヘッド固定部により装着感のない軽やかな使用が可能です。 フレシキブルアームでマイク部を自由に動かすことが可能でしっかりと声を拾うことができ安定した発声音を出力できます。
付属品送信機(本体)×1、ヘッドマイク×1、マイナスドライバー×1、取扱説明書・保証書×1 質量(g)(本体)約108(電池含まず)、(ヘッドマイク)約26 ケーブル長(m)本体・ヘッドマイク間:約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)64×23×84、(ヘッドマイク)150×5×25 マイクロホン単指向性エレクトレットコンデンサー型 周波数特性100Hz~18kHz 電池寿命約8時間(アルカリ電池使用時) アンテナダイポールアンテナ アズワン品番64-0903-65 送信周波数(MHz)806.250~809.500 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 変調方式周波数変調 (FM) 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式 電波型式F3E
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1 材質ABS樹脂 サイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm> 質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA) 最大出力(W)10 ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100 入力(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下> 連続使用時間約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量) 周波数特性80~12000Hz 消費電流(mA)0.5以下 入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB) インピーダンス(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ S/N比55dB以上 充電時間(時間)5 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA) 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

サンワサプライピンマイク
サンワサプライ製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP8」で使用できるツーピース型ワイヤレスピンマイクです。 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており30波の中から1波を選択して利用できます。 襟部分へ装着することで圧迫感のない軽やかな使用が可能です。 ※装着位置によって音声取得範囲、音量が変わります。これは製品の仕様です。 単三乾電池×2本で動作します。
仕様【送信機】トーン信号:35kHz、空中線電力:10mW 質量(g)86 形式単一指向性エレクレット型 感度-47±4dB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:65×85×25 対応機種MM-SPAMP8 電源電圧(V)別売:DC3V(単三乾電池×2) 周波数特性マイク:100Hz~15kHz、送信機:806.125MHz~809.750MHz 電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池使用時) 電波形式F3E(FM) コネクタマイク:ミニXLR コネクタ4pin(メス)、送信機:ミニXLR コネクタ4pin(オス) ケーブル長(mm)約900 アンテナ形式:ダイポール型 インピーダンス(Ω)680 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

質量(g)190 感度-76±3dB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×240 周波数特性806.125~809.750MHz 電波形式F3E アズワン品番64-0901-96 指向性単一指向性 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) インピーダンス(Ω)220
1個
17,980 税込19,778
欠品中

ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー サンワサプライ 動画あり
仕様外部入力数/6.3mm:2 電源AC駆動/電池駆動 最大出力(W)20 周波数特性180~15000Hz 寸法(inch)(スピーカー)3 スピーカーバスレフ式フルレンジ
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライマイク
サンワサプライ製ワイヤレスポータブル拡声器(品番:MM-SPAMP15)で使用できるワイヤレスヘッドマイクです。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
型式単一指向性エレクレット型 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 400mAh) 感度-51~-54dB 連続使用時間(時間)約4~5 周波数特性60Hz~16KHz 充電時間約2.5 充電方式microUSB給電(5V2A) 送信周波数(MHz)806.125~809.750(B型帯10波より手動選択) 伝送距離(m)最大30
1個
5,998 税込6,598
当日出荷