「g533 ロジクール」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○
材質ソフトイヤーパッド(イヤーパッド)
サイズ小型
直径(Φmm)30(スピーカーユニット)
形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型
ケーブル長(m)2.1±0.2
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度-45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状USB A
インピーダンス(Ω)32±5
最大入力(mW)40
イヤホン形状オーバーヘッドタイプ
マイクミュート○(手元スイッチ)
音量調節○(手元スイッチ)