カテゴリ

  • 梱包用品(13)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(7)
  • unitech(24)
  • WURTH ELEKTRONIK(19)
  • DAYTONA(デイトナ)(18)
  • ウェルコムデザイン(14)
  • SMC(11)
  • エフケイシステム(11)
  • RG(レーシングギア)(10)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(9)
  • SPARKFUN(9)
  • 明治機械製作所(8)
  • DELTA(デルタ)(7)
  • アイメックス(7)
  • Seabass Link(7)
  • 長谷川工業(4)
  • PIAA(4)
  • カーメイト(4)
  • BLACK BOX(4)
  • サンワダイレクト(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hid d2」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーコードリーダー サンワサプライバーコードリーダーサンワサプライ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
Bluetooth対応でワイヤレスで使える2次元バーコードリーダーです。スマートフォンやタブレットなど様々な機器に接続ができます。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。ケーブルを接続すれば有線での使用も可能なので状況に応じて有線・無線の使い分けが可能です。2次元・1次元どちらのバーコードも読取が可能です。様々な角度からバーコードを読み取ることができます。
仕様PCS値:≧20%、走査速度(スキャンスピード):60 frame / sec、日本語QRコード:対応セット内容充電ケーブル、製品本体、取説電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 4.2対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iOS:iOS 15~9、iPadOS:iPadOS 15~13、Android:Android 12~5対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種分解能2次元コード:0.2032mm、1次元コード:0.1016mm光源White LEDAiming LED : Red LED工場確認中消費電流(mA)250(動作時)インターフェースUSB HIDメモリー16MBバーコード読取可能コード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedCode39 Full ASCIIStandard39Standard 2 of 5、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417充電時間(時間)約4.5動作時間約15時間通信距離(m)10(Class2)※使用環境によって異なります商品タイプワイヤレス読取深度(mm)【1D】code 39:8mil/30~240、code 39:13mil/60~360、code 39:13mil/80~450、【2D】QR 25mil/30~270、QR 35mil/35~360、QR 45mil/50~440読取角度(°)360(ピッチ)、60(スキュー)、65(チルト)読取方式CMOS
バーコードリーダー_2次元_QR対応 サンワサプライバーコードリーダー_2次元_QR対応サンワサプライ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
60フレーム/秒の読み取り性能でスムーズな読み取りが可能です。読み取り範囲にあるバーコードを素早く、スムーズに読み取ることができます。 最小分解能3mil細かいバーコードや小さなコードの読み取りもスムーズに行なえます。 IP42の防水、防塵性能搭載。水やホコリの多い現場でもご使用いただけます。 1次元・2次元どちらの読み取りにも対応しています。 物流作業で使われるCODE39や、レジでの決済に使われるQRコードの読み取りにも対応しています。 スタンド搭載+オートセンシング機能でハンズフリーで使用することができます。オートセンシング機能でバーコードをかざすだけで読み取りをすることができます。 スマートフォンやパソコンの液晶画面に表示されたバーコードの読み取りにも対応しています。QR決済などのコードを読む際に便利です。 日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)が含まれたQRコードの読み取りにも対応しています。
セット内容本体、設定コード一覧、接続ケーブル、スタンド、取扱説明書・保証書質量(g)約185(本体のみ)ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.5×81.5×204(スタンド含む)保護等級IP42光源赤色LED、白色LEDインターフェースUSB HID(USB Aコネクタ)コントラスト≧20%動作電流(mA)最大180対応コード【1次元】Code 128、JAN、EAN-8、EAN-13、UPC-E、UPC-A、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code 39、Code 32、Codabar(NW-7)、Code 93、Industrial 2 of 5、MSI、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanted【2次元】QR Code、PDF 417、Data Matrix、Aztec Code、Micro QR、Micro PDF417読込速度60フレーム/秒商品タイプ定置式、有線読取深度(mm)【1次元(CODE39)】8mil/30~240、13mil/60~360、20mil/80~450・【2次元(QR)】25mil/30~270、35mil/35~360、45mil/50~440読取方式COMSセンサー(640×480)最小分解能3mil
バーコードリーダー サンワサプライバーコードリーダーサンワサプライ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
2次元バーコードも1次元バーコードも読取ができます。決済をする際のQRコードも読取が可能なのでコンビニなどでの利用に最適です。PCやスマートフォンの画面に表示されているコードの読み取りも可能です。Type-Cポート搭載のiPadやスマートフォンでの使用が可能です。CMOSセンサー搭載で、バーコードやQRなどどのような向きからでも読み取りが可能です。Shift-JISのエンコード対応で漢字などが入っているQRコードの読み取りが可能です。
仕様PCS値:15%、走査速度(スキャンスピード):30フレーム/秒、日本語QRコード:対応セット内容取扱説明書、保証書電源USB給電対応OSWindows:11/10/8.1/8、Android:Android 12~9、iPadOS:iPadOS 16~13コネクタ形状Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種分解能2次元コード:0.1016mm、1次元コード:0.1016mm光源赤色LED、白色LED消費電流(mA)230(動作時)インターフェースUSB HIDバーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5Code39 Full ASCIIStandard39、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, Micro PDF417読取深度(mm)40~220(0.33mm pcs0.9, EAN13)読取角度(°)50(ピッチ)、50(スキュー)、360(チルト)読取方式CMOS
バーコードリーダー サンワサプライバーコードリーダーサンワサプライ
24,980税込27,478
1個
当日出荷
2.4Gワイヤレス対応でケーブルが邪魔になりません。2.4Gのレシーバ―は充電クレードルの機能もあり、クレードルにバーコードリーダーを置くことで充電と収納が行えます。バーコードリーダー上面にLEDが搭載されており、レシーバーと接続できているかどうかの確認が簡単に行えます。スマートフォンやPCの画面に表示されたコードの読み取りが可能です。2次元でも1次元でもどちらのコードも読み取ることが可能です。どの向きからでもコードの読み取りが可能です。
仕様PCS値:≧20%、走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒、日本語QRコード:非対応セット内容取扱説明書、保証書、レシーバー機能付き充電スタンド(ケーブル長約1.5m)電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー対応OSWindows:11/10/8.1/8、iOS:iOS 16~10、iPadOS:iPadOS 16~13、Android:Android 12~9コネクタ形状Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種分解能2次元コード:0.2032mm8mil、1次元コード:0.1016mm4mil光源赤色LED、白色LED消費電流(mA)250(動作時)インターフェースUSB HIDバーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedCode39 Full ASCII,Standard39Standard 2 of 5、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417充電時間(時間)約4.5動作時間約15時間通信距離(m)約100※理論値(推奨距離は10程度)読取深度(mm)【1D】code398mil/30~240、code3913mil/60~360、code3913mil/80~450、【2D】QR25mil/30~270、QR35mil/35~360、QR45mil/50~440読取角度(°)360(ピッチ)、60(スキュー)、65(チルト)読取方式CMOS(640×480)
有線ブルーLEDマウス サンワサプライ有線ブルーLEDマウスサンワサプライ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スタンダードな3ボタンブルーLEDマウスです。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。 USB-PS/2変換アダプタ付きで、USB-PS/2両インターフェースに対応しています。各種DOS/Vパソコン・Apple Macにも対応できるマルチ対応マウスです。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1、PS/2マウスインターフェース準拠付属品USB-PS/2変換アダプタ、取扱説明書質量(g)マウス/約70、USB-PS/2変換アダプタ/約9.8ケーブル長(m)約1.8ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12~10.14・Mac OS X 10.3~10.11接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:約61×98.5×34.5、USB-PS/2変換アダプタ:約18×41.9×11.5対応機種Windows(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ分解能1000カウント/インチ読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
バーコードリーダー_2次元 サンワサプライバーコードリーダー_2次元サンワサプライ
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ハンズフリーで読取りが可能なので作業効率をアップさせることが出来ます。レジで商品バーコードの読取り、イベントのチケットのQRコードの読み取りなど様々な用途で使用できます。2次元、1次元両方のバーコードの読取りに対応しています。スマートフォンやパソコンなどの画面に表示されたバーコードの読取りも可能です。日本語を含んだQRコードの出力にも対応しています。
電源(V)DC5 USB給電対応OSWindows1110コネクタ形状USB A保護等級IP42光源赤LED(照明)色温650nm LED速度走査速度(スキャンスピード):60fps消費電流(mA)220(動作時)インターフェースUSB HID特性日本語QRコード対応、PCS値:≧20%対応コード【1次元】JAN(EAN-8,EAN-13), EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Code 11, Code 32, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded 【2次元】QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417読取深度(mm)code 39(1次元バーコード):4mil 5-1408mil 5-24013mil 5-37020mil 20-44030mil 50-600、EAN 13(1次元バーコード):4mil 5-1208mil 5-23013mil 5-33020mil 5-46030mil 30-650読取角度(°)(ピッチ)60、(スキュー)360、(チルト)65読取方式CMOS
エクステンダー サンワサプライエクステンダーサンワサプライ
99,980税込109,978
1個
当日出荷
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大30mまで、2か所にワイヤレス分配出力することができます。※1送信機と受信機2台はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。面倒な設定は不要です。HDDレコーダーやゲーム機などの映像出力機器と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています。 5GHz帯の無線伝送規格技術を採用しており、長距離伝送でも安定してHDMI信号(映像・音声)の送受信が行えます。赤外線リモコンもワイヤレスで送受信できるため、離れた場所にいたまま送信機側の機器を操作することができます。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※2日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1ご使用環境によります。※2ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。
仕様■対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン■対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど(2台のディスプレイ機器は同一機種を使用することを推奨します。)■分配内容:2分配■対応入力信号:HDMI■対応出力信号:HDMI■インターフェース:送信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1受信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1■最大解像度:1920×1080■対応解像度:TV/1080P、1080i、720p、576p、480pパソコン/1920×1080、1600×900、1280×1024、1024×768■伝送距離:最大30m(障害物なし)最大10m(壁・仕切り等)※ご使用環境により異なります。■使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz■HDMI規格:HDMI Ver1.4■HDCP:HDCP1.4■3D信号:対応■同一空間内使用台数:1セット■機器間制御(CEC):非対応■赤外線伝送効率:30KHz~60KHz■対応音声フォーマット:PCM、AAC、DOLBY DIGITAL2.0■動作温度:0~40℃■保管温度:-20~80℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:送信機×1、受信機×2、ACアダプタ(DC5V 2A)×3、USB給電ケーブル×3、IR送信機×1、IR受信機×2、HDMIケーブル(約1.5m)×2、スタンド×3、取扱説明書、保証書●分配出力する2台のディスプレイ機器については同一機種を使用することを推奨します。異なる機種を使用した場合、ディスプレイ認識の差異により正常に出力できない場合があります。 ●本製品は同一部屋内での複数セット(送信機×2台、受信機×4台など)使用はできません。電波が干渉し正常に送信機・受信機間が認識できなくなります。 ●隣接する部屋同士の場合も電波が干渉する距離範囲内の場合は1セット(送信機×1台、受信機×2台)しか使えないことがあります。 ●本製品は送信機・受信機が個々にペアリングされているため、ペアリング外の機器と混信することはありません。 ●すべての機器での動作を保障するものではありません電源USB対応HDCP1.4インターフェース送信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1、受信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1最大解像度1920×1080(1080p)分配数2無線通信方式ワイヤレス伝送(5GHz帯の電波帯域を使用)伝送距離(m)30(最大)HDMI規格HDMI Ver1.4
バーコードリーダー サンワサプライバーコードリーダーサンワサプライ
41,980税込46,178
1個
当日出荷
バーコードをかざして読み取れる卓上タイプのバーコードリーダーです。付属のスタンドを使えば、スタンドタイプとしても使用できます。2次元&1次元コードの読み取りに対応しています。日本語QRに対応しています。スマートフォンでのQR決済の読み込みや、QRやバーコードのついたチケットなどの読み取りに便利です。
仕様■インターフェース:USB HID■電源:5VDC■PCS値:30%■読取深度:UPC-A:250mm■光源:白色LED■走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒■セット内容:取扱説明書、保証書、スタンド■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■読取可能コード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar■読取可能コード(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417■日本語QRコード:対応UTF-8とSHIFT-JISのみ。※半角カタカナ対応■読取方式:CMOS■保護等級:IP42
バーコードリーダー 1次元&2次元 ワイヤレス ガングリップ型 サンワサプライバーコードリーダー 1次元&2次元 ワイヤレス ガングリップ型サンワサプライ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
USB/BT/2.4Gワイヤレスと3種類の接続方法で使用できるので、使用用途や使用機器に応じて接続方法を変更することが出来る。メモリ機能内臓でネットワークの届かない場所でバーコードを読み取ってもあとからデータを転送することが出来る。振動機能付きで、静かな場所や騒音のある場所でもバーコードを読み取ったことが振動でわかる。充電クレードル付きで使い終わったあとの収納もできて、置くだけで充電もできます。2.4Gのレシーバーも充電クレードルに収納できるので紛失防止になります。日本語QRの読み取りにも対応。※iPhoneやAndroidスマートフォンでの出力には対応していません。
仕様接続時:60m※使用環境によって異なります。(30m(Class1)2.4G)、JAN、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Straight 2 of 5、Standard 2 of 5、Code 11、Code 32、Code 39、Code 93、Code 128、ISSN、ISBN、MSI、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded、GS1 Composite、約0.076CODE39 PCS90%(3mil)、約0.18QR PCS90%(7mil)、通信範囲:Bluetooth接続時その他CODE393mil/60-100mm4mil/60-150mm10mil/40-220mm40mil/50-650mm、UPC/EAN13mil/30-260mm【2次元】適合PCS値:0.15、QR Code、Micro QR、PDF417、Micro PDF417、Data Matrix、MaxiCode、AztecCode、Pharma Code、Codablock A、Codablock F、PDF4178mil/20-200mm、Data Matrix8mil/40-135mm、QR20mil/30-320mm、走査速度(スキャンスピード)セット内容充電クレードル、レシーバー、USBケーブル電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー(3.7V/2000mAh)適合規格Bluetooth 4.2対応OSAndroid 10~15、Windows 11,10、iOS 10~18、iPadOS 13~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone※Bluetoothを搭載する機種時間7時間インターフェースUSB HIDメモリー350KB※EAN-13のバーコードを約2万件保存可能防塵防水性能有IP42動作時間約12時間充電時間LEDRed LED(White LEDAiming)対応コード二次元バーコード商品タイプワイヤレス読取方式CMOS
バーコードリーダー 1次元&2次元 Bluetooth/ワイヤレス/ケーブル ガングリップ型 サンワサプライバーコードリーダー 1次元&2次元 Bluetooth/ワイヤレス/ケーブル ガングリップ型サンワサプライ
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
Bluetooth/2.4G/有線(USB)の3つの接続が可能なバーコードリーダーで、用途や機器に応じて接続方法を使い分けることができます。液晶画面搭載で読み取ったバーコードの確認や、改行設定などの簡単な設定がオプションコード無しで行えます。操作のしやすい日本語液晶画面です。メモリ内蔵で読み取ったデータをバーコードリーダーに保存し、一括でPCなどの接続機器に転送することが可能です。ネットワークが届かない場所での作業でもバーコードリーダーに読み取ったデータを保存することが出来て、液晶画面でも確認が出来るので安心して作業ができます。バイブレーション機能搭載。静かな場所や騒音のある場所でも読み取りが出来たかどうかを振動で判断できます。病院での夜勤で使用したり、機械音が大きい工場などでの使用にも向いています。電池残量の目安のアイコン表示でどれくらい電池残量があるか視覚的にわかります。
仕様走査速度:65frame/sec(スキャンスピード)適合PCS値:≧15%、80-180mmEAN-13(13mil)、70-420mm2次元QR Code(20mil)、読取可能コード(1次元):EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,NW-7(Codabar),Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Standard 2 of 5,Code 11,Code 32,Code 39,Code 93,Code 128,ISSN,ISBN,MSI,GS1-128,GS1 Databar,GS1 Databar Limited,GS1 Databar Expanded,GS1 CompositeJapanese Post、読取可能コード(2次元):QR Code,Micro QR,PDF417,Micro PDF417,Data Matrix,MaxiCode,AztecCode,Codablock A,Codablock Fセット内容充電ケーブル、製品本体、取説寸法(mm)70-180※バーコードの解像度などによって異なります。電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.0対応OSiOS 14~17、iPadOS 14~17、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応※iOS,Androidへの出力は対応しません。接続方式2.4GHzワイヤレス,BluetoothUSB(有線)範囲通信:10m(Class2)※使用環境によって異なります。対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種対応車検証QR:対応※使用環境によっては使えない場合もあるので検証機での確認が必要です。光源白色LED工場確認中消費電流(mA)(動作時)250インターフェースUSB HIDメモリー16MB充電時間6時間動作時間約12時間充電時間分解能(m)1次元コード:0.015il読取方式CMOS1280×800深度(m)読取1次元Code39(4il)
バーコードリーダー 1次元&2次元 ワイヤレス ハンディ型 サンワサプライバーコードリーダー 1次元&2次元 ワイヤレス ハンディ型サンワサプライ
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
読み取ったバーコードをその場で確認可能な液晶画面付き接続機器(PCなど)から離れた場所でも、液晶画面でバーコードの内容を確認できます。多様な接続方法に対応USB、Bluetooth、2.4GHzワイヤレスの3種類の接続方法を選んで、用途や使用機器に応じて使用可能です。メモリ機能搭載でオフラインでの使用が可能ネットワークが無い場所でもバーコードを読み取り、後からデータを転送できます。簡単な設定変更が可能です変更設定や読み取り音の設定を、オプションコードを使わずにバーコードリーダー本体で簡単にご覧いただけます。振動機能付きで環境を選ばず使用可能静かな場所や騒がしい環境でも、振動によってバーコード読み取りを確認できます。日本語QRコードの読み取りに対応しています。医療規格対応GS1-128やDatabarなど、医療現場で使用されるバーコード規格の読み取りも可能です。コンパクトで持ち運びに便利小型で軽量、ストラップホール付きなので紛失防止にも役立ちます。保護用シリコンケース付属汚れや衝撃から本体を保護します。
仕様1.5m分解能 2次元コード、接続時:30m※使用環境によって異なります。10m(Class2)2.4G、通信範囲:Bluetooth接続時適合PCS値:0.2、走査速度(スキャンスピード)、読取可能コード(1次元):JAN,EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,NW-7(Codabar),Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5,Matrix 2 of 5,Code 11,Code 32,Code 39,Code 93,Code 128,MSI,GS1-128,GS1 Databar,GS1 Databar Limited,GS1 Databar Expanded、読取可能コード(2次元):QR Code,Micro QR,PDF417,Micro PDF417,Data Matrix,AztecCodeセット内容シリコンケース、USBレシーバー、USBケーブル、取説電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー(3.7V/800mAh)適合規格Bluetooth 4.2対応OSAndroid 11~15、Windows 11,10、iOS 14~18、iPadOS 14~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPhone、iPad、Androidスマートフォン※Bluetoohを搭載する機種保護等級耐衝撃光源White LEDAiming LEDインターフェースUSB HIDメモリー16MB※EAN-13のバーコードを約200万件保存可能充電時間2時間(約約14時間/10,000スキャン)読取深度(mm)【1次元】3 Mil Code 39 /70 ~ 100 、5 Mil Code 39/40 ~ 160 、13 Mil UPC/EAN/65 ~ 245 【2次元】15 Mil QR Code/45 ~ 215 、6.67 Mil PDF417/55 ~ 115 、10 Mil DataMatrix/55~ 105 読取方式CMOS
バーコードリーダー サンワサプライバーコードリーダーサンワサプライ
43,980税込48,378
1個
当日出荷
ip67の防水防塵性能対応です。2次元コード・1次元コード両方の読み取りが可能な有線バーコードリーダーです。USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です。読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です。スマートフォンなどの画面に表示したコードの読み取りが可能です。
仕様PCS値:PCS 30% EAN113 @10mil >= 30% ケーブル長:1.8m スキャン角度:Pitch Angle ±45°、Skew(Yaw) Angle ±360°、Roll Angle ±50° 重量:235g(excluding cable) 走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒 読取可能コード:(1次元)UPC-A、Code 32、Code 93、Pharmacode/(2次元)PDF417、MaxiCode、Micro PDF417 読取深度:4 mil Code 39セット内容取扱説明書、保証書寸法(mm)L170 x W70 x H100対応OSWindows 10、8.1、8、7対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン(※USBインターフェースを持つ機種)センサー1280×800 CMOS光源照明LED 650±10nm、エイミング650±10nm動作温度-20℃ to 50℃
バーコードリーダー_2次元 サンワサプライバーコードリーダー_2次元サンワサプライ
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
検品作業などに役立つ照合機能搭載マスター登録したバーコード以外を読むとエラー音(出力されない)がなるようになっているので、バーコード間違いや類似商品との取り違いなどを防ぐことが出来ます。3つの照合モードで用途に応じた使い分けが可能です。1対1:マスターデータ登録→照合→次のバーコードをマスターとして登録→照合・・・とマスターデータを随時入れ替えます。1対多数:マスターデータ登録→照合→照合→照合と繰り返していく機能です多数対多数:複数のバーコードをマスターとして登録し、照合することが出来ます。※照合の履歴を保存して出力するこが可能です。握りやすい小型のハンディタイプ小型タイプで手にフィットしやすい形状をしています。日本語QRコードの出力に対応日本語QRコードの出力に対応しています※エンコードの種類、出力先のソフト等によっては対応しない場合があります。2次元、1次元のバーコードの読取りに対応。2次元ははQR,microQR,Datamatrixなどよく使われるものの読み取りに対応しています。1次元は物流などで使われるCODE39や一般的に使われるJANコードの読取りに対応しています。IP42の防水防塵性能搭載落下衝撃1.5m
電源(V)5DCコネクタ形状USB A保護等級IP42速度走査速度(スキャンスピード):60frame/s消費電流(mA)260(動作時)インターフェースUSB HID特性日本語QRコード対応、PCS値:30%@UPC/EAN100%対応コード【1次元】JAN(EAN-8,EAN-13), EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Code 11, Code 32, Code 93, Matrix 2 of 5, ISBN, MSI, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded, ParamecodeTelepen,Pharmacode,MSI,GS1 Databar(Omnidirectional,Truncated,Stacked,Stacked Omnidirectional,Limited,Expanded,Expanded Stacked) 【2次元】QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, MaxiCode, AztecCode, Micro PDF417Codablock F,Composite Code(CC-A,CC-B,CC-C)読取深度(mm)Code39(5mil):50-150、EAN13(13mil):30-280読取角度(°)(ピッチ)60、(スキュー)60、(チルト)180読取方式CMOS1280×800
バーコードリーダー_2次元(Bluetooth)_リングタイプ サンワサプライバーコードリーダー_2次元(Bluetooth)_リングタイプサンワサプライ
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
超小型・超軽量で使いやすいリングタイプ。指に装着して使うタイプで、長時間の作業でも快適に使用できます。 ハンズフリーでの作業が可能で倉庫内での作業効率がアップ。指に装着できるので、両手を自由に使いながらバーコードの読み取りができます。 作業後はクレードルに置くだけ充電。専用のクレードルに設置すれば、作業後はおいて帰るだけで充電が可能です。最大4つまでクレードルを連結させることもできます。 左右どちらでも装着可能。スキャンボタンも左右どちらもついているので、利き手に合わせて使用することができます。 操作のしやすいタッチセンサーボタンスキャンボタンはタッチ式になっているので押し込まなくてもタッチするだけで簡単にスキャンが可能です。 様々な機器で使用できるBluetoothタイプ。Bluetooth接続で様々な機器との接続が可能です。iOSデバイスとの接続では、バーコードリーダーのボタンを押すことでキーボードの呼び出しが可能です。 1次元でも2次元でもどちらでも読み取りが可能。多数のコードの読み取りが可能です。物流などでよく使われるCODE39(1次元)や、DataMatrix(2次元)と言ったコードの読み取りが可能。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたバーコードも読み取りが可能です。
セット内容製品本体、ベルト、充電ケーブル、充電クレードル、取説電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth分解能2次元コード:0.25mm/10mil、1次元コード:0.01mm/4milインターフェースUSB HIDメモリー2MB充電時間4.5時間防塵防水性能IP42バーコード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded【2次元】QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、MaxiCode、AztecCode、Micro PDF417動作時間約15時間コントラスト0.1動作電流(mA)210通信距離(m)10(Class2)読込速度60 frame / sec落下衝撃(m)1.5読取深度(mm)5mil CODE39/39-198、13mil UPC/EAN/52-355、15mil QR/30-250、6.67mil PDF417/41-165、10mil Data Matrix/35-163読取角度(°)ピッチ/55、スキュー/55、チルト/360読取方式CMOS 640×480
バーコードリーダー サンワサプライバーコードリーダーサンワサプライ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
高性能DPM用デコードエンジンを搭載することでDPM(ダイレクトパーツマーキング)に対応しており、金属面や樹脂面に直接印字されたバーコードやQRコードを読み取ることができます。※医療器具の管理、電子部品・金属品・プラスチック部品などの管理などに使用できます。IP65の防塵・防水性能を搭載、耐落下性能も約2mに対応で非常に堅牢です。工場などの現場での使用に最適です。複数の光源を搭載。金属面、樹脂面、光沢面などに合わせて光源を白・赤・青の3色に変更することで最適な読み取り性能を発揮することができます。0.076mmの極小サイズのDataMatrixの読み取りに対応しています。日本語QR(SHIFT-JIS/UTF-8)に対応しています。
仕様PCS値:0.3セット内容取扱説明書、保証書電源USB給電対応OSWindows11、10、8.1、8コネクタ形状USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種保護等級IP65光源Direct: White LED ; Diffuse: Red / Blue LED速度走査速度(スキャンスピード):70フレーム/秒消費電流(mA)動作時:約100(最大430)分解能(mm)【2次元コード】0.127、【1次元コード】0.0762インターフェースUSB HID使用温湿度範囲湿度:0~50℃、湿度:5~95%(結露無き事)保管温湿度範囲湿度:-40~70℃、湿度:5~95%(結露無き事)耐衝撃約2m対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Code 39、Code 128、ISSN、MSI、Code 93、GS1-128、【2次元】QR Code、Micro QR、Data Matrix、日本語QRコード読取深度(mm)Code39 (3 mil) : 18~60、Data Matrix (5 mil) : 10~70、Data Matrix (10 mil) : 0~130、QR Code (5 mil) : 10~60、QR Code (9 mil) : 10~90読取角度(°)(ピッチ)55、(スキュー)55、(チルト)360読取方式CMOS