カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(115)
  • 梱包用品(16)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(5)
  • DELTA(デルタ)(24)
  • レイブリック(スタンレー)(2)
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • BRAITH(ブレイス)(3)
  • カシムラ(2)
  • Seabass Link(21)
  • KOITO(小糸製作所)(9)
  • PIAA(21)
  • ケリー電気産業(2)
  • ジョイフル(2)
  • HIDISC(176)
  • ハイドアップ(HIDEUP)(108)
  • RG(レーシングギア)(88)
  • INAX(LIXIL)(85)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(83)
  • Panasonic(パナソニック)(75)
  • GENTOS(75)
  • サンエス(65)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hid」の検索結果

関連キーワード
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB miniケーブル サンワサプライUSB miniケーブルサンワサプライ
929税込1,022
1本
当日出荷
USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。ノイズフィルター(フェライトコア)付きケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USBシリーズ Aコネクタオス-ミニUSBシリーズ Bコネクタオス(5pin)転送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.2フェライトコアあり
DisplayPortケーブル サンワサプライDisplayPortケーブルサンワサプライ
2,498税込2,748
1本
当日出荷
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格ver.1.2対応です。最大21.6Gbps(1レーン5.4Gbps×4)の伝送速度に対応し、最大3840×2160までの高解像度表示が可能です。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。 ケーブルの中心から、「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
ブラック規格DisplayPort規格ver.1.2コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス対応機種各社パソコン(※DisplayPort端子を持つ機種)/各社ディスプレイ(※DisplayPort端子を持つ機種)ケーブル外径(Φmm)4.5シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大21.6対応解像度4K(最大3840×2160)/60Hz変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
USB miniケーブル サンワサプライUSB miniケーブルサンワサプライ
719税込791
1本
当日出荷
USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。ノイズフィルター(フェライトコア)付きケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オスUL規格UL2725ケーブル径(Φmm)約2.5USB規格USB2.0/USB1.1認証無し
フルHD対応DVIディスプレイ分配器 サンワサプライフルHD対応DVIディスプレイ分配器サンワサプライ
26,980税込29,678
1個
当日出荷
1080p(1920×1080ドット)のフルハイビジョン映像、WUXGA(1920×1200ドット)に対応しています。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 DVI-I(29pin)、DVI-D(24pin)に対応しています。 各ポートに接続するディスプレイのEDIDを比較し、接続された全てのディスプレイで表示できる最適な最大解像度を割り出してパソコンへ出力要求をします。 電磁波やノイズの影響を受けにくいスチールケースを採用しています。 カスケード接続可能です。(3段階まで)
分配数2付属品パソコン・分配器間接続用ケーブル1.8m×1[DVI(24pin)オス・オスケーブル+3.5mmステレオミニジャックオス・オスケーブル]、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、取扱説明書、保証書、適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※DVI(24/29pin)コネクタを持つ機種DVI(24/29pin)対応のディスプレイ・プロジェクターアンプ内蔵スピーカー(3.5mmステレオミニプラグ接続)材質スチール質量(g)584規格HDCP規格対応温度範囲(℃)稼動時/0~50保存時/-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×42インターフェース入力用/DVI(24/29pin)メス×1、3.5mmステレオミニジャック×1出力用/DVI(24/29pin)メス×2、3.5mmステレオミニジャック×2湿度範囲保存時/080% (結露しないこと)最大解像度1920×1200ドット(60Hz対応)アズワン品番64-0859-88取扱説明書取扱説明書/組立説明書
HDMIエクステンダー サンワサプライHDMIエクステンダーサンワサプライ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルハイビジョン(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720p(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで延長することができるHDMIエクステンダーです。 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間にLANケーブルを2本使用して延長することができます。 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。 伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6)を使用することで、高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。 LANケーブル(カテゴリ6)を使用するので、取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。※本製品はLANケーブル(カテゴリ6)が2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。) HDMI Ver.1.3bに対応しておりDeep ColorやDolbyTrueHDにも対応しています。 ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。 工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境には、延長先のディスプレイのみを設置し、環境の良い離れた場所にHDMI出力機器を設置する場合などに最適です。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイ側もHDCPに対応している必要があります。 RoHS指令対応製品です。
ケーブル延長(m)60(最大)※最大表示解像度参照仕様PCM:8ch(7.1ch)Dolby Digital/DTS:対応DVDオーディオ:対応SACD:対応※Dolby Digital Plus、Dolby True HD 対応※DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio 対応HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0解像度:1080p(1920×1020)、WUXGA(1920×1200)色深度:12bit/RGB36bit、Deep color ※接続するHDMI入出力機器がディープカラーに対応している場合のみ。色域規格:xvYCC対応機器間制御:対応していません。リップシンク:対応していません。HDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0帯域幅:最大2.25Gbps付属品ACアダプタ(DC5V 2.6A)×2、HDMIケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントキット×4適合機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど材質ケース/スチール質量(g)送信機/160、受信機/160消費電力(W)送信機/1.22(最大)受信機/0.95(最大)電源ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/90×55×24(本体サイズ)受信機/90×55×24(本体サイズ)対応HDCP1.2インターフェース【送信機】入力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/ RJ-45メス×2【受信機】入力/ RJ-45メス×2出力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1最大解像度1920×1200ドット(WUXGA)※最大40m延長可1920×1080ドット(フルハイビジョン/1080p)※最大40m延長可1280×720ドット(720p)※最大60m延長可周囲環境動作時/温度050℃、湿度80%以下(結露なきこと)保管時/温度-2060℃、湿度85%以下(結露なきこと)適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はカテゴリ6ストレートケーブルが2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。)アズワン品番64-0860-11RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1取扱説明書取扱説明書/組立説明書HDMI規格HDMI Ver.1.3b
エクステンダー サンワサプライエクステンダーサンワサプライ
99,980税込109,978
1個
欠品中
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大30mまで、2か所にワイヤレス分配出力することができます。※1送信機と受信機2台はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。面倒な設定は不要です。HDDレコーダーやゲーム機などの映像出力機器と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています。 5GHz帯の無線伝送規格技術を採用しており、長距離伝送でも安定してHDMI信号(映像・音声)の送受信が行えます。赤外線リモコンもワイヤレスで送受信できるため、離れた場所にいたまま送信機側の機器を操作することができます。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※2日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1ご使用環境によります。※2ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。
仕様■対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン■対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど(2台のディスプレイ機器は同一機種を使用することを推奨します。)■分配内容:2分配■対応入力信号:HDMI■対応出力信号:HDMI■インターフェース:送信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1受信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1■最大解像度:1920×1080■対応解像度:TV/1080P、1080i、720p、576p、480pパソコン/1920×1080、1600×900、1280×1024、1024×768■伝送距離:最大30m(障害物なし)最大10m(壁・仕切り等)※ご使用環境により異なります。■使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz■HDMI規格:HDMI Ver1.4■HDCP:HDCP1.4■3D信号:対応■同一空間内使用台数:1セット■機器間制御(CEC):非対応■赤外線伝送効率:30KHz~60KHz■対応音声フォーマット:PCM、AAC、DOLBY DIGITAL2.0■動作温度:0~40℃■保管温度:-20~80℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:送信機×1、受信機×2、ACアダプタ(DC5V 2A)×3、USB給電ケーブル×3、IR送信機×1、IR受信機×2、HDMIケーブル(約1.5m)×2、スタンド×3、取扱説明書、保証書●分配出力する2台のディスプレイ機器については同一機種を使用することを推奨します。異なる機種を使用した場合、ディスプレイ認識の差異により正常に出力できない場合があります。 ●本製品は同一部屋内での複数セット(送信機×2台、受信機×4台など)使用はできません。電波が干渉し正常に送信機・受信機間が認識できなくなります。 ●隣接する部屋同士の場合も電波が干渉する距離範囲内の場合は1セット(送信機×1台、受信機×2台)しか使えないことがあります。 ●本製品は送信機・受信機が個々にペアリングされているため、ペアリング外の機器と混信することはありません。 ●すべての機器での動作を保障するものではありません電源USB対応HDCP1.4インターフェース送信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1、受信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1最大解像度1920×1080(1080p)分配数2無線通信方式ワイヤレス伝送(5GHz帯の電波帯域を使用)伝送距離(m)30(最大)HDMI規格HDMI Ver1.4
ディスプレイ切替器 サンワサプライディスプレイ切替器サンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
パソコン3台のDisplayPort出力(映像・音声)を1台のDisplayPort搭載ディスプレイに切替出力できるDisplayPort切替器です。最大7680x4320(8K/30Hz)解像度に対応しており、美しく高精細なDisplayPort信号を出力できます。※1リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。本体のボタン切替でも切替操作が可能で他のDisplayPort機器の起動時や終了時に自動切替をしない、完全手動切替タイプです。※2ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。DisplayPort端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。※1 HDR(高輝度)には対応しません。※2 DisplayPort機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからDisplayPort機器の起動が必要になります。※3 安定動作のためにUSB給電ケーブルの接続・使用を推奨します。 本製品はDisplayPort機器からの電源供給で動作するバスパワー駆動に対応していますが、 機器起動時などに画面が一時的に暗くなる、映像が途切れるなどの症状が出ることがあります。 その際はUSB給電ケーブルを接続し、本製品に安定した電源供給をすることで回避される場合があります。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくDisplayPort機器がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、DisplayPort機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
仕様ピクセルクロック(最大):810MHz、HDCP:HDCP1.4、機器間制御(CEC):非対応、信号分類:DisplayPortセット内容本体、リモコン(電池付属/CR2025)×1、USBケーブル(給電用・約1m)×1、取扱説明書・保証書質量(g)約101切替方式本体切替ボタン、リモコン、切替内容:DisplayPort入力3:DisplayPort出力1規格HDCP:HDCP1.4※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります、DisplayPort規格:DisplayPort1.4対応消費電力(W)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×54.6×17.8適合機器DisplayPort出力端子を標準搭載しているパソコン、出力機器:DisplayPort入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ入力信号DDC信号:5V最大消費電力(W)1.2インターフェース入力用:DisplayPortメス×3、出力用:DisplayPortメス×1最大解像度8K/7680×4320(30Hz)保管温湿度範囲温度-20~60℃、湿度80%以下(結露なきこと)動作温湿度範囲温度0~50℃、湿度80%以下(結露なきこと)保存温湿度範囲温度-20~60℃、湿度80%以下(結露なきこと)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)回路数3×1DisplayPort規格:DisplayPort1.4対応解像度7680×4320(30Hz)、3840×2160(144Hz、4:4:4)、 3840×2160(120Hz、4:4:4)、3840×2160(60Hz、4:4:4)、3840×2160(30Hz、4:4:4)、2560×1440(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1280×800(60Hz)、1024×768(60Hz)、800×600(60Hz)、7680×4320(30Hz)データレート8.1Gbps
ワイヤレスHDMIエクステンダー サンワサプライワイヤレスHDMIエクステンダーサンワサプライ
89,980税込98,978
1個
当日出荷
映像出力可能なUSB3.1/3.0Type-Cポートを持つパソコンからケーブル1本でHDMI信号をワイヤレス送信し、離れた場所に設置した液晶ディスプレイやプロジェクターにワイヤレス出力することができます。 ※DisplayPortAlternateMode対応のUSB3.1/3.0Type-Cポートを持つ機種に限ります。 USB3.1/3.0Type-Cポートからの給電(5V/900mA)で動作するためノートパソコンやタブレットパソコンなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。 ※送信機のみUSB3.1/3.0Type-Cポートからの給電で動作します。受信機は同梱ACアダプタからの給電が必要です。 送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大64台まで追加することが可能です。またサンワサプライ製ワイヤレスHDMIエクステンダー「VGA-EXWHD6/6TX」との組み合わせも可能です。複数のHDMI機器をボタン一つで切り替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 切り替え時間・切り替え表示は1秒以下で行われ、次の映像出力を待つことなくスムーズに会議やプレゼンテーションを行えます。 ※映像表示時間は平均1秒以下(HDMI機器が常時映像出力状態にある場合に限る)。ただし全ての機器での動作を保証するものではありません。 送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載しています。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。 ※表示OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。 USB3.1/3.0Type-Cポートから出力されたHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。 HDCP(High-bandwidthDigitalContentProtection)対応製品です。 日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
接続台数送信機:最大64台まで(受信機1台に対し送信機を最大64台まで増設可能)、受信機:増設不可仕様映像遅延100ms以内、同一空間内使用台数:受信機N台+送信機を1セットとし200平方メートル内に最大4セットまで(動作保証外。)付属品送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V1.5A・受信機用)×1、給電用USBケーブル(約150cm)×1、USB3.1/3.0Type-Cケーブル(約18cm)×1、HDMIケーブル(約60cm)×1、アンテナ×2、ベルクロストラップ×1、ブラケット×1、ネジ×4、取扱説明書×1寸法(mm)送信機:直径90×高さ25mm、受信機:直径90×高さ25(突起・アンテナ含まず)質量(g)送信機/約82、受信機/約100電源USB材質(ケース)ABS、PVC対応HDCP1.4インターフェース送信機/USBType-Cコネクタメス×1、受信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1周囲環境動作時:0~40℃湿度10%~80%以下(結露なきこと)、保管時:-10~60℃湿度5%~90%以下(結露なきこと)対応フォーマットPCMアズワン品番64-0906-06無線通信方式ワイヤレス伝送(5GHz帯の電波帯域を使用)伝送距離(m)最大15(障害物なし)※ご使用環境により異なります。伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。取扱説明書取扱説明書/組立説明書対応解像度1920×1080、1680×1050、1440×1050、1440×900、1360×768、1280×768、1280×720、1184×666、1024×768、960×600、800×600使用周波数(GHz)5.1~5.25
HDMI信号VGA変換コンバーター サンワサプライHDMI信号VGA変換コンバーターサンワサプライ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
HDMI信号をミニD-sub15pinアナログ信号(VGA)に変換するアダプタです。 UltrabookやタブレットからのHDMI出力をVGA入力のプロジェクターやテレビなどに出力することができます。 HDMI信号に含まれるデジタル音声から3.5mステレオアナログ音声信号に変換して出力することもできます。 USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。 ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。
仕様入力DDC信号/5.3V付属品USBケーブル(給電用)×1、取扱説明書適合【適合解像度・リフレッシュシート】1920×1080ドット(フルHD/1080P)(60Hz)1600×1200ドット(60Hz)1680×1050ドット(60Hz)1440×900ドット(60Hz)1440×1050ドット(60Hz)1360×768ドット(60Hz)1280×1024ドット(60Hz)1280×960ドット(60Hz)1280×800ドット(60Hz)1280×768ドット(60Hz)1280×720ドット(HD/720P)(60Hz)1152×864ドット(7トラスコ品番836-2369適合機種HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、Windows タブレット、Android タブレットミニD-sub15pin(アナログ)入力端子を標準搭載している液晶テレビ、プロジェクタ、パソコン用ディスプレイ材質ABS樹脂質量(g)35規格HDMI Ver.1.3bHDCP対応温度範囲(℃)稼動時/0~50保存時/-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20湿度範囲80%以下(結露なきこと)対応フォーマットリニアPCM2チャンネル(48kHz)アズワン品番64-0873-43取扱説明書取扱説明書/組立説明書
HDMIエクステンダー サンワサプライHDMIエクステンダーサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
サンワサプライ製HDMIエクステンダーから出力された映像信号・音声信号を受信する専用の受信機です。 本製品(受信機)と別売りの送信機(VGA-EXHDLTL4)間をカテゴリ6A/6/5eストレートケーブル1本を使用して延長することができます。 ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。 HDCP1.4/2.2(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 ACアダプタは脱落防止のスクリュー固定式を採用しています。
延長ケーブル(m)70(最大)付属品ACアダプタ(DC5V 2.6A)×1、壁面取付け部品×2、取付けネジ×4、アース線×1、取扱説明書×1材質スチール質量(g)234電源ACアダプタ対応機種【対応送信機】 サンワサプライ製HDMIエクステンダー・VGA-EXHDLTL4・VGA-EXHDLT、【対応出力機器】 HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、【対応LANケーブル】 カテゴリ6A/6/5eストレートケーブル(単線)対応【HDCP】HDCP 1.4/2.2対応(PASS Through)、【音声信号】LPCM、DTS Digital、Dolby Digital、DTS-HD、Dolby True HD最大消費電力(W)4.24インターフェース入力/RJ-45メス×1、出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.7×68.4×29最大解像度カテゴリ6A4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)[40m] 4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)[40m] 1080p(1920×1080)[70m] カテゴリ6/5e4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)[35m] 4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)[35m] 1080p(1920×1080)[60m]適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6A/6/5eストレートケーブル(単線))使用環境条件動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)、保管時/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0909-05接続台数1取扱説明書取扱説明書/組立説明書帯域幅(Gbps)シングルリンク 340MHz/3.4Gbps per channel (10.2Gbps all channel)
有線光学式マウス サンワサプライ有線光学式マウスサンワサプライ(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)材質ABS樹脂質量(g)約100ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降)接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×38対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種分解能1000カウント/インチボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタンインターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応読取方式光学センサー方式
DisplayPortエクステンダー サンワサプライDisplayPortエクステンダーサンワサプライ
59,980税込65,978
1個
当日出荷
DisplayPort信号を4K解像度で最大40mまで、1080p解像度で最大70mまで延長することができるDisplayPortエクステンダーです。 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリ6a/6/5eストレートケーブル1本を使用して延長することができます。 ACアダプタは脱落防止のスクリュー固定式を採用しています。 HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
延長ケーブル(m)(最大)70仕様帯域幅/最大10.2Gbps付属品送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V 2.6A)×2、取付け部品×4、取付けネジ×8適合(LANケーブル)カテゴリ6a/6/5eストレートケーブル(単線)質量(g)送信機/226、受信機/262規格DisplayPort 1.2a消費電力(W)送信機/3.13(最大)、受信機/7.95(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/103×68.4×29、受信機/103×68.4×29材質(ケース)スチールインターフェース【送信機】入力/DisplayPortメス×1、出力/RJ-45メス×1、【受信機】入力/RJ-45メス×1、出力/DisplayPortメス×1最大解像度4096×2160周囲環境動作時/0~40℃、湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃、湿度80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0901-67取扱説明書取扱説明書/組立説明書
HDMIエクステンダー サンワサプライHDMIエクステンダーサンワサプライ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
サンワサプライ製HDMIエクステンダーから出力された映像信号・音声信号を受信する専用の受信機です。 ※本製品のみではHDMI信号の受信はできません。別途送信機(VGA-EXHD/EXHDL4)が必要です。 受信機部にEQ(イコライザ)機能を搭載しており、延長距離によって発生する画質の劣化を調整することができます。 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も受信できます。 伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用することで高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。 3D信号に対応しています。 ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。 工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、HDMI機器を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 LANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。 ※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください。 RoHS指令に対応しています。
ケーブル延長(m)60(最大)※本製品のみではHDI信号の受信はできません。別途送信機(VGA-EXHD/EXHDL4)が必要です。仕様Dolby Digital・DTS:対応DVDオーディオ:対応SACD:対応Dloby Digital Plus:対応Dolby True HD:対応DTS-HD High Resolution Audio:対応DTS-HD Master Audio:対応PCM:8ch(7.1ch)解像度:1080p(1920×1020)、WUXGA(1920×1200)色深度:12bit/RGB36bit、Deep color※接続するHDMI入出力機器がディープカラーに対応している必要があります。色域規格:xvYCC対応機器間制御:非対応リップシンク:非対応帯域幅:最大2.25GbpsHDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。(※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。)付属品ACアダプタ(DC5V 2.6A)×1、ウォールマウントキット×1セット、取扱説明書(保証書付き)×1適合機種VGA-EXHDHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど材質スチール質量(g)160消費電力(W)0.95(最大)電源ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×24(本体サイズ)対応HDCP1.2インターフェース入力/RJ-45メス×2出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1最大解像度1920×1200ドット(WUXGA) ※最大40m延長可。1920×1080ドット(フルHD/1080P) ※最大40m延長可。1280×720ドット(720p) ※最大60m延長可。周囲環境動作時/温度 0~50℃、湿度 80%以下(結露なきこと)保管時/温度 -20~60℃、湿度 85%以下(結露なきこと)適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください。アズワン品番64-0869-33RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1取扱説明書取扱説明書/組立説明書
エクステンダー_HDMI サンワサプライエクステンダー_HDMIサンワサプライ
59,980税込65,978
1個
当日出荷
4K/60Hz解像度のHDMI信号を最大120mまで、または1080p(1920×1080ドット)解像度であれば最大150mまで延長することができるHDMIエクステンダーです 送信機側から受信機側に対しLANケーブルを経由して電源供給を行うPoC(Power Over Cable)機能により、受信機側にはACアダプタ接続が必要ありません。 受信機設置環境の近くに電源がない場合でも本製品を設置することができます。 ※電力供給が安定しない場合、別売りのACアダプタ(P-VGA-AC5) で安定供給することもできます。 赤外線リモコン伝送にも対応。送信機側から受信機側機器を操作、または受信機側から送信機側機器を操作が可能。 HDMI-CEC PASS-Through(機器間制御:リンク機能)対応 ※接続機器・機能により動作しない場合もあります。ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
セット内容送信機×1、受信機×1 ACアダプタ(DC24V/1A)×1、赤外線受信機×2、赤外線発信機×2、壁面取付け金具セット(2セット)、取扱説明書(保証書付き)×1材質スチール質量(g)約248規格【HDCP】HDCP1.4、HDCP2.2※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。電源PoCケーブル長(m)延長ケーブル:延長ケーブル:【カテゴリ6Aストレートケーブル】 4K時/120(最大)、1080p時/150(最大) 【カテゴリ6ストレートケーブル】 4K時/100(最大)、1080p時/120(最大)適合機器●対応:HDMI●対応出力:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど●HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):対応 PASS Through ※接続機器・機能により動作しない場合もあります。対応HDCP1.4、HDCP2.2※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。最大消費電力(W)送信機/4.36、受信機/5インターフェース【送信機】 入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1、出力/ RJ-45メス×1 HDMIタイプA (19pin)メス×1、赤外線/ IR IN(3.5mmステレオミニジャック)×1、IR OUT(3.5mmステレオミニジャック)×1 【受信機】 入力/RJ-45メス×1、出力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1、赤外線/IR IN(3.5mmステレオミニジャック)×1、IR OUT(3.5mmステレオミニジャック)×1最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4) 最大120mまで、1080p/ 1920×1080(60Hz) 最大150mまで ※LANケーブルにより延長できる距離・解像度が異なります。適合ケーブル対応LANケーブル:CAT6Aストレート、CAT6ストレート出力信号対応:HDMI音声規格対応:対応:LPCM2.0動作温度(℃)0~40動作湿度(%)0~80%(結露なきこと)サイズ(mm)W140×D65×H18保管温度(℃)-20~60接続台数1対応解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)データレート(Gbps)最大:18HDMI規格HDMI Ver2.0b湿度範囲(%)保管:0~80 (結露なきこと)
フルHD対応DVIディスプレイ分配器 サンワサプライフルHD対応DVIディスプレイ分配器サンワサプライ
34,980税込38,478
1個
当日出荷
1080p(1920×1080ドット)のフルハイビジョン映像、WUXGA(1920×1200ドット)に対応しています。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 DVI-I(29pin)、DVI-D(24pin)に対応しています。 各ポートに接続するディスプレイのEDIDを比較し、接続された全てのディスプレイで表示できる最適な最大解像度を割り出してパソコンへ出力要求をします。 電磁波やノイズの影響を受けにくいスチールケースを採用しています。 カスケード接続可能です。(3段階まで)
分配数4付属品パソコン・分配器間接続用ケーブル1.8m×1[DVI(24pin)オス・オスケーブル+3.5mmステレオミニジャックオス・オスケーブル]、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、取扱説明書、保証書、適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※DVI(24/29pin)コネクタを持つ機種DVI(24/29pin)対応のディスプレイ・プロジェクターアンプ内蔵スピーカー(3.5mmステレオミニプラグ接続)材質スチール質量(g)634規格HDCP規格対応温度範囲(℃)稼動時/0~50保存時/-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×42インターフェース入力用/DVI(24/29pin)メス×1、3.5mmステレオミニジャック×1出力用/DVI(24/29pin)メス×4、3.5mmステレオミニジャック×4湿度範囲保存時/080% (結露しないこと)最大解像度1920×1200ドット(60Hz対応)アズワン品番64-0859-89取扱説明書取扱説明書/組立説明書
Bluetooth 5.0 ブルーLEDマウス サンワサプライBluetooth 5.0 ブルーLEDマウスサンワサプライ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
手のひらにフィットするBluetooth ブルーLEDマウスです。 Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 進むボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。 左右クリック、サイドボタン、カウント切り替えボタンに静音スイッチを採用しています。 赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 ママウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。 カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。 Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)仕様2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン付属品単三乾電池×1本(テスト用)、取扱説明書性能【電池】連続作動時間/約351時間、連続待機時間/約43000時間、使用可能時間/約18ヶ月※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%割り当てた場合※自然放電を考慮しないメーカー計算値であり、保証値ではありません質量(g)約68(電池含まず)電源電池式適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE)Class2対応OSWindows 10・8.1・8、Android 3.0以降、macOS 10.12~10.14 、Mac OS X 10.9~10.11接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.7×108×40.2対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット※Bluetoothモジュールが内蔵されている機種、Androidスマートフォン・タブレット※Bluetoothマウスに対応している機種、対応機種はご使用の機器の仕様をご確認ください、Apple Macシリーズ※Bluetoothアダプタを接続・インストールしている機種※ホスト側(コンピュータ側)もBluetooth5.0 HOGPに対応している場合に限ります分解能800・1200・1600カウント/インチ周波数(GHz)2402~2480無線通信方式BluetoothプロファイルHOGP(HID over GATT Profile)通信距離(m)【木製机(非磁性)】半径約10、【スチール机(磁性体)】半径約2
有線ブルーLEDマウス サンワサプライ有線ブルーLEDマウスサンワサプライ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コネクタ形状USB(Aタイプ)質量(g)82ケーブル長(m)1.5接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×109.5×40分解能1600/1200/800(count/inch)ボタン数5インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スタンダードな3ボタンのBluetoothマウスです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
接続方式Bluetooth電波周波数(GHz)2.402~2.480適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なりますボタン数3ボタン(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン)対応プロファイルHID (Human Interface Device Profile)分解能1200count/inch使用電池単3乾電池マルチペアリングなし連続動作時間約216時間連続待機時間約5136時間使用可能日数約187日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS:iPadOS 15~13、iOS:iOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 11~8対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ中型仕様静音:なし、横スクロール機能:なしブルー
ワイヤレス充電マウス サンワサプライワイヤレス充電マウスサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
Qiと専用ケーブルで充電できる充電式ワイヤレスマウスです。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン読取方式光学センサー方式(ブルーLED)ブラック無線通信方式2.4GHz RF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定です。)付属品レシーバー×1、充電用ケーブル(1m)×1本、取扱説明書質量(g)マウス:約105(電池含まず)、レシーバー:約2電源充電式対応OSWindows10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierraコネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:約69×121×38、レシーバー:14.5×18.5×6分解能800・1200・1600カウント/インチインターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。)アズワン品番64-0910-07連続動作時間約60時間連続待機時間約2160時間電池使用可能期間約150日通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
パワーポインター サンワサプライパワーポインターサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
プレゼンテーションで威力を発揮ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。大型ボタンでカンタン操作大型ボタンでカンタン操作、しかも専用ドライバ不要の簡単接続です。ページ送り/戻しPowerPointの次スライド/ 前スライドができるNEXT/BACKキーを搭載しています。ページ戻し操作ができ、長押しでスライドショーの開始、終了が操作できます。ページ送り操作ができ、長押しでスライド画面をブラックスクリーンにします。再度ボタンを短押しすると元の画面を表示します。赤色光レーザー赤色光のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)持ちやすい形状 手になじんで持ちやすいオーバルフラット形状、胸ポケットにもしっかり収まります。レシーバーを収納レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びできます。
用途ワイヤレスでページ操作可能、赤色レーザーパワーポインター付属品レシーバー、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書、保証書ブラック質量(g)30タイプリモコンタイプ電源単四乾電池×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×140×16.5連続使用時間(時間)36機能パワーポイント対応インターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます)ボタン数3ボタンレーザークラスクラス2レーザー波長(nm)650ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式使用場所屋内レーザー光色レッドレーザー出力(mW)1レーザー到達距離(m)100(夜間使用時)
HDMIエクステンダー サンワサプライHDMIエクステンダーサンワサプライ
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルHD(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720P(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで4分配して延長することができるHDMIエクステンダー(送信機)です。 ※本製品のみではHDMI信号の送信はできません。別途受信機(VGA-EXHDR)が必要です。 本製品(送信機)と別売の受信機(VGA-EXHDR)間をLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)2本で接続することでHDMI信号を延長送信することができます。(正確な機器間認識ができるよう、DDC信号と映像・音声信号を分けて延長送信する方式を採用しています) 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。 伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用することで高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。 3D信号に対応しています。 19インチサーバーラックに設置ができる1Uサイズです。 工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、HDMI機器を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 LANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。 ※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) KB-T6L-10(10m)/15(15m)/20(20m)/25(25m)/30(30m)/40(40m)シリーズ KB-T6L-CB100K(100m)/300K(300m)(自作用・ケーブルのみ) 3段階のデイジーチェーン接続にも対応しています。
ケーブル延長(m)60(最大)※本製品のみではHDI信号の送信はできません。別途受信機(VGA-EXHDR)が必要です。仕様HDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。帯域幅:最大2.25Gbps付属品ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、ゴム足×4、アース線×1、ウォールマウント用金具×1適合機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど(送信機側・確認用ディスプレイ接続用)材質スチール質量(g)2130消費電力(W)8(最大)電源ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×154×44(本体サイズ)対応HDCP1.2インターフェース入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/RJ-45メス×8/HDMIタイプA(19pin)メス×1最大解像度1920×1200ドット(WUXGA) ※最大40m延長可。1920×1080ドット(フルHD/1080P) ※最大40m延長可。1280×720ドット(720p) ※最大60m延長可。周囲環境動作時/温度 0~50℃、湿度 80%以下(結露なきこと)保管時/温度 -20~60℃、湿度 85%以下(結露なきこと)適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入くださいアズワン品番64-0869-32分配数4取扱説明書取扱説明書/組立説明書
テンキー サンワサプライテンキーサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ一つのレシーバーでマウスとテンキー同時に仕様可能ですテンキー部従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きマウス部マウスは対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です
仕様キースイッチ:パンタグラフ キーストローク:2.7±0.5mm キーピッチ :19mm ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン 横スクロール機能:なし 重量:マウス/約57gレシーバー/約2g 電池性能:(キーボード)連続動作時間 70時間(アルカリ電池使用時)、(マウス)連続動作時間/137時間、連続待機時間900日、使用可能日数/150日(※一日8時間パソコンを使用中に、マウス操作5%程度行う場合。)。セット内容テンキー本体、マウス本体、受信機、単三電池1本(テスト用)、単四電池1本(テスト用)、取り扱い説明書材質ABS樹脂寸法(mm)マウス/W63×D107×H30、レシーバー/W18.9×D14.7×H6.8BKコネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン(※USBポートを持つ機種。)分解能800/1200/1600カウント/インチ動作力60±10gインターフェースUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ)(※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。)キー数20キー(※19キー+Numlockキー)使用電池(キーボード)単四電池 1本、(マウス)単三電池通信距離最大約10m(※ただし動作環境により大きく異なります。)キー方式パンタグラフ印刷方式シルク印刷無線通信方式RF2.4GHz消費電流最大10mA読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
ワイヤレススリムキーボード サンワサプライワイヤレススリムキーボードサンワサプライ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式ワイヤレスキーボード。テンキー付き。 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。 USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。 テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。 NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く)キーストローク(mm)1.9±0.20ブラック付属品レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書スイッチ(キー)パンタグラフ電源充電式方式ワイヤレス:2.4GHz対応OSWindows 10・8.1・8・7接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン消費電流(mA)6以下通信方式2.4GHzワイヤレス動作力67gインターフェース受信器:USB HID Ver.1.1準拠受信可能距離10mキー数103キーキー配列日本語充電時間(時間)2コネクタAタイプコネクタ容量(mA)電池:280アズワン品番64-0911-15連続動作時間48時間
Bluetoothテンキー サンワサプライBluetoothテンキーサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキーです。 ノートパソコンと同じパンタグラフキーを採用しています。キーの端を押しても快適に入力できます。 キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。 「Tab」キーと「00」キーを搭載しています。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。 入力しやすい傾斜角を考慮した設計です。 電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
適合規格Bluetooth Ver.3.0付属品単四乾電池1本質量(g)70(電池含まず)スイッチパンタグラフ対応OSWindows 10・8.1・8・7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器動作力60±10gキー数20キー(19キー+Numlockキー)送信出力Class 2キーストローク(mm)2.7±0.5ワイヤレス通信Bluetoothアズワン品番64-0907-33キーピッチ(mm)19(特殊キー除く)無線通信方式Bluetooth消費電流動作時:5mA、スリープ時:30μA取扱説明書取扱説明書/組立説明書通信距離(m)最大約10バッテリー寿命連続使用150時間(アルカリ乾電池使用時)
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、横スクロール機能:なしセット内容マウス、取扱説明書・保証書サイズ小型電源充電池適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 16~13、iOS 16~13、ChromeOS、Android 12・11接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能1200count/inchボタン数3ボタンケーブル長(cm)充電ケーブル(内蔵):約1.5連続動作時間約36時間連続待機時間約4000時間電波周波数(GHz)2.402~2.480プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約18日マルチペアリングなしボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
テンキー_Bluetooth サンワサプライテンキー_Bluetoothサンワサプライ
6,398税込7,038
1個
当日出荷
Excelに最適なキーを搭載した表計算テンキー一般的なテンキーに搭載しているキーに加え、「ESC」「F2」「F4」「半角/全角」「Alt」「Ctrl」「Shift」「Tab」「コピー」「貼り付け」「検索」「(」「)」「=」「,」を追加。Bluetooth 5.0に適合したBluetoothテンキー。Bluetoothを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。Bluetoothを内蔵したPCであればUSBポートをふさがずに使用することができます。静音キーを採用しており、静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。入力しやすい傾斜角、さらにチルトスタンド付きで角度の調整が可能です。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き専用ドライバのインストールが不要な、接続するだけですぐに使えるUSB接続タイプです。
セット内容製品本体、取扱説明書(パッケージに記載) 保証書(パッケージに記載)、単4電池1本(テスト用)スイッチキースイッチ:パンタグラフ適合規格Bluetooth ver5.0対応OSWindows:1110日本語版Windowsのみに対応接続方式Bluetooth対応機種Bluetoothを搭載し、Windowsの動作するパソコン加工抗菌:なし動作力60±5g使用距離範囲(m)通信:10キー数39キー電池単四電池 1本防塵防水性能なしキーストローク(mm)1.6±0.2印刷方式シルク印刷連続動作時間240時間キーピッチ(mm)19プロファイルHID (Human Interface Device Profile)音量調節ありアイソレーション適合あり角度調節なし
有線光学式マウス サンワサプライ有線光学式マウスサンワサプライ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
スタンダードな3ボタン光学式マウスです。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続で、面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
コネクタ形状USB(Aタイプ)質量(g)71ケーブル長(m)1.2接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×102×39分解能1000(count/inch)ボタン数3インターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。読取方式RoHS対応、光学センサー方式
ブルーLEDマウス_ワイヤレス静音 サンワサプライブルーLEDマウス_ワイヤレス静音サンワサプライ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のワイヤレスマウスです。 Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。 Office2016以降対応。 手にフィットする持ちやすい形状です。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。 サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 Apple Macシリーズでは使用できません。 カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。 WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 Windowsのみで使用できます。
セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ中型対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン分解能1000、1600、2400(カウント切替えボタン付き)機能横スクロール機能:ありインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠電池単3乾電池ボタン数5ボタン連続動作時間約160時間連続待機時間約18000時間通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約325日ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
テンキーマウス サンワサプライテンキーマウスサンワサプライ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
USBに接続するだけでマウスとテンキーが使用できます。 テンキーで表計算ソフトに入力中、少しだけカーソルを移動させたい時などさまざまな用途に使用できます。 ノートパソコンと同じ構造のパンダグラフ方式を採用しています。 キートップの文字を大きくし見やすくしているので誤入力を防ぎます。 テンキーはドライバ不要でNumLock非連動タイプです。 スクロールキー付きです。 マウスはメンテナンス不要の光学式タイプです
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠ケーブル長(m)0.8キー方式パンタグラフ適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコンタイプ光学式ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RTコネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×120×21分解能400カウント/インチキー数19キー読取光学センサー方式(ボールレス)アズワン品番64-0849-90キーピッチ(mm)16
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのBluetoothマウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。BluetoothVer.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。SANWASUPPLYMouse_Utility対応
セット内容マウス、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書ブルーサイズ大型適合規格Bluetooth Ver.5.1 Class2対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS 15~13、iOS:iOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 12~10接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800/1200/1600※カウント切替えボタン付き機能横スクロール機能:なし使用電池単4乾電池ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン連続動作時間約400時間連続待機時間約28000時間電波周波数(GHz)2.402~2.480プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約200日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ボタン仕様静音:左右ボタン/サイドボタン/ホイールボタン/カウント切替えボタン
ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音 サンワサプライブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音サンワサプライ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
厚さ約30mmの薄型設計で、持ち運びしやすいワイヤレスマウスです。 左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの 持ち運びや保管にも邪魔になりません。 レシーバーは上ケースの中に収納可能です。 不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
仕様レシーバー収納:ありセット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、保証書サイズ中型質量(g)マウス/約55(電池含まず)、レシーバー/約2コネクタ形状USB Aコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス/58×110×29、レシーバー/約14.3×19.5×6.5分解能1000、1600カウント/インチインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠電池単三乾電池ボタン数3ボタン通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
バーコードリーダー サンワサプライバーコードリーダーサンワサプライ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
2次元バーコードも1次元バーコードも読取ができます。決済をする際のQRコードも読取が可能なのでコンビニなどでの利用に最適です。PCやスマートフォンの画面に表示されているコードの読み取りも可能です。Type-Cポート搭載のiPadやスマートフォンでの使用が可能です。CMOSセンサー搭載で、バーコードやQRなどどのような向きからでも読み取りが可能です。Shift-JISのエンコード対応で漢字などが入っているQRコードの読み取りが可能です。
仕様PCS値:15%、走査速度(スキャンスピード):30フレーム/秒、日本語QRコード:対応セット内容取扱説明書、保証書電源USB給電対応OSWindows:11/10/8.1/8、Android:Android 12~9、iPadOS:iPadOS 16~13コネクタ形状Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種分解能2次元コード:0.1016mm、1次元コード:0.1016mm光源赤色LED、白色LED消費電流(mA)230(動作時)インターフェースUSB HIDバーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5Code39 Full ASCIIStandard39、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, Micro PDF417読取深度(mm)40~220(0.33mm pcs0.9, EAN13)読取角度(°)50(ピッチ)、50(スキュー)、360(チルト)読取方式CMOS
USBスリムキーボード サンワサプライUSBスリムキーボードサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式キーボード。テンキー付き。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。 NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
質量(g)360スイッチ(キー)パンタグラフケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14コネクタ形状Aタイプコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ消費電流(mA)100以下動作力67gキー数103キーキー配列日本語アズワン品番64-0911-13
Bluetooth 4.0 USBアダプタ(class1) サンワサプライBluetooth 4.0 USBアダプタ(class1)サンワサプライ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
最新規格の「Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR」に準拠しています。 Bluetooth Ver.4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。 最大100mまで通信が可能です。(理論値) 超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。 チップセットは信頼のQualcomm社製を採用しています。IVT社製ソフトウェアも同梱されています。 付属のIVTドライバーかWindows標準ドライバーの2種類のドライバーを使うことができます。状況に応じての使い分けが可能です。 Windows10に完全対応しています。Windows標準ドライバーを使う場合はパソコンに接続するだけで使うことができます。
適合規格Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR通信出力Class1仕様ユーティリティソフトウェア:IVT社製(サンワサプライWEBサイトからダウンロード)/Windows標準ドライバー付属品取扱説明書、保証書質量(g)約2.4電源(V)DC5(USB給電)インターフェースUSB(Aタイプコネクタ)周波数範囲2.402~2.480GHzアズワン品番64-0910-46伝送方法FHSS(周波数ホッピング方式)通信速度最大3MbpsプロファイルPAN、FAX、DIP、PXP、BLP、SPP、HSP、BPP、HTP、GLP、DUN、HFP、PBAP、HRP、HID、A2DP、MAP、HOGP、OPP、AVRCP、GATT、DI.DID、FTP、HCRP、FMP、ANP取扱説明書取扱説明書/組立説明書通信距離(m)最大約100
バーコードリーダー サンワサプライバーコードリーダーサンワサプライ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
2.4Gワイヤレスなのでケーブルレスで使えて便利持ちやすいハンディタイプの形状で操作しやすい。視認性の高いレーザーで狙ったコードを読み取りやすい。バーコードが密集していても読み取りやすい。多数の1次元コードの読み取りに対応。JANコード、物流などで使われるITFコードやGS1-128など主要コードの読み取りに対応。読取深度280mmと幅の長いバーコードの読み取りも可能です。スキャン速度が300スキャン/秒と早く、正確に読み取りができます。
仕様PCS値:20%、走査速度(スキャンスピード):300スキャン/秒セット内容取扱説明書、保証書対応OSWindows:11/10/8.1/8対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種分解能1次元コード:0.1016mm4mil光源可視光半導体レーザー(650nm)消費電流(mA)80(動作時)、30(待機時)インターフェースUSB HIDメモリー16MBバーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5Chinese postal 2 of 5UK/PLESSEYCode39 Full ASCIIStandard39動作時間約30時間使用時間(時間)約30通信距離(m)約100※理論値(推奨距離は10程度)読取深度(mm)code39:4mil/25~60、8mil/5~210、13mil/20~360、20mil/40~490、30mil/65~740、EAN13:4mil/30~55、8mil/5~135、13mil/5~250、20mil/25~430、30mil/45~630、※バーコードの解像度などにより異なる読取角度(°)65(ピッチ)、55(スキュー)、30(チルト)読取方式レーザー
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。15×18.6mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの 持ち運びや保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、横スクロール機能:なし、レシーバー収納:ありセット内容マウス、レシーバー、取扱説明書・保証書サイズ小型電源充電池接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン ※USB Aポート搭載機種分解能1200count/inchインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠ボタン数3ボタンケーブル長(cm)充電ケーブル(内蔵):約1.5連続動作時間約36時間連続待機時間約4000時間通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約18日ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
バーコードリーダー サンワサプライバーコードリーダーサンワサプライ
24,980税込27,478
1個
当日出荷
2.4Gワイヤレス対応でケーブルが邪魔になりません。2.4Gのレシーバ―は充電クレードルの機能もあり、クレードルにバーコードリーダーを置くことで充電と収納が行えます。バーコードリーダー上面にLEDが搭載されており、レシーバーと接続できているかどうかの確認が簡単に行えます。スマートフォンやPCの画面に表示されたコードの読み取りが可能です。2次元でも1次元でもどちらのコードも読み取ることが可能です。どの向きからでもコードの読み取りが可能です。
仕様PCS値:≧20%、走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒、日本語QRコード:非対応セット内容取扱説明書、保証書、レシーバー機能付き充電スタンド(ケーブル長約1.5m)電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー対応OSWindows:11/10/8.1/8、iOS:iOS 16~10、iPadOS:iPadOS 16~13、Android:Android 12~9コネクタ形状Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種分解能2次元コード:0.2032mm8mil、1次元コード:0.1016mm4mil光源赤色LED、白色LED消費電流(mA)250(動作時)インターフェースUSB HIDバーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedCode39 Full ASCII,Standard39Standard 2 of 5、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417充電時間(時間)約4.5動作時間約15時間通信距離(m)約100※理論値(推奨距離は10程度)読取深度(mm)【1D】code398mil/30~240、code3913mil/60~360、code3913mil/80~450、【2D】QR25mil/30~270、QR35mil/35~360、QR45mil/50~440読取角度(°)360(ピッチ)、60(スキュー)、65(チルト)読取方式CMOS(640×480)
充電式ワイヤレスブルーLEDマウス サンワサプライ充電式ワイヤレスブルーLEDマウスサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
欠品中
付属品充電用ケーブル×1質量(g)78.5電源充電式コネクタ形状USB(Aタイプ)接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×105×40分解能1000(count/inch)ボタン数3連続動作時間62時間インターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。連続待機時間2500時間無線通信方式2.4GHz RF電波通信距離(m)約10(木製机/半径)、約2(スチール机/半径)読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
バーコードリーダー サンワサプライバーコードリーダーサンワサプライ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
Bluetooth対応でワイヤレスで使える2次元バーコードリーダーです。スマートフォンやタブレットなど様々な機器に接続ができます。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。ケーブルを接続すれば有線での使用も可能なので状況に応じて有線・無線の使い分けが可能です。2次元・1次元どちらのバーコードも読取が可能です。様々な角度からバーコードを読み取ることができます。
仕様PCS値:≧20%、走査速度(スキャンスピード):60 frame / sec、日本語QRコード:対応セット内容充電ケーブル、製品本体、取説電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 4.2対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iOS:iOS 15~9、iPadOS:iPadOS 15~13、Android:Android 12~5対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種分解能2次元コード:0.2032mm、1次元コード:0.1016mm光源White LEDAiming LED : Red LED工場確認中消費電流(mA)250(動作時)インターフェースUSB HIDメモリー16MBバーコード読取可能コード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedCode39 Full ASCIIStandard39Standard 2 of 5、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417充電時間(時間)約4.5動作時間約15時間通信距離(m)10(Class2)※使用環境によって異なります商品タイプワイヤレス読取深度(mm)【1D】code 39:8mil/30~240、code 39:13mil/60~360、code 39:13mil/80~450、【2D】QR 25mil/30~270、QR 35mil/35~360、QR 45mil/50~440読取角度(°)360(ピッチ)、60(スキュー)、65(チルト)読取方式CMOS
ブルーLEDマウス_Bluetooth静音 サンワサプライブルーLEDマウス_Bluetooth静音サンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のBluetoothマウスです。 Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。 Office2016以降対応。 手にフィットする持ちやすい形状です。 最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。 Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。 不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。 サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 Apple Macシリーズでは使用できません。 カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。 WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 Windowsのみで使用できます。
セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ中型適合規格Bluetooth Ver.5.1(BLE) Class2対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11iPadOS 17~13iOS 17~15・14・13ChromeOSAndroid 14・13接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.1 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能1000、1600、2400カウント切替えボタン付き機能横スクロール機能:あり電池単3乾電池ボタン数5ボタン連続動作時間約160時間連続待機時間約18000時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約375日マルチペアリングあり 3台ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン