「ieee 802.3bt」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAN-GIHINJ5 インジェクター サンワサプライ 動画あり
サンワサプライインジェクター
IEEE802.3af/atだけでなくIEEE802.3bt(Class6/最大60W)の給電に対応したPoEインジェクターです。消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電に最適です。PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。ギガ転送に対応していますので、IPカメラ等の映像転送にも最適です。放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。AUTO-MDIX機能搭載。電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。
ポート数1ポート 伝送速度(Mbps)最大:1000(1000BASE-T) 準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/at/bt(※Class6/最大60W供給) スイッチング方式Store&Forward 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 構成ポート:Dataポート(入力)1ポート、PoE/Dataポート(出力)1ポート 出力PoE対応ポート:af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)、bt規格 45W/1ポート(最大)、bt規格 60W/1ポート(最大) 給電方式PoE:Alternative A、Alternative B 電源電源内蔵 入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×73×36 質量(g)約576 ケーブル長(m)1.5 最大消費電力(W)約61.56 動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90% 材質メタル 取付方式壁掛け:有 規格VCCI Class B セット内容本体、壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル、取扱説明書
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

サンワサプライPoEインジェクター
IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。 通常のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電対応のネットワークにすることができます。 PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。 ギガ転送に対応していますので、IPカメラなどの映像転送にも最適です。 放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。 AUTO-MDIX機能を搭載しています。 電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。
規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/at 伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)、全二重(20Mbps/200Mbps/2000Mbps) 付属品壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル 質量(g)約300(電源ケーブル除く) 出力(W)PoE対応ポート/30 ポート数Dataポート(入力)/1ポート、PoE/Dataポート(出力)/1ポート 消費電力(W)最大33.7 ケーブル長(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×62×36 動作環境使用時温度/0℃~45℃、使用時湿度/10%~90℃(結露なきこと) アズワン品番64-0901-53 スイッチング方式ストア&フォワード 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

IEEE802.3af/atだけでなくIEEE802.3bt(Class7/最大75W)の給電に対応したPoEインジェクターです。消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電に最適です。PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。※1、2、3。ギガ転送に対応していますので、IPカメラ等の映像転送にも最適です。AUTO-MDIX機能搭載。電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。。※1:PoEポート使用時の注意点。PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ6ストレートケーブル、または24AWG/23AWGより太いものをご使用ください。推奨ケーブル 。サンワサプライ製 。・KB-T6POEシリーズ。・KB-T6ATSシリーズ。・KB-T5Tシリーズ。※2:PoE給電は、必ずPoEに対応した機器(PD)にのみ使用して下さい。※3:PDに使用する前に、必要な電力を確認してください。
仕様●最大伝送速度:1000Mbps(1000BASE-T)●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●ポート構成:Dataポート(入力):1ポートPoE/Dataポート(出力):1ポート●PoE対応有無:対応 ポート数1ポート 準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3af/at/bt(※Class7/最大75W供給) スイッチング方式Store&Forward
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

サンワサプライRJ-45用中継アダプタ_CAT6A_STP屋外用
エコ商品
10ギガイーサネットに対応したRJ-45中継アダプタ。カテゴリ6A準拠のアダプタです。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。防水防塵規格IP68に対応しており、屋外での使用が可能です。PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)に対応可能です。動作温度-10~60℃に対応し幅広い環境下で使用が可能です。使用するLANケーブルに応じて、2種類のパッキンサイズ(Φ6mm、Φ8.5mm)から選択できます。
付属品Φ6mmパッキン×2、Φ8.5mmパッキン×2※対応目安Φ6mm:LANケーブル コネクタ奥行き4~6mm対応Φ8.5mm:LANケーブル コネクタ奥行き6~8.9mm対応対応PoE規格:IEEE802.3af・at・bt対応PoE通称:PoE・PoE+・PoE++ 使用温度範囲(℃)動作時:-10~60、保管時:-40~70 規格規格名:10GBASE-T 構造アダプタ:STP コネクタ形状RJ-45シールドメス・メスコネクタ 結線方式ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応 カテゴリーCAT6A、対応:カテゴリ6(10GBSE-T)、カテゴリ6(1000BSE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BSE-T)、カテゴリ5(100BSE-TX)、カテゴリ3(10BSE-T)適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

LAN-EXPOE3 エクステンダー_PoE_防水対応 サンワサプライ 動画あり
IEEE802.3bt(90W)/at(30W)/af(15.4W)のPoE受電に対応し、2台のPoEデバイス(IEEE802.3at/af)へ給電・通信をしながら最大100mまで延長することができるPoEエクステンダーです。 IEEE802.3bt(90W)のPoE受電をすることで本製品から2分配してIEEE802.3at(30W)、af(15.4W)のPoE給電をすることができます。 防水規格IP67に対応しており屋外でのPoE信号の伝送・延長を可能とする産業用PoEエクステンダーです。 動作温度-20~60℃に対応し幅広い環境下で動作します。 本体がPoE電力で動作するので、中継/延長時に電源ケーブルが必要ありません。 本製品を最大2台中継することでLANケーブルを最大約300mまで延長することができます。 また分配したLAN信号をさらに分配することで複数のPoEデバイスへ給電・通信することが可能です。 通信・給電状況を確認できるLEDを搭載。
セット内容製品本体×1、取扱説明書(保証書)×1、クランプナット×3、シーリングリング×3、シーリングカバー×3、壁掛けネジ×4、アンカー×4、グランドアース線×1、スパナ×1 シルバー 質量(g)約372 規格IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX )/IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)【PoE受電ポート】IEEE802.3af/at/bt(90W)、【PoE給電ポート】IEEE802.3af/at(30W) ポート数2ポート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×72.94×43.8 最大消費電力(W)0.7 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割当て) 動作環境動作時/温度-20~60℃、湿度5~90%(結露なきこと)・保管時/温度-40~80℃、湿度10~90%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T) MACアドレス登録数2K フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) スイッチング方式Store&Forward ポート【入力側】IEEE802.3af/at/bt、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)AUTO-MDIX ×1ポート、【出力側】IEEE802.3af/at、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)AUTO-MDIX ×2ポート アクセス方式CSMA/CD 給電方式Alternative A 最大パケット転送能力(Mpps)4.46 ESD保護6000VDC(イーサネットESD保護をサポート) 防水IP67 PoE対応af規格15.4W/1ポート(最大)、at規格30W/1ポート(最大)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

PoE(Power Over Ethernet)をUSB Type-Cに変換し、パソコンやタブレットPC、POS端末などにPD給電をしながら安定したデータ通信を行うことができるアダプタです。本体がPoE電力で動作するので、変換アダプタの設置場所に電源が必要ありません。IEEE802.3bt(90W)のPoE規格に対応し、最大90WまでのPoE電力入力に対応。USB Type-CからのPD給電は最大60Wまでに対応。※1。最大100m離れた場所に本製品を設置することで電源コンセント等が無い場所でもパソコンやタブレットPCなどへPD給電とデータ通信を行うことができます。※2。通信・給電状況を確認できるLEDを搭載。本製品は屋内使用専用品です。※1 IEEE802.3bt(60W)以上のPoE給電がある場合に限ります。※2 最大100mはLAN規格における理論値であり、実際にLAN通信・PoE給電が可能なケーブル長は最大80m程度以内となります。※3 PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのものを選んでください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) ・KB-T6POEシリーズ(22AWG) ・KB-T6TSシリーズ(23AWG) ・KB-T5Tシリーズ(24AWG 単線)※4 本製品とUSB Type-C機器間を接続するケーブルは付属のType-C-Cケーブルをご使用ください。 市販のUSB Type-C-Cケーブルを使用する場合は長さ1m以内でPD給電・通信対応のType-C-Cケーブルをご使用ください。 推奨ケーブル KU30-CCP310(1m) KU31-CCP310(1m) を
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、産業用アンマネージドギガビットイーサネットスイッチングハブです。IEEE802.3af/atだけでなくIEEE802.3bt(Class8/最大90W/ポート)に対応しており、消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電が可能です。(全ポート合計270Wまで)。アンマネージドスイッチながら簡易的なウォッチドッグ機能(オートリブート機能付き)を搭載しており、接続されたPoE機器の状態を30秒ごとに確認。エラー発生時にはPoE給電のON/OFF(リスタート)をすることでPoE機器の再起動を促し復旧作業を自動化させることができます。耐久性動作温度が-10℃~60℃に対応しており制御盤等での使用に最適です。DC46V~57Vの範囲に対応した冗長電源入力をサポートするので片方の電源にトラブルが発生しても、もう一方の電源に切り替えることで継続動作させることが可能です。DINレール取付可能です。マウントは取り付けられた状態になっています。高耐久性を実現する様々なEMS認証、EMI認証を取得しています。ファンレス仕様なので動作音が静かです。全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negosiation対応です。
セット内容取扱説明書、製品本体、DINレールマウント(出荷時取付済)、プラグ端子台 材質筐体:メタル ブラック 出力(W)PoE対応ポート:af規格:15.4/1ポート(最大), at規格:30/1ポート(最大), bt規格:90/1ポート(最大)全ポート合計270まで 電源(V)46~57DC (冗長電源)※1系統だけの電源入力でも動作可能。2系統入力することで冗長電源に対応可能。 規格●VCCI:VCCI Class A●壁掛け:無●防塵:IP30 ポート数8ポート スイッチスイッチファブリック:16Gbps 適合規格FCC Part 15 Class AICES-003EN 50121-4EN 55032EN 61000-6-4EN 61000-6-2EN 61000-4-2 (ESD)EN 61000-4-3 (Radiated RFI)EN 61000-4-4 (Burst)EN 61000-4-5 (Surge)EN 61000-4-6 (Induced RFI)EN 61000-4-8 (Magnetic field) 対応PoE対応有無:対応 機能【AutoMDI/MDI-X】対応、MACアドレステーブル:4K 準拠規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.1p(QoS)IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet 最大消費電力(W)9.72 通信方式モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス バッファメモリ1.5 Mbytes(各ポートに動的割り当て) 過電流保護対応 保護サージ:6KV 発熱量(KJ/h)972 保管温度(℃)【環境条件】-40~85 ファン仕様:静音ファンレス マグネット取付:無 マウント19インチマウント取り付け:無 伝送速度(Mbps)最大:1000 (1000BASE-T) フローコントロール制御 フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(12Kbytes) スイッチング方式Store&Forward RoHS指令(10物質対応)対応 ポート構成:1~8ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+/PoE++ アクセス方式CSMA/CD 給電方式PoE:Alternative A, Alternative B 最大パケット転送能力(Mpps)11.9 リレー出力電源2系統入力時にON※リレー出力に接続する装置は1.0A@DC24V以下でご使用ください。 MTBF(時間)4754396 (25℃) / 847570 (60℃) 逆極性保護電源:対応 湿度範囲(%)【保管時環境条件】5~95(結露なきこと)
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷