タイプアーム型
質量(kg)0.83
対応機種Apple iPad Air 2、iPad Air、iPad(第4世代)、iPad(第3世代)、iPad 2、iPad、7~11インチサイズの各種タブレット
材質(アーム)スチール
材質(ブラケット)ABS樹脂
アズワン品番64-0885-51
設置形態1台
材質(クランプ)アルミ
総耐荷重(kg)1.5
材質(アタッチメント)樹脂、スチール
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
9.7~13インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。(6通りの長さにできます)
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。デスクへの取り付けはクランプ式です。
厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプに取り付けることができます。
仕様確認済対応状況:10.5/12.9インチiPad_Pro_2017、10.5/12.9インチiPad_Pro_2017+Cellular
材質アーム・クランプ:アルミ、スチール、ホルダー部:ABS樹脂
質量(kg)1.28
色ブラック
適合サイズ(mm)W217~377×H161~281×D5~18以内
アズワン品番64-0903-18
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
7~11インチのiPadやタブレットを好きな位置に設置できるクランプ式アーム。2本アーム。
7~11インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるアームタイプのスタンドです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。
ホルダーは機器の対角で挟み込むタイプで、しっかりホールドされます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦横の変更ができます。
ホルダー部には鍵がついており、セキュリティ対策ができます。
デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚20~60mmのデスクに対応しています。
タイプアーム型
特性回転機能、角度調整、鍵付
付属品ホルダー用鍵×2本(1種類)、ケーブルホルダー×2個、スポンジシート×1枚
適合機種Apple iPad Air 2、iPad Air、iPad(第4世代)、iPad(第3世代)、iPad 2、iPadなど7~11インチサイズの各種タブレット(確認済み機器:、9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、iPad mini 3、iPad mini 3+Cellular)
材質クランプ:スチール、アーム部:アルミ、ホルダー部:ABS樹脂
質量(kg)1.7
アズワン品番64-0876-03
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
タイプアーム型
特性回転機能、角度調整、鍵付
付属品鍵×2(ホルダー用1種類)
対応機種11~13インチサイズのiPad・タブレット
対応(タブレット)11~13型まで
天板厚さ(mm)20~60
材質(アーム)アルミ、スチール
材質(ホルダー)ABS樹脂
設置形態1台
材質(クランプ)アルミ、スチール
総耐荷重(kg)1
タイプ壁掛け・ブラケット型
特性360度回転、VESA規格対応
付属品モニターアーム取付け用ネジ(M4×9)
材質ABS
対応機種7~11インチのiPad、タブレット
アズワン品番64-0870-86
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
7~11インチのiPad、タブレットを支柱等に設置できるクランプ式アームです。任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。アームの組み合わせにより、長さを変更することができます(2通りの長さにできます)。ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプへの取付が可能です。
セット内容タブレットホルダー ×1、、アーム、クランプ、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、組立説明書×1
材質アーム、クランプ/アルミ・スチール ホルダー部/ABS樹脂
取付支柱
対応機種幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量2kg以下のタブレット※7~11インチ程度
アーム長さ(mm)328
総耐荷重(kg)1.5
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
7~11インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。アームの組み合わせにより、長さを変更することができます(6通りの長さにできます)。ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。デスクへの取り付けはクランプ式になっております。(天板厚0~43mm)。丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。
セット内容タブレットホルダー、アーム、クランプ、アーム(中)1組、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、組立説明書×1
材質アーム、クランプ/アルミ・スチール ホルダー部/ABS樹脂
取付クランプ
対応機種幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量2kg以下のタブレット※7~11インチ程度
アーム長さ(mm)328
適合クランプ丸パイプ:直径10~0mm/角パイプ:10×10~40×40mm天板:厚さ10~40mm
総耐荷重(kg)1.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
盗難防止用鍵付きタブレットホルダーです。
VESA規格75×75、100×100mmに対応しているのでアームなどに取り付け幅広い設置ができます。
VESA取り付けネジは盗難防止のため特殊頭になっています。
245mm~365mmまで挟み込めます。
付属品鍵×2本(1種類)、取り付けネジ(M4×8・4本)
材質ABS樹脂
質量(g)216
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×161×42
対応機種12.9インチiPad_Pro_2017、2015、10.5インチiPad_Pro_2017
アズワン品番64-0904-08
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
【モニターアーム】
ベース部にドッキングステーションを内蔵したデュアルモニターアームです。
水平アームと垂直アームを組み合わせたモニタアームで、使用する目線の高さに合わせて位置を変更することが出来ます。
ガスシリンダー内蔵で、軽い力でスムーズな高さ調整が可能です。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠したモニターの取り付けが可能です。
2~10kgまでのモニターの取り付けに対応しています。
クランプ式、グロメット式の取付方法が選べます。
クランプはスリムクランプを採用しています。デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。
クランプの取付対応厚さは、0~50mmです。
モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
画面の向きを上90度、下45度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。
ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。
VESA75×75、100×100mmに対応しています。【ドッキングステーション】
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができる USB Type-Cドッキングステーションです。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-C ケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチ ディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
ディスプレイを2台接続時の最大解像度は4K/30Hzまでサポートします。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大100Wまでの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品 経由で可能です。
SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。
Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。
パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。【ご注意】
設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.2 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。
本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に 表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。 これは本製品の不具合・故障ではありません。本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や BIOS画面では動作しません。(表示しません)
対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。
USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USBPDアダプタをご用意ください。
セット内容アームA×2、アームB×2、ドッキングステーション内蔵ベース、カバー×2、固定金具、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(6mm)、ボルトA(M8×55)、ボルトB(M8×110)、ボルトM-A(M4×12)×8、ボルトM-B(M6×12)×8、ワッシャーM-C×8、USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書
質量(g)[対応モニタ] 最小:2、最大:10
タイプデスク取付
ポート数4ポート
消費電力(W)15
適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11Android 14・13iOS 17iPadOS 17ChromeOS
コネクタ形状USB Type-C
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Android端末
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ2台
固定方法クランプ式/グロメット式
取付け方法クランプ, グロメット
液晶モニター2台
スロットSDメモリカード, microSDカード
適合モニターサイズ32インチ
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~85
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ケーブル長(cm)約100
データ転送速度5Gbps
アクセス方式CSMA/CD【オーディオ端子】
可動範囲画面回転(ローテーション):360度画面左右(パン):180度画面上下(チルト):上90度、下45度
総耐荷重(kg)20
対応解像度4K/30Hz
ケーブルタイプ分離タイプ
出力数2台
対応VESA規格75×75・ 100×100【PC接続端子】
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
【モニターアーム】
ベース部にドッキングステーションを内蔵したモニターアームです。
水平アームと垂直アームを組み合わせたモニタアームで、使用する目線の高さに合わせて位置を変更することが出来ます。
ガスシリンダー内蔵で、軽い力でスムーズな高さ調整が可能です。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠したモニターの取り付けが可能です。
2~10kgまでのモニターの取り付けに対応しています。
クランプ式、グロメット式の取付方法が選べます。
クランプはスリムクランプを採用しています。デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。
クランプの取付対応厚さは、20 ~50mmです。
モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
画面の向きを上90度、下45度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。
ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。
VESA75×75、100×100mmに対応しています。【ドッキングステーション】
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができる USB Type-Cドッキングステーションです。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-C ケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチ ディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
最大4K/60Hz解像度に対応しています。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大100Wまでの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品 経由で可能です。
SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。
Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。
パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。【ご注意】
設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.2 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。
本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に 表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。 これは本製品の不具合・故障ではありません。本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や BIOS画面では動作しません。(表示しません)
対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。
USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USBPDアダプタをご用意ください。
セット内容アームA、アームB、ドッキングステーション内蔵ベース、カバー、固定金具、ケーブルホルダー、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(6mm)、ボルトA(M8×55)、ボルトB(M8×110)、ボルトM-A(M4×12)×4、ボルトM-B(M6×12)×4、ワッシャーM-C×4、USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書
質量(g)[対応モニタ] 最小:2、最大:10
ポート数4ポート
消費電力(W)15
適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11Android 14~12iOS 17iPadOS 17ChromeOS
コネクタ形状USB Type-C
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Android端末
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ1台
取付け方法クランプ, グロメット
スロットSDメモリカード, microSDカード
適合モニターサイズ32インチ
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~85
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ケーブル長(cm)約100
データ転送速度5Gbps
アクセス方式CSMA/CD【オーディオ端子】
可動範囲画面回転(ローテーション):360度画面左右(パン):180度画面上下(チルト):上90度、下45度
総耐荷重(kg)10
対応解像度4K/60Hz
ケーブルタイプ分離タイプ
出力数1台
対応VESA規格75×75, 100×100【PC接続端子】
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
iPadに対応したスタンド、アーム、壁面にとりつけることができるスチール製のケースです。※12.9インチiPad以外の全ての機種に対応しています。収納したままで、充電ケーブルを挿すことができます。※取り外し防止、盗難防止の機能はありません。セキュリティワイヤーの取付ができるセキュリティホールがあります。ケース背面部にはVESA75×75を装備しており、スタンドやモニタアーム、壁面用ブラケットに取付けることができます。鍵付きです。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品VESA対応製品取付け用ネジ+ナット、壁面取付け用木ネジ・アンカーボルト、鍵×2個(1種類)
使用工具プラスドライバー
取付け方法壁面
色(マンセル値)該当なし
画面仕様画面数:1台
質量(kg)最大1(対応モニタ)
対応機種iPad Pro(9.7インチ、10.5インチ、 11インチ)、iPad Air(9.7インチ、 10.5インチ、10.9インチ)、iPad 9.7インチ第5世代(2017)、iPad9.7インチ第6世代(2018)、iPad10.2インチ第7世代(2019)、iPad10.2インチ第8世代(2020)、iPad10.2インチ第9世代(2021)
6~13インチまでのタブレットやスマートフォンに対応した高さ調節ができるデスクトップスタンドです。伸縮アームにより設置機器の高さを調節できるので、テレビ会議でカメラ位置が目線の位置にセットできます。ホルダー部分は角度調節が可能で垂直にすることができるので、iPadなどのタブレットをサブモニターとして使用する際にも最適です。ホルダー部分は360度回転するので、縦向き、横向きに対応しています。充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。
用途伸縮アームでタブレットの設置高さを調節できる、テレワーク、在宅勤務でのオンライン会議に最適なiPad・タブレットスタンド
色ブラック
材質(本体)ABS、アルミ、シリコン、スチール
質量(g)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×385~543
対応機種幅148~225mm以下、厚み17mm以下の機器
適合メーカー各社
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
角度・高さ、回転の調整の機能が付いたフレキシブルアームスタンドです。チルト機能が付いているので座った姿勢等で手元に引き寄せることが可能です。iPad・タブレットを挟んだあと、置くだけで使用できます。7~12.9インチ程度のタブレットに対応しています。※対応は挟み込みサイズをご確認下さい。Φ320mmの台座でしっかり自立できます。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約6.1
使用工具手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×1365
取付け方法据置き
組立時間20分
支柱径(Φmm)下部分:38×30、上部分:36×16
有効挟み幅(mm)タブレットホルダー:130~220
適合厚さ(mm)タブレットホルダー:15まで
総耐荷重(kg)約1
組立人数1
周りの音も同時に聞ける片耳タイプのヘッドセットです。
左右どちらにも装着可能です。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
音量調整が手元スイッチで操作できます。
4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
適合機種3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
色シルバー
形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(モノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)約1.8
対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular
機能音量調整
周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hz
インピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ
入力感度-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番64-0894-13
指向性無(全)指向性
装着方式片耳
最大許容入力(mW)20
イヤホン形状片耳
音量調節○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タブレットでの音声入力や学習に便利なヘッドセットです。
ウィンドスクリーン(マイクスポンジ)付きで、息によるノイズを軽減します。
フレキシブルアームでマイク位置を自由に調整できます。
軽い装着感のソフトイヤーパッドを採用しています。
イヤー部はスイング式で収納にも便利です。
マイク・ヘッドホン共用ジャックを持つパソコンにも使用できます。
ボリューム調整が手元で行えます。
プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
適合機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
質量(g)80
形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)1.8
対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular
機能ボリューム調整
周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/100~10000Hz
インピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/2.2KΩ
入力感度-34dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番64-0876-89
指向性無(全)指向性
最大入力(mW)30
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
音量調節○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
40mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。
優しく耳を覆う大型のソフトイヤーパッドを採用しています。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
音量調整が耳元で操作できます。
4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
適合機種3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
色ブラック
形式ヘッドホン部/ダイナミック型40mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)約1.8
対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular
機能音量調整
周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hz
インピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ
入力感度-47dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-67dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番64-0894-12
指向性無(全)指向性
装着方式両耳
最大許容入力(mW)30
イヤホン形状オーバーヘッド型
音量調節○
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
髪型が崩れにくいネックバンドタイプです。
頭や耳への圧迫感が少なく、長時間でも快適に使用できます。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
音量調整が手元スイッチで操作できます。
4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
適合機種3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
色ブラック
形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)約1.8
対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular
機能音量調整
周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hz
インピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ
入力感度-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番64-0894-14
指向性無(全)指向性
装着方式両耳
最大許容入力(mW)20
イヤホン形状ネックバンド型
音量調節○
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
360度回転・無段階で角度調節ができるiPad、タブレット用のデスクトップスタンドです。6インチ~13インチのタブレットやモバイルモニターの設置に対応します。(対応サイズ148~225mm、厚み17mm以下)。ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、タブレットを縦向きでも横向きでも使用可能です。ボールジョイント構造で上下左右の角度調節に対応し、設置機器を垂直にセットして使用することもできる為、サブモニターとして使用する際にも最適です。ベース部分にタッチペンやペンを置くことができるペントレー付き仕様でタッチペンを使ったタブレット学習などに便利です。ホルダー部は充電ケーブルのコネクタを通せる穴が付いているので充電ケーブルを接続してお使い頂けます。2つのヒンジを搭載した可動式アームで、視聴に適した角度からタイピングに適した角度まで使用環境に合わせた最適な角度で使用できます。スタンド部分は重厚感がありタブレット操作時でもしっかり安定します。デスクや機器と接する部分はキズ防止ゴムパッド付きで、デスクやタブレットをキズから守ります。組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。
セット内容本体、ホルダー、六角レンチ×3本(2.5mm、3mm、4mm)、取扱説明書
材質樹脂
幅(mm)148~225(挟み)
耐荷重(kg)1
適合サイズ幅148~225mm、厚み17mm以下の機器
機能角度調節/高さ調節/ボールジョイント構造:対応
固定方法ホルダー型
接続台数1台
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード