「ipad 第5世代」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ガラス素材を使用した強化ガラスで液晶画面を守ります。
接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。
(カメラ、ホームボタン部などを除く)
両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネルに対応しています。
対応機種Apple 9.7インチiPad 2018/2017
付属品ホコリ除去シート、クリーニングクロス
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×0.33×236
透過率(%)92
適合サイズ9.7インチ
表面硬度8~9H
屈折率1.51
アズワン品番64-0904-86
特性強化ガラス
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
材質シリコン、ポリカーボネート
タイプケース型
対応機種iPad Air 第5世代(2022)・第4世代(2020)・11インチiPad Pro(2021・2018)・ 11インチ iPad Pro(2021)・ 11インチ iPad Pro(2022)・ 11インチiPad Pro 2018・ iPad Air 第4世代(2020)・ iPad Air 第5世代(2022)
特性ハンドル、スタンド付、耐衝撃、ショルダーベルト付
ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】約82~139.5(フックの先端から)、【バックル付ベルト】約11.5(バックルの先端から)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
第7世代 10.2インチiPad用
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。
スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。
耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。
着脱可能なショルダーベルト付きです。
タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
色ブラック
タイプケース型
ベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】約138
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
水や汚れを気にせず、10.1型までのタブレットを収納できるケースです。
防塵・防水規格「IP47」を取得しています。
タブレットを取り出さず、ケースに入れたままスムーズにタッチ操作ができます。
お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用できます。
折りたたみ式のスタンド機能付きです。
タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。
背面に持ちやすいハンドベルト付きです。
肩にかけて持ち運びしやすい長さ調整可能なショルダーベルト付きです。
ショルダーベルトは縦・横どちらでも取り付け可能です。
付属品ショルダーベルト
材質(本体)PVC、(ショルダーベルト)ポリプロピレン
質量(g)275
対応機種10.1型までのタブレット
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×17×330
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×10×270(参考収納寸法)
防水仕様IP47
傷や衝撃から守る、クリスタルカバーです。特に衝撃が加わりやすい4隅を厚めに設計し、角落ちなどの衝撃から守ります。スタイリッシュで高級感のあるオールクリアタイプです。ケースを装着したままTypeCコネクタに接続可能です。
材質PC+TPU
色クリア
対応機種iPad Air 11インチ(M2/2024)、iPad Air 10.9インチ 第5世代(2022)、iPad Air 10.9インチ 第4世代(2020)
サイズ(mm)W182.7×D10.3×H251.8
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
傷や衝撃から守る、クリスタルカバーです。特に衝撃が加わりやすい4隅を厚めに設計し、角落ちなどの衝撃から守ります。スタイリッシュで高級感のあるオールクリアタイプです。ケースを装着したままTypeCコネクタに接続可能です。
材質PC+TPU
対応機種iPad Air 13インチ(M2/2024)、iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022)、iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021)
サイズ(mm)W219.4×D10.7×H285
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
対応機種iPad 2017年モデル 9.7インチ/iPad 2018年モデル 9.7インチ
特性反射防止
厚さ(mm)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165.9×0.2×236.4
適合サイズ9.7インチ
可視光線透過率(%)90
アズワン品番64-0899-89
タッチパネル方式対応
適合メーカーApple
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高級感があり風合いの良い高級PUを使用したソフトレザーケースです。タッチペンを収納するポケット付きで、ペンとiPadを一緒に持ち運び可能です。フラップ部分内側は起毛素材になっていて、画面にやさしく、傷や汚れから守ります。フロントカバーの開閉でオン・オフが連動します。フロントカバーを折り返して横置きスタンドとしてご使用いただけますので、キータイピングや動画鑑賞などを楽しめます。ケースに入れたまま、TypeCコネクタへの接続、カメラ、音量調節などすべての機能が使用できます。
材質PC、マイクロファイバー
対応機種iPad Air 13インチ(M2/2024)、iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022)、iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021)、iPad Pro 12.9インチ 第4世代(2020)、iPad Pro 12.9インチ 第3世代(2018)
1個
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
高級感があり風合いの良い高級PUを使用したソフトレザーケースです。タッチペンを収納するポケット付きで、ペンとiPadを一緒に持ち運び可能です。フラップ部分内側は起毛素材になっていて、画面にやさしく、傷や汚れから守ります。フロントカバーの開閉でオン・オフが連動します。フロントカバーを折り返して横置きスタンドとしてご使用いただけますので、キータイピングや動画鑑賞などを楽しめます。ケースに入れたまま、TypeCコネクタへの接続、カメラ、音量調節などすべての機能が使用できます。
材質PC、マイクロファイバー
対応機種iPad Air 11インチ(M2/2024)、iPad Air 10.9インチ 第5世代(2022)、iPad Air 10.9インチ 第4世代(2020)、iPad Pro 11インチ 第4世代(2022)、iPad Pro 11インチ 第3世代(2021)、iPad Pro 11インチ 第2世代(2020)、iPad Pro 11インチ 第1世代(2018)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ショルダーベルト付きで立ったままiPadを操作できるケースです。3段階の角度調節スタンド機能付きです。ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。ペンホルダー付きです。フラップの開閉でスリープ機能のON/OFFが連動します。カメラ・充電ケーブルの接続などケースに入れたまま、iPadの全ての機能を使えます。
材質合成皮革
タイプショルダーケース
対応機種iPad Air 13インチ(M2/2024)、iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022)、Pad Pro 12.9インチ 第5世代(2021)、iPad Pro 12.9インチ 第4世代(2020)、iPad Pro 12.9インチ 第3世代(2018)
ベルト長さ(cm)ショルダーベルト:最長139、最短86(フックの先端から)
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
対応機種iPad 2017年モデル 9.7インチ/iPad 2018年モデル 9.7インチ
適合サイズ9.7インチ
特性ブルーライトカット指紋反射防止
厚さ(mm)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165.9×0.2×236.4
可視光線透過率(%)80.1
アズワン品番64-0899-91
タッチパネル方式対応
適合メーカーApple
ブルーライトカット率0.26
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
対応機種iPad 2017年モデル 9.7インチ/iPad 2018年モデル 9.7インチ
適合サイズ9.7インチ
特性ブルーライトカット指紋防止光沢
厚さ(mm)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165.9×0.2×236.4
可視光線透過率(%)81
アズワン品番64-0899-90
タッチパネル方式対応
適合メーカーApple
ブルーライトカット率0.26
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
iPadに対応したスタンド付きスチール製のケースです。※12.9インチiPad以外の全ての機種に対応しています。スタンドを壁面に取付けることができます。スタンドに着けたままの状態で90°回転し、縦横どちらでも使用ですることができます。収納したままで、充電ケーブルを挿すことができます。※取り外し防止、盗難防止の機能はありません。セキュリティワイヤーの取付ができるセキュリティホールがあります。鍵付きです。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品壁面取付け用木ネジ・アンカーボルト、鍵×2個(1種類)
使用工具プラスドライバー
取付け方法壁面/据置き
色(マンセル値)該当なし
画面仕様画面数:1台
質量(kg)最大1(対応モニタ)
対応機種iPad Pro(9.7インチ、10.5インチ、 11インチ)、iPad Air(9.7インチ、 10.5インチ、10.9インチ)、iPad 9.7インチ第5世代(2017)、iPad9.7インチ第6世代(2018)、iPad10.2インチ第7世代(2019)、iPad10.2インチ第8世代(2020)、iPad10.2インチ第9世代(2021)
iPadに対応したスタンド、アーム、壁面にとりつけることができるスチール製のケースです。※12.9インチiPad以外の全ての機種に対応しています。収納したままで、充電ケーブルを挿すことができます。※取り外し防止、盗難防止の機能はありません。セキュリティワイヤーの取付ができるセキュリティホールがあります。ケース背面部にはVESA75×75を装備しており、スタンドやモニタアーム、壁面用ブラケットに取付けることができます。鍵付きです。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品VESA対応製品取付け用ネジ+ナット、壁面取付け用木ネジ・アンカーボルト、鍵×2個(1種類)
使用工具プラスドライバー
取付け方法壁面
色(マンセル値)該当なし
画面仕様画面数:1台
質量(kg)最大1(対応モニタ)
対応機種iPad Pro(9.7インチ、10.5インチ、 11インチ)、iPad Air(9.7インチ、 10.5インチ、10.9インチ)、iPad 9.7インチ第5世代(2017)、iPad9.7インチ第6世代(2018)、iPad10.2インチ第7世代(2019)、iPad10.2インチ第8世代(2020)、iPad10.2インチ第9世代(2021)
Apple社 MFI認証(Made For iPhone/iPod/iPad)を取得したライトニングケーブルです。iPhone・iPad・iPodなどとパソコンを接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。iPhone・iPad・iPodなどとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。ライトニングコネクタを持つApple社純正デバイスの充電に使用できます。輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。
用途Apple MFi認証取得したライトニングケーブル。ホワイト・12.5cm。
材質【線材】被覆:PVC、絶縁:PP、導体:30AWG×2C/22AWG×1C、【錫メッキ軟銅線】シールド:アルミ、編組シールド:錫メッキ軟銅線、線材の難燃性:VW-1、PVC被覆の移行性:あり、【SR PVC】SRの材料の難燃性:UL94V-0Aコネクタ(2.0)、外モールド:PVC、内モールド:PP、コネクタ絶縁:PBT(白色)、シールド:銅(80μ)/ニッケルメッキ、SHELL:SPCC、端子:黄銅(前端/金メッキ(30μ)、後端/すずめっき(80μ))、【ライトニングコネクタ】外モールド:PVC、内モールド:PE-TPE
色ホワイト
質量(g)約10
コネクタ形状ライトニングコネクタ オス-USBAコネクタオス
対応機種iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone12、iPhone12 mini、iPhone SE(第2世代)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、10.5インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro(第2世代)、9.7インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro(第1世代)、iPad Air(第3世代)、iPad Air 2、iPad Air(第1世代)、iPad mini(第5世代)、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad mini(第1世代)、iPad(第7世代)、iPad(第6世代)、iPad(第5世代)、iPod touch(第7世代) 、iPod touch(第6世代)、iPod touch(第5世代)、iPod nano(第7世代)、AirPods Pro、AirPods with Wireless Charging Case(第2世代)、AirPods with Charging Case(第2世代)、AirPods(第1世代)、Wireless Charging Case for AirPods
ケーブル長(cm)約12.5(SR間)
UL規格UL2725(線材)
各種認証MFI認証
ケーブル径(Φmm)約3.3
適合用途データの通信、充電
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
iPhoneやiPad、AirPodsなどのUSB Type-Cポートを使って充電する機器とApple Watchを1つの充電器で同時に充電できる、Apple Watch磁気充電モジュール一体型のAC充電器です。Apple Watch磁気充電モジュール一体型なので、旅行や出張時にApple Watch用の磁気充電ケーブルを別途持ち歩く必要がありません。Made for Apple Watch認証を取得したApple社の正規認証品で安心して使えます。USB Type-CポートはUSB Power Delivery(USB PD)規格の最大30W出力に対応し、iPhone、iPad、13インチMacbook Airなどを充電することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
仕様●絶縁キャップ:なし●定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)PPS出力:DC5V~11V/3A(最大30W)Apple Watch用磁気充電部:3W
色ホワイト
使用温度範囲0~30℃
対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 30Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン【Apple Watchシリーズ】Apple Watch Ultra 2Apple Watch Series 9Apple Watch UltraApple Watch SE 第2世代Apple Watch Series 8Apple Watch Series 7Apple Watch SEApple Watch Series 6Apple Watch Series 5Apple Watch Series 4Apple Watch Series 3Apple Watch Series 2Apple Watch Series 1Apple Watch 第1世代
USBポート数1ポート
プラグ形状2P
定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ゴミやホコリから本体を守るLightningコネクタカバー。
取り付け簡単なシリコン素材です。
お得な3個入りです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×4×4
材質シリコン
適合機種Lighthingコネクタを搭載する機器Apple iPad mini、iPhone 5s・5c・5、iPod Touch (第5世代)、iPod nano (第7世代)
入数3
関連キーワード