7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
第7世代 10.2インチiPad用 360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。 スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。 耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。 着脱可能なショルダーベルト付きです。 タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
ブラック タイプケース型 ベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】約138
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。画面部分も保護できる透明フィルター付きで、傷や汚れから守ります。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
用途360°回転するハンドル、スタンド付耐衝撃ケース。iPad 10.2インチ(第7世代)対応。 材質シリコン、ポリカーボネート ブラック 質量(g)420 タイプケース型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×30×263 対応機種iPad10.2インチ(2019モデル) 特性360度回転・スタンド機能・耐衝撃・ハンドベルト・タッチペン収納 適合メーカーApple
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワサプライタブレットケース
iPad10.2インチに対応します。 IP68準拠の防水・防塵ケースです。 淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。 簡易ストラップ付き Lightningコネクタやイヤホンの接続も可能です。
材質TPU、PC 付属品ストラップ、オープナー、取扱説明書 対応機種iPad 10.2 特性ストラップホール付・耐衝撃・防水・防塵
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

サンワサプライタブレットケース
ショルダーベルト付きで立ったままiPadを操作できるケースです。 3段階の角度調節スタンド機能付きです。 ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。 背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。 機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。 ペンフォルダー付きです。 フラップの開閉でスリープ機能のON/OFFが連動します。 カメラ・Lightningコネクタ接続などケースに入れたまま、iPadの全ての機能を使えます。
対応機種第7/8/9世代のiPad10.2インチ 材質合皮 ベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】860~1390(フックの先端から) 特性スタンド機能・ポケット付
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

サンワサプライスチールケース
iPadに対応したスタンド、アーム、壁面にとりつけることができるスチール製のケースです。※12.9インチiPad以外の全ての機種に対応しています。収納したままで、充電ケーブルを挿すことができます。※取り外し防止、盗難防止の機能はありません。セキュリティワイヤーの取付ができるセキュリティホールがあります。ケース背面部にはVESA75×75を装備しており、スタンドやモニタアーム、壁面用ブラケットに取付けることができます。鍵付きです。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 付属品VESA対応製品取付け用ネジ+ナット、壁面取付け用木ネジ・アンカーボルト、鍵×2個(1種類) 使用工具プラスドライバー 取付け方法壁面 色(マンセル値)該当なし 画面仕様画面数:1台 質量(kg)最大1(対応モニタ) 対応機種iPad Pro(9.7インチ、10.5インチ、 11インチ)、iPad Air(9.7インチ、 10.5インチ、10.9インチ)、iPad 9.7インチ第5世代(2017)、iPad9.7インチ第6世代(2018)、iPad10.2インチ第7世代(2019)、iPad10.2インチ第8世代(2020)、iPad10.2インチ第9世代(2021)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライスチールケース
iPadに対応したスタンド付きスチール製のケースです。※12.9インチiPad以外の全ての機種に対応しています。スタンドを壁面に取付けることができます。スタンドに着けたままの状態で90°回転し、縦横どちらでも使用ですることができます。収納したままで、充電ケーブルを挿すことができます。※取り外し防止、盗難防止の機能はありません。セキュリティワイヤーの取付ができるセキュリティホールがあります。鍵付きです。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 付属品壁面取付け用木ネジ・アンカーボルト、鍵×2個(1種類) 使用工具プラスドライバー 取付け方法壁面/据置き 色(マンセル値)該当なし 画面仕様画面数:1台 質量(kg)最大1(対応モニタ) 対応機種iPad Pro(9.7インチ、10.5インチ、 11インチ)、iPad Air(9.7インチ、 10.5インチ、10.9インチ)、iPad 9.7インチ第5世代(2017)、iPad9.7インチ第6世代(2018)、iPad10.2インチ第7世代(2019)、iPad10.2インチ第8世代(2020)、iPad10.2インチ第9世代(2021)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhoneやiPad、AirPodsなどのUSB Type-Cポートを使って充電する機器とApple Watchを1つの充電器で同時に充電できる、Apple Watch磁気充電モジュール一体型のAC充電器です。Apple Watch磁気充電モジュール一体型なので、旅行や出張時にApple Watch用の磁気充電ケーブルを別途持ち歩く必要がありません。Made for Apple Watch認証を取得したApple社の正規認証品で安心して使えます。USB Type-CポートはUSB Power Delivery(USB PD)規格の最大30W出力に対応し、iPhone、iPad、13インチMacbook Airなどを充電することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
仕様●絶縁キャップ:なし●定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)PPS出力:DC5V~11V/3A(最大30W)Apple Watch用磁気充電部:3W ホワイト 使用温度範囲0~30℃ 対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 30Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン【Apple Watchシリーズ】Apple Watch Ultra 2Apple Watch Series 9Apple Watch UltraApple Watch SE 第2世代Apple Watch Series 8Apple Watch Series 7Apple Watch SEApple Watch Series 6Apple Watch Series 5Apple Watch Series 4Apple Watch Series 3Apple Watch Series 2Apple Watch Series 1Apple Watch 第1世代 USBポート数1ポート プラグ形状2P 定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷