20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本製ガラス素材を使用した強化ガラスで液晶画面を守ります。 接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、ホームボタン部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネルに対応しています。 貼り付け用の専用アタッチメント付きです。 iPad本体に枠を取り付け、その上にガラスフィルムをのせるだけで簡単に位置合わせができます。
仕様【抗菌性】なし 付属品ホコリ除去シート、クリーニングクロス 使用方法1.液晶画面・本体の汚れを落として下さい。(ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。)2.強化ガラスフィルムに貼り付けてある突起シールを持ち、離けいフィルムを剥がして下さい。(ホコリが付かない様に注意して下さい。)3.付属の取付けアタッチメントをiPad本体に取付けてください。4.強化ガラスフィルムを取付けアタッチメントの位置に合わせて、ゆっくり貼り付けて下さい。 材質強化ガラス素材 厚さ(mm)0.33 タイプ強化ガラス 対応機種iPad 透過率(%)0.92 適合サイズ10.2型 表面硬度8~9H 特性ガラス、タッチパネル対応
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

PDA-PEN56W タッチペン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライタッチペン
AppleiPad専用の充電式タッチペン。2018年モデル以降に対応。iPad本体とのペアリングなどは不要です。電源をオンにすればご使用できます。*初期設定により、メモアプリで手書き入力する際、ApplePencilに制限されている場合があります。その際は、iPad本体とApplePencilとのペアリングを切ってください。パームリジェクション対応。(手のひらがiPad画面に当たっていても誤動作を防止します)*アプリによっては、パームリジェクション機能がご使用できない場合があります。傾き検知機能搭載。ペンを傾けることで太さを変え、文字や絵が描けます(筆圧感知機能はありません)。ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したiPadの側面に取付け可能。付属のTypeCケーブルで本体を充電して使用する極細タッチペン。先端直径約1.0mm。充電式で電池不要!軽くて細いタッチペン。ペン先に操作性、耐久性に優れたPOM(ポリアセタール)プラスチック素材を使用。メーカー製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)
仕様電源スイッチ:本体上部を押して電源がONになると、LEDが青く点灯/再度押すと電源がOFF/充電中は電源スイッチが赤く点灯/充電が終わるとLEDが緑色に点灯 セット内容本体×1、TypeCケーブル(約26cm)、取扱説明書 長さ(mm)166 ホワイト 直径(Φmm)9.5 連続使用時間(時間)約12 機能自動電源オフ:有り約5分で自動電源オフ 充電時間(時間)約1 先端径(Φmm)約1.72 材質(ペン先)POM樹脂 待機時間12時間(最大180日) 商品タイプ本体
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

日本製ガラス素材を使用した強化ガラスで液晶画面を守ります。接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネルに対応しています。貼り付け用の専用アタッチメント付きです。iPad本体に枠を取り付け、その上にガラスフィルムをのせるだけで簡単に位置合わせができます。
仕様抗菌性:なし セット内容本体×1、ホコリ除去シート、クリーニングクロス 厚さ(mm)約0.33 サイズ(inch)10.9 機能強化ガラス 表面硬度9H 反射率(%)約92 特性タッチパネル対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

日本製ガラス素材を使用した強化ガラスで液晶画面を守ります。目に有害なブルーライトをカットします。接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、ホームボタン部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。 タッチパネルに対応しています。 貼り付け用の専用アタッチメント付きです。iPad本体に枠を取り付け、その上にガラスフィルムをのせるだけで簡単に位置合わせができます。
用途第8/7世代iPad10.2インチ用ブルーライトカット強化ガラスフィルム。 仕様タッチパネル対応、抗菌性なし セット内容ホコリ除去シート、クリーニングクロス 材質強化ガラス素材 サイズフィルム:10.2インチ 対応機種iPad 表面硬度9H 特性強化ガラスブルーライトカットあり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

LCD-IPAD109PF プライバシーフィルム サンワサプライ 動画あり
サンワサプライプライバシーフィルム
Apple 第10世代iPad 10.9インチ対応のマグネット式プライバシーフィルム。上下左右からのぞき見を防止します。iPadを縦横お好きな方向で使用できます。視野角度約60°です。フィルム左右にマグネットがあり、iPadへ簡単に脱着が可能。必要な時だけ使用できます。※上下左右からののぞき見が可能なため、使用時、iPadの画面が暗くなります。出来る限りiPad本体の輝度を上げてご使用ください。※磁石付きのケース、純正カバーと併用すると、蓋を開く際に、本製品も外れてしまいます。 蓋開閉による、電源ON・OFFには影響しません。
仕様タッチパネル対応 セット内容本体×1、クリーニングクロス×1 材質PET 質量(g)37.7 タイプ上下左右のぞき見防止 サイズ(inch)10.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×1.94×320 視野角60度
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

PDA-PEN58W タッチペン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライタッチペン
Apple iPad&汎用モードの切り替えが可能な充電式タッチペン。 Apple iPadモードの場合、2018年モデル以降に対応。使用機器本体とのペアリングなどは不要です。電源をオンにすればご使用できます。グリーン点灯:Apple iPad、ブルー点灯:汎用に対応します。※ブルー点灯の場合でもiPadに文字などは入力できますが、パームリジェクションに対応しません。グリーン点灯のApple iPadモードで使用してください。※Apple iPadモードの場合、初期設定により、メモアプリで手書き入力する際、Apple Pencilに制限されている場合があります。その際は、iPad本体とApple Pencilとのペアリングを切ってください。Apple iPadモードの場合、パームリジェクション対応。(手のひらがiPad画面に当たっていても誤動作を防止します)※アプリによっては、パームリジェクション機能がご使用できない場合があります。ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したiPadの側面に取付け可能。付属のTypeCケーブルで本体を充電して使用する極細タッチペン。先端直径約2mm。充電式で電池不要!軽くて細いタッチペン。ペン先に操作性、耐久性に優れたPOMプラスチック素材を使用。メーカー製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)※傾き検知機能、筆圧感知機能はありません。
セット内容本体×1、TypeCケーブル(約26cm)、取扱説明書 ホワイト スイッチ【電源スイッチ】本体上部を押して電源がONになると、LEDがグリーンに点灯します。再度押すとブルーに点灯します。再度押すと電源がOFFになります。充電中は電源スイッチが赤く点灯します。充電が終わるとLEDが消灯します。電源をOFFにした状態で充電をしてください。充電が少ない場合、赤色に点滅します。 直径×長さL(Φmm×mm)9.1×165.5 連続使用時間約12時間最大待機時間(確認中)日 バッテリーリチウムポリマー電池 110mAH オートパワーオフ有り、約5分で自動電源オフ 充電電圧(V)5/0.1A 充電時間(時間)約1 ペン先径(Φmm)約2
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

サンワサプライホルダー
iPad・iPadmini、7~11インチタブレットを簡単に着脱できるホルダーです。本体内部には磁石が内蔵されており、冷蔵庫やホワイトボードなどに貼り付けて使用することができます。サイズに合わせて、フリーで左右の幅を設定することができます。付属の木ねじを用いて壁面に固定させることができます。両面テープが付属しています。しっかり固定したい時に最適です。
適合機器iPad 厚さ15mm以下のタブレット 材質ABS 使用工具プラスドライバー, 手袋 取付方式壁面
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPad 第10世代(2022年モデル) とタイプCケーブルで接続出来るキーボード+専用ケースのセットです。 キーボード本体にiPadに電源供給できるタイプCポートを搭載。キーボードを使用しながらiPadへの充電が可能です。 接続するだけですぐに使えるようになる簡単設計。設定は不要です。 落下しても壊れにくい耐衝撃吸収構造です。 キーボード部分とケース部分は分離できるので、キーボードを外してiPadだけを使用する事が可能です。 キートップにはひらがなを印字しているのでかな入力モードにも対応しています。 ノートパソコンで採用されているパンタグラフキーを採用。キーの端を押してもスムーズに入力できます。 キーとキーの間に隙間があるアイソレーションキ形状。隣り合うキーのタイプミスを減らします。 ローマ字入力やかな入力が切替可能なショートカット機能付き。
仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、スリムタイプ:スリムタイプ、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節:なし、抗菌加工:なし セット内容取扱説明書、ケース、キーボード スイッチパンタグラフ ケーブル長(m)0.15 対応OSiPadOS 17・16 コネクタ形状USB Type-C コネクタ 接続方式有線 対応機種10.9インチiPad(第10世代) 動作力60g インターフェースUSB キー数78キー キー配列英語日本語かな表記あり 防塵防水性能なし キーストローク(mm)2±0.3 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)17
1個
12,980 税込14,278
欠品中

サンワサプライスタンド
セキュリティボックス付き、iPad専用スタンドです。※9.7インチ、10.2インチ、10.5インチのiPadが対応です。※画面開口部は10.5インチの画面サイズです。機器本体を鍵付きボックスに収納します。ボックスは90回転し、縦方向、横方向の選択ができます。台座には穴が4ヵ所あり、床面に固定させて使用してください。
用途デジタルサイネージなどに最適なiPad用セキュリティボックス付きスタンド。 付属品鍵×2個(1種類)、木ネジ、インサートナット、特殊形状レンチ 材質収納ボックス・台座/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ 質量(kg)4.8 ブラック 材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×994 対応機種9.7インチiPad2018/2017、9.7インチiPad Pro、iPad 10.2インチ(第7世代)、10.5インチiPad Pro 2017 適合メーカーApple 総耐荷重(kg)1.5
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

USB-3TCH37GM USBハブ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSBハブ
HDMI出力ポートは、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2ポートからのノイズを受けにくい、USB2.0ポートを搭載しています。Type-CポートにはマウスやUSBメモリーが接続可能す。Type-Cポートはパソコンの純正ACアダプターを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB PowerDelivery)対応のパソコンの充電ができます。最大60Wまでの充電に対応しています。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB 2.0 Aコネクタ メス×1USB Type-Cポート メス×1(PD 60W対応) インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) 仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:900mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):3ポート■PD対応:対応■PD仕様:60W12V 5A【映像出力ポート】■ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス■対応解像度:最大3840×2160(4K 30Hz)■最大対応解像度:4K/60Hz■デュアルディスプレイ対応:対応【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15・14■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.3m■セット内容:取扱説明書
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

サンワサプライスタンド
セキュリティボックス付き、iPad専用スタンドです。※9.7インチ、10.2インチ、10.5インチのiPadが対応です。※画面開口部は10.5インチの画面サイズです。機器本体を鍵付きボックスに収納します。高さを可変することができ、任意の位置で固定させることができます。ボックスは角度調整可能です。縦、横どちらかでの設置が可能です。台座には穴が4ヵ所あり、床面に固定させて使用してください。
用途デジタルサイネージなどに最適なiPad用高さ可変機能・セキュリティボックス付きスタンド。 付属品鍵×2個(1種類)、木ネジ、インサートナット 材質収納ボックス・台座/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ 質量(kg)4.4 ブラック 材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×346×655~1100 対応機種9.7インチiPad2018/2017、9.7インチiPad Pro、iPad 10.2インチ(第7世代)、10.5インチiPad Pro 2017 適合メーカーApple 総耐荷重(kg)1.5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

サンワサプライスタンド
セキュリティボックス付き、iPad専用スタンドです。※9.7インチ、10.2インチ、10.5インチのiPadが対応です。※画面開口部は10.5インチの画面サイズです。機器本体を鍵付きボックスに収納します。ボックスは角度調整可能です。縦、横どちらかでの設置が可能です。台座には穴が4ヵ所あり、床面に固定させて使用してください。
用途デジタルサイネージなどに最適なiPad用セキュリティボックス付きロースタンド。 付属品鍵×2個(1種類)、木ネジ、インサートナット 材質収納ボックス・台座/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ 質量(kg)3 シルバー 材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×237×350 対応機種9.7インチiPad2018/2017、9.7インチiPad Pro、iPad 10.2インチ(第7世代)、10.5インチiPad Pro 2017 適合メーカーApple 総耐荷重(kg)1.5
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

サンワサプライブルーLEDマウス
静音スイッチを搭載し、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利なBluetoothマウスです。小型サイズで持ち運びにも便利です。付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。※充電しながらでも使用できますが、Bluetooth接続です。※必ず付属のケーブルで充電してください。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
接続方式Bluetooth 電波周波数(GHz)2.402~2.480 適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります ボタン数3ボタン(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン) 対応プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 分解能1000count/inch 使用電池充電池 充電端子USB Type-Cポート 充電時間(時間)約4 マルチペアリングあり 連続動作時間約33時間 連続待機時間約588時間 使用可能日数約90日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS:iPadOS 15~13、iOS:iOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 11~8 対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 セット内容マウス、充電ケーブル、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷) サイズ小型 ケーブル長(m)約0.8(付属) 仕様静音:左右ボタン/ホイールボタン、横スクロール機能:なし
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーLEDマウス サンワサプライ 動画あり
サンワサプライブルーLEDマウス
指にフィットする形状で持ちやすい、小型サイズのBluetoothマウス”iO+(イオプラス)”です。全てのスイッチに静音スイッチを搭載しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。用途に合わせてカーソルスピードを800、1200、1600カウントに切替えることができます。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。単三乾電池1本で動作可能です。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

iPad 第10世代(2022年モデル) ・iPad A16とタイプCケーブルで接続出来るケース付きキーボード。内蔵コネクタを採用し、コネクタを接続したまま収納できる、シンプルかつスマートなデザイン。日本語JIS配列を採用。標準的な配列なので、キーボード初心者の入力練習に最適です。大文字アルファベットやかな文字など通常のキー印字に加え、子供でもわかりやすいように小文字も併記しています。MIL-STD-810H準拠の耐衝撃設計で、落下や振動からキーボードとiPadをしっかり保護し、安心して使用可能。キーが外れない設計で、誤ってキーが取れる心配がなく、いたずら防止にも最適。キーボード本体にiPadに電源供給できるタイプCポートを搭載。キーボードを使用しながらiPadへの充電が可能です。iPadにはPD充電が可能です。ストラップホール付きで、ショルダーベルトやストラップの取り付けが可能です。ヘッドセットが接続できるように4極3.5mmヘッドフォンジャックを搭載。マグネットフラップでiPadをしっかり固定し、持ち運びもスムーズ。接続するだけですぐに使えるようになる簡単設計。設定は不要です。ノートパソコンで採用されているパンタグラフキーを採用。キーの端を押してもスムーズに入力できます。キーとキーの間に隙間があるアイソレーションキ形状。隣り合うキーのタイプミスを減らします。ローマ字入力やかな入力が切替可能なショートカット機能付き。キーボード本体のタイプCポートでペンを充電する事も可能です。※※すべてのペンでの充電を保証するものではありません。
仕様キースイッチ:パンタグラフ、キーピッチ:17mm、キーストローク:1.2±0.15mm、対応OS iPadOS:iPadOS 16~18、テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、スリムタイプ:スリムタイプ、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、抗菌加工:なし セット内容取扱説明書、キーボード コネクタ形状USB Type-C コネクタ 接続方式有線 対応機種10.9インチiPad(第10世代)、iPad A16専用モデル 動作力60g±10g インターフェースUSB キー数81キー キー配列日本語 防塵防水性能なし 印刷方式シルク印刷 角度調節なし USBなし
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

HDMI対応ディスプレイが2台接続できるドッキングステーションです。スリムでコンパクトで持ち運びに便利です。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境 (ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2 ポート付で周辺機器が接続できます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。(最大出力85W)
仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbps USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート、本体消費電力:15W、対応出力ディスプレイ数:2台※接続機器が2画面出力に対応した機器のみ対応。、最大対応解像度:4K/60Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。、最大対応解像度/リフレッシュレート:3840×2160、HDCP:2.3,2.2,2,1.4、HDMI:2ポート、対応OS Windows:11,10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS iPadOS:iPadOS 17・18※iPadは2画面出力には対応していません。、対応OS ChromeOS:ChromeOS、全ポート数:5in1 ポート数2ポート 最大出力(W)USB PD:85 コネクタ形状USB Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です 最大入力(W)USB PD:100※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)約30 供給電流(mA)最大3000(全ポート合計バスパワー時) ケーブルタイプケーブル一体型 入力ポートUSB PD:あり
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷

Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。Type-Cモニターが接続できるType-Cポートを装備しています。タッチパネルタイプのType-Cモニターにも対応しています。※ドッキングステーション内蔵のモニターは動作しない場合があります。HDMIポートは8K(30Hz)対応です。USB PD専用ポート(100W対応)で最大92W充電パソコンを充電することができます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。取り回ししやすい約50cmのロングケーブル付き。
セット内容取扱説明書 質量(g)約87.8 規格●【HDCP】2.32.221.4●対応:PC接続端子:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 ※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB 5Gbps接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 ポート数(HDMI)1ポート 消費電力(W)本体:8 最大出力(W)USB PD:約92 対応OSWindows 11・10、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、ChromeOS コネクタ形状PC接続端子:USB Type-C、USBポート:USB Type-Cメス/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠/1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠/1ポート 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ディスプレイ対応出力ディスプレイ数:2台 ※1ポートはType-Cモニタ用のポートを使用する必要があります。 対応メディア規格:SDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD、最大:SDカード/2TB、microSDカード/2TB 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)5 スロットSDメモリカード、microSDカード ※全てを同時に使用できません。 ※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。 ※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。 サイズ(mm)約W120×D57.5×H15.5 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)50 USBポート数2ポート 伝送速度(Mbps)理論値:1000Mbps、100Mbps、10Mbps 供給電流(mA)1500 (全ポート合計)※バスパワー時 ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 ※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。 ※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度●最大:8K/30Hz●【最大】リフレッシュレート:7680×4320、最大7680×4320(8K/30Hz)、最大3840×2160(4K/144Hz・120Hz・60Hz) 入力電力(W)対応入力電力(USB PD):最大100 ケーブルタイプ一体型タイプ 入力ポートUSB PD:あり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

HDMIのON・OFFスイッチ付の便利なUSBハブです。接続先のディプレイをボタン一つでON・OFFができます。接客時のZOOM会議などに最適です。断線につよいメッシュケーブルタイプ!。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境 (ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2、Type-C×1ポート付で周辺機器が接続できます。SD・microSDスロット搭載でメモリーカードの読み書きができます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 100W対応
規格●【HDCP】21.4●対応:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 消費電力(W)本体:約10 最大出力(W)USB PD:約90 対応OSWindows:1110、mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、Android:Android 14、iOS:iOS 17、iPadOS:iPadOS 14~17、ChromeOS:ChromeOS コネクタ形状USB Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ディスプレイ対応出力ディスプレイ数:1台 対応メディア規格:SDXC, SDHC, SD, microSDXC, microSDHC, microSD、最大:(SDカード)2000GB、(microSDカード)2000GB 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)5 最大入力(W)USB PD:100 スロットSDメモリカード, microSDカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)約30 USBポート数3ポート、USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート 対応解像度最大:4K/60Hz HDMI規格1ポート ケーブルタイプケーブル一体型 入力ポートUSB PD:あり
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

サンワサプライUSBハブ
USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ハブ3ポート付です。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。NitendoSwtich対応です。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×3 インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) 仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:830mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):3ポート【LANポート】■規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。■通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス■アクセス方式:CSMA/CD■ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation対応■電源電圧:5V【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズNintendoSwitch※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※iPadで有線ネットワークを接続する場合はWIFIをOFFにする必要があります。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.15m■セット内容:取扱説明書
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワサプライUSBハブ
USBType-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USBType-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。 。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)ハブ3ポート付です。 。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。
仕様通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス セット内容取扱説明書、面ファスナー 規格【LAN】IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)/IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)/IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応 ポート数3ポート ケーブル長(m)0.15 対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、iPadOS:iPadOS 15~13、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11/10/8.1/8 コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種/※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です/※Nintendo Switchには対応していません/※iPadで有線ネットワークを接続する場合はWIFIをOFFにする必要があります/※パソコン・USB機器により対応できないものもあります/※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です 電源電圧(V)5 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 電源タイプバスパワー USBポート数3 供給電流(mA)最大830(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)/Auto-Negotiation対応 アクセス方式CSMA/CD コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×3
1個
4,998 税込5,498
当日出荷