1000BASE-Tに対応した、16ポートスイッチングハブです。
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
別売りのデスククランプ(TAP-F37CLAMP)取付に対応し、木製デスク等にもしっかり固定することができます。
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を音とLEDで知らせます。
※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。
ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。
全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大86%の省電力が可能です。
仕様MACアドレステーブル:8K、AUTO MDIX:あり、ループ検知機能あり、壁掛けあり、フローコントロール制御:有り、スイッチファブリック:32Gbps
セット内容電源ケーブル×1、取扱説明書
材質筐体:プラスチック
色ブラック
規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
ポート数16ポート
消費電力(W)9.23(MAX)
適合規格VCCI規格:CLASS B認証取得
ケーブル長(m)1.5
接続方式100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁掛け用ホールサイズ:約20×8×3.9
構成1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×8ポート
バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割当て)
動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-20~70℃、保管時湿度/5~90%(結露なきこと)
ファン静音ファンレス
マグネットあり
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)
スイッチング方式Store&Forward
伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
アクセス方式CSMA/CD
最大パケット転送能力(Mpps)23.8
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
一括集中スイッチでまとめてON・OFFできます。
通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。
プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。
雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。
スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。
コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。
ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。
オプションのデスククランプ(TAP-F37CLAMP)を取り付け、デスクに仮固定することが可能です。
オプションのコードクランプ(TAP-SV2CLAMP)を本体のコードクランプ取り付け穴に取り付け、不意のプラグ抜けを防止することが可能です。
環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
プラグ形状2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ)
コンセント形状接地2P抜け止め
機能マグネット付き、雷ガード
色ホワイト
付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2
規格PSE準拠
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント個数7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×55×36.9
アース端子あり
マグネットあり
雷ガードあり
スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。
通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。
プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。
雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。
スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。
コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。
ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。
オプションのデスククランプ(TAP-F37CLAMP)を取り付け、デスクに仮固定することが可能です。
オプションのコードクランプ(TAP-SV2CLAMP)を本体のコードクランプ取り付け穴に取り付け、不意のプラグ抜けを防止することが可能です。
環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2
色ホワイト
規格PSE準拠
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント個数7
コンセント形状接地2P抜け止め
機能マグネット付き、雷ガード
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×55×36.9
アース端子あり
マグネットあり
プラグ形状2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ)
雷ガードあり
1000BASE-Tに対応した、24ポートスイッチングハブです。
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
別売りのデスククランプ(TAP-F37CLAMP)取付に対応し、木製デスク等にもしっかり固定することができます。
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を音とLEDで知らせます。
※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。
ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。
全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大86%の省電力が可能です。
仕様MACアドレステーブル:8K、AUTO MDIX:あり、ループ検知機能あり、壁掛けあり、フローコントロール制御:有り、スイッチファブリック:48Gbps
セット内容電源ケーブル×1、取扱説明書
材質筐体:プラスチック
色ブラック
規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
ポート数24ポート
消費電力(W)12.97(MAX)
適合規格VCCI規格:CLASS B認証取得
ケーブル長(m)1.5
接続方式100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁掛け用ホールサイズ:約20×8×3.9
構成1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×8ポート
バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割当て)
動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-20~70℃、保管時湿度/5~90%(結露なきこと)
ファン静音ファンレス
マグネットあり
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)
スイッチング方式Store&Forward
伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
アクセス方式CSMA/CD
最大パケット転送能力(Mpps)35.7
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
関連キーワード