4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAN回線の8極8芯すべてを全結線・全回路で物理的に切り替えるLAN切替器です。 切り替え時はLANケーブルとLANケーブルを中継アダプタで延長しただけの状態になり、相性問題がほぼ発生しません。 LANケーブルを手動で抜き差しする必要がなくなり、スイッチ一つで切り替えます。 未接続側ポートは一切LAN信号は繋がらないため、簡易ファイヤーウォールとしても利用可能です。(IPアドレスの設定が必要です) 外部ネットワークと内部ネットワークの物理的な切り替えや、必要時のみネットワークに接続する環境などに便利です。
仕様2台:1台切替 材質ABS樹脂 質量(g)約160 切替方式2:1又は1:2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×98×29.5 保存温度(℃)-20~60 インターフェースRJ-45 メス×3(1000BASE-T 、100BASE-TX、10BASE-T対応)※伝送速度を保証するものではありません 動作温度0~60℃ 動作湿度(%)0~95(結露なきこと) アズワン品番64-0868-93 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

サンワサプライLAN切替器
LAN回線の8極8芯すべてを全結線・全回路で物理的に切り替えるLAN切替器です。 切替時はLANケーブルとLANケーブルを中継アダプタで延長しただけの状態になり、相性問題がほぼ発生しません。 LANケーブルを手動で抜き差しする必要がなくなり、スイッチ一つで切り替えます。 未接続側ポートは一切LAN信号は繋がらないため、簡易ファイヤーウォールとしても利用可能です。(IPアドレスの設定が必要です) 外部ネットワークと内部ネットワークの物理的な切り替えや、必要時のみネットワークに接続する環境などに便利です。
仕様4台:1台切替 材質ABS樹脂 質量(g)約170 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(RJ-45 LANポート搭載機) 保存温度(℃)-20~60 インターフェースRJ-45 メス×5 (1000BASE-T 、100BASE-TX、10BASE-T対応) 湿度範囲0~95%(結露なきこと) サイズ(mm)W155×D98×H29.5 アズワン品番64-0871-80 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
4,998 税込5,498
欠品中

電源を必要としないコンパクトサイズのプリンタ切替器です。 切替器内部を全回路にて切り替えていますので、パソコンの種類を選びません。 パソコン2台と周辺機器1台、もしくはパソコン1台と周辺機器2台の切り替えが可能です。 本体は壊れにくい強化プラスチック製で、切り替えスイッチ部は2万回以上の耐久性があります。 固定用面ファスナー(1セット)が付いていますので、デスクなどに固定して使用することができます。 省スペースに設置できます。
アズワン品番64-0850-16 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

LANケーブルを延長する際にご使用になれます。ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。1000BASE-TXギガビットイーサネット、カテゴリ6に準拠しています。1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ45スリムコネクタ 対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 芯数8芯(4P) 検査項目100%導通検査 ケーブルスタンダードタイプ シールドSTPケーブル 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)6.1
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)