95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ机上ラック
液晶モニタ下の空間を有効活用できます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信や充電に便利です。液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。天板下の空間には使わないときのキーボードを収納することが出来ます。内寸は568mmあるのでフルキーボードの収納が可能です。奥行き200mmとスリムタイプになっており、奥行きの狭いデスクでも設置が可能です。
仕様アジャスターの有無:なし ケーブル長:1.5m コード長:1800mm コネクタ規格:USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム) 供給電流:400mA(全ポート合計) 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 天板サイズ_D:200mm 天板サイズ_t:22mm 天板サイズ_W:600mm 天板部均等耐荷重:7kg 材質スチール(エポキシ粉体樹脂塗装) 質量(kg)1.8 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) 電源仕様USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム) コンセントあり 通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) 引出しなし
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 LCコネクタ付き光ファイバケーブル2芯用です。
メス形状LCコネクタ×4 コネクタ形状LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2 アズワン品番64-0860-65 変換タイプメス - メス
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

サンワサプライ机上ラック
モニタ下の空間を収納スペースにできるモニター台です。モニタの高さを上げる事で目線を高くして作業時の姿勢の改善に役立ちます。2P2個口のコンセント付きで電源の確保に便利です。天板を傷つけない滑り止め付きです。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 電源15A125V 合計1500Wまで 使用工具手袋 コード長さ(mm)約175 天板厚さ(mm)18 組立時間20分 コネクタ2P2個口 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ机上ラック
液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0)×1ポート+USB2.0×2ポートがあります。スマホとパソコンの通信に便利です。横幅1000mmながらスチール製の丈夫な作りなので、フレーム左右2本で支えることができ、液晶ディスプレイ下の空間をより広く使うことができます。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg)4.18 ケーブル長(m)1 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15/OS X 10.8~10.11/Mac OS X 10.0~10.7/Mac OS 9.0~9.2 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種※USB3.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.0ポートが必要/また接続ケーブルについてもUSB3.0規格に準拠したUSB3.0ケーブルが必要です※パソコン・USB機器により対応できないものもあります コード長さ(mm)180 インターフェース【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 色(天板)ブラック 色(フレーム)ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)950×250 コネクタ1 差込口供給電流(A) コンセントあり 通信速度5Gbps 引出しなし 供給電流(A)15/125V コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

サンワサプライ机上ラック
液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)×1ポート+USB2.0×2ポートがあります。スマホとパソコンの通信に便利です。
質量(kg)2.64 コンセントあり 引出しなし
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ机上ラック
モニタ下の空間を収納スペースにできるモニター台です。モニタの高さを上げる事で目線を高くして作業時の姿勢の改善に役立ちます。2P2個口のコンセント付きで電源の確保に便利です。天板を傷つけない滑り止め付きです
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 電源15A125V 合計1500Wまで 使用工具手袋 コード長さ(mm)約175 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)18 組立時間20分 色(フレーム)ホワイト 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×240 コネクタ2P2個口 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

サンワサプライ机上ラック
左右のフレームを折りたたむことで3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。ディスプレイ下に収納スペースを作ることでデスク周りを広く使えます。厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。前面にはUSBポートが付いているので周辺機器の接続等に便利です。
材質ABS樹脂 質量(kg)約1.3 ケーブル長(m)約0.95 対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)520×200 供給電流(mA)最大3500(全ポート合計)、最大1500(1ポート) コンセントあり 通信速度5Gbps 引出しあり コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)マイクロBコネクタ メス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×2USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Cコネクタ メス×1
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ机上ラック
液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。モニター下のスペースを有効活用出来ます。W1000で大型モニタやディアルモニタに最適です。横幅1000mmながらスチール製の丈夫な作りなので、フレーム左右2本で支えることができ、液晶ディスプレイ下の空間をより広く使うことができます。
材質スチール 耐荷重(kg)15 色(天板)ホワイト 色(フレーム)ホワイト 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)950×250
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

サンワサプライ机上ラック
液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)×1ポート+USB2.0×2ポートがあります。スマホとパソコンの通信に便利です。横幅1000mmながらスチール製の丈夫な作りなので、フレーム左右2本で支えることができ、液晶ディスプレイ下の空間をより広く使うことができます。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg)4.18 ケーブル長(m)1 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15/OS X 10.8~10.11/Mac OS X 10.0~10.7/Mac OS 9.0~9.2 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種※USB3.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.0ポートが必要/また接続ケーブルについてもUSB3.0規格に準拠したUSB3.0ケーブルが必要です※パソコン・USB機器により対応できないものもあります コード長さ(mm)180 インターフェース【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 色(天板)ホワイト 色(フレーム)ホワイト 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)950×250 コネクタ1 差込口供給電流(A) コンセントあり 通信速度5Gbps 引出しなし 供給電流(A)15/125V コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

液晶ディスプレイ下の空間を有効活用できます。前面にUSBハブが組み込まれており、マウスやキーボード、USBメモリなどに使用することができます。※供給電流をご確認ください。USBハブは前面左右、側面に取り付け可能で使用環境に合わせての設置ができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。
付属品ケーブルタイ×1 材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 電源バスパワー ケーブル長(m)1.5 対応OS【Windows】11108.18【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0・10.2・10.3 コネクタ形状USB A【ダウンストリーム】USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタメス×4 対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 天板厚さ(mm)18 供給電流(mA)合計900 通信速度5Gbps 総耐荷重(kg)10 転送速度(Gbps)最大5(理論値) 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)240
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ机上ラック
液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。オールスチール製で丈夫です。
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DG-LC27WDV 液晶保護フィルム サンワサプライ 動画あり
仕様タッチパネル対応 適合機種2.7型ワイド液晶画面を持つデジタルビデオカメラ 材質接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm)0.2 サイズ2.7型ワイド(W58×H32mm) タイプ反射防止タイプ アズワン品番64-0860-24
1個
459 税込505
当日出荷

サンワサプライ机上ラック
液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。モニター下のスペースを有効活用出来ます。W1000で大型モニタやディアルモニタに最適です。横幅1000mmながらスチール製の丈夫な作りなので、フレーム左右2本で支えることができ、液晶ディスプレイ下の空間をより広く使うことができます。
仕様■個口数:1個口■材質:スチール■天板カラー:ブラック■フレームカラー:ブラック■総耐荷重:15kg■天板サイズ_W:1000mm■天板サイズ_D:250mm
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光ファイバケーブル サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ光ファイバケーブル
エコ商品
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。VCSEL(面発光レーザ)光源への対応しており、従来のOM1、OM2では規定されていない「限定モード励振帯域」が定義されています。ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護カバーが両端付属しています。ケーブル外被に、火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。※本製品は難燃素材を使用しているため、ケーブル表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
アクア(水色) 引張強度ケーブル敷設時400N以下ケーブル固定時200N以下 動作温度(℃)-20~60℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ光ファイバケーブル_OM3_メガネ型
エコ商品
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
適合全モード励振帯域:1500MHz・km以上、500MHz・km以上 形状めがね ケーブル:アクア(水色) コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 対応限定モード励振帯域:2000MHz・km、- 芯数2芯 波長(nm)850、1300 コネクタPC研磨 使用場所屋内用 外径(mm)標準:2.0×4.0 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバTIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI) 発光波長(nm)850、1300 コア径(μm)光ファイバ:50 クラッド径(μm)光ファイバ:125 ファイバータイプマルチモード 伝送損失(dB/m)3.0以下、1.0以下
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライ光ファイバケーブル_マルチ_ロバスト
エコ商品
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
タイプ形状仕様:丸型補強ステンレス管モノコック 適合規格10GBASE-SR、10GBASE-SW 圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期) 芯数2芯 波長(nm)850・1300 使用環境屋内用 ケーブル色:グレー 外径(mm)標準:4 標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期) RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ●TIA規格:OM3●分類:グレートインデックス(GI) コア径(μm)光ファイバ:50 クラッド径(μm)光ファイバ:125 ファイバータイプマルチモード 伝送損失(dB/m)3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)
1本
51,980 税込57,178
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンワサプライポートダストカバー
エコ商品
LCポートへ塵やホコリが入るのを防ぐLCポートダストカバー(2芯タイプ)です。
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 ポートLCポート(2芯タイプ)
1セット(10個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
タイプ形状仕様:丸型補強ステンレス管モノコック 適合規格10GBASE-SR、10GBASE-SW 圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期) 芯数2芯 波長(nm)850・1300 使用環境屋外用 ケーブル色:グレー 外径(mm)標準:6 標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期) 光ファイバ●TIA規格:OM3●分類:グレートインデックス(GI) コア径(μm)光ファイバ:50 クラッド径(μm)光ファイバ:125 ファイバータイプマルチモード 伝送損失(dB/m)3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)
1本
特価
49,980 税込54,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サンワサプライ光アダプタ
LCコネクタ付き光ファイバケーブル1芯用です。 ※接続する光ファイバケーブルのコア径は同じもの同士を使用します。 (マルチモード(50μ)、マルチモード(62.5μ)、シングルモード)
メス形状LCコネクタ×2 コネクタ形状LCコネクタ - LCコネクタ アズワン品番64-0860-43 変換タイプメス - メス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

光ファイバケーブル サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ光ファイバケーブル
オレンジ 適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX コア径(μm)(光ファイバ)62.5 芯径(μm)(光ファイバ)125(バッファ)900 オス形状LCコネクタ×4 変換タイプオス - オス コネクタ1LCコネクタ×2 コネクタ2LCコネクタ×2
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サンワサプライ光メディアコンバータ
エコ商品
ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで最大550mまで延長することができます。RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とLCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SXに統合できます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
仕様パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps 最大フレーム長:9.6Kbytes 重量:240g 認定:FCCClassBCEClassA 付属品ACアダプタ(DC5V/2A)、保護キャップ 寸法(mm)W74×D102×H22 規格IIEEE802.310BASE-TIEEE802.3ab1000BASE-TIEEE802.3u100BASE-TXIEEE802.3z1000BASE-XIEEE802.3xFlowControl 使用環境温度範囲/0~45℃湿度範囲/10~90% 適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ファイバケーブル(1000BASE-SX) コネクタRJ-45ポート×1LCコネクタポート×2 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバモード/マルチモード伝送速度/1000Mbps伝送方式/全二重方式最大伝送距離/最大延長550m/50μm、220m/62.5μm(MM850nm)最小TXパワー/-9.5dB最大TXパワー/-4dBm最大RX受信感度/-23dBmパワーバジェット/13.5dBm
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

サンワサプライ光メディアコンバータ
エコ商品
ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで10kmまで延長することができます。RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とLCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-LXに統合できます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
仕様パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps 最大フレーム長:9.6Kbytes 重量:240g 認定:FCCClassBCEClassA 付属品ACアダプタ(DC5V/2A)、保護キャップ 寸法(mm)W74×D102×H22 規格IIEEE802.310BASE-TIEEE802.3ab1000BASE-TIEEE802.3u100BASE-TXIEEE802.3z1000BASE-XIEEE802.3xFlowControl 使用環境温度範囲/0~45℃湿度範囲/10~90% 適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T)9/125μmシングルモード光ファイバケーブル(1000BASE-LX) コネクタRJ-45ポート×1LCコネクタポート×2 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバモード/シングルモード1310nm伝送速度/1000Mbps伝送方式/全二重方式最大伝送距離/最大延長10km(SM1310nm)最小TXパワー/-9.5dBm最大TXパワー/-3dBm最大RX受信感度/-20dBmパワーバジェット/10.5dBm
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

サンワサプライ光アダプタ
光ファイバケーブルのLCコネクタをSCコネクタに変換する光変換アダプタです。SCコネクタオス-LCコネクタメス仕様です。アダプタ内部にフェルールを内蔵しており、50μmマルチモードOM4に対応します。マルチモードOM2、OM3にも使用することができます。コネクタ部の先端研磨はPC研磨です。
仕様ファイバ種別:マルチモードOM4、PC研磨挿入損失:0.5dB以下 コネクタ形状SCコネクタ(オス)-LCコネクタ(メス)研磨 使用温度20℃~75℃ コア径(μm)光ファイバ:50
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

サンワサプライ光ファイバケーブル_
エコ商品
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね オレンジ タイプ屋内用 適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX ケーブル長(m)3 コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 使用環境屋内用 コネクタPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI) 発光波長(nm)850, 1300 コア径(μm)50 芯径(μm)900 クラッド径(μm)125 標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワサプライ光ファイバテスター
4つの波長に対し、4つの変調周波数の出力が可能な、光ファイバーテスター用ライトソース(光源)です。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。背面にスタンド付きです。
セット内容光ファイバテスター(ライトソース)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×2個、FC-LC変換アダプタ×2個、取扱説明書・保証書 質量(g)約315(電池含まず) ケーブル長(m)測定対応:2000 表示方式ドットマトリックスLCD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183 周波数変調:CW(0Hz)/270Hz/1kHz/2kHz 外部出力-5dBm 対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ 使用電池単三乾電池×3本 測定波長(μm)850・1300・1310・1550 適合ケーブル光ファイバケーブル 出力安定性±0.05dB/15分、±0.1dB/8時間
1個
88,980 税込97,878
当日出荷

サンワサプライ光アダプタ
光ファイバ LCコネクタをFCコネクタに変換する光変換アダプタです。アダプタ内部にフェルールを内蔵しており、50μmOM2マルチモード光ファイバケーブルに対応します。LAN-TCT7100(光ファイバテスターパワーメーター)やLAN-TCT5670MS(光ファイバテスターライトソース)用変換アダプタとして使用できます。 ※OM3/OM4にも使用可能(減衰は出ますが、微小です)
仕様●光ファイバコア径:50OM2※OM3/OM4にも使用可能(減衰は出ますが、微小です)●ファイバ種別:マルチモード コネクタ形状FCコネクタ(オス)-LCコネクタ(メス) ファイバータイプマルチモード 変換タイプオス-メス
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

サンワサプライ光ファイバケーブル_
エコ商品
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね オレンジ タイプ屋内用 適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX ケーブル長(m)10 コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 使用環境屋内用 コネクタPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI) 発光波長(nm)850, 1300 コア径(μm)50 芯径(μm)900 クラッド径(μm)125 標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
7,098 税込7,808
当日出荷

サンワサプライ光ファイバケーブル_
エコ商品
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね オレンジ タイプ屋内用 適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX ケーブル長(m)2 コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 使用環境屋内用 コネクタPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI) 発光波長(nm)850, 1300 コア径(μm)50 芯径(μm)900 クラッド径(μm)125 標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワサプライ光ファイバケーブル_
エコ商品
ギガビットイーサネット1000BASE-LXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね イエロー タイプ屋内用 適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR ケーブル長(m)20 コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 使用環境屋内用 コネクタSPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM) 発光波長(nm)1310, 1550 コア径(μm)SM8.6 芯径(μm)900 クラッド径(μm)125 標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷

サンワサプライ光ファイバケーブル
エコ商品
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。ステンレス製スパイラルで内部補強された高強度のアーマード構造で、踏み付けにも対応可能です。
仕様コネクタ研磨:PC研磨、全モード励振帯域:1500MHz・km以上、500MHz・km以上、限定モード励振帯域:2000MHz・km、- 形状めがね アクア(水色) 規格TIA規格:OM3 コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2 ※デュプレックスタイプ、分割可能 分類グレートインデックス(GI) 芯数2芯 波長(nm)850、1300 使用場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 ファイバータイプマルチモード 伝送損失(dB/m)3.0/km以下、1.0/km以下 標準外径(Φmm)3.0×6.0
1本
7,298 税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライ光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型
エコ商品
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なマルチモードOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。ステンレススパイラルで内部補強されたメガネ型2芯仕様で、踏み付けに、挟み込みにも強い構造です。分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。火災の延焼原因から守る、難燃規格に適合しています。
形状めがね補強型 ケーブル:アクア(水色) 適合規格10G BASE-SR/SW対応 コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 使用環境屋内用 難燃性Eca等級 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバATIA規格:OM3、グレートインデックス(GI) 発光波長(nm)8501300 コア径(μm)光ファイバ:50 クラッド径(μm)光ファイバ:125
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライ光ファイバケーブル_
エコ商品
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね オレンジ タイプ屋内用 適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX ケーブル長(m)1 コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 使用環境屋内用 コネクタPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI) 発光波長(nm)850, 1300 コア径(μm)50 芯径(μm)900 クラッド径(μm)125 標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワサプライ光ファイバケーブル_
エコ商品
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね イエロー タイプ屋内用 適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR ケーブル長(m)1 コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 使用環境屋内用 コネクタSPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM) 発光波長(nm)1310, 1550 コア径(μm)SM8.6 芯径(μm)900 クラッド径(μm)125 標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷

サンワサプライ光ファイバケーブル_
エコ商品
ギガビットイーサネット1000BASE-LXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね イエロー タイプ屋内用 適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR ケーブル長(m)1 コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 使用環境屋内用 コネクタSPC研磨 使用場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM) 発光波長(nm)1310, 1550 コア径(μm)SM8.6 芯径(μm)900 クラッド径(μm)125 ファイバータイプシングルモード 標準外径(Φmm)2.0×4.0 コネクタ1LCコネクタ×2 コネクタ2LCコネクタ×2
1本
5,198 税込5,718
4日以内出荷

光ファイバケーブル サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ光ファイバケーブル
オレンジ 適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX コア径(μm)(光ファイバ)62.5 芯径(μm)(光ファイバ)125(バッファ)900 オス形状LCコネクタ×2/SCコネクタ×2 変換タイプオス - オス コネクタ1LCコネクタ×2 コネクタ2SCコネクタ×2
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンワサプライ光ファイバケーブル_
エコ商品
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね オレンジ タイプ屋内用 適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX ケーブル長(m)50 コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 使用環境屋内用 コネクタPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI) 発光波長(nm)850, 1300 コア径(μm)50 芯径(μm)900 クラッド径(μm)125 標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

サンワサプライ光ファイバケーブル_
エコ商品
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね オレンジ タイプ屋内用 適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX ケーブル長(m)40 コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 使用環境屋内用 コネクタPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI) 発光波長(nm)850, 1300 コア径(μm)50 芯径(μm)900 クラッド径(μm)125 標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

サンワサプライ光ファイバケーブル_
エコ商品
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね オレンジ タイプ屋内用 適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX ケーブル長(m)5 コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 使用環境屋内用 コネクタPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI) 発光波長(nm)850, 1300 コア径(μm)50 芯径(μm)900 クラッド径(μm)125 標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

サンワサプライ光ファイバケーブル_
エコ商品
ギガビットイーサネット1000BASE-LXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね イエロー タイプ屋内用 適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR ケーブル長(m)10 コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 使用環境屋内用 コネクタSPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM) 発光波長(nm)1310, 1550 コア径(μm)SM8.6 芯径(μm)900 クラッド径(μm)125 標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
6,998 税込7,698
当日出荷