「logicool g512」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
剛性の高いケースデザイン。メンブレンとは思えない極上のキータッチが味わえます。
キーボードにバックライトを搭載しています。ブルー・ホワイト・ライトパープルの3色が切り替え可能です。
キー入力してもキーボードがたわまない剛性のある構造です。
ケーブルを接続したままで、すべてのキーをロックする機能が付いています。
ゲーミングキーボードとしても使える、「W・A・S・D」固定機能及び、Windowsキーロック機能が付いています。
ゲームに使える特定のキーについて、19キーまで同時押し認識が可能です。
※同時押しに対応したキーは以下の通りです。
Tab、Q、W、E、A、S、D、Z、X、C、B、スペース、矢印キー上下左右、Ctrl(左)、Alt(左)、Shift(左)
キー方式メンブレン
適合機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン
質量(g)約930
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10・8.1・8・7
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×143×38
消費電流(mA)100以下
動作力55±10g
キー配列日本語109A配列、109キー
キーストローク(mm)4.0±0.5
アズワン品番64-0901-62
キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)
インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷