カテゴリ

  • 家電(14)
  • オフィス家具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • RS PRO(148)
  • エスコ(75)
  • 大阪魂(57)
  • TRUSCO(24)
  • 八興(22)
  • SKF(日本エスケイエフ)(18)
  • JFEアドバンテック(16)
  • 象印チェンブロック(12)
  • 潤工社(11)
  • 水本機械製作所(8)
  • ハーティング(8)
  • WPH(8)
  • コノエ(7)
  • 山崎実業(7)
  • New-Era(ニューエラー)(7)
  • ケルヒャー(6)
  • NTB(5)
  • トーエイライト(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6×15mm」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶ディスプレイスタンド_32~55型対応_卓上用 サンワサプライ

    液晶ディスプレイスタンド_32~55型対応_卓上用

    サンワサプライ
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    左右35度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。32~55型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重40kg)。VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを9段階に変更可能です。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱背面にケーブルクランプを標準装備しており、綺麗に配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
    付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。仕様個口数:1個口材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルクランプ/プラスチック寸法(mm)付属スペーサー:40質量(kg)8.1使用工具プラスドライバー、手袋、毛布など寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×280×465~655フレーム色ブラック適合サイズ対応ディスプレイサイズ:最大55・最小42インチ、対応ディスプレイ質量:最大30kg形態出荷:ノックダウン組立式組立時間30分高さ調節あり総耐荷重(kg)40アジャスターなしVESA対応100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400六角レンチ(mm)4組立人数2対応VESA規格100×100~400×400スペーサ付属:スペーサー小(5mm)×8個、スペーサー大(15mm)×8個、最大40mm
  • VESA取付カメラ台 サンワサプライ

    VESA取付カメラ台

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    VESAマウントを使って簡単にカメラ台を設置する事が出来ます。VESA100/200/400対応です。カメラ台は上部にも下部にも設置可能です。※設置機種によってはブラケットがはみ出す場合があります。付属品のスペーサーを使うことでブラケットに重ねてお使いも頂けます。棚板は前面が少し上がっておりこぼれ防止になっています。
    付属品モニター取り付け用ボルト(M4×15)×4、(M4×20)×4、(M6×15)×4、(M6×20)×4、M4用ワッシャー×4、M6用ワッシャー×4、スペーサー(11mm)×4、EVAシート×1仕様重量:約1.7kg 出荷形態:ノックダウン組立式材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)W450×D207×H452、天板有効内寸/W450×D180ブラック耐荷重(kg)5梱包内容1個口/480×200×55mm・約2.1kg
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    余分なキーを省いた標準的なJIS日本語配列に準拠したキーボードです。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計
    仕様■キー数:109キー■キー配列:日本語■インターフェース:PS/2■コネクタ形状:PS/2(ミニDIN6pin)コネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:4.0±0.5mm■動作力:55±15g■USBハブ:なし■印刷方式:レーザー印刷■ケーブル長:1.8m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:標準■キーボードサイズ:スタンダート■角度調節:あり■抗菌加工:なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート サンワサプライ

    プレート

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    VESA規格のネジ穴を使って、ディスプレイ背面に小型機器を取付けできるプレートです。プレートの穴と結束バンドを使って固定するので簡単に取付けが出来ます。粘着剤などを使わないのでディスプレイを汚すことがなく、機器の交換、メンテナンスも楽におこなえます。結束バンドはクリップ式なので再利用が可能です。耐荷重1Kg (モニタスタンド・アームの耐荷重にご注意下さい)
    仕様重量:約266g 出荷形態:ノックダウン組立式セット内容取り付けプレート、結束バンド×2本、ディスプレイ取り付けネジ(M4×14・M6×14・M8×15各2本ずつ)、ワッシャー(12×5.5mm4枚、16×6.5mm2枚、18×8.5mm2枚)、アンカー×2本、タッピングねじ×2本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。材質スチール寸法(mm)W202×D160×H9.5ブラック質量(g)266耐荷重(kg)1(モニタスタンド・アームの耐荷重にご注意ください。)梱包内容1個口/165×20×390mm・約373g
  • 液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ

    液晶ディスプレイスタンド

    サンワサプライ
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    付属品ディスプレイ取付けネジ(M5×14、M6×14、M6×30、M8×20、M8×30・M8×50・各4本) 、スペーサー(t=5mm、t=15mm・各8個)材質脚部・ブラケット・棚板・本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ質量(kg)16.3ブラック耐荷重(kg)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)875×630×1420~1820アズワン品番64-0847-16対応インチサイズ65型総耐荷重(kg)40対応VESA規格100×100~600×400
  • 液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ

    液晶ディスプレイスタンド

    サンワサプライ
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。50~86インチ対応です。耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。中間棚付き(位置可変不可)。ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。対応VESAは200×200~800×600
    付属品ディスプレイ取付けネジ(M5×14、M6×14、M6×30、M8×30、M8×50・各4本)、スペーサー(5mm、15mm)、ケーブルストラップ(3本)材質本体/アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1285/1410(2段階)、付属スペーサー:20質量(kg)19.4ブラック使用工具プラスドライバー、手袋耐荷重(kg)ディスプレイ:120キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1067×801×1725組立時間30分適合モニターサイズ86インチ棚板あり総耐荷重(kg)130アジャスターなし棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192六角レンチ(mm)4組立人数2対応VESA規格200×100~800×600
  • 液晶ディスプレイスタンド_37~65型対応_卓上用 サンワサプライ

    液晶ディスプレイスタンド_37~65型対応_卓上用

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    左右35度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。37~65型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重40kg)。VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×100、600×200、600×300、600×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを9段階に変更可能です。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱背面にケーブルクランプを標準装備しており、綺麗に配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
    付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×4個、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルクランプ/プラスチックタイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口使用工具プラスドライバー,手袋,毛布などフレーム色ブラックディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:65インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:37インチ、対応ディスプレイ質量_最大:40kg組立時間30分高さ調節あり対応インチサイズ37~65総耐荷重(kg)40アジャスターなしVESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400,600×200,600×300,600×400六角レンチ(mm)4組立人数2対応VESA規格100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×100, 600×200, 600×300, 600×400スペーサ付属スペーサーサイズ:約40mmスペーサー小(5mm) 8個スペーサー大(15mm) 8個最大40mm
  • 液晶・プラズマディスプレイスタンド サンワサプライ

    液晶・プラズマディスプレイスタンド

    サンワサプライ
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    52型~84型程度までのディスプレイの搭載が可能です。 取り付けの穴位置はフレキシブルに変更が可能です。(W53~950mm、H100~400mm) 画面の角度可変が可能です。(上12°下15°) チューナーやDVDレコーダーなどを設置できる棚板付きです。(W819×D400mm) ディスプレイの高さは5段階(P:50mm)、棚板の高さは6段階(P:40mm)で固定することができます。 移動に便利な大型キャスター(直径100mm)付きです。前方2個はストッパー付きです。
    付属品スペーサー、ディスプレイ取付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4mm)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)1000質量(kg)27.9高さ(mm)1775奥行(mm)717寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×717×1775高さ調節ありアズワン品番64-0847-12棚板あり対応インチサイズ52~84総耐荷重(kg)80(ディスプレイは70まで)上下調整ありキャスターの有無あり
  • 液晶・プラズマディスプレイスタンド サンワサプライ

    液晶・プラズマディスプレイスタンド

    サンワサプライ
    54,980税込60,478
    1台
    翌日出荷
    32型~65型までのディスプレイの搭載が可能です。 取り付けの穴位置はフレキシブルに変更が可能です。 チューナーやDVDレコーダーなどを設置できる棚板付きです。(W620×D400mm) ディスプレイの高さは5段階(P:50mm) 、棚板の高さは6段階(P:40mm)で固定することができます。 移動に便利な大型キャスター(直径100mm)付きです。前方2個はストッパー付きです。
    付属品スペーサー、ディスプレイ取り付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4mm)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)780質量(kg)20.9高さ(mm)1813.5奥行(mm)720寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×720×1813.5高さ調節ありアズワン品番64-0847-11棚板あり対応インチサイズ32~65総耐荷重(kg)60(ディスプレイは40まで)キャスターの有無あり
  • 液晶ディスプレイスタンド_37~75型対応_回転機能付き サンワサプライ

    液晶ディスプレイスタンド_37~75型対応_回転機能付き

    サンワサプライ
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    37~75型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重50kg)。VESA取付け200x200,200x300,200x400,300x200,300x300,300x400,400x200,400x300,400x400,600x200,600x300,600x400に対応しています。初期設定で無段階にディスプレイの取り付けの高さを調整可能です。(ブラケット中心1250~1650mm)。ディスプレイを取り付けたまま、90度回転させることができ、横設置、縦設置どちらにも対応させることができます。※ディスプレイのVESA取り付け位置が中央にある機種以外は、縦設置した際に中心位置がずれてしまいますのでご注意ください。※ディスプレイの機種によって画面の縦表示の向きが決まっておりますので、詳しくは搭載機種の取扱説明書をご確認ください。支柱にケーブルを通せる構造になっており、ケーブルを隠してすっきりと配線ができます。+5°~-10°のチルト機能あり。移動に安心な大型キャスター100mmを採用しています。キャスターは全て車輪ロックと車軸ロックの機能があります。
    付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/PP+ PU寸法(mm)【付属スペーサー】約40質量(kg)18.78耐荷重(kg)【対応ディスプレイ】最大50キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)848×610×1170~1870フレーム色ブラック対応【ディスプレイ】32~75インチキャスター径(Φmm)100高さ調節あり対応インチサイズ37~75インチ総耐荷重(kg)55アジャスター約なし上下調整あり対応VESA規格200×100~600×400
  • 液晶ディスプレイスタンド_55~100型対応_高耐荷重 サンワサプライ

    液晶ディスプレイスタンド_55~100型対応_高耐荷重

    サンワサプライ
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    55~100型程度までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重90kg)。耐荷重20kgの大型棚板を1枚標準装備しており、重量のある機器でも安心して設置が可能です。棚板の前側が丸みを帯びた形状になっており、接触時の衝撃を軽減し、使用中の安心感を高めます。品質と信頼性に優れ、細部まで丁寧に作り込まれた、総耐荷重110kg対応の日本製ディスプレイスタンドです。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400,600x100,600x200,600x300,600x400,800x100,800x200,800x300,800x400に対応しています。初期設定で1565.5mm/1515.5m/1465.5mm/1415.5mm/1365,5mm(ブラケット中心)の位置にディスプレイを取り付け出来ます。前後5度のチルト機能があり、ディスプレイを見やすい角度に調整できます。4輪すべてに車輪・車軸ロック機能付きの大型双輪キャスター(Φ100)を採用しており、移動のしやすさと安定性を両立しています。前後左右15度以上の転倒角に対応しており、万が一の揺れや不意の衝撃に対しても優れた安定性のディスプレイスタンドです。取り付け場所を変更できるタップトレー1個、ケーブルフック2個を標準装備しており、本体フレームにケーブルを隠せる構造で綺麗に配線出来ます。。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方4人以上で行ってください。。(100型等重量のあるディスプレイの場合)。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
    付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/ナイロン+ ウレタン巻きタイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:3個口使用工具プラスドライバー,手袋,毛布などキャスターありフレーム色ブラックディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:30kg組立時間30分RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)110アジャスターなしアジャスター用の穴は開いている.※アジャスターは別途特注対応。VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400,600×200,600×300,600×400,684×300,684×400,800×400組立人数2スペーサ付属スペーサーサイズ:約18mmスペーサー(18mm) 4個
  • ケーブルタイ サンワサプライ

    ケーブルタイ

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。ハサミやカッターナイフで必要な長さに簡単に切ることができます。スパイラル状になっているため、ケーブル両端を必要な位置に出しておけます。
    仕様ケーブル収容数:5本※ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。 重量:84g 長さ:2m 直径:外径/19mm、内径/15mm材質ポリエチレン寸法(mm)W19×D19×H2000最大結束径(Φmm)最大100入数1個
  • ホルダー VESA取付け用 モニターアーム用 サンワサプライ

    ホルダー VESA取付け用 モニターアーム用

    サンワサプライ
    4,698税込5,168
    1台
    3日以内出荷
    モニター裏のVESA規格のネジ穴を使用して、HDDや小型PC、Nintendo Switchなどの設置に便利なホルダーです。液晶ディスプレイやモニターに外付けするハードディスクなどを収納し、乱雑に散らかすことなく設置することができます。共締めする事でモニターアームにも取付られます。VESA75/100/200の規格に対応しています。
    付属品スペーサー/(2.4mm)×8。モニタ取り付け用ボルト/(M4×8)×4、(M4×15)×4、(M6×8)×4、(M6×15)×4,スペーサー/(2.4mm)×8。モニタ取り付け用ボルト/(M4×8)×4、(M4×15)×4、(M6×8)×4、(M6×15)×4材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装ブラック質量(g)610使用工具プラスドライバー、手袋有効内寸(mm)【収納部】35~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×130総耐荷重(kg)2対応VESA規格75×75、100×100、200×100
  • プレート サンワサプライ

    プレート

    サンワサプライ
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    VESA規格のネジ穴を使って、ディスプレイ背面に小型機器を取付けできるプレートです。プレートの穴と結束バンドを使って固定するので簡単に取付けができます。粘着剤などを使わないのでディスプレイを汚すことがなく、機器の交換、メンテナンスも楽におこなえます。結束バンドはクリップ式なので再利用が可能です。耐荷重1Kg (モニタスタンド・アームの耐荷重にご注意下さい)
    仕様重量:約646g 出荷形態:ノックダウン組立式セット内容取り付けプレート、結束バンド×2本、ディスプレイ取り付けネジ(M4×14・M6×14・M8×15各2本ずつ)、ワッシャー(12×5.5mm4枚、16×6.5mm2枚、18×8.5mm2枚)、アンカー×2本、タッピングねじ×2本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。材質スチール寸法(mm)W342×D224×H9.5ブラック質量(g)646耐荷重(kg)1(モニタスタンド・アームの耐荷重にご注意ください。)梱包内容1個口/230×20×595mm・約830g
  • 液晶ディスプレイスタンド_43~65型対応_卓上用 サンワサプライ

    液晶ディスプレイスタンド_43~65型対応_卓上用

    サンワサプライ
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    上下+5度~-10度、左右35度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。42~75型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重60kg)。VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×100、600×200、600×300、600×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを3段階に変更可能です。(ブラケット中心値:583/647/711mm)。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱内にケーブル通せる仕様となっており、ケーブル類を綺麗に隠して配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
    付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×4個、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルクランプ/プラスチックタイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口使用工具プラスドライバー,手袋,毛布などフレーム色ブラックディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:75インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:60kg組立時間30分高さ調節あり総耐荷重(kg)60アジャスターなし上下調整ありVESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400,600×200,600×300,600×400六角レンチ(mm)4組立人数2スペーサ付属スペーサーサイズ:約40mmスペーサー小(5mm) 8個スペーサー大(15mm) 8個最大40mm
  • 液晶ディスプレイスタンド 手動上下昇降 高耐荷重 サンワサプライ

    液晶ディスプレイスタンド 手動上下昇降 高耐荷重

    サンワサプライ
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    60~100インチまでの大型ディスプレイに対応し、多様なモニター設置に対応できます。ディスプレイの重さにもしっかり対応し、最大100kgまでの耐荷重で安心して使用できます。対応VESA規格100x100,100x200,100x300,100x400,100x500,100x600,200x100,200x200,200x300,200x400,200x500,200x600,300x100,300x200,300x300,300x400,300x500,300x600,400x100,400x200,400x300,400x400,400x500,400x600,500x100,500x200,500x300,500x400,500x500,500x600,600x100,600x200,600x300,600x400,600x500,600x600,700x100,700x200,700x300,700x400,700x500,700x600,800x100,800x200,800x300,800x400,800x500,800x600に対応しています。専用ハンドルで、大型ディプレイを取り付けたままの状態で、好みの高さに上下昇降させることができます。使用しないときには折り畳み可能な昇降ハンドルで、省スペース収納が可能です。幅890mm×奥行350mmの大型の棚板を備え、耐荷重10kgのため大きく重めの機器も安定して置けます。大型の移動用ハンドルを備えており、重い機材を載せた状態でもスムーズに移動できます。安定性が高く、滑らかに移動できる直径100mmの大型キャスターを採用しています。4輪全てに車輪。車軸ロックの機能がついています。電源タップの設置やケーブル整理に便利なタップホルダー兼ケーブルフックを装備しています。前後左右15度以上の転倒角に対応した設計で、安全性を高めた構造です。別売りオプションの耐震グッズ「MQ003」を取り付け可能で、装着時には震度6強の揺れにも対応します。キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。大型液晶。ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
    付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個,ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/TPU,本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/TPU質量(kg)51.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1066×840×1635~1900フレーム色ブラック対応【ディスプレイサイズ】最大100インチ、最小60インチ【ディスプレイ質量】最大100kgキャスター径(Φmm)100棚板耐荷重(kg)10総耐荷重(kg)110対応VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、100×500、100×600、200×100、200×200、200×300、200×400、200×500、200×600、300×100、300×200、300×300、300×400、300×500、300×600、400×100、400×200、400×300、400×400、400×500、400×600、500×100、500×200、500×300、500×400、500×500、500×600、600×100、600×200、600×300、600×400、600×500、600×600、700×100、700×200、700×300、700×400、700×500、700×600、800×100、800×200、800×300、800×400、800×500、800×600キャスターの有無あり
  • 液晶ディスプレイスタンド 電動上下昇降 高耐荷重 サンワサプライ

    液晶ディスプレイスタンド 電動上下昇降 高耐荷重

    サンワサプライ
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    最大100型までの大型ディスプレイに対応し、幅広い現場での使用が可能です。90kgまでのディスプレイをしっかり支える高耐荷重設計です。対応VESA規格100x100,100x200,100x300,100x400,100x500,100x600,200x100,200x200,200x300,200x400,200x500,200x600,300x100,300x200,300x300,300x400,300x500,300x600,400x100,400x200,400x300,400x400,400x500,400x600,500x100,500x200,500x300,500x400,500x500,500x600,600x100,600x200,600x300,600x400,600x500,600x600,700x100,700x200,700x300,700x400,700x500,700x600,800x100,800x200,800x300,800x400,800x500,800x600に対応しています。信頼のLINAK製昇降脚を採用し、スムーズで安定した昇降動作を実現します。従来比約1.5倍の高速昇降(60mm/s)で、設置や調整の手間を大幅に軽減します。画面中心の高さが約928~1578mmの間で高さ調整が可能です。前後左右15度までの転倒角をクリアし、安全性にも優れています。電源コードや配線類をすっきり収納できる大型ケーブルボックスを装備しています。100mm径の双輪キャスターにより、重量があってもスムーズな移動が可能です。全てのキャスターに車輪と車軸のロック機能を搭載し、設置時の安定性を確保します。キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方4人以上で行ってください。。(100型等重量のあるディスプレイの場合)。想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
    付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×30、M6×12、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M8×15、M8×30)各4本、スペーサー18mm[内径8.4mm、外径16mm]×4個材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/ナイロン+ ウレタン巻き使用工具プラスドライバー、六角レンチ(4mm)、手袋、毛布などフレーム色ブラックキャスター径(Φmm)100形態ノックダウン組立式組立時間30分適合モニターサイズ最小60インチ、最大100インチRoHS指令(10物質対応)対応登録可能画面数1台総耐荷重(kg)110適正荷重(kg)最大90昇降速度60mm/s六角レンチ(mm)4組立人数2対応VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、100×500、100×600、200×100、200×200、200×300、200×400、200×500、200×600、300×100、300×200、300×300、300×400、300×500、300×600、400×100、400×200、400×300、400×400、400×500、400×600、500×100、500×200、500×300、500×400、600×100、600×200、600×300、600×400、600×500、600×600、700×100、700×200、700×300、700×400、700×500、700×600、800×100、800×200、800×300、800×400、800×500、800×600キャスターの有無ありアジャスターの有無なしアジャスター用の穴は開いている.※アジャスターは別途特注対応。
  • 液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け サンワサプライ

    液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け

    サンワサプライ
    50,980税込56,078
    1台
    3日以内出荷
    上下2面にディスプレイを設置できる構造で、工場の生産管理画面や監視カメラ映像、展示会や店舗のサイネージを限られたスペースでも高い視認性で表示できます。本製品を2台並べることで4画面を1つの大きな画面として構成でき、柔軟に大画面表示が行えます。ディスプレイは1ヵ所あたり耐荷重30kgで最大65型に対応し、大型ディスプレイも設置できます。VESA規格100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400に対応しています。棚板は耐荷重10kgで、録画機器や再生機器、配信端末などをまとめて設置できます。上下の高さを無段階で調整でき、作業員の視線に合わせた生産管理表示から来場者向けの展示会サイネージまで柔軟なレイアウトに対応できます。転倒角は上下左右10度をクリアしており、2画面設置時でも安心して使用できます。ストッパー付き75mmキャスターを4個搭載し、移動のしやすさと設置後の確実な固定を両立できます。
    付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28、M8×35)各8本、スペーサー6.5mm×8個、スペーサー13mm×16個、プレート(2.3mm)×8枚仕様ケーブル配線隠し:なし材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター/ウレタン使用工具プラスドライバー,手袋フレーム色ブラックキャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)10形態ノックダウン組立式組立時間30分適合モニターサイズ最小32インチ,最大65インチ色(マンセル値)該当なし登録可能画面数2台総耐荷重(kg)70適正荷重(kg)最大30,ブラケット1個につき30スパナサイズ(mm)14六角レンチ(mm)4・5組立人数2対応VESA規格100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400スペーサ32.5ブラケット1ヵ所あたりスペーサーA(6.5mm)×4 外径24.8mm 内径10mm、スペーサーB(13mm)×8外径24.8mm 内径10mmキャスターの有無ありアジャスターの有無なし