カテゴリ
- 家電(20)
- パソコン/周辺機器(15)
- オフィス家具(2)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(5)
- エスコ(222)
- RS PRO(179)
- WURTH ELEKTRONIK(37)
- 潤工社(27)
- SKF(日本エスケイエフ)(25)
- 大阪魂(25)
- NTB(24)
- SMC(23)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(21)
- 八興(18)
- SICK(18)
- StarTech.com(17)
- Hirschmann Test & Measurement(16)
- アズワン(15)
- サンワダイレクト(13)
- LAMP(スガツネ工業)(12)
- 椿本チエイン(12)
- TRUSCO(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「m6×8mm」の検索結果

32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781台当日出荷壁面取り付け用ディスプレイ金具です。 取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400に対応しています。 チルト角度は±15°です。 32~65型程度までのディスプレイの設置が可能です。付属品ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)1.6耐荷重(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×65.5×423適合サイズ【ディスプレイ】 32~65型アズワン品番64-0911-29VESA対応100×100~400×400mm スペーサー/t=10mm
液晶モニタアーム
サンワサプライ¥4,598税込¥5,0581台当日出荷水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。付属品アーム(上)、アーム(下)、ベース、ブラケット、クランプ、ケーブルホルダー、ノブボルト、蝶ナット、シート、ボルトA(M6×8mm)、ボルトB(M8×100)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(5mm)、ドライバー付き六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書セット内容アーム(上)、アーム(下)、ベース、ブラケット、クランプ、ケーブルホルダー、ノブボルト、蝶ナット、シート、ボルトA(M6×8mm)、ボルトB(M8×100)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(5mm)、ドライバー付き六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書材質マウント/スチール、ABSアーム/スチール、アルミ、ABSブラケット/スチール幅(mm)VESAブラケット:114厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能厚:10~80色ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ、グロメットクランプ範囲(mm)可能厚:10~50耐荷重(kg)8セット数付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12、M6×12、ワッシャー(M6)※各4個材質(アーム)ガススプリング式VESAマウント(mm)75×75100×100梱包内容1個口/420×148×135mm・約2.35kg液晶モニター1アーム構造:ガススプリング式対応インチサイズ13~32設置形態1台アームの可動方向水平可動範囲(°)パン(画面左右):左90/右90、チルト(画面上下):上90/下45、スウィング(全体左右):360、ローテーション(画面回転):360
50型~84型対応ディスプレイ壁掛け金具
サンワサプライ(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷壁面取り付け用ディスプレイ金具です。 取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400、600×400に対応しています。 チルト角度は±15°です。 50~84型程度までのディスプレイの設置が可能です。付属品ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.21耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×65.5×423適合サイズ【ディスプレイ】50~84型アズワン品番64-0911-30VESA対応100×100~600×400mm スペーサー/t=10mm
液晶モニタアーム
サンワサプライ¥7,998税込¥8,7981台当日出荷水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな2画面タイプの液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、ブラケット×2、クランプ、ケーブルホルダー×2、ノブボルト×2、蝶ナット、シート、ボルトA(M6×8mm)×2、ボルトB(M8×100)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(5mm)、ドライバー付き六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書幅(mm)VESAブラケット:114厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能厚:10~80クランプ範囲(mm)可能厚:10~50耐荷重(kg)1モニター:2~8セット数付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12、 M6×12、 ワッシャー(M6)※各8個個ディスプレイ対応サイズ:32インチ(最大)、13インチ(最小)取付け方法クランプ、 グロメットVESAマウント(mm)75×75100×100アーム構造:ガススプリング式画面仕様数:2台総耐荷重(kg)16調節方式ガススプリング可動範囲(°)パン(画面左右):左90/右90、チルト(画面上下):上90/下45、スウィング(全体左右):左135/右135、ローテーション(画面回転):360
液晶ディスプレイスタンド_32~55型対応_卓上用
サンワサプライ¥8,598税込¥9,4581台当日出荷左右35度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。32~55型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重40kg)。VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを9段階に変更可能です。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱背面にケーブルクランプを標準装備しており、綺麗に配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。仕様個口数:1個口材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルクランプ/プラスチック寸法(mm)付属スペーサー:40質量(kg)8.1使用工具プラスドライバー、手袋、毛布など寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×280×465~655フレーム色ブラック適合サイズ対応ディスプレイサイズ:最大55・最小42インチ、対応ディスプレイ質量:最大30kg形態出荷:ノックダウン組立式組立時間30分高さ調節あり総耐荷重(kg)40アジャスターなしVESA対応100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400六角レンチ(mm)4組立人数2対応VESA規格100×100~400×400スペーサ付属:スペーサー小(5mm)×8個、スペーサー大(15mm)×8個、最大40mm
液晶モニタアーム_ガススプリング式
サンワサプライ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から翌々日出荷17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。 クランプ式、グロメット式の取付けが可能です。 クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取付けしやすくなって います。 ガススプリング式なので軽い力でモニターの位置を調整することができます。 目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。 2~9kgのモニターの取付けが可能です。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ、グロメット耐荷重(kg)1~9材質(アーム)スチール、アルミ、プラスチックVESAマウント(mm)75×75、100×100取付可能厚(mm)10~50液晶モニター1台材質(ブラケット)チール、アルミ、プラスチック対応インチサイズ17~32インチ調節方式ガススプリング材質(マウント)スチール、アルミ、EVA
デュアルシステムアーム(ノートPC台)
サンワサプライ¥27,980税込¥30,7781台当日出荷液晶ディスプレイとノートパソコン台で机上空間を有効活用。 ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。 取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。 キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。 キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。 アームにはケーブルクランプが付属しています。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。付属品アーム(ノートPC台用)、アーム(モニター用)、ベース、キーボード台、クランプ、六角レンチ(5mm)、ゴムシート×4、六角穴付きボルト(3/8"×1/2")×2、プラスボルト(M4×6)×4、ディスプレイ取付用ボルト(M4×10)×4、組立説明書材質スチール色ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)1アーム:8天板厚さ(mm)15~100梱包内容1個口/598×325×136mm・6.3kgアズワン品番64-0858-16対応インチサイズ24型まで総耐荷重(kg)16アームの可動方向水平昇降範囲(mm)80~450可動範囲(°)パン(画面左右)/左90、右90チルト(画面上下)/上90、下90スウィング(全体左右)/左90、右90ローテーション(画面回転)/360【ノートパソコン】パン(画面左右)/左90、右90チルト(画面上下)/下30スウィング(全体左右)/左90、右90
液晶モニタアーム
サンワサプライ¥5,298税込¥5,8281台当日出荷上下で2面設置できるクランプ式液晶モニターアームです。モニターアームを使用することで、モニターの台座が不要になり広々とデスク上を使用できます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。モニタも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルホルダー付きです。セット内容支柱(上)、支柱(下)、ブラケット×2、アーム×2、クランプ、ノブボルト、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(5mm)、ボルト(M6×8mm)×6、組立説明書、付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12, M4×30, スペーサー(16mm)※各8個材質マウント:スチール、プラスチック、EVAアーム:スチールブラケット:スチール、プラスチック幅(mm)VESAブラケット:115厚さ(mm)VESAブラケット:2、グロメット可能厚:10~50取付方式クランプ、グロメットクランプ範囲(mm)可能厚:10~50耐荷重(kg)8適合機器VESA75×75100×100に対応する8以下のモニター、VESA対応金具などディスプレイ対応サイズ(最大):32インチ、(最小):13インチ可動範囲液晶モニター:チルト(画面上下):上15度/下15度ローテーション(画面回転):360度画面仕様数:2台総耐荷重(kg)16対応VESA規格75×75100×100
デュアルシステムアーム(キーボード台)
サンワサプライ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷液晶ディスプレイとキーボード台で机上空間を有効活用。 ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。 取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。 キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。 キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。 アームにはケーブルクランプが付属しています。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。付属品アーム(キーボード台用)、アーム(モニター用)、ベース、キーボード台、クランプ、六角レンチ(5mm)、六角穴付きボルト(3/8"×1/2")×2、プラスボルト(M4×6)×4、ディスプレイ取付用ボルト(M4×10)×4、組立説明書材質スチール色ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)1アーム:8天板厚さ(mm)15~100梱包内容1個口/649×258×131mm・7.6kgアズワン品番64-0858-15総耐荷重(kg)16アームの可動方向水平昇降範囲(mm)80~450可動範囲(°)パン(画面左右):左90、右90チルト(画面上下):上90、下90スウィング(全体左右):左90、右90ローテーション(画面回転):360【ノートパソコン】パン(画面左右):左90、右90チルト(画面上下):下30スウィング(全体左右):左90、右90
ディスプレイ取付け用スペーサー、ボルトセット
サンワサプライ¥799税込¥8791セット当日出荷ディスプレイスタンドや壁掛け金具をディスプレイを取付ける際に、 フレームやブラケットに突起物が干渉する際に使用するスペーサーとボルトのセットです。セット内容スぺーサー(L=20mm)×4個、ディスプレイ取り付けネジ各4本(M6×35、M8×35)材質スぺーサー:ABS樹脂対応機種スペーサーが同梱されていない機種:CR-PL3、CR-PL20、CR-PL22BK、CR-PL102SCBK、CR-PL25BK、CR-PL30BK、CR-PL24BK/W、CR-PL28BK、CR-PL11N、CR-PL16N、CR-PL51、CR-PL33BK、CR-PL34BKアズワン品番64-0910-34
プレート
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷VESA規格のネジ穴を使って、ディスプレイ背面に小型機器を取付けできるプレートです。プレートの穴と結束バンドを使って固定するので簡単に取付けが出来ます。粘着剤などを使わないのでディスプレイを汚すことがなく、機器の交換、メンテナンスも楽におこなえます。結束バンドはクリップ式なので再利用が可能です。耐荷重1Kg (モニタスタンド・アームの耐荷重にご注意下さい)仕様重量:約266g 出荷形態:ノックダウン組立式セット内容取り付けプレート、結束バンド×2本、ディスプレイ取り付けネジ(M4×14・M6×14・M8×15各2本ずつ)、ワッシャー(12×5.5mm4枚、16×6.5mm2枚、18×8.5mm2枚)、アンカー×2本、タッピングねじ×2本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。材質スチール寸法(mm)W202×D160×H9.5色ブラック質量(g)266耐荷重(kg)1(モニタスタンド・アームの耐荷重にご注意ください。)梱包内容1個口/165×20×390mm・約373g
水平垂直多関節液晶モニターアーム
サンワサプライ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷クランプ式、グロメット式の取り付け方法が選べるモニターアームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニターアームです。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) 初期設定においてアームの保持力は強い状態になっています。搭載の機器ディスプレイに合わせて保持力の調整をお願いいたします。 対応するディスプレイ重量は2.0~10.0kgです。 チルト角度は105°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。付属品アーム(上)、アーム(下)、ブラケット、クランプ、固定用プレート、六角レンチ(6mm)、六角レンチ(4mm)、ボルト(M8×160)、ディスプレイ取付用ボルト(M4×14)×4、組立説明書材質クランプ/アルミ・スチール、アーム・ブラケット/アルミタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式耐荷重(kg)10アーム長さ(mm)635梱包内容1個口/475×195×140mm・4.0kg液晶モニター1対応インチサイズ17~34設置形態1台アームの可動方向水平垂直可動範囲(°)パン(画面左右):左90、右90チルト(画面上下):上75、下30スウィング(全体左右):360ローテーション(画面回転):左90、右90
液晶ディスプレイスタンド
サンワサプライ¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷付属品ディスプレイ取付けネジ(M5×14、M6×14、M6×30、M8×20、M8×30・M8×50・各4本) 、スペーサー(t=5mm、t=15mm・各8個)材質脚部・ブラケット・棚板・本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ質量(kg)16.3色ブラック耐荷重(kg)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)875×630×1420~1820アズワン品番64-0847-16対応インチサイズ65型総耐荷重(kg)40対応VESA規格100×100~600×400
液晶ディスプレイスタンド
サンワサプライ¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。50~86インチ対応です。耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。中間棚付き(位置可変不可)。ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。対応VESAは200×200~800×600付属品ディスプレイ取付けネジ(M5×14、M6×14、M6×30、M8×30、M8×50・各4本)、スペーサー(5mm、15mm)、ケーブルストラップ(3本)材質本体/アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1285/1410(2段階)、付属スペーサー:20質量(kg)19.4色ブラック使用工具プラスドライバー、手袋耐荷重(kg)ディスプレイ:120キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1067×801×1725組立時間30分適合モニターサイズ86インチ棚板あり総耐荷重(kg)130アジャスターなし棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192六角レンチ(mm)4組立人数2対応VESA規格200×100~800×600
液晶ディスプレイスタンド_37~65型対応_卓上用
サンワサプライ¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷左右35度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。37~65型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重40kg)。VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×100、600×200、600×300、600×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを9段階に変更可能です。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱背面にケーブルクランプを標準装備しており、綺麗に配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×4個、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルクランプ/プラスチックタイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口使用工具プラスドライバー,手袋,毛布などフレーム色ブラックディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:65インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:37インチ、対応ディスプレイ質量_最大:40kg組立時間30分高さ調節あり対応インチサイズ37~65総耐荷重(kg)40アジャスターなしVESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400,600×200,600×300,600×400六角レンチ(mm)4組立人数2対応VESA規格100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×100, 600×200, 600×300, 600×400スペーサ付属スペーサーサイズ:約40mmスペーサー小(5mm) 8個スペーサー大(15mm) 8個最大40mm
液晶・プラズマディスプレイスタンド
サンワサプライ¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷52型~84型程度までのディスプレイの搭載が可能です。 取り付けの穴位置はフレキシブルに変更が可能です。(W53~950mm、H100~400mm) 画面の角度可変が可能です。(上12°下15°) チューナーやDVDレコーダーなどを設置できる棚板付きです。(W819×D400mm) ディスプレイの高さは5段階(P:50mm)、棚板の高さは6段階(P:40mm)で固定することができます。 移動に便利な大型キャスター(直径100mm)付きです。前方2個はストッパー付きです。付属品スペーサー、ディスプレイ取付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4mm)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)1000質量(kg)27.9高さ(mm)1775奥行(mm)717寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×717×1775高さ調節ありアズワン品番64-0847-12棚板あり対応インチサイズ52~84総耐荷重(kg)80(ディスプレイは70まで)上下調整ありキャスターの有無あり
液晶・プラズマディスプレイスタンド
サンワサプライ¥54,980税込¥60,4781台翌日出荷32型~65型までのディスプレイの搭載が可能です。 取り付けの穴位置はフレキシブルに変更が可能です。 チューナーやDVDレコーダーなどを設置できる棚板付きです。(W620×D400mm) ディスプレイの高さは5段階(P:50mm) 、棚板の高さは6段階(P:40mm)で固定することができます。 移動に便利な大型キャスター(直径100mm)付きです。前方2個はストッパー付きです。付属品スペーサー、ディスプレイ取り付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4mm)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)780質量(kg)20.9高さ(mm)1813.5奥行(mm)720寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×720×1813.5高さ調節ありアズワン品番64-0847-11棚板あり対応インチサイズ32~65総耐荷重(kg)60(ディスプレイは40まで)キャスターの有無あり
液晶ディスプレイスタンド_37~75型対応_回転機能付き
サンワサプライ¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷37~75型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重50kg)。VESA取付け200x200,200x300,200x400,300x200,300x300,300x400,400x200,400x300,400x400,600x200,600x300,600x400に対応しています。初期設定で無段階にディスプレイの取り付けの高さを調整可能です。(ブラケット中心1250~1650mm)。ディスプレイを取り付けたまま、90度回転させることができ、横設置、縦設置どちらにも対応させることができます。※ディスプレイのVESA取り付け位置が中央にある機種以外は、縦設置した際に中心位置がずれてしまいますのでご注意ください。※ディスプレイの機種によって画面の縦表示の向きが決まっておりますので、詳しくは搭載機種の取扱説明書をご確認ください。支柱にケーブルを通せる構造になっており、ケーブルを隠してすっきりと配線ができます。+5°~-10°のチルト機能あり。移動に安心な大型キャスター100mmを採用しています。キャスターは全て車輪ロックと車軸ロックの機能があります。付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/PP+ PU寸法(mm)【付属スペーサー】約40質量(kg)18.78耐荷重(kg)【対応ディスプレイ】最大50キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)848×610×1170~1870フレーム色ブラック対応【ディスプレイ】32~75インチキャスター径(Φmm)100高さ調節あり対応インチサイズ37~75インチ総耐荷重(kg)55アジャスター約なし上下調整あり対応VESA規格200×100~600×400
液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ
サンワサプライ¥9,298税込¥10,2281台3日以内出荷わずか奥行き38mmの薄型ショートクランプのモニターアーム。左右2面のデュアルタイプ。2台のモニターを左右で設置できるモニターアームです。クランプ式、グロメット式の取り付けが可能です。クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取り付けしやすくなっています。目線の高さに合わせて、位置を変更することができます。モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。モニター1台あたり重さ9kgまでのモニターの取り付けが可能です。取り付けできる天板厚はクランプの場合が10~50mm、グロメットの場合が10~55mmです。VESA規格75×75、100×100mmに対応しています。セット内容ディスプレイブラケット×2、アーム、クランプ、ケーブルホルダー、支柱、ケーブルクリップ×4、ツマミ×2、パッド×4、マイナスドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、スパナ(10mm)、ボルト(M3×8mm)、ディスプレイ取り付け用ボルトセット、組立説明書材質主要材質/スチール、その他/アルミ・プラスチック・シリコーン厚さ(mm)【クランプ可能】10~50【グロメット可能】10~55タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式/グロメット式ボルト付属ディスプレイ取り付け用ボルトセット:M4×12、M5×12、ワッシャー(M5)※各8個適合機器VESA75×75、100×100に対応する9kg以下のモニター、VESA対応金具など寸法(幅W×厚さ)(mm)VESAブラケット/117×1.8形態ノックダウン組立式(お客様組立て)液晶モニター2台適合モニターサイズ最大32インチ支柱径(Φmm)35VESA対応75×75、100×100可動範囲(°)【液晶モニター】パン(画面左右)/左90・右90、チルト(画面上下)/上45・下45、スウィング(全体左右)/左90・右90、ローテーション(画面回転)/360
液晶ディスプレイスタンド_55~100型対応_高耐荷重
サンワサプライ¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷55~100型程度までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重90kg)。耐荷重20kgの大型棚板を1枚標準装備しており、重量のある機器でも安心して設置が可能です。棚板の前側が丸みを帯びた形状になっており、接触時の衝撃を軽減し、使用中の安心感を高めます。品質と信頼性に優れ、細部まで丁寧に作り込まれた、総耐荷重110kg対応の日本製ディスプレイスタンドです。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400,600x100,600x200,600x300,600x400,800x100,800x200,800x300,800x400に対応しています。初期設定で1565.5mm/1515.5m/1465.5mm/1415.5mm/1365,5mm(ブラケット中心)の位置にディスプレイを取り付け出来ます。前後5度のチルト機能があり、ディスプレイを見やすい角度に調整できます。4輪すべてに車輪・車軸ロック機能付きの大型双輪キャスター(Φ100)を採用しており、移動のしやすさと安定性を両立しています。前後左右15度以上の転倒角に対応しており、万が一の揺れや不意の衝撃に対しても優れた安定性のディスプレイスタンドです。取り付け場所を変更できるタップトレー1個、ケーブルフック2個を標準装備しており、本体フレームにケーブルを隠せる構造で綺麗に配線出来ます。。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方4人以上で行ってください。。(100型等重量のあるディスプレイの場合)。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/ナイロン+ ウレタン巻きタイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:3個口使用工具プラスドライバー,手袋,毛布などキャスターありフレーム色ブラックディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:30kg組立時間30分RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)110アジャスターなしアジャスター用の穴は開いている.※アジャスターは別途特注対応。VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400,600×200,600×300,600×400,684×300,684×400,800×400組立人数2スペーサ付属スペーサーサイズ:約18mmスペーサー(18mm) 4個
LCDコンソールドロワー_スライドUSB/VGA対応
サンワサプライ¥219,800税込¥241,7801個翌日出荷18.5インチワイド画面の液晶モニタとタッチパッド付キーボードが一体型となった、サーバーラックに収納できるLCDコンソールドロワーです。 モニタは1920×1200/60Hzまでの入力に対応し、解像度1366×768ドットにスケーリングして表示出力されます。 スライドレール構造により未使用時はサーバーラックの1Uサイズにすっきり収納することができます。 サーバー管理に必要なモニタ、キーボード、マウスのコンソール類を省スペースに設置・収納できるため作業効率が格段にアップします。 ロングレール対応でサンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8UP)との組み合わせが可能。 複数台のサーバーを切り替えて効率的に操作することが可能です。 フロントパネルにはセカンドマウス用のUSBポートを搭載しており、リアパネルにはセカンドKVMコンソール(USBキーボード/マウスおよびVGAモニター) ポートとスピーカー用の3.5mmステレオミニジャックが備えられています。セット内容本体×1、取扱説明書×1、電源ケーブル(1.8m)×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m)×1、オーディオケーブル(1.8m)×1、アース線(緑色Y字)(1.2m)×1、ファームウェアアップグレード用ケーブル(1.8m)×1、ケーブル結束バンド(面ファスナー)×3、ラックレール(右)ラックレール(左)SW-KVM8UP取付け用ブラケット(前左×1SW-KVM8UP取付け用ブラケット(前右)×1SW-KVM8UP取付け用ブラケット(後左)×1SW-KVM8UP取付け用ブラケット(後右)×1SW-KVM8UPブラケット取付け用ネジ(M3×5mm、1袋9個入り)本体取付け用ネジ(M4×6mm、1袋6個入り)ケージナット一式(M5×10mm、1袋10個入り)形状オプション質量(kg)8.8 (ラックレールなし)、10.2 (ラックレールあり)取付対応ラック奥行きが最小68cm~最大105cmまでのラック。ラックへ取り付けは水平上向きのみ設置可能。水平度はラック仕様による。19インチサーバーラック干渉を避けるため上下に1Uスペースを空けること消費電力(W)13.8(100V)電源AC100V~240V 50/60Hz方式タッチパッド方式対応OSWindows11, 10, 8.1, 8Windows Server2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×477×43 (収納時)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種サンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8UP)応答時間5msキー数105キー(日本語配列)輝度250cd/m2ディスプレイ液晶パネル:18.5インチTFT-LCDピクセルピッチ(mm)0.3×0.3動作環境動作温度:0~40℃動作湿度:0~80%(結露なきこと)保管温度:-20~60℃保管湿度:0~80%(結露なきこと)視野角170 °(水平)、160 °(垂直)キー方式メンブレン方式キーストローク(mm)2.6キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)RoHS指令(10物質対応)対応対応色1670万色映像出力VGA
液晶ディスプレイ壁掛け金具
サンワサプライ¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷壁面取付け用ディスプレイ金具です。 ディプレイの向きを調整できるアームタイプです。 取付けの穴位置はVESA規格、100×100~600×400に対応しています。 チルト角度は0°~10°です(ダミー) 50~84型程度までのディプレイの設置が可能です。 ※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。 【工事業者様へ】 ・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。 ・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。 ・作業は必ず大人二人以上で行ってください。 ・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。 ・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。付属品ディスプレイ取付けネジ (M4×12、M4×16、M5×16、M6×16、M6×36、M8×16、M8×36) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=20mm) ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)6.5色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)664×70~457×430取付け方法壁面色(マンセル値)該当なし対応インチサイズ最大:84インチまで可動範囲液晶モニター:左右(スウィング)/45°画面上(チルト)/10°総耐荷重(kg)60
液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ
サンワサプライ¥7,798税込¥8,5781台3日以内出荷わずか奥行き38mmの薄型ショートクランプのモニターアーム。上下2面のデュアルタイプ。2台のモニターを上下で設置できるモニターアームです。アームが短く、コンパクトに設置できます。クランプ式、グロメット式の取り付けが可能です。クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取り付けしやすくなっています。目線の高さに合わせて、位置を変更することができます。モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。モニター1台あたり重さ9kgまでのモニターの取り付けが可能です。取り付けできる天板厚はクランプの場合が10~50mm、グロメットの場合が10~55mmです。VESA規格75×75、100×100mmに対応しています。仕様画面数:2台適合ディスプレイ:VESA75×75、100×100に対応する9kg以下のモニター、VESA対応金具などセット内容ディスプレイブラケット×2、アーム×2、クランプ、ケーブルホルダー×2、支柱(上)、支柱(下)、ジョイントパーツ、ツマミ×2、パッド×4、マイナスドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、スパナ(10mm)、ボルト(M3×8mm)×2、ボルト(M6×10mm)×6、ディスプレイ取り付け用ボルトセット、組立説明書材質主要材質/スチール、その他/アルミ・プラスチック・シリコーン厚さ(mm)【クランプ可能】10~50【グロメット可能】10~45ボルト付属ディスプレイ取り付け用ボルトセット:M4×12、M5×12、ワッシャー(M5)※各8個適合機器75×75、100×100寸法(幅W×厚さ)(mm)VESAブラケット/117×1.8形態ノックダウン組立式(お客様組立て)取付け方法クランプ、グロメット支柱径(Φmm)35総耐荷重(kg)18(モニター1台あたり9まで)※湾曲モニターの場合の耐荷重は1台あたり5程度です。湾曲モニターは平面モニターに比べ、モニターアームに負荷がかかりやすいため、湾曲モニターを設置する際は、耐荷重に余裕のあるモニターアームをお選びください。VESA対応75×75、100×100可動範囲(°)【液晶モニター】パン(画面左右)/左90・右90、チルト(画面上下)/上45・下45、ローテーション(画面回転)・360
ホルダー VESA取付け用 モニターアーム用
サンワサプライ¥4,698税込¥5,1681台3日以内出荷モニター裏のVESA規格のネジ穴を使用して、HDDや小型PC、Nintendo Switchなどの設置に便利なホルダーです。液晶ディスプレイやモニターに外付けするハードディスクなどを収納し、乱雑に散らかすことなく設置することができます。共締めする事でモニターアームにも取付られます。VESA75/100/200の規格に対応しています。付属品スペーサー/(2.4mm)×8。モニタ取り付け用ボルト/(M4×8)×4、(M4×15)×4、(M6×8)×4、(M6×15)×4,スペーサー/(2.4mm)×8。モニタ取り付け用ボルト/(M4×8)×4、(M4×15)×4、(M6×8)×4、(M6×15)×4材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装色ブラック質量(g)610使用工具プラスドライバー、手袋有効内寸(mm)【収納部】35~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×130総耐荷重(kg)2対応VESA規格75×75、100×100、200×100
変換金具_液晶ディスプレイスタンド用
サンワサプライ¥7,598税込¥8,3581台翌々日出荷モニタアームのVESA100×100を最大400×400mmに変換する金具です。VESA200~400のネジ穴をもつテレビをVESA100対応モニターアームに取付けることができます。付属品【ディスプレイ取付用ボルトセット】M4×16, M4×35, M5×16, M5×35, M6×16, M6×35, M8×16, M8×35, ワッシャー(M5), ワッシャー(M8), スペーサー(12mm)※各6個セット内容ブラケット×4、ボルト(M4×10)×8、ワッシャー(M4)×4、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)画面仕様1台
壁掛け金具
サンワサプライ¥72,980税込¥80,2781台翌々日出荷埋め込み型壁面取付け用ディスプレイ金具です。取付けの穴位置はVESA規格、100×100~600×400に対応しています。金具全体がプッシュ式なっており、押し込むとロックが解除され、手前に出てきます。埋め込みの壁面や複数台をつなぎ合わせて設置するディスプレイのメンテナンス時に非常に便利です。前後左右上下の微調整ができるレバーがあります。32~65型程度までのディプレイの設置が可能です。付属品ディスプレイ取付けネジ (M4×16、M4×35、M5×16、M5×35、M6×16、M6×35、M8×16、M8×35) 各6本ずつ(予備2本ずつを含む)、スペーサー×6個(t=12mm) 水平器※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)12.4(付属スペーサー)使用工具プラスドライバー/手袋取付け方法壁面色(フレーム)ブラック画面サイズ65インチ色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)50対応VESA規格100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400/600×200/600×300/600×400
プレート
サンワサプライ¥2,198税込¥2,4181台当日出荷VESA規格のネジ穴を使って、ディスプレイ背面に小型機器を取付けできるプレートです。プレートの穴と結束バンドを使って固定するので簡単に取付けができます。粘着剤などを使わないのでディスプレイを汚すことがなく、機器の交換、メンテナンスも楽におこなえます。結束バンドはクリップ式なので再利用が可能です。耐荷重1Kg (モニタスタンド・アームの耐荷重にご注意下さい)仕様重量:約646g 出荷形態:ノックダウン組立式セット内容取り付けプレート、結束バンド×2本、ディスプレイ取り付けネジ(M4×14・M6×14・M8×15各2本ずつ)、ワッシャー(12×5.5mm4枚、16×6.5mm2枚、18×8.5mm2枚)、アンカー×2本、タッピングねじ×2本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。材質スチール寸法(mm)W342×D224×H9.5色ブラック質量(g)646耐荷重(kg)1(モニタスタンド・アームの耐荷重にご注意ください。)梱包内容1個口/230×20×595mm・約830g
液晶ディスプレイスタンド
サンワサプライ¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷32型~55型までのディスプレイの搭載が可能です。奥行きを最小限に抑えた、スリム型のディスプレイスタンドです。ミーティングデスクの端部やデジタルサイネージのスタンドとして最適です。WEB会議の用のカメラを設置できる棚板が標準装備です。テレビ上、テレビ下どちらにもカメラを設置できるようになっています。テレビ会議に必要なカメラ台、機器設置用棚板が標準装備。スタンド下部にはリモコンやマイクなどが収納できるボックス付き。対応VESAは200×200~400×400。機器やスピーカー設置ができる棚板一枚標準装備。中心フレームは、配線を隠すことができる二重構造になっています。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き(背部固定)。キャスターはΦ75mm用途デジタルサイネージ仕様■個口数:2個口■材質:本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)ケーブルストラップ(6本)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:40kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75, 100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400■対応ディスプレイサイズ:55インチ■ディスプレイ耐荷重:30kg※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください。色ホワイト耐荷重(kg)40組立時間30分棚板あり組立人数2対応VESA規格75×75、 100×100、 100×200、 100×300、 100×400、 200×100、 200×200、 200×300、 200×400、 300×100、 300×200、 300×300、 300×400、 400×100、 400×200、 400×300、 400×400キャスターの有無あり
液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ
サンワサプライ¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。クランプ式、グロメット式の取付けが可能です。クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取付けしやすくなっています。アームの左右への回転は180度で止まるので、デスクの背後への干渉などの影響がなく安全です。ガススプリング式なので軽い力でモニターの位置を調整することができます。目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。1~9kgのモニターの取付けが可能です。取付けできる天板厚は10~50mmです。VESA75×75、100×100mmに対応しています。仕様出荷形態:ノックダウン組立式、六角レンチのサイズ:4mm,6mm、必要工具:プラスドライバー,手袋,毛布など、クランプ可能厚:10~50mm、グロメット可能厚:10~45mm、対応ディスプレイサイズ_最大:32インチ(※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。)、対応ディスプレイサイズ_最小:17インチ(※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。)、対応ディスプレイ重量_最大:9kg、対応ディスプレイ重量_最小:1kg、総耐荷重:18kg、対応機器:VESA75×75、100×100に対応する1~9kgのモニター、対応VESA:75×75,100×100、VESAブラケット幅:117mm、VESAブラケット厚:1.8、アーム構造:ガススプリング式、可動範囲/液晶モニター:パン(画面左右)、左90度/右90度チルト(画面上下):上45度/下45度スウィング(全体左右)、左90度/右90度、左180度/右180度ローテーション(画面回転):360度、スチール、アルミ、EVAアーム・ブラケット:スチール、アルミ、付属ディスプレイ取付用ボルトセット:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各8個セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、ブラケット×2、固定用プレート、マイナスドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、ボルト(M8×130)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書材質クランプ:スチール、アルミ、EVA、アーム・ブラケット:スチール、アルミタイプデスク取付タイプ取付方式クランプ、グロメット液晶モニター2台対応インチサイズ17~32総耐荷重(kg)18(湾曲モニターの場合は1台当たり6kg程度)アームの可動方向水平垂直
液晶ディスプレイ壁掛け金具
サンワサプライ¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷壁面取付け用ディスプレイ金具です。 ディプレイの向きを調整できるアームタイプです。 取付けの穴位置はVESA規格、100×100~400×400に対応しています。 チルト角度は0°~10°です(ダミー) 32~50型程度までのディプレイの設置が可能です。 ※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。 【工事業者様へ】 ・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。 ・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。 ・作業は必ず大人二人以上で行ってください。 ・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。 ・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。付属品【付属ディスプレイ取付用ボルトセット】ディスプレイ取付けネジ(M4×25、M5×25、M6×25、M8×25・各4本)ワッシャー(M4、M5、M6、M8・各4個)、スペーサー(4個、t=10mm)、ストッパー(2個)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)5.08色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×67~435×430取付け方法壁面色(マンセル値)該当なし対応インチサイズ最大:50インチまで可動範囲液晶モニター:左右(スウィング)/45°画面上(チルト)/10°総耐荷重(kg)35
液晶モニタアーム 支柱タイプ ガススプリング式
サンワサプライ¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷わずか奥行き38mmの薄型ショートクランプタイプのモニターアーム。支柱タイプで幅広い高さ調節が可能。ガススプリング式。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。クランプ式、グロメット式の取り付けが可能です。クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取付けしやすくなっています。ガススプリング式なので軽い力でモニターの位置を調整することができます。支柱にガススプリング式アームを取り付けるタイプなので、高さ調整の自由度が高く、通常のガススプリング式モニターアームに比べ、より高い位置にモニターを設置できます。ノートPCやモバイルモニターとの上下での設置のような使い方にも便利です。モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。1~9kgのモニターの取り付けが可能です。取り付けできる天板厚はクランプ式の場合が10~50mm、グロメット式の場合が10~45mmです。VESA75×75、100×100mmに対応しています。仕様画面数:1台適合ディスプレイ:最小17インチ/最大32インチ、最小1kg/最大9kg(※17インチ、32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下、32インチ以上のサイズのモニターにも対応可能です。)セット内容アーム(上)、アーム(下)、ベース、支柱、アームブラケット、ディスプレイブラケット、ケーブルホルダー、固定用プレート、ドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、ボルト(M8×130mm)、ディスプレイ取り付け用ボルトセット、組立説明書材質クランプ/アルミ・スチール・EVA、支柱/スチール・ポリエチレン、アーム/アルミ・プラスチック、ブラケット/スチール厚さ(mm)【クランプ可能】10~50【グロメット可能】10~45耐荷重(kg)1~9※湾曲モニターの場合の耐荷重は6程度です。湾曲モニターは平面モニターに比べ、モニターアームに負荷がかかりやすいため、湾曲モニターを設置する際は、耐荷重に余裕のあるモニターアームをお選びください。ボルト付属ディスプレイ取り付け用ボルトセット:M4×12、M5×12、ワッシャー(M5)※各4個適合機器VESA75×75、100×100に対応する1~9kgのモニター寸法(幅W×厚さ)(mm)VESAブラケット/117×1.8形態ノックダウン組立式(お客様組立て)取付け方法クランプ、グロメット支柱径(Φmm)35VESA対応75×75、100×100可動範囲(°)【液晶モニター】パン(画面左右)/左90・右90、チルト(画面上下)/上45・下45、スウィング(全体左右)/左135・右135、ローテーション(画面回転)/360
液晶ディスプレイスタンド_43~65型対応_卓上用
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷上下+5度~-10度、左右35度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。42~75型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重60kg)。VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×100、600×200、600×300、600×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを3段階に変更可能です。(ブラケット中心値:583/647/711mm)。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱内にケーブル通せる仕様となっており、ケーブル類を綺麗に隠して配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×4個、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルクランプ/プラスチックタイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口使用工具プラスドライバー,手袋,毛布などフレーム色ブラックディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:75インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:60kg組立時間30分高さ調節あり総耐荷重(kg)60アジャスターなし上下調整ありVESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400,600×200,600×300,600×400六角レンチ(mm)4組立人数2スペーサ付属スペーサーサイズ:約40mmスペーサー小(5mm) 8個スペーサー大(15mm) 8個最大40mm
液晶ディスプレイスタンド 手動上下昇降 高耐荷重
サンワサプライ¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷60~100インチまでの大型ディスプレイに対応し、多様なモニター設置に対応できます。ディスプレイの重さにもしっかり対応し、最大100kgまでの耐荷重で安心して使用できます。対応VESA規格100x100,100x200,100x300,100x400,100x500,100x600,200x100,200x200,200x300,200x400,200x500,200x600,300x100,300x200,300x300,300x400,300x500,300x600,400x100,400x200,400x300,400x400,400x500,400x600,500x100,500x200,500x300,500x400,500x500,500x600,600x100,600x200,600x300,600x400,600x500,600x600,700x100,700x200,700x300,700x400,700x500,700x600,800x100,800x200,800x300,800x400,800x500,800x600に対応しています。専用ハンドルで、大型ディプレイを取り付けたままの状態で、好みの高さに上下昇降させることができます。使用しないときには折り畳み可能な昇降ハンドルで、省スペース収納が可能です。幅890mm×奥行350mmの大型の棚板を備え、耐荷重10kgのため大きく重めの機器も安定して置けます。大型の移動用ハンドルを備えており、重い機材を載せた状態でもスムーズに移動できます。安定性が高く、滑らかに移動できる直径100mmの大型キャスターを採用しています。4輪全てに車輪。車軸ロックの機能がついています。電源タップの設置やケーブル整理に便利なタップホルダー兼ケーブルフックを装備しています。前後左右15度以上の転倒角に対応した設計で、安全性を高めた構造です。別売りオプションの耐震グッズ「MQ003」を取り付け可能で、装着時には震度6強の揺れにも対応します。キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。大型液晶。ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個,ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/TPU,本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/TPU質量(kg)51.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1066×840×1635~1900フレーム色ブラック対応【ディスプレイサイズ】最大100インチ、最小60インチ【ディスプレイ質量】最大100kgキャスター径(Φmm)100棚板耐荷重(kg)10総耐荷重(kg)110対応VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、100×500、100×600、200×100、200×200、200×300、200×400、200×500、200×600、300×100、300×200、300×300、300×400、300×500、300×600、400×100、400×200、400×300、400×400、400×500、400×600、500×100、500×200、500×300、500×400、500×500、500×600、600×100、600×200、600×300、600×400、600×500、600×600、700×100、700×200、700×300、700×400、700×500、700×600、800×100、800×200、800×300、800×400、800×500、800×600キャスターの有無あり
液晶モニタアーム 支柱タイプ ガススプリング式
サンワサプライ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷わずか奥行き38mmの薄型ショートクランプタイプのデュアルモニターアーム。支柱タイプで幅広い高さ調節が可能。ガススプリング式。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。クランプ式、グロメット式の取り付けが可能です。クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取り付けしやすくなっています。ガススプリング式なので軽い力でモニターの位置を調整することができます。支柱にガススプリング式アームを取り付けるタイプなので、高さ調整の自由度が高く、通常のガススプリング式モニターアームに比べ、より高い位置にモニターを設置できたり、2画面を上下左右に自由に位置調整できたりします。モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。1~9kgのモニターの取り付けが可能です。取り付けできる天板厚は10~50mmです。VESA75×75、100×100mmに対応しています。仕様画面数:2台適合ディスプレイ:最小17インチ/最大32インチ、最小1kg/最大9kg(※17インチ、32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下、32インチ以上のサイズのモニターにも対応可能です。)セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、支柱、アームブラケット×2、ディスプレイブラケット×2、ケーブルホルダー、固定用プレート、ドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、ボルト(M8×130mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書材質クランプ/アルミ・スチール・EVA、支柱/スチール・ポリエチレン、アーム/アルミ・プラスチック、ブラケット/スチール厚さ(mm)【クランプ可能】10~50【グロメット可能】10~45ボルト付属ディスプレイ取り付け用ボルトセット:M4×12、M5×12、ワッシャー(M5)※各8個適合機器VESA75×75、100×100に対応する1~9kgのモニター寸法(幅W×厚さ)(mm)VESAブラケット/117×1.8形態ノックダウン組立式(お客様組立て)取付け方法クランプ、グロメット支柱径(Φmm)35アームガススプリング式総耐荷重(kg)18(アーム1本につき1~9※湾曲モニターの場合の耐荷重は1台当たり6程度です。湾曲モニターは平面モニターに比べ、モニターアームに負荷がかかりやすいため、湾曲モニターを設置する際は、耐荷重に余裕のあるモニターアームをお選びください。可動範囲(°)【液晶モニター】パン(画面左右)/左90・右90、チルト(画面上下)/上45・下45、スウィング(全体左右)/左135・右135、ローテーション(画面回転)/360
液晶ディスプレイスタンド 電動上下昇降 高耐荷重
サンワサプライ¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷最大100型までの大型ディスプレイに対応し、幅広い現場での使用が可能です。90kgまでのディスプレイをしっかり支える高耐荷重設計です。対応VESA規格100x100,100x200,100x300,100x400,100x500,100x600,200x100,200x200,200x300,200x400,200x500,200x600,300x100,300x200,300x300,300x400,300x500,300x600,400x100,400x200,400x300,400x400,400x500,400x600,500x100,500x200,500x300,500x400,500x500,500x600,600x100,600x200,600x300,600x400,600x500,600x600,700x100,700x200,700x300,700x400,700x500,700x600,800x100,800x200,800x300,800x400,800x500,800x600に対応しています。信頼のLINAK製昇降脚を採用し、スムーズで安定した昇降動作を実現します。従来比約1.5倍の高速昇降(60mm/s)で、設置や調整の手間を大幅に軽減します。画面中心の高さが約928~1578mmの間で高さ調整が可能です。前後左右15度までの転倒角をクリアし、安全性にも優れています。電源コードや配線類をすっきり収納できる大型ケーブルボックスを装備しています。100mm径の双輪キャスターにより、重量があってもスムーズな移動が可能です。全てのキャスターに車輪と車軸のロック機能を搭載し、設置時の安定性を確保します。キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方4人以上で行ってください。。(100型等重量のあるディスプレイの場合)。想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×30、M6×12、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M8×15、M8×30)各4本、スペーサー18mm[内径8.4mm、外径16mm]×4個材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/ナイロン+ ウレタン巻き使用工具プラスドライバー、六角レンチ(4mm)、手袋、毛布などフレーム色ブラックキャスター径(Φmm)100形態ノックダウン組立式組立時間30分適合モニターサイズ最小60インチ、最大100インチRoHS指令(10物質対応)対応登録可能画面数1台総耐荷重(kg)110適正荷重(kg)最大90昇降速度60mm/s六角レンチ(mm)4組立人数2対応VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、100×500、100×600、200×100、200×200、200×300、200×400、200×500、200×600、300×100、300×200、300×300、300×400、300×500、300×600、400×100、400×200、400×300、400×400、400×500、400×600、500×100、500×200、500×300、500×400、600×100、600×200、600×300、600×400、600×500、600×600、700×100、700×200、700×300、700×400、700×500、700×600、800×100、800×200、800×300、800×400、800×500、800×600キャスターの有無ありアジャスターの有無なしアジャスター用の穴は開いている.※アジャスターは別途特注対応。
液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け
サンワサプライ¥50,980税込¥56,0781台3日以内出荷上下2面にディスプレイを設置できる構造で、工場の生産管理画面や監視カメラ映像、展示会や店舗のサイネージを限られたスペースでも高い視認性で表示できます。本製品を2台並べることで4画面を1つの大きな画面として構成でき、柔軟に大画面表示が行えます。ディスプレイは1ヵ所あたり耐荷重30kgで最大65型に対応し、大型ディスプレイも設置できます。VESA規格100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400に対応しています。棚板は耐荷重10kgで、録画機器や再生機器、配信端末などをまとめて設置できます。上下の高さを無段階で調整でき、作業員の視線に合わせた生産管理表示から来場者向けの展示会サイネージまで柔軟なレイアウトに対応できます。転倒角は上下左右10度をクリアしており、2画面設置時でも安心して使用できます。ストッパー付き75mmキャスターを4個搭載し、移動のしやすさと設置後の確実な固定を両立できます。付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28、M8×35)各8本、スペーサー6.5mm×8個、スペーサー13mm×16個、プレート(2.3mm)×8枚仕様ケーブル配線隠し:なし材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター/ウレタン使用工具プラスドライバー,手袋フレーム色ブラックキャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)10形態ノックダウン組立式組立時間30分適合モニターサイズ最小32インチ,最大65インチ色(マンセル値)該当なし登録可能画面数2台総耐荷重(kg)70適正荷重(kg)最大30,ブラケット1個につき30スパナサイズ(mm)14六角レンチ(mm)4・5組立人数2対応VESA規格100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400スペーサ32.5ブラケット1ヵ所あたりスペーサーA(6.5mm)×4 外径24.8mm 内径10mm、スペーサーB(13mm)×8外径24.8mm 内径10mmキャスターの有無ありアジャスターの有無なし