カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
    • 液晶フィルター(2)
    • PCバッグ/キャリングバッグ(3)
    • OAカバー(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • エレコム(93)
  • メディアカバーマーケット(50)
  • j5 create(4)
  • StarTech.com(77)
  • ナカバヤシ(16)
  • uniq(ユニーク)(1)
  • Anker(アンカー)(53)
  • CIO(32)
  • AOHI(アオハイ)(14)
  • BELKIN(ベルキン)(11)
  • RS PRO(8)
  • HYPER(5)
  • AUKEY(オーキー)(4)
  • 多摩電子(3)
  • エツミ(3)
  • サンワダイレクト(3)
  • 京ハヤ(3)
  • MOTTERU(3)
対応インチサイズ
  • 13.3型(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「macbook air」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MacBook Air 13.3インチ Retinaディスプレイ用シリコンキーボードカバー サンワサプライMacBook Air 13.3インチ Retinaディスプレイ用シリコンキーボードカバーサンワサプライ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
MacBook Air 13.3インチ Retinaディスプレイ用のキーボードカバーです。 油、汚れなどからハードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。 薬品などからハードを守ります。 カバーを付けたまま閉じることのできる極薄素材でとても便利です。
種別ノートPC用適合機種メーカーApple材質Newシリコン(抗菌素材)対応機種MREF2J/A ゴールド 256GB、MREE2J/A ゴールド 128GB、MREC2J/A シルバー 256GB、MREA2J/A シルバー 128GB、MRE92J/A スペースグレイ 256GB、MRE82J/A スペースグレイ 128GB
MacBookプロテクトスーツ サンワサプライMacBookプロテクトスーツサンワサプライ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
保護力、耐久性、伸縮性に優れたウェットスーツ生地のインナーケースです。 専用サイズでぴったりフィットします。 内部でファスナーとパソコンが接触するのを防ぐファスナーガード付きです。 スムーズで丈夫なYKK製のファスナーを使用しています。
ブラック材質合成ゴム、ポリエステル
キーボードカバー Macbook Air用 サンワサプライキーボードカバー Macbook Air用サンワサプライ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
MacBook Airのキーボードからトラックパッド、パームパッドまで全面をカバーします。カバーをしたままTouch IDの操作が可能です。被せるだけの簡単取り付けです。水、ほこりの浸入からキーボードを守ります。カバーをしたまま閉じることができます。超薄でも破れにくく、丈夫なポリウレタン素材。0.03ミリの超極薄素材。超薄、高透明素材なので、キーボードの文字がくっきり見えます。肌触りが良いので、かけたまま快適な入力作業が行えます。
仕様テンキー部カバー:あり、抗菌加工:なし材質Tポリ厚さ(mm)約0.03対応機種MacBook Air 13.6インチ(2018~2025モデル)本体形状ノート
MacBook  Air 13.3インチRetina(2018)用ブルーライトカット指紋防止光沢フィルム サンワサプライMacBook Air 13.3インチRetina(2018)用ブルーライトカット指紋防止光沢フィルムサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%もカットすることができます。 目の水晶体で吸収されにくく、網膜をキズつける恐れがあるブルーライトを集中カットします。眼精疲労対策にオススメです。 ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しいです。 指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。(貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。) ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。
対応インチサイズ13.3対応機種MacBook Air 13.3インチRetina(2018)取付シリコン吸着ブルーライトカット対応材質接着面:シリコン膜、外側:PET厚さ(mm)0.2質量(g)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298.9×0.2×194.5透過率(%)79.3表面硬度2~3H反射率(%)4.37アズワン品番64-0910-41紫外線カット99.9%
液晶保護光沢フィルム サンワサプライ液晶保護光沢フィルムサンワサプライ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
Apple MacBook・MacBook Air(13.3型ワイド)用液晶保護フィルムです。画面への反射を防ぎ、パソコン作業を快適にします。テープ不要で、貼ってはがせるシリコン膜タイプです。0.2mm厚で液晶画面をキズ、ホコリから保護します。ノートパソコンに使用しても、フィルムを付けたまま閉じられます。フリーカットタイプなので、お好きなサイズにカットができます。タッチパネルにも対応しています。PET(ポリエチレンテレフタレート)素材とシリコン膜の貼り合わせに接着剤を使用していませんので、液晶画面に接着成分が残ったりはがれにくくなるといった不具合は起こりません。接着面にシリコン素材を使用しているので画面にぴったり貼り付き、両面テープ不要です。他社製品では2枚のPET(ポリエチレンテレフタレート)素材を接着剤で貼り合わせているので経年変化によるはがれなどの恐れがありますが、サンワサプライ製品は1枚のPET(ポリエチレンテレフタレート)素材のみを使用しています。
適合機種MacBook・MacBook Air(13.3型ワイド)付属品取り付け用ヘラ材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.2取付シリコン吸着寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×0.2×180アズワン品番64-0854-17タッチパネル方式対応
AC充電器_USB Power Delivery対応 サンワサプライAC充電器_USB Power Delivery対応サンワサプライ
2,498税込2,748
1個
欠品中
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載の小型ACアダプタです。 最大30Wまでの出力に対応しているので13インチMacbook AirやSurface Go、ChromebookなどのUSB PD規格30W充電に対応したパソコンに充電ができます。 パソコンの他に、iPadなどのタブレットやiPhoneなどのスマートフォンへ急速充電することができ、幅広い機器の充電に対応します。 次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えた小型サイズを実現。手に収まるサイズで出張や旅行など持ち運びに便利です。 USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。 USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
質量(g)48使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×35×40対応プラグ収納定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)、PPS出力/DC5V~11V/3A、DC5V~16V/2A(最大30W)最大入力(W)30USBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V(50/60Hz)USBタイプType-C
WEBカメラ サンワサプライWEBカメラサンワサプライ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
2592×1944の高解像度で撮影できる500万画素WEBカメラです。スタンド部分は左右360°上下90度可動できるので、様々な向きでカメラを固定できます。少し長めの2mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作しますカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますカメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
用途FULL HDにも対応した高解像度500万画素Webカメラ。仕様マイク:あり、絞り・明るさ・コントラスト:自動調整セット内容カメラ、取扱説明書兼保証書サイズ1/2.7インチ質量(g)120ケーブル長(m)2対応OSWindows 10・8.1・8、macOS 11.0、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×55×50対応機種M1チップ搭載MacBook AirレンズF2.0 f=5.6mmセンサーCMOSセンサー消費電流(mA)最大:350インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス消費電力(mA)最大:350解像度(ビデオ)最大:2592×1944、(静止画)最大:2592×1944三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動フォーカス固定画素数500万画素フレームレート最大30fps画角水平約50°、対角約60°ビデオフォーマットYUY2、MJPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)1
ノートパソコンホルダー サンワサプライノートパソコンホルダーサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
一般的な三脚にノートパソコンを固定できるホルダーです。 ホルダーは、ノートパソコンの底面と、ディスプレイ部の左右をしっかりホールドする仕様です。 三脚への取り付けは、本体底面のネジ穴に三脚のカメラ取り付け用ネジを合わせるだけの簡単設置です。 ディスプレイ部の角度を調整して好きな位置でとめることができます。 プレゼンや、作業現場など幅広いシーンでノートパソコンを使用できます。
適合機種MacBook Air 13.3インチ(2018 Retinaディスプレイ)、 13インチMacBook Pro 2018(Touchbar搭載モデル)、15インチMacBook Pro 2018(Touchbar搭載モデル)、13インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)、 13インチMacBook Pro 2017(Touchbar非搭載モデル)、 15インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)材質ABS樹脂質量(g)570耐荷重(kg)2.5取付穴三脚:1/4-20UNC(一般的なUNC1/4インチネジ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×30×225アズワン品番64-0910-15適合寸法(mm)最小/W300×D10×H200、最大/W390×D23×H380(キーボードボディー側のサイズです。)
インナーケース サンワサプライインナーケースサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
欠品中
衝撃吸収に優れた低反発ウレタンを全面に内蔵しています。 パソコンの飛び出しを防止するストッパー付きです。 内装はパソコン表面にやさしい柔らかい起毛素材です。 アダプタやマウスなどのアクセサリーが収納できるポケット付きです。
材質(表装)ポリエステル、低反発ウレタンブラック特性衝撃吸収撥水加工なし
ハードシェルカバー サンワサプライハードシェルカバーサンワサプライ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
パソコンの表面・底面を傷から守る薄型・高透明のハードシェルカバーです。薄くて丈夫なポリカーボネート製です。底面は4つの滑り止めパーツ付きです。
クリア質量(g)約230対応機種Apple MacBook Air 13.6インチ(M2、2022)モデル番号:A2681材質(表)PC(ポリカーボネート)
インナーケース サンワサプライインナーケースサンワサプライ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
衝撃吸収に優れた低反発ウレタンを全面に内蔵しています。 ケース内部でファスナーの金具との接触を防ぐファスナーガード付きです。 内装はパソコン表面にやさしい柔らかい起毛素材です。
材質(表装)ポリエステル、低反発ウレタンブラック特性衝撃吸収撥水加工なし