カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モートーン(48)
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(13)
- ヤマモトレーシング(8)
- SP忠男(7)
- KIJIMA(キジマ)(6)
- BEAMS(ビームス)(5)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(5)
- af(旭風防)(4)
- EFFEX(エフェックス)(3)
- NOJIMA ENGINEERING(3)
- TRUSCO(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- NSK(日本精工)(1)
- HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(1)
- K&N(1)
- Vance&Hines(1)
- PROFEST(1)
- ブランドをもっと見る
「mc-2-bk」の検索結果
特価

シュレッダー 電動 マイクロカット
サンワサプライ¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷一度にA3用紙9枚が細断できるマイクロカットシュレッダー。容量30Lで連続細断30分可能。2×10mmの細断形状を採用したマイクロカットシュレッダーです。A3用紙に対応しています。カード、CD/DVDを1枚ずつマイクロカット細断が可能です。一回の投入で、A3用紙を最大9枚まとめて細断が可能です。文房具で最も一般的に使用されている10号針のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。ダストボックスに小窓が付いており、細断クズのたまり具合を外から確認できます。ダクトボックスにはゴミ袋を引っ掛けるツメを搭載しています。キャスターが付いているので設置場所の移動も手軽に行えます。騒音は58db設計です。紙詰まりに便利な逆回転機能付きです。投入口は指が入らない安全設計です。ダストボックスが正しい位置にないと動作しない、インターロックスイッチを搭載しています。シュレッダーの状況が一目で分かる警告LED付きです。モーター保護のため、連続運転(30分以上)を続けたり、書類をかみこんだ状態で放置すると、自動的に停止します。約50分後には再び細断が可能になります。質量(kg)19.6電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×306×618騒音値(dB)58連続使用時間30分(50分休止後再運転可)適合サイズA3コピー用紙※A4コピー用紙も対応細断枚数9枚、A3/9枚、A4/12枚、カード・ディスク/各1枚ダストボックス容量(L)30細断速度2m/分電源コード1.4m対象コピー用紙、DVD、CD、カード、ホッチキス細断寸法(mm)2×10mmマイクロカット細断形状マイクロカット最大投入幅310mm
電源タップ モバイルタイプ 巻き取り式
サンワサプライ¥5,198税込¥5,7181本3日以内出荷電源コードを本体に巻き付けて収納できるため、持ち運びしやすくデスク周りもすっきり片付きます。コード長0.8mで、コンセントが少し離れた場所でも柔軟に使えます。AC差込口2口とType-Cポート2口、USB-Aポート1口を備え、最大5台の機器を同時に接続できます。最大PD65W出力に対応し、Type-Cポート1口使用時はノートPCも急速充電が可能です。AC差込口には安全シャッターを搭載し、ホコリや異物の侵入を防いで安心して使用できます。斜め配線設計で他のプラグに干渉しにくく、限られた差込口まわりでも効率よく配線できます。薄型プラグを採用しているため壁際でも出っ張りを抑えられ、家具の裏や狭い場所でもすっきり設置できます。表面シボ加工によりキズや汚れが目立ちにくく、日常使いでもきれいな印象を保ちやすいです。差込口部分に耐熱性の高いユリア樹脂を使用し、安全性と耐久性を高めています。色ブラックタイプノーマルタイプ適合規格PSE構造二重構造あり定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz定格容量14A・100V合計1400Wまで電源コード(m)0.8定格出力USB C1(DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W))、USB C2(DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W))、USB A(DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W))、USB C1+USB C2(45W+20W(合計65W))、USB C1+USB A(65W+18W(合計63W))、USB C2+USB A(DC5V/3A最大)、USB C1+USB C2/USB A(45W+15W(合計60W))コード1.8スケア(SQ)×2心プラグL型シャッターあり保護機能過電流保護機能自動識別IC機能アース端子なし差込口2P・2個口(シャッター付き)マグネットなしUSBポート数3ポート(USB Type-Cポート×2、USB Aポート×1)プラグ形状2P仕上がり寸法(mm)4.2×7.6VFFコード間隔(mm)差込口:50ケーブル種類二重絶縁ケーブル使用可能国日本雷ガードなし
電源タップ モバイル PD33W対応
サンワサプライ¥2,798税込¥3,0781本3日以内出荷AC3個口に加え、Type-C×2とUSB-A×1を搭載し、最大6台の機器を同時に接続できます。PD33W対応のUSB Type-Cポートでスマホやタブレットも急速充電でき、効率的に電源を供給します。手のひらサイズのコンパクト設計で、持ち運びや出張、カフェでの作業にも便利です。スイングプラグ仕様で狭い場所でも差し込みやすく、収納時もかさばりません。絶縁キャップ付きで安全性が高く、シボ加工の筐体が指紋や傷を防いで長く清潔に使えます。タイプモバイル式適合規格PSE最大出力(W)USB PD対応:33構造二重構造なし定格入力電圧(V)AC100~125 50/60Hz定格容量14A・100V対応USB PD(USB Power Delivery)定格出力【USB-C1】DC5V/3A、9V/3A、12V/2.75A、15V/2.2A、20V/1.65A(最大33W)【USB-C2/USB A】DC5V/3A【USB C1+USB C2/USB A】DC5V/3Aシャッターなし保護機能過電流保護機能自動識別IC機能過熱保護機能過電圧保護機能アース端子なし差込口2P・3個口(ノーマルタイプ)マグネットなしUSBポート数3ポートType-C×2USB-A×1使用可能国日本雷ガードなし