電源タップ モバイルタイプ 巻き取り式
電源コードを本体に巻き付けて収納できるため、持ち運びしやすくデスク周りもすっきり片付きます。
コード長0.8mで、コンセントが少し離れた場所でも柔軟に使えます。
AC差込口2口とType-Cポート2口、USB-Aポート1口を備え、最大5台の機器を同時に接続できます。
最大PD65W出力に対応し、Type-Cポート1口使用時はノートPCも急速充電が可能です。
AC差込口には安全シャッターを搭載し、ホコリや異物の侵入を防いで安心して使用できます。
斜め配線設計で他のプラグに干渉しにくく、限られた差込口まわりでも効率よく配線できます。
薄型プラグを採用しているため壁際でも出っ張りを抑えられ、家具の裏や狭い場所でもすっきり設置できます。
表面シボ加工によりキズや汚れが目立ちにくく、日常使いでもきれいな印象を保ちやすいです。
差込口部分に耐熱性の高いユリア樹脂を使用し、安全性と耐久性を高めています。
- 色
- ブラック
- タイプ
- ノーマルタイプ
- 適合規格
- PSE
- 構造
- 二重構造あり
- 定格入力電圧(V)
- AC100~240 50/60Hz
- 定格容量
- 14A・100V合計1400Wまで
- 電源コード(m)
- 0.8
- 定格出力
- USB C1(DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W))、USB C2(DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W))、USB A(DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W))、USB C1+USB C2(45W+20W(合計65W))、USB C1+USB A(65W+18W(合計63W))、USB C2+USB A(DC5V/3A最大)、USB C1+USB C2/USB A(45W+15W(合計60W))
- コード
- 1.8スケア(SQ)×2心
- プラグ
- L型
- シャッター
- あり
- 保護機能
- 過電流保護機能自動識別IC機能
- アース端子
- なし
- 差込口
- 2P・2個口(シャッター付き)
- マグネット
- なし
- USBポート数
- 3ポート(USB Type-Cポート×2、USB Aポート×1)
- プラグ形状
- 2P
- 仕上がり寸法(mm)
- 4.2×7.6VFFコード
- 間隔(mm)
- 差込口:50
- ケーブル種類
- 二重絶縁ケーブル
- 使用可能国
- 日本
- 雷ガード
- なし
- 内容量
- 1本
OAタップ/電源タップ の新着商品
カテゴリ
































