電源タップ モバイル PD33W対応
AC3個口に加え、Type-C×2とUSB-A×1を搭載し、最大6台の機器を同時に接続できます。
PD33W対応のUSB Type-Cポートでスマホやタブレットも急速充電でき、効率的に電源を供給します。
手のひらサイズのコンパクト設計で、持ち運びや出張、カフェでの作業にも便利です。
スイングプラグ仕様で狭い場所でも差し込みやすく、収納時もかさばりません。
絶縁キャップ付きで安全性が高く、シボ加工の筐体が指紋や傷を防いで長く清潔に使えます。
- 定格出力
- 【USB-C1】DC5V/3A、9V/3A、12V/2.75A、15V/2.2A、20V/1.65A(最大33W)
【USB-C2/USB A】DC5V/3A
【USB C1+USB C2/USB A】DC5V/3A
- タイプ
- モバイル式
- 適合規格
- PSE
- 最大出力(W)
- USB PD対応:33
- 構造
- 二重構造なし
- 定格入力電圧(V)
- AC100~125 50/60Hz
- 定格容量
- 14A・100V
- 対応
- USB PD(USB Power Delivery)
- シャッター
- なし
- 保護機能
- 過電流保護機能自動識別IC機能過熱保護機能過電圧保護機能
- アース端子
- なし
- 差込口
- 2P・3個口(ノーマルタイプ)
- マグネット
- なし
- USBポート数
- 3ポートType-C×2USB-A×1
- 使用可能国
- 日本
- 雷ガード
- なし
- 内容量
- 1本
OAタップ/電源タップ の新着商品
カテゴリ
































