カテゴリ

  • オフィス家具(3)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • ノーブランド(18)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(1)
  • ユニット(1)
  • (8)
  • コテラ商会(1)
  • リヒトラブ(9)
  • 南海プライウッド(3)
  • クトクマーケティング(1)
  • サンワダイレクト(21)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(12)
  • ジーエルサイエンス(11)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(8)
  • サカエ(6)
  • エスコ(5)
  • ストア・エキスプレス(5)
  • 三和製作所(4)
  • ナカバヤシ(4)
  • ノダ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mdf 5mm」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスク サンワサプライデスクサンワサプライ
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
ガスシリンダーを両脚に内蔵させたミーティング用上下昇降デスクです。 テレワークなどの少人数会議に最適なデスクです。 レバーを引くだけで簡単に上下昇降させることができます。 天板端部には引き出しがあり、ディスプレイのリモコンやテレビ会議で使用するマイク、ケーブルなどを収納しておくことができます。 天板端部にクランプ式のモニタアームを取付けることができます。 昇降範囲は705~1105mm(アジャスター使用時)、765~1165mm(キャスター使用時)です。 天板とフレームは北欧をイメージした薄い木目とブラックのフレームの組み合わせです。 キャスター(直径50mm)、アジャスターを選択して取付けることができます。 使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。 天板はMDFを使用しています。
付属品アジャスター(4個)材質天板/木製(MDF+塩化ビニルシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、昇降フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック使用工具手袋キャスターありフレーム色ブラック色(天板)薄い木目組立時間30分アジャスターあり天板部均等耐荷重(kg)50組立人数2昇降範囲(mm)【天板】765~1165(キャスター使用時)、705~1105(アジャスター使用時)
デスク サンワサプライデスクサンワサプライ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。 ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。 ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 キャスター付で移動も簡単に行えます。前2個はストッパー付きです。 天板、フレームは北欧をイメージした薄い木目とブラックの組み合わせです。
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)10.65薄い木目使用工具プラスドライバー,手袋耐荷重(kg)【昇降時】10、【静止時】20キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×435×765~1105材質(天板)天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)色(天板)薄い木目天板厚さ(mm)18色(フレーム)ブラック天板寸法(幅W×奥行D)(mm)620×430昇降方式ガス昇降式アジャスターなし組立人数1昇降範囲(mm)765~1105
スピーカー サンワサプライスピーカーサンワサプライ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーです。接続ケーブルがUSB1本なのでパソコン周りを綺麗に接続できます。従来のUSBスピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載。 コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(Power Reserving Amplifier Circuit)回路』を搭載しています。小型の2chスピーカーの弱点である低音域を強化するため、パッシブラジエーターユニットを本体背面に搭載。 スピーカーユニットに対し平行に設置することで、効率的に低音域を共振させ豊かな低音再生を可能にします。USB DAC内蔵によりパソコン内の高音質データをデジタルのままスピーカーへ送信し、ノイズ影響の少ないスピーカー内でアナログ変換することでクリアで高品質な音源を再現できます。響きの美しい音質を追求するため高密度MDF木製キャビネットを採用。樹脂キャビネットでは再現が難しい、美しく心地良い音の響きを再現します。電源ON/OFFスイッチとボリュームコントロールスイッチを独立して設置。電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。
仕様■実用最大出力:25.6W(12.8W+12.8W)■周波数特性:85Hz~20KHz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2.75インチ(直径約70mm)■ロードインピーダンス:8Ω■入力端子:USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)■電源:USBポートより供給(DC5V500mA)■外形寸法:W90×D118×H150mm■筐体材質:木製■材質:木製■ケーブル長:スピーカー間ケーブル約1.3m、PC接続USBケーブル約1.3m■カラー:ブラック■対応OS mac:macOS 10.12~10.14、OS X 10.8~10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
チェア_ミーティング向けテーブル付き サンワサプライチェア_ミーティング向けテーブル付きサンワサプライ
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
座面には高密度モールドウレタンフォームを使用しており、へたりにくい。 移動に便利で床を傷つけにくい静音双輪ウレタンキャスターを使用。 ドリングなどがおけるカップホルダー付き、着脱可能。耐荷重1kg ビッグサイズサイドテーブル付(550×300mmでA3サイズより大きい。耐荷重約20kg) サイドテーブルはタブレットホルダなどが取付可能。 座面の下に荷物を置いておける収納スペースがあります。 内寸約420×420×210mm、耐荷重25kg。
幅(mm)約625高さ(mm)約810奥行(mm)約775寸法(幅W×奥行D)(mm)メモ台付メモ台サイズ:550×300寸法(幅W×高さH)(mm)(背もたれ)約485×350キャスターあり材質(キャスター)PU肘掛なし主要材質ナイロン、PP、ウレタンフォーム、合版、MDF機能なし形態ノックダウン組立式組立時間約20分座高(mm)約450材質(座面)布(ポリエステル)材質(背)布(ポリエステル)生地総耐荷重(kg)約100スタッキング不可色(シェル)ブラック脚幅(mm)約520メモ台あり六角レンチ(mm)5カテゴリーミーティングチェア組立人数1色(座面)ブラック色(背面)ブラック