microSDカードを1枚づつ収納できるクリアケースです。クリアケースが付属されていないメモリーカード購入時や、クリアケースを紛失した場合などに最適です。付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。メーカー製メモリーカードファイルケース(FC-MMC8BKN、FC-MMC9BKN)とセットで使用すればメモリーカードの管理・収納に便利です。
付属品INDEX
セット内容microSDカード用クリアケース×6枚、INDEXシール×6枚
対応メディアSDカード/microSDカード
最大収納数2個(メモリーカード)
1セット(6個)
¥459
税込¥505
当日出荷
IP55相当の防水・防塵機能を備えた、SDカードとmicroSDカードの収納に対応したメモリーカードケースです。SDカード8枚、microSDカード8枚を重ねて最大16枚収納できます。シリコン製パッキンにより、外部からの水やホコリからメモリーカードを守ります。バックルでしっかりと閉じる構造で、簡易に開いてしまうことを防止します。持ち運びに便利なストラップ付きです。
仕様■メモリーカード最大収納数:16■セット内容:ケース本体、ストラップ■対応メディア:SDカード, microSDカード■防水:あり■SDカード最大収納枚数:8枚■microSDカード最大収納枚数:8枚
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
質量(g)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1
アズワン品番64-0898-17
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
SDスロット搭載機器でmicroSDカードを読み書きするためのアダプタ。
適合機種SDスロットを持つ携帯電話、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、パソコン、カードリーダ、ゲーム機
質量(g)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1
対応メディアmicroSDHCカード Class2/4/6/10(T-Flash)(対応は機器側に依存します。)
アズワン品番64-0850-85
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
対応メディア32GBまでのmicroSDHCカードClass2、32GBまでのmicroSDHCカードClass4、32GBまでのmicroSDHCカードClass6、32GBまでのmicroSDHCカードClass10、2GBまでのmicroSDカード、2GBまでのT-Flash
インターフェイスUSBVer.2.0(USBVer.1.1上位互換)
仕様Rohs指令準拠
寸法(mm)W43.6×D17×H10.4
質量(g)約5.3
対応OSWindows7、Vista、XP、2000、Me、 Mac OS Ⅹ 10.4~10.6.4(Snow Leopard)
適合機器各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、ApllePowerMacG5、G4、G3、Mac Pro、iMAC、MAC mini、MacBook、PowerBookG4/G3 iBook(但し、USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること)
保管温湿度範囲0℃~45℃、0%~90%(結露なきこと)
動作温湿度範囲0℃~40℃、0%~85%(結露なきこと)
スロットmicroSDカード専用スロット×1
アズワン品番64-0865-81
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
消費電流動作時/100mA(MAX) スタンバイ時/40mA(MAX)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
microSDカードがコンパクトフラッシュとして使える変換アダプタ。
デジタル一眼レフカメラに便利。
質量(g)約10
対応OSWindows 8.1・8(64bit/32bit)・7(32bit・64bit)・Vista(32bit・64bit)・XP、Mac OS X 10.5~10.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×36.4×3.3
対応機種CF TypeIスロットを持つデジタルカメラ・プリンタなどの機器
対応メディア64GBまでのmicroSDXCメモリーカード※microSDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XPのみの対応です。※UHS-I高速転送には対応していません。32GBまでのmicroSDHCカード(Class2/4/6/10)2GBまでのmicroSDカード2GBまでのT-Flash
アズワン品番64-0866-49
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
USB3.1×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。※カードリーダーはUSB2.0の速度です。多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・microSDXCが、そのまま使えます。microSDXCメモリーカード UHS-Ⅱ 128GB対応です。※UHS-Ⅰ・Ⅱの高速転送には対応していません。AC電源不要のバスパワータイプです。Windows&Mac両対応。
仕様SDXC1TB対応、microSDXC1TB対応、microSDXC/SDHC/SD(アダプタなしで対応)、バスパワー、USB A3ポート
適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
ケーブル長(m)約0.15
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.11、Chrome OS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
コネクタUSB 5Gbps Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB 2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB 5Gbps Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
サイズ(mm)約W110×D36×H10
供給電流(mA)最大800(全3ポート合計)
USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応したカードリーダーです。
スライド式キャップでコネクタを守ります。
ストラップホール付きです。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
電源不要のバスパワータイプです。
SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。
多くのスマートフォンに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。
質量(g)約11
適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
コネクタ形状USB A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×20×11
動作環境動作時/温度0~40℃、湿度10~70℃(結露なきこと)・保管時/温度0~50℃、湿度10~80%(結露なきこと)
対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD/【最大】SDカード/1000GB・microSDカード/1000GB
スロットSDメモリカード、microSDカード
ケーブルタイプコネクタ一体型
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。microSDがスロットを配置した使いやすいレイアウトです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。 。USB2.0/1.1対応したカードリーダー 。Windows&Mac両対応。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しMac OS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック)■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB■最大対応メディア(CF):256GB■最大対応メディア(MS):32GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、ソニー プレイステーション(R)3・4※PlayStation(R)4 はセーブデータ保存のみ対応。※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~40■保管温度:0~45■動作湿度:10~85結露無き事■保管湿度:10~85結露無き事■ケーブル長:0.15m■セット内容:取扱説明書、保証書
SD4.0カードに対応したSDカードスロット(UHS-II対応)を搭載し、高速のデータ転送が可能です。
SDスロットとmicroSDスロット、コンパクトフラッシュスロットを搭載し、ファイルの同期、転送、共有が簡単にできます。
SDカードとmicroSDカード、コンパクトフラッシュの3枚が同時に認識できます。
追加でドライブインストールなどは不要。お使いのノートPCやタブレット端末、スマートフォンに接続するだけで利用可能です。
持ち運びや収納に便利なケーブル収納タイプで、出張や旅行でも気軽に持ち運ぶことができます。
電源不要のバスパワータイプです。
MacBook ProやiPad Pro、iPhoneを含むUSB-Cポート搭載の幅広い機器でお使いいただけます。
質量(g)約37.7
適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
コネクタ形状USB Type-C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×65×12.7
動作環境動作時/温度0~40℃、湿度0~80%(結露なきこと)
対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD [SDカード/1TB、microSDカード/1TB、コンパクトフラッシュ/512GB]
スロットSDメモリカード、microSDカード、コンパクトフラッシュ
ケーブル長(cm)5
ケーブルタイプ一体型タイプ
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
持ち運びに便利な超小型のmicroSDカードリーダーです。スタイリッシュなアルミ筐体です。コネクタキャップ付きで持ち運ぶときなどにコネクタが汚れるのを防ぎます。PCに接続したときに隣のポートへ干渉しにくい超小型サイズです。通電したかどうかがわかるLED付きです。
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書
対応OSmac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11※USB Aポート搭載モデルのみ対応、Windows:11/10/8.1/8
コネクタ形状USB Type-A(PC接続側)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること/※USB3.2 Gen1(USB3.1)機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1(USB3.1)対応の機器でなくてはなりません
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1(USB3.1)機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1(USB3.1)対応の機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
動作温湿度範囲0~45℃/10~85%(結露無き事)
対応メディア(SDメモリカード):512GB、(microSDカード):512GB
スロットmicroSDカード
保管温度範囲(℃)-10~70℃/10~85%(結露無き事)
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
UHS-II対応SDカードスロット搭載のUSB3.0カードリーダーです。
多くの携帯電話に採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。
SDカードが2枚同時に認識できます。
電源供給とアクセスがわかるLED付きです。
ケーブルが外れない直付けUSBケーブルです。
SDXCメモリーカード128GB(UHS-II)に対応しています。
電源不要のバスパワータイプです。
UHS-II対応SDメモリーカードスロットのみSDロック機能に対応しています。
プレイステーション(R) 4・3などのゲーム機にも対応しています。
USB3.0/2.0対応したカードリーダーです。
Windows&Mac両対応です
RoHS指令に準拠しています。
インターフェースUSB仕様 Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
色ブラック
対応メディア128GBまでのSDXCメモリーカード、128GBまでのSDXCメモリーカード Class4、128GBまでのSDXCメモリーカード Class6、128GBまでのSDXCメモリーカード Class10、128GBまでのSDXCメモリーカード (UHS-Ⅰ)、128GBまでのSDXCメモリーカード (UHS-II)、32GBまでのSDHCメモリーカード Class2、32GBまでのSDHCメモリーカード Class4、32GBまでのSDHCメモリーカード Class6、32GBまでのSDHCメモリーカード Class10、32GBまでのSDHCメモリーカード (UHS-I) 、32GBまでのSDHCメモリーカード (UHS-II)、2GBまでのSDメモリーカード (Ver.1.1)、2GBまでのSDメモリーカード (Pro High Speed)、2GBまでのSDメモリーカード、2GBまでのSDメモリーカード Class2、2GBまでのSDメモリーカード Class4、2GBまでのSDメモリーカード Class6、2GBまでのSDメモリーカード Class10、4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、2GBまでのminiSDカード (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、64GBまでのmicroSDXCカード Class6、64GBまでのmicroSDXCカード Class10、64GBまでのmicroSDXCカード (UHS-I) 、32GBまでのmicroSDHCカード Class2、32GBまでのmicroSDHCカード Class4、32GBまでのmicroSDHCカード Class6、32GBまでのmicroSDHCカード Class10、2GBまでのmicroSDカード、2GBまでのT-Flash、512MBまでのWii・DSi用SDメモリーカード、128MBまでのメモリースティック、128MBまでのメモリースティック (マジックゲート)、128MBまでのメモリースティック (マジックゲート・高速データ転送)、2GBまでのメモリースティックPRO、2GBまでのメモリースティックPRO (High Speed)、128MBまでのメモリースティックDuo、128MBまでのメモリースティックDuo (マジックゲート)、128MBまでのメモリースティックDuo (マジックゲート・高速データ転送)、4GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo、8GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo HX、16GBまでのメモリースティックPRO Duo MarkII、8GBまでのメモリースティックPRO Duo、2GBまでのメモリースティックPRO Duo(High Speed)、128MB×2までのメモリースティックセレクト、128MBまでのメモリースティックROM、128MBまでのPSP用メモリースティックDuo、2GBまでのPSP用メモリースティックPRO Duo、8GBまでのメモリースティックマイクロ(M2)(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、512MBまでのマルチメディアカード、128MBまでのRS-MMCカード(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、512MBまでのRS-MMC 4.0(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、1GBまでのMMC Plus、1GBまでのMMC micro(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、256GBまでのコンパクトフラッシュ (UDMA)、256GBまでのコンパクトフラッシュ (TypeI)
ケーブル長(cm)30(±20mm)
質量(g)54
対応OSWindows 8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP、Mac OS X(10.4~10.10)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×53×14.5(ケーブル除く)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3(USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること)
消費電流(mA)動作時/900(MAX)、スタンバイ時/160(MAX)
保管温湿度範囲温度 0~70℃、湿度 0~60%(結露なきこと)
動作温湿度範囲温度 0~50℃、湿度 0~80%(結露なきこと)
スロットメモリースティック専用スロット×1、SDXC・SDHC(UHS-II)カードスロット×1、SDメモリーカードスロット×1、microSDカードスロット×1、コンパクトフラッシュ(TypeI)スロット×1
アズワン品番64-0880-26
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
5スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。
5スロット同時認識で、メディア間でのデータのコピーが可能です。
前面スロットで抜き差ししやすく、メディアの挿す向きも同じ方向なので挿し間違いをしにくいカードリーダーです。
USB3.1Gen1に対応したカードリーダー。
SD,microSDはUHS-I対応です。
Windows&Mac両対応。
約1.2mのロングケーブルでデスクトップPCでの使用に最適です。
対応メディア512GBまでのSDカード256GBまでのmicroSDカード32GBまでのメモリースティック512GBまでのコンパクトフラッシュ2GBまでのxDピクチャーカード※スマートメディア非対応
ケーブル長(m)約1.2
インターフェースUSB仕様Ver3.1Gen1(USB3.0)準拠(USBVer.2.0/1.1上位互換)
付属品USBケーブル、取扱説明書、保証書
対応OSWindows10、8.1、8、7、macOS10.12~10.14、MacOS10.4~10.11
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、AppleMacシリーズ
スロットSD×1microSD×1MS×1CF×1xDピクチャーカード×1※スマートメディアは非対応
通信速度5Gbps,480Mbps,12Mbps,1.5Mbps(理論値)※SD3.0(UHS-I)対応
ケーブルが裏面に固定できる便利なカードリーダー。多くの携帯電話に採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。電源供給とアクセスがわかるLED付。SDXCメモリーカード・microSDXCカード 64GB対応 ※UHS-Ⅰには対応していません。WindowsでもMacでも使用できます。PlayStation(R)3などのゲーム機にも対応。デジタルカメラ等の画像をパソコンに転送できます。microSD・microSDHC・microSDXCが直接読み書きできます。USB2.0/1.1対応したカードリーダ ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。 ※MacOSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。 ※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。 。対応OS:Windows7(64Bit・32bit)、Vista(64Bit・32bit)XP、2000(SP3以降)、Mac OS Ⅹ 10.1.2~10.7。対応機種:各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
仕様対応メディア■64GBまでのSDXCメモリーカード■64GBまでのSDXCメモリーカード Class4■64GBまでのSDXCメモリーカード Class6■64GBまでのSDXCメモリーカード Class10■64GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-1) ※UHS-1の高速転送には対応していません。■32GBまでのSDHCメモリーカード Class2■32GBまでのSDHCメモリーカード Class4■32GBまでのSDHCメモリーカード Class6■32GBまでのSDHCメモリーカード Class10■32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-1) ※UHS-1の高速転送には対応していません。■2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)■2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed)■2GBまでのSDメモリーカード■2GBまでのSDメモリーカード Class2■2GBまでのSDメモリーカード Class4■2GBまでのSDメモリーカード Class6■2GBまでのSDメモリーカード Class10■4GBまでのminiSDHC Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。■4GBまでのminiSDHC Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。■4GBまでのminiSDHC Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。■2GBまでのminiSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。■64GBまでのmicroSDXCカード■32GBまでのmicroSDHCカード Class2■32GBまでのmicroSDHCカード Class4■32GBまでのmicroSDHCカード Class6■32GBまでのmicroSDHCカード Class10■2GBまでのmicroSDカード■2GBまでのT-Flash■512MBまでのWii用SDメモリーカード■128MBまでのメモリースティック■128MBまでのメモリースティック(マジックゲート)■128MBまでのメモリースティック(マジックゲート・高速データ転送)■2GBまでのメモリースティックPRO■2GBまでのメモリースティックPRO(High Speed)■128MBまでのメモリースティックDuo■128MBまでのメモリースティックDuo(マジックゲート)■128MBまでのメモリースティックDuo(マジックゲート・高速データ転送)■4GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo■8GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo HX■16GBまでのメモリースティックPRO Duo MarkII■8GBまでのメモリースティックPRO Duo■2GBまでのメモリースティックPRO Duo(High Speed)■128MB×2までのメモリースティックセレクト■128MBまでのメモリースティックROM■128MBまでのPSP用メモリースティックDuo■2GBまでのPSP用メモリースティックPRO Duo■8GBまでのメモリースティックマイクロ(M2)■512MBまでのマルチメディアカード■128MBまでのRS-MMCカード※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。■512MBまでのRS-MMC 4.0※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。■1GBまでのMMC Plus■1GBまでのMMC micro※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。■512MBまでのxDピクチャーカード■2GBまでのxDピクチャーカード(TypeM)■2GBまでのxDピクチャーカード(TypeH)■2GBまでのxDピクチャーカード(TypeM+)■32GBまでのコンパクトフラッシュ(UDMA)■32GBまでのコンパクトフラッシュ(TypeI)■4GBまでのコンパクトフラッシュ(TypeII)■6GBまでのマイクロドライブ■2.2GBまでのCF型HDD■【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しMac OS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック), xDピクチャーカード■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB■最大対応メディア(CF):256GB■最大対応メディア(MS):32GB■最大対応メディア(xD):2GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3Cintiq CompanionCintiq Companion HybridChromebook 11Xperia(TM) Z1 SO-01FXperia(TM) Z1 SOL23Xperia(TM) Z1f SO-02F※プレイステーション4はセーブデータ保存のみ対応※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~40■保管温度:0~45■動作湿度:0~90結露無き事■保管湿度:0~90結露無き事■ケーブル長:0.07m■セット内容:取扱説明書、保証書
USB3.1/3.0×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。
1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。
カードリーダーはUSB2.0の速度です。
多くの携帯電話に採用されているmicroSD・microSDHC・microSDXCカードがそのまま使えます。
SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-II)256GBに対応、microSDXCメモリーカード UHS-II 128GBにも対応しています。
UHS-I・IIの転送速度には対応していません。
カードリーダーはUSB2.0の速度です。
USB3.1 Gen2には対応していません。
USB3.1 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
AC電源不要のバスパワータイプです。
Windows&Mac両対応です。
インターフェースUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)
ケーブル長(cm)約15
質量(g)約38
ポート数3
電源バスパワー
ケーブル長(m)0.15
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.6.5~10.11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×36×10
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
対応コネクタUSB Type-A
対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード/256GBまでのSDXCメモリーカード Class4/256GBまでのSDXCメモリーカード Class6/256GBまでのSDXCメモリーカード Class10/256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/32GBまでのSDHCメモリーカード Class4/32GBまでのSDHCメモリーカード Class6/32GBまでのSDHCメモリーカード Class10/32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II))(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/ 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)/2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed)/2GBまでのSDメモリーカード/2GBまでのSDメモリーカード Class2/2GBまでのSDメモリーカード Class4/2GBまでのSDメモリーカード Class6/2GBまでのSDメモリーカード Class10/4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/2GBまでのminiSDカード/128GBまでのmicroSDXCカード/128GBまでのmicroSDXCカード Class6/128GBまでのmicroSDXCカード Class10/128GBまでのmicroSDXCカード(UHS-Ⅰ)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのmicroSDHCカード Class2/32GBまでのmicroSDHCカード Class4/32GBまでのmicroSDHCカード Class6/32GBまでのmicroSDHCカード Class10/2GBまでのmicroSDカード/2GBまでのT-Flash
接続端子USB Type-C
電源供給方式バスパワー
USBポート数3
供給電流(mA)最大800(全3ポート合計)
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 Type-A メス×1、USB 2.0 Type-A メス×2
USB規格USB仕様 Ver.3.2 Gen1
スロットが全て前面についているから使いやすいカードリーダー。ケーブルが外れない直付USBケーブル。多くの携帯電話に採用されているmicroSDなどの小型メディアがそのまま使える。電源供給とアクセスがわかるLED付き。SDXCメモリーカード 512GB、microSDXCカード 512GB対応。WindowsでもMacでも使用できる。PlayStation(R)3などのゲーム機にも対応。デジタルカメラ等の画像をパソコンに転送できます。USB2.0/1.1対応したカードリーダ
インターフェース【USBハブ】Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しMac OS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。
通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
コネクタ形状USB Type-A(PC接続側)
スロットmicroSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック), xDピクチャーカード
対応メディア最大512GB(SDメモリカード)、最大512GB(microSDカード)、最大256GB(CF)、最大32GB(MS)、最大2GB(xD)
対応OSmac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7、Windows:11/10/8.1/8/7
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3※プレイステーション4はセーブデータ保存のみ対応。※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
セット内容取扱説明書、保証書
ケーブル長(m)0.8
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応したカードリーダーです。
スライド式キャップでコネクタを守ります。
ストラップホール付きです。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
電源不要のバスパワータイプです。
SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。
多くのスマートフォンに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。
質量(g)約9
適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
コネクタ形状USB Type-C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×20×11
動作環境動作時/温度0~40℃、湿度10~70%(結露なきこと)・保管時/温度0~50℃、湿度10~80%(結露なきこと)
対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD/【最大】SDカード/1TB・microSDカード/1TB
スロットSDメモリカード、microSDカード
ケーブルタイプコネクタ一体型
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
持ち運びに便利な超小型のmicroSDカードリーダーです。Type-Cコネクタ搭載で向きを気にせず接続ができます。Type-C搭載のPC、スマートフォン、タブレットと様々な機器への接続が可能です。コネクタキャップ付きで持ち運ぶときなどにコネクタが汚れるのを防ぎます。PCに接続したときに隣のポートへ干渉しにくい超小型サイズです。
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書
対応OSAndroid:Android 12~6、iPadOS:iPadOS 15~13、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11※Type-Cポート搭載モデルのみ対応、Windows:11/10/8.1/8
コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズUSBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット※USB Type-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること/※USB3.2 Gen1(USB3.1)機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1(USB3.1)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1(USB3.1)機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1(USB3.1)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
動作温湿度範囲0~45℃/10~85%(結露無き事)
対応メディア(SDメモリカード):512GB、(microSDカード):512GB
スロットmicroSDカード
保管温度範囲(℃)-10~70℃/10~85%(結露無き事)
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高級感のあるアルミボディを採用し、持ち運びに便利なコンパクトサイズのカードリーダーです。キャップは本体の後ろに取り付けられる仕様で、紛失の心配がありません。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。SDカードとmicroSDカード用のスロットを搭載し、同時認識が可能です。パソコンだけでなく、Type-Cポートを搭載したタブレットやスマートフォンでも利用できます。Type-Cポートを搭載したiPhoneのデータ転送中でもスマートフォンを快適に操作できます。※本製品はiPhone 15以降のUSB-Cポート搭載のiPhoneに対応しています。ストラップを取り付けられるストラップホールが付いており、携帯性に優れています。
仕様対応規格:USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠、対応メディア規格:SDXC,SDHC,SD,microSDXC,microSDHC,microSD、最大対応メディア(SDカード):1000GB、最大対応メディア(microSDカード):1000GB、対応OS Windows:11,10,8.1,8、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS Android:Android 10~15、対応OS iOS:iOS 15~18、対応OS iPadOS:iPadOS 15~18、対応OS ChromeOS:ChromeOS、ドライバ:不要
セット内容本体、ストラップ
コネクタ形状USB Type-C
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、ChromeOS搭載パソコン、USBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット
スロットSDメモリカード,microSDカード
ケーブルタイプコネクタ一体型
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
USB Type-Cコネクタを直接挿すだけで使えるカードリーダーです。Type-Cポートを搭載したスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどで使用できます。USB 5Gbpsのスーパースピードモード(規格値5Gbps)に対応した高性能なカードリーダーです。カードリーダーとしてだけでなく、各種USBデバイスやオーディオ機器の接続にも対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。※UHS-IIの高速転送には対応していません。多くのスマートフォンで使われているmicroSDカードなど、小型メディアにもそのまま対応しています。
仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、対応メディア規格:SDXC,SDHC,SD,microSDXC,microSDHC,microSD、最大対応メディア(SDカード):1000GB、最大対応メディア(microSDカード):1000GB、対応OS Windows:11,10,8.1,8,7、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS Android:Android 10~15、対応OS iOS:iOS 15~18、対応OS iPadOS:iPadOS 15~18、対応OS ChromeOS:ChromeOS、ドライバ:不要ジャック形状、3.5mm 4極ミニジャック×1
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書
ポート数1ポート
コネクタ形状USB Type-C
スロットSDメモリカード,microSDカード
電源供給方式バスパワー
USBポート数Aメス/5Gbps:1ポート
データ転送速度最大(理論値):5Gbps
ケーブルタイプコネクタ一体型
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
高級感のあるアルミボディを採用し、持ち運びに便利なコンパクトサイズのカードリーダーです。キャップは本体の後ろに取り付けられる仕様で、紛失の心配がありません。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。SDカードとmicroSDカード用のスロットを搭載し、同時認識が可能です。パソコンだけでなく、Type-Cポートを搭載したタブレットやスマートフォンでも利用できます。Type-Cポートを搭載したiPhoneのデータ転送中でもスマートフォンを快適に操作できます。※本製品はiPhone 15以降のUSB-Cポート搭載のiPhoneに対応しています。ストラップを取り付けられるストラップホールが付いており、携帯性に優れています。
仕様対応規格:USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠、対応メディア規格:SDXC,SDHC,SD,microSDXC,microSDHC,microSD、最大対応メディア(SDカード):1000GB、最大対応メディア(microSDカード):1000GB、対応OS Windows:11,10,8.1,8、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS Android:Android 10~15、対応OS iOS:iOS 15~18、対応OS iPadOS:iPadOS 15~18、対応OS ChromeOS:ChromeOS、ドライバ:不要
セット内容本体、ストラップ
コネクタ形状USB Type-C,USB A
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、ChromeOS搭載パソコン、USBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット
スロットSDメモリカード,microSDカード
ケーブルタイプコネクタ一体型
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
USB Type-Cコネクタを直接挿すだけで使えるカードリーダーです。Type-Cポートを搭載したスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどで使用できます。USB 5Gbpsのスーパースピードモード(規格値5Gbps)に対応した高性能なカードリーダーです。USB PD対応でUSB Type-Cポートを使って機器を充電することができます。※PD対応機器である必要があります。カードリーダーとしてだけでなく、各種USBデバイスやオーディオ機器の接続にも対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。※UHS-IIの高速転送には対応していません。多くのスマートフォンで使われているmicroSDカードなど、小型メディアにもそのまま対応しています。
仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、対応メディア規格:SDXC,SDHC,SD,microSDXC,microSDHC,microSD、最大対応メディア(SDカード):1000GB、最大対応メディア(microSDカード):1000GB、対応OS Windows:11,10,8.1,8,7、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS Android:Android 10~15、対応OS iOS:iOS 15~18、対応OS iPadOS:iPadOS 15~18、対応OS ChromeOS:ChromeOS、ドライバ:不要ジャック形状 3.5mm 4極ミニジャック×1
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書
ポート数2ポート
コネクタ形状USB Type-C
最大入力(W)USB PD:100
スロットSDメモリカード,microSDカード
電源供給方式バスパワー
USBポート数Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート、Aメス/5Gbps:1ポート
データ転送速度最大(理論値):5Gbps
ケーブルタイプコネクタ一体型
入力ポートUSB PD:あり
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
超スリムなアルミ筐体のカードリーダーです。断線に強いメッシュケーブルタイプです。高級感のあるアルミボディです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
スロットmicroSDカード、SDメモリカード
動作温度(℃)約-10~70
保管温度(℃)約0~45
対応SDカード最大1000GB
対応microSDカード最大1000GB
付属の面ファスナーで磁石ではくっつかないガラス面や木製の机などにカードリーダーを固定することができます。どちら向きでも差せるどっちもコネクタ採用で、表と裏を間違えて差しそこなうことがありません。Windows10対応。デジタルカメラ等の画像をパソコンに転送できます。microSDが直接読み書きできます。SDXCメモリーカード256GBにも対応しています。 ※UHS-Ⅱ の高速転送には対応していません。WindowsでもMacでも使用できます。PlayStation(R)3・4などのゲーム機にも対応。 ※playstation4はセーブデータの保存のみ対応。USB2.0/1.1対応したカードリーダ ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。 ※MacOSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。 ※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。 。対応OS:Windows10、8.1(32bit・64bit)、8(32bit・64bit)、7(32bit・64bit)、Vista(32bit・64bit)XP、Mac OS Ⅹ 10.1.2~10.10。対応機種:各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しMac OS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、ソニー プレイステーション(R)4・3※プレイステーション(R)4はセーブデータ保存のみ対応。※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。※各種メディアの著作権保護機能(マジックゲート機能・ID機能など)には対応していません。■動作温度:0~55■保管温度:0~45■動作湿度:20~60結露無き事■保管湿度:20~60結露無き事■ケーブル長:0.5m■セット内容:取扱説明書、保証書
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。 。USB3.1に対応したType-Cカードリーダー 。Windows&Mac両対応。 。ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するためにはUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック)■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB■最大対応メディア(CF):256GB■最大対応メディア(MS):32GB【共通仕様】■対応OS Android:Android 11~6■対応OS iPadOS:iPadOS 14~13■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、iPad Pro※USB Type-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~40■保管温度:0~45■動作湿度:0~80結露無き事■保管湿度:0~80結露無き事■ケーブル長:0.15m■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
SD・SDHC・SDXCカードをコンパクトフラッシュ(TypeII)に変換できます。
適合(変換アダプタ)miniSDアダプタ ADR-MINIK microSDアダプタ ADR-MICROK
質量(g)約10
対応OSWindows 8.1・8(64bit/32bit)・7(32bit/64bit)、Vista(32bit/64bit)、XP、2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×36.4×5
対応機種CF TypeIIスロットを持つデジタルカメラ・プリンタなどの機器
対応メディア64GBまでのSDXCメモリーカード※SDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XP(SP2・SP3以降)のみ対応します。64GBまでのSDXCメモリーカード Class4/6/10※SDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XP(SP2・SP3以降)のみ対応します。※UHS-1の高速転送には対応していません。32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/4/6/102GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)
アズワン品番64-0869-24
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。 。USB3.1に対応したカードリーダー 。Windows&Mac両対応。 。ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するには、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック)■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB■最大対応メディア(CF):256GB■最大対応メディア(MS):32GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.4~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3・4※PlayStation(R)4は セーブデータ保存のみ対応。※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~40■保管温度:0~45■動作湿度:0~80結露無き事■保管湿度:0~80結露無き事■ケーブル長:0.15m■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
大切なメディアをホコリから守る!ゴムカバー付きカードリーダー。メディアを挿入したまま蓋ができます。電源供給とアクセスがわかるLED付。SDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ) 128GB対応 。電源不要のバスパワータイプ。PlayStation(R)3などのゲーム機にも対応。USB3.0/2.0対応したカードリーダー ※USB3.0機器として使用するためにはUSB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。Windows&Mac両対応。 。対応OS:Windows8、7(32bit・64bit)、Vista(32bit・64bit)、XP、Mac OS Ⅹ 10.1.2~10.8。対応機種:各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。対応メディア 128GBまでのSDXCメモリーカード 128GBまでのSDXCメモリーカード Class4 128GBまでのSDXCメモリーカード Class6 128GBまでのSDXCメモリーカード Class10 128GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ)※UHS-Ⅰの高速転送には対応していません。
32GBまでのSDHCメモリーカード Class2 32GBまでのSDHCメモリーカード Class4 32GBまでのSDHCメモリーカード Class6 32GBまでのSDHCメモリーカード Class10 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1) 2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed) 2GBまでのSDメモリーカード 2GBまでのSDメモリーカード Class2 2GBまでのSDメモリーカード Class4 2GBまでのSDメモリーカード Class6 2GBまでのSDメモリーカード Class10 4GBまでのminiSDHC Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 4GBまでのminiSDHC Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。4GBまでのminiSDHC Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 2GBまでのminiSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 64GBまでのmicroSDXCカード Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。64GBまでのmicroSDXCカード Class10 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。64GBまでのmicroSDXCカード (UHS-Ⅰ) ※UHS-Ⅰの高速転送には対応していません。 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class10 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。2GBまでのmicroSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。2GBまでのT-Flash ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。512MBまでのWii用SDメモリーカード 512MBまでのマルチメディアカード 128MBまでのRS-MMCカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 512MBまでのRS-MMC 4.0 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 1GBまでのMMC Plus 1GBまでのMMC micro ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するには、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:SDメモリカード■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~50■保管温度:0~70■動作湿度:20~80結露無き事■保管湿度:20~80結露無き事■ケーブル長:0.3m■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載していて、PC以外にもType-C対応のスマートフォン・タブレットでも使用できます。 。USB Aポートが1ポート付いていて、USB A→Cの変換アダプタのように使用することができます。スライドキャップ搭載でコネクタを埃などから守ります。最新規格USBTypeCコネクタ採用のカードリーダーです。USB3.1Gen1(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応しています。表裏どちらでも挿入できる便利なコネクタです。SDXCメモリカード(UHS-Ⅰ・Ⅱ)256GB対応です。カードリーダーはUSB2.0の速度です。電源不要のバスパワータイプです。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するためにはUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C■供給電流:900mA【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB【共通仕様】■対応OS Android:Android 11~6■対応OS iPadOS:iPadOS 14~13■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.4~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、USBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット※USB Type-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:5~40■保管温度:5~40■動作湿度:10~85結露無き事■保管湿度:10~85結露無き事■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
SD・SDHC・SDXCメモリーカードをコンパクトフラッシュ(Type Ⅰ)に変換でき、デジタル一眼レフカメラなどに便利です。
ドライバのインストール不要の簡単接続です。
SDXCメモリーカード 512GBに対応しています。
コンパクトフラッシュ UDMAモードに対応しています。
質量(g)約8
対応OSWindows 10(64bit/32bit)・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)、Vista(64bit/32bit)・XP、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.4~10.11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×36.4×5
対応機種CF TypeIスロットを持つデジタルカメラ・プリンターなどの機器
メモリー容量512GB
対応メディアSDXCメモリーカード 512GBまで、SDXCメモリーカード Class4 512GBまで、SDXCメモリーカード Class6 512GBまで、SDXCメモリーカード Class10(UHS-I・II) 512GBまで※UHS-I・IIの高速転送には対応していません。SDHCメモリーカード Class2 32GBまで、SDHCメモリーカード Class4 32GBまで、SDHCメモリーカード Class6 32GBまで、SDHCメモリーカード Class10 32GBまで、SDメモリーカード(Ver.1.1) 2GBまで、SDメモリーカード 2GBまで、SDメモリーカード Class2 2GBまで、SDメモリーカード Class4 2GBまで、SDメモリーカード Class6 2GBまで、miniSDHCカード 4GBまで ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。miniSDカード 2GBまで ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。microSDXCカード Class10(UHS-Ⅰ)128GBまで、microSDXCカード Class10(UHS-II)128GBまで※UHS-I・IIの高速転送には対応していません。※同梱のアダプタを使用してください。microSDHCカード Class2 32GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。microSDHCカード Class4 32GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。microSDHCカード Class6 32GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。microSDHCカード Class10 32GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。microSDカード 2GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。T-Flash 2GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。Wii用SDメモリーカード 2GBまで※著作権保護機能には対応していません。※全てを同時に使用できません。 ※本製品のみでの使用はできません。※スタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。※全てのパソコン・メモリーカードの動作を保証するものではありません。※対応メディアの上限は、機器側によって異なります。デジタルカメラやプリンタの各機器の取扱説明書などをご確認ください。
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
Type-CのスマートフォンやタブレットのOTG(USBホスト)機能に対応したカードリーダーです。
USB 3.1 Gen 1のType-C-USB A変換のアダプタ付きです。
USB2.0カードリーダーとしても使用できます。
持ち運びに便利なケーブル収納カードリーダーです。
付属のUSBケーブルはUSBホストケーブルとして使用できるのでUSBメモリやマウスなどのUSB機器を接続することができます。
LED付きで動作状態が一目でわかります。
インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
色ブラック
対応メディア512GBまでのSDXCメモリーカード、512GBまでのSDXCメモリーカードClass4※高速転送には対応していません、512GBまでのSDXCメモリーカードClass6※高速転送には対応していません、512GBまでのSDXCメモリーカードClass10※高速転送には対応していません、512GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ)※高速転送には対応していません、512GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-II)※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカードClass2※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカードClass4※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカードClass6※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカードClass10※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-Ⅰ)※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-II)※高速転送には対応していません、2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)、2GBまでのSDメモリーカード(ProHighSpeed)、2GBまでのSDメモリーカード、2GBまでのSDメモリーカードClass2、2GBまでのSDメモリーカードClass4、2GBまでのSDメモリーカードClass6、2GBまでのSDメモリーカードClass10、4GBまでのminiSDHCClass2※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、4GBまでのminiSDHCClass4※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、4GBまでのminiSDHCClass6※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、2GBまでのminiSDカード※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、512GBまでのmicroSDXCカード、512GBまでのmicroSDXCカード(UHS-Ⅰ)、512GBまでのmicroSDXCカードClass10、512GBまでのmicroSDXCカードClass6、32GBまでのmicroSDHCカードClass2、32GBまでのmicroSDHCカードClass4、32GBまでのmicroSDHCカードClass6、32GBまでのmicroSDHCカードClass10、2GBまでのmicroSDカード、2GBまでのT-Flash、512MBまでのWii用SDメモリーカード、2GBまでのメモリースティックPRO、2GBまでのメモリースティックPRO(HighSpeed)、4GBまでのメモリースティックPRO-HGDuo、8GBまでのメモリースティックPRO-HGDuoHX、16GBまでのメモリースティックPRODuoMarkII、8GBまでのメモリースティックPRODuo、2GBまでのメモリースティックPRODuo(HighSpeed)、2GBまでのPSP用メモリースティックPRODuo、8GBまでのメモリースティックマイクロ(M2)※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、512MBまでのマルチメディアカード、128MBまでのRS-MMCカード※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、512MBまでのRS-MMC4.0※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、1GBまでのMMCPlus、1GBまでのMMCmicro※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です
ケーブル長(cm)約5(±10mm)
付属品Type-C変換アダプタ(USB 3.1 Gen 1)
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)4・3、USBホスト機器に対応しなおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット
質量(g)約16.5
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11、Android 6.0~
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×23.26×15.85
保管温湿度範囲0~60℃/10~85%(結露不可)
動作温湿度範囲5~40℃/10~80%(結露不可)
スロットSDメモリーカードスロット×1 、microSDカード専用スロット×1、メモリースティック専用スロット×1、メモリースティックマイクロ専用スロット×1
アズワン品番64-0910-77
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1
材質ABS樹脂
サイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>
質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)
最大出力(W)10
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100
入力(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下>
連続使用時間約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量)
周波数特性80~12000Hz
消費電流(mA)0.5以下
入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB)
インピーダンス(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ
S/N比55dB以上
充電時間(時間)5
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA)
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することでデータ転送を行いながら同時に接続の機器へ給電を行うことができます。
断線に強いメッシュケーブルタイプです。
高級感のあるアルミボディです。
追加でドライブインストールなどは不要。お使いのノートPCやタブレット端末、スマートフォンに接続するだけで利用可能です。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
質量(g)約33
ポート数1ポート
適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
コネクタ形状USB Type-C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×50×11
動作環境動作時/温度 0~45℃、湿度 10~90%(結露無き事)・保管時/温度 0~55℃、湿度 10~90%(結露無き事)
対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD [SDカード/1TB、microSDカード/1TB]
最大入力(W)100
スロットSDメモリカード、microSDカード
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ケーブル長(cm)7
USBタイプPD入力ポート
ケーブルタイプ一体型タイプ
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
UHS-IIの規格に対応。高速転送に対応したカードリーダーです。最新規格USBTypeCコネクタ採用のSDカードリーダーです。USB3.2Gen1(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応しています。電源不要のバスパワータイプです。カメラユーザーや大容量データのやり取りをするのに便利なカードリーダーです。コネクタキャップとカードスロットに蓋がついているので使わないときは汚れ防止になるので便利です。
インターフェース【USBハブ】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2Gen1(USB3.1)機器として使用するためにはUSB3.2Gen1(USB3.1)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)
スロットmicroSDカード, SDメモリカード
対応メディア最大512GB(SDメモリカード)、最大512GB(microSDカード)
対応OSAndroid:Android 12~6、iPadOS:iPadOS 15~13、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11/10/8.1/8/7
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズUSBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット※USB Type-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。※USB3.2 Gen1(USB3.1)機器として使用するためにはUSB3.1 Gen2(USB3.1)対応のホストアダプタかUSB3.2 Gen1(USB3.1)対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
HDMIのON・OFFスイッチ付の便利なUSBハブです。接続先のディプレイをボタン一つでON・OFFができます。接客時のZOOM会議などに最適です。断線につよいメッシュケーブルタイプ!。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境 (ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2、Type-C×1ポート付で周辺機器が接続できます。SD・microSDスロット搭載でメモリーカードの読み書きができます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 100W対応
規格●【HDCP】21.4●対応:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
消費電力(W)本体:約10
最大出力(W)USB PD:約90
対応OSWindows:1110、mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、Android:Android 14、iOS:iOS 17、iPadOS:iPadOS 14~17、ChromeOS:ChromeOS
コネクタ形状USB Type-C
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
ディスプレイ対応出力ディスプレイ数:1台
対応メディア規格:SDXC, SDHC, SD, microSDXC, microSDHC, microSD、最大:(SDカード)2000GB、(microSDカード)2000GB
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)5
最大入力(W)USB PD:100
スロットSDメモリカード, microSDカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ケーブル長(cm)約30
USBポート数3ポート、USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート
対応解像度最大:4K/60Hz
HDMI規格1ポート
ケーブルタイプケーブル一体型
入力ポートUSB PD:あり
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。電源操作とボリュームが独立しているので音量の再設定が必要ありません。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
セット内容本体×1、取扱説明書×1
電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)
適合規格Bluetooth 5.0
最大出力(W)実用20(10+10)
ケーブル長(m)3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.2、USB給電ケーブル:約1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×50×60
周波数特性100Hz~20000Hz
送信出力class2
入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
インピーダンス(Ω)ロードインピーダンス:4
通信距離(m)約10
スピーカーサイズ(mm)直径約522(インチ)
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
両手が自由に使える有線ヘッドマイクを使用したハンズフリー拡声器スピーカーです。小型サイズながら最大13Wの高出力を可能とし、ツアーガイドやイベント、講義や講演など様々なシーンでアクティブに使用できます。ヘッドマイク部はフレキシブルアームとなっており、自由に動かすことができます。背面クリップ付きで、ベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方ができます。パソコンとUSB A-Cケーブル、またはUSB Type C-Cケーブルで接続することで、USBスピーカーとしても使用できます。microSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。音楽再生しながらの拡声もできます。外部音声入力(AUX IN)を搭載しており、スマートフォンなどから音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をしながら、同時にマイク音声出力することも可能です。 ※再生音楽ボリュームと拡声ボリュームは連動します。個別調整はできません。microSDカード、または内蔵メモリへの録音モードも搭載。有線ヘッドマイクから入力された音声を録音し、繰り返し再生できます。。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として30~40人程度、屋内の比較的静かな環境では60~70人程度への案内が可能です。
セット内容拡声器スピーカー×1有線ヘッドマイク×1ストラップ×1Type-Cケーブル(約60cm)×13.5mmステレオミニケーブル(約60cm)×1風防(装着状態)×1取説書×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Aポートが3個で合計3台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。SDカードスロットとmicroSDカードスロット搭載です。【ご購入前にご確認ください】※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。※本製品は全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1・3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
仕様供給電流:最大900mA(全3ポート合計)(※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。) 製品サイズ:W88.5×D25.5×H8.5mm 製品重量:約26g
色グレイ
対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~11.2
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
対応メディア512GBまでのSDXCメモリーカード512GBまでのSDXCメモリーカード Class4512GBまでのSDXCメモリーカード Class6512GBまでのSDXCメモリーカード Class10512GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-I・II) ※UHS-IIの高速転送には対応していません。32GBまでのSDHCメモリーカード Class232GBまでのSDHCメモリーカード Class432GBまでのSDHCメモリーカード Class632GBまでのSDHCメモリーカード Class1032G
スロットSDスロット×1、microSDスロット×1
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver.3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ オス×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×3
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
USBメモリ、SDカードに保存した動画、音楽、画像をテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。
4K動画の再生に対応しており、4K対応のテレビで高画質再生ができます。
電源を入れる操作だけで自動再生するオートプレイ機能やリピート再生、シャッフル再生を行えます。
映像出力はHDMI、RCAコンポジット出力に対応しています。付属のHDMIケーブル、AVケーブルで出力できます。
セット内容本体、ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、AVケーブル(約1.2m)、リモコン、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書
質量(g)約88
電源ACアダプタ(DC5V/2A)
消費電力約5W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.8×85.2×22.8
対応メディア32GBまでのUSBメモリ、microSDカード、microSDHCカード
コネクタ映像出力/HDMI端子、専用RCAコンポジットケーブル接続用端子×1、給電用端子/DCジャック、メモリー接続端子/USB2.0 Aポート
対応フォーマット対応ビデオフォーマット:MPEG4(MP4、MOV、3GP)、MPEG1/MPEG2(TS)、VP9(WEBM)対応オーディオフォーマット:MP3、WMA、OGG、AAC、FLAC、RA対応画像フォーマット:JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF
スロットmicroSDカード
対応機械HDMI端子またはRCAコンポジット端子をもつテレビ、プロジェクターなど
フレームレート60fpsまで対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
超スリムで持ち運びに便利なUSB 5Gbps 3ポートのUSBハブ(カードリーダー付き)です。
断線に強いメッシュケーブルタイプです。
高級感のあるアルミボディです。
スーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD【最大】SDカード/1TB・microSDカード/1TB
スロットSDメモリカード、microSDカード
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)6
USBポート数3ポート
データ転送速度5Gbps(理論値)
通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps
ケーブルタイプ一体型タイプ
関連キーワード
1
2
次へ